曜日別特売

扇風機 dcモーター 左右首振り リビング扇風機 リモコン 静音 省エネ 風量7段階

扇風機 dcモーター 左右首振り リビング扇風機 リモコン 静音 省エネ 風量7段階 - YAMAZEN(山善)扇風機 dcモーター 左右首振り リビング扇風機 リモコン 静音 省エネ 風量7段階 - YAMAZEN(山善)扇風機 dcモーター 左右首振り リビング扇風機 リモコン 静音 省エネ 風量7段階 - YAMAZEN(山善)扇風機 dcモーター 左右首振り リビング扇風機 リモコン 静音 省エネ 風量7段階 - YAMAZEN(山善)扇風機 dcモーター 左右首振り リビング扇風機 リモコン 静音 省エネ 風量7段階 - YAMAZEN(山善)扇風機 dcモーター 左右首振り リビング扇風機 リモコン 静音 省エネ 風量7段階 - YAMAZEN(山善)扇風機 dcモーター 左右首振り リビング扇風機 リモコン 静音 省エネ 風量7段階 - YAMAZEN(山善)扇風機 dcモーター 左右首振り リビング扇風機 リモコン 静音 省エネ 風量7段階 - YAMAZEN(山善)

静音と省エネが特徴の簡易リモコン搭載dcリビング扇風機
羽根:30cm径 7枚
風量:7段階
Wタイマー搭載:【切】1/2/4h(3段階) 【入】2/4/6h(3段階)
リズム風搭載
おやすみモード搭載
8時間オートOFF機能
チャイルドロック搭載
リモコン付属(首振操作非対応)
首振り運転:本体つまみ操作

用途
冷房・暖房・空気の循環、梅雨の洗濯物の乾燥などに。DCリビング扇風機 首ふり 換気 熱中症対策 省エネ 節電 シンプル
質量(kg)
2.5
色
ホワイト
消費電力(W)
15
電源コード(m)
約1.6
保証期間
1年
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
ハイポジション時:35.5×35.5×84.5、ローポジション時:35.5×35.5×66
1時間あたりの電気代目安(円)
約0.5円(50/60Hz)
内容量
1台
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03578832YLR-DJD301(H)
オープン
¥7,298
¥8,028(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「小型扇風機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする