カテゴリ

  • 溶接用品(53)
  • 作業工具(13)
  • 制御機器(12)
  • バイク部品(11)
  • 保管用品(7)
  • バイク純正部品(6)
  • フォークリフト・産機・建機用品(6)
  • 自動車補修部品(5)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(4)
  • 自動車純正部品(3)
  • 事務用品(3)
  • パソコン/周辺機器(3)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(2)
  • 空調・電設資材(2)
  • FA担当者のオススメ新商品(2)
  • 家電(2)
  • 農業機械(2)
  • メカニカル部品(1)
  • 機構部品(1)
  • 安全用品(1)
  • 測定用品(1)
  • 建築金物(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)
  • 学童・教育用品(1)
  • トラック用品・パーツ(1)
  • 縫製用品(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ym 350」の検索結果

関連キーワード
136件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
サイリスタ制御 CO2/MAG自動溶接機 YM-350KR2 パナソニックコネクトサイリスタ制御 CO2/MAG自動溶接機 YM-350KR2パナソニックコネクト
499,800税込549,780
1セット
翌々日出荷
サイリスタ制御方式のベストセラー機。省エネ回路の採用で無駄な電力をカット。 防塵・防滴構造で幅広い環境の現場に対応。安全回路を充実。メンテナンス性を向上。
定格使用率(%)50質量(kg)(本体)95、(ワイヤ供給装置)10定格周波数(Hz)50/60Hz兼用出力電圧(V)16~36定格入力電圧(V)AC200定格出力電流(A)60~350定格入力(kVA)18.1冷却方式空冷相数三相外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(本体)380×530×730、(ワイヤ送給装置)200×470×354
溶接ワイヤー パナソニックコネクト溶接ワイヤーパナソニックコネクト(5件のレビュー)
15,980税込17,578
1巻(20kg)
当日出荷から6日以内出荷
低電流での短絡移行性に優れアークが安定し、スパッタが少なく、薄板の溶接に最適。
用途自動車、電機、産業機械、車輌、造船、製缶等の突合せ及び、すみ肉全姿勢溶接。適合軟鋼および490N/mm2(50キロ)級高張力鋼(鋼種等)種類ソリッド(ワイヤ)温度(℃)0(試験、一例)吸収量124J(2mmVノッチシャルピー吸収エネルギー)JIS規格JIS Z 3312、YGW12伸び(%)29引張強力(N/mm2)531降伏点(N/mm2)425溶接方法マグ溶接(CO2)ワイヤー種類ソリッド
アルミケース MBシリーズ タカチ電機工業アルミケース MBシリーズタカチ電機工業(31件のレビュー)
379税込417
1台ほか
当日出荷から4日以内出荷
材質(カバー)アルミ板A1100P
インバーターCO2/MAG溶接機YD-350RX1セット パナソニックコネクトインバーターCO2/MAG溶接機YD-350RX1セットパナソニックコネクト(1件のレビュー)
549,800税込604,780
1セット
翌々日出荷
定格使用率 [10分周期] (%)50適合【溶接ガス】CO2、MAG(Ar:80%、CO2:20%)、【ワイヤ径】0.9/1.0/1.2mm、【ワイヤ材質】軟鋼/軟鋼FCW質量(kg)48制御方式IGBT インバーター方式定格周波数(Hz)50/60 共用定格入力電圧(V)AC200(変動許容範囲:180~220)、AC220(変動許容範囲:198~242) 後面スイッチ切替定格出力電流(A)DC350外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)380×530×570機能(シーケンス)本溶接、本溶接~クレータ、初期~クレータ時間【プリフロー】0.0~5.0秒(0.1単位で調整可能)、【アフターフロー】0.0~5.0秒(0.1単位で調整可能)相数三相電源設備容量(kVA)15.4以上(商用電源の場合)、30.8以上(エンジン発電機の場合)制御機能(波形)ボリューム設定 弱~強電流調整範囲(A)(出力)DC50~350最高無負荷電圧(V)DC79定格出力電圧(V)DC36ヒューズ容量(A)40(B種)、60(ノーヒューズブレーカ)溶接方法CO2/MAG端子(入力電源)端子台 M5ボルト止め出力端子銅板型端子(M8ボルト付属)定格入力15.4kVA、14.7kW適合ケーブルサイズ(mm2)【入力側ケーブル】8以上(端子穴:M5用)、【接地ケーブル】8以上電圧調整範囲(V)(出力)DC12~36
パナソニック CO2半自動溶接機 パナソニックコネクトパナソニック CO2半自動溶接機パナソニックコネクト
459,800税込505,780
1台
翌々日出荷
ハンドル操作ひとつで手軽に溶接ができる薄板専用機です。スローダウンスタート方式を採用し、連続溶接や仮付け、タック溶接でもスムーズなアークスタートが可能です。本体のハンドルを回すだけで最適条件の溶接が可能です。
用途薄板の溶接に。使用率(%)30付属品トーチケーブル3m、ワイヤ送給装置、ガス流量調整器トラスコ品番465-1731幅(mm)310質量(kg)50高さ(mm)510奥行(mm)436ワイヤー径(Φmm)0.6・0.8出力電圧(V)14~26入力電圧(V)三相200定格入力(kVA)6電流範囲(A)20~160
アルミケース JEJアステージアルミケースJEJアステージ(12件のレビュー)
4,998税込5,498
1個
当日出荷
軽くて丈夫なアルミ製ツールケース。 持ち運びに便利なベルト付きで、コーナー部材は衝撃に強いラウンド加工仕様。 付属の仕切り板は自由に移動可能です。
材質アルミニウム、MDF、EVA鍵有
アルミ押出材ケース EXシリーズ タカチ電機工業アルミ押出材ケース EXシリーズタカチ電機工業(8件のレビュー)
1,998税込2,198
1台
当日出荷から14日以内出荷
シンプルな構造で上下カバーがアルミ押出材のケースです。 パネルのエッジ部はアルミ削り出し加工の為、高級感ある仕上がりです。産業機器はもちろん、オーディオ機器へのご利用にも適しています。
材質取付ビス(六角穴付):ステンレス表面処理パネル:シルバーアルマイト・ブラックアルマイト、上・下カバー:アルマイト&クリア塗装、取付ビス(六角穴付):無処理材質(カバー)アルミ押出材 A6063S-T5(上・下)材質(ゴム足)ポリウレタン・合成ゴム色(カバー)シルバー・ブラック(上・下)色(ゴム足)ブラックRoHS指令(10物質対応)対応材質(パネル)アルミ板 A1050P
アルミツールケース モノタロウアルミツールケースモノタロウ(65件のレビュー)
3,298税込3,628
1個
当日出荷
アステージ製の信頼できる品質のアルミツールケースです。軽くて丈夫なアルミ製ボディー。内側にはクッション材(EVA)を貼っているので傷が付きにくくなっています。DIY工具やA4サイズ書類、ファイルの収納に便利です。コーナー部材は衝撃に強いラウンド加工仕様です。大切な収納物を守るカギ付き(2個)。
材質(本体)アルミ、(内装部)EVA樹脂シルバー材質(本体)アルミ合金関連資料商品使用方法(0.7MB)鍵付
YM350RX1 ボリュウム 5KΩ Panasonic(パナソニック)YM350RX1 ボリュウム 5KΩPanasonic(パナソニック)
749税込824
1個
5日以内出荷
アルミツールケース JEJアステージアルミツールケースJEJアステージ(13件のレビュー)
2,698税込2,968
1個
当日出荷
●アルミの高級感と軽量堅固さを兼ねそなえたツールケースです。●内側はEVA樹脂で全面表面加工してあり、傷がつきにくく収納物を衝撃から守ります。●バックル部分には鍵をかけれるので、大切なものも収納できます。
用途●工具の収納や、事務所内の整理保管などの使用に便利です。材質アルミニウム、MDF、EVA
CO2電源部品 YM350KR2 ハーネス D Panasonic(パナソニック)CO2電源部品 YM350KR2 ハーネス DPanasonic(パナソニック)
4,498税込4,948
1個
5日以内出荷
CO2電源部品 YM350GB2 CTハーネス Panasonic(パナソニック)CO2電源部品 YM350GB2 CTハーネスPanasonic(パナソニック)
959税込1,055
1個
5日以内出荷
CO2電源部品 YM350KR1 異常ランプ Panasonic(パナソニック)CO2電源部品 YM350KR1 異常ランプPanasonic(パナソニック)
489税込538
1個
5日以内出荷
CO2電源部品 YM350KR1 電源ランプ Panasonic(パナソニック)CO2電源部品 YM350KR1 電源ランプPanasonic(パナソニック)
489税込538
1個
5日以内出荷
YM350KR1 セメント抵抗 40W75Ω Panasonic(パナソニック)YM350KR1 セメント抵抗 40W75ΩPanasonic(パナソニック)
549税込604
1個
5日以内出荷
CO2電源部品 YM350GB2 ゲートハーネス Panasonic(パナソニック)CO2電源部品 YM350GB2 ゲートハーネスPanasonic(パナソニック)
2,798税込3,078
1個
5日以内出荷
YM350KR2 電源スイッチ S-31F-J Panasonic(パナソニック)YM350KR2 電源スイッチ S-31F-JPanasonic(パナソニック)
2,998税込3,298
1個
5日以内出荷
CO2電源部品 YM350GB2 給水金具 Panasonic(パナソニック)CO2電源部品 YM350GB2 給水金具Panasonic(パナソニック)
2,698税込2,968
1個
5日以内出荷
CO2電源部品 YM350GB1 ガス金具 Panasonic(パナソニック)CO2電源部品 YM350GB1 ガス金具Panasonic(パナソニック)
3,298税込3,628
1個
5日以内出荷
CO2電源部品 YM350GB2 トーチスイッチハーネス Panasonic(パナソニック)CO2電源部品 YM350GB2 トーチスイッチハーネスPanasonic(パナソニック)
1,998税込2,198
1個
5日以内出荷
CO2電源部品 YM350GB1 出力端子 Panasonic(パナソニック)CO2電源部品 YM350GB1 出力端子Panasonic(パナソニック)
2,698税込2,968
1個
5日以内出荷
CO2電源部品 YM350GB2 1次ハーネス Panasonic(パナソニック)CO2電源部品 YM350GB2 1次ハーネスPanasonic(パナソニック)
2,698税込2,968
1個
5日以内出荷
CO2電源部品 YM350GZ4 制御ケーブル 10M Panasonic(パナソニック)CO2電源部品 YM350GZ4 制御ケーブル 10MPanasonic(パナソニック)
63,980税込70,378
1個
5日以内出荷
CO2電源部品 YM350RX1 入力端子台 Panasonic(パナソニック)CO2電源部品 YM350RX1 入力端子台Panasonic(パナソニック)
1,198税込1,318
1個
5日以内出荷
CO2電源部品 YM350GB2 YMAD43用絶縁シート Panasonic(パナソニック)CO2電源部品 YM350GB2 YMAD43用絶縁シートPanasonic(パナソニック)
109税込120
1個
5日以内出荷
CO2電源部品 YM350GB2 コネクタ組 16P Panasonic(パナソニック)CO2電源部品 YM350GB2 コネクタ組 16PPanasonic(パナソニック)
7,998税込8,798
1個
5日以内出荷
CO2電源部品 YM350GB2 排水金具 Panasonic(パナソニック)CO2電源部品 YM350GB2 排水金具Panasonic(パナソニック)
2,298税込2,528
1個
5日以内出荷
CO2電源部品 YM350GB1 WCT60  メス端子 Panasonic(パナソニック)CO2電源部品 YM350GB1 WCT60 メス端子Panasonic(パナソニック)
2,998税込3,298
1個
5日以内出荷
小型アルミケース KCシリーズ タカチ電機工業小型アルミケース KCシリーズタカチ電機工業(8件のレビュー)
1,498税込1,648特価
1台
当日出荷
材質アルミRoHS指令(10物質対応)対応
CO2電源部品 YM350GB2 入力端子台   DET00019 Panasonic(パナソニック)CO2電源部品 YM350GB2 入力端子台 DET00019Panasonic(パナソニック)
1,798税込1,978
1個
5日以内出荷
CO2電源部品 YM350GB2 YCAD81用絶縁シート Panasonic(パナソニック)CO2電源部品 YM350GB2 YCAD81用絶縁シートPanasonic(パナソニック)
93税込102
1個
5日以内出荷
CO2電源部品 YM350GB1 WCT60 オス端子 Panasonic(パナソニック)CO2電源部品 YM350GB1 WCT60 オス端子Panasonic(パナソニック)
2,998税込3,298
1個
5日以内出荷
CO2電源部品 YM350GB1 WCT38  メス端子 Panasonic(パナソニック)CO2電源部品 YM350GB1 WCT38 メス端子Panasonic(パナソニック)
2,698税込2,968
1個
5日以内出荷
CO2電源部品 YM350GB1 WCT38 オス端子 Panasonic(パナソニック)CO2電源部品 YM350GB1 WCT38 オス端子Panasonic(パナソニック)
2,698税込2,968
1個
5日以内出荷
CO2電源部品 YM350GB2 銅バー間絶縁用絶縁シート Panasonic(パナソニック)CO2電源部品 YM350GB2 銅バー間絶縁用絶縁シートPanasonic(パナソニック)
199税込219
1個
5日以内出荷
CO2電源部品 YM350GB2 出力端子 YCA4用波ワッシャ Panasonic(パナソニック)CO2電源部品 YM350GB2 出力端子 YCA4用波ワッシャPanasonic(パナソニック)
189税込208
1個
5日以内出荷
アルミケース(片開き) シルバー TRUSCOアルミケース(片開き) シルバーTRUSCO(15件のレビュー)
5,398税込5,938
1個
当日出荷
防キズエポキシ粉体塗装を施しています。内装がウレタン製スポンジなので、ケースの内側は傷が付きにくく、収納物を衝撃から保護します。バックル部分をロックできるカギ付です。
付属品カギ:2個ショルダーベルト:1本工具差し:1枚材質本体:アルミ合金、芯材:合板、中皿:ポリプロピレン、ハンドル・コーナー:ABS樹脂シルバー材質(本体)アルミ合金鍵有
木製額縁 YM-9 フジカラー木製額縁 YM-9フジカラー
2,498税込2,748
1枚
当日出荷から6日以内出荷
角型フレームのスタンダードタイプ。前面板に透明PETを用いた軽量タイプの木製額です。
用途展示、掲示、陳列など材質(前面板)透明PET板台紙Vカット台紙
溶接ワイヤー パナソニックコネクト溶接ワイヤーパナソニックコネクト(10件のレビュー)
8,098税込8,908
1巻(5kg)ほか
当日出荷
低電流での短絡移行性に優れ、薄板の溶接に最適。 CO2での溶接は軟鋼用となり、溶着金属が柔らかいため、グラインダによる後処理が容易。
用途自動車、製缶、産業機械、車輌、電機等の水平すみ肉及び、突合せ溶接。JIS規格JIS Z 3312、YGW16タイプ軟鋼および490N/mm2(50キロ)級高張力鋼種類ソリッド(ワイヤ)溶接方法マグ溶接(Ar-20%CO2)RoHS指令(10物質対応)対応ワイヤー種類ソリッド
木製額縁 YM-3アクリル フジカラー木製額縁 YM-3アクリルフジカラー
2,998税込3,298
1枚
4日以内出荷から6日以内出荷
シンプル&ナチュラルな木製額縁です。前面板にアクリル板を採用することで、軽量・安全性が向上しました。
用途展示、掲示、陳列など材質(前面板)透明アクリル板台紙Vカット台紙