カテゴリ
- 整備工具・収納(5)
- 船舶用品・漁業資材(3)
- バイク部品(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「ym-01441」の検索結果

スプリングコンプレッサー
JTC(8件のレビュー)¥19,980~税込¥21,978~1セット当日出荷インパクトレンチで使用OK!ベアリング入り用途ストラット用全長(mm)280使用範囲(mm)250RoHS指令(10物質対応)対応
コイルスプリングコンプレッサー
アヴァンギャルド(1件のレビュー)¥23,980税込¥26,3781組(2本)当日出荷スプリングキャッチプレート付き(脱落防止)。 コイルスプリングの傷つき防止用コーティング付。用途軽自動車から普通乗用車のストラットタイプ用材質鍛造(爪部分)適合スプリング線径20mmまで
マルチロッドホルダー極み
BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)(4件のレビュー)¥2,798~税込¥3,078~1セット6日以内出荷から10日以内出荷ホルダーの先端に回転式のロックが付いているのでホルダーを立てて竿立として使用することが可能です。 ラインストッパーが付いているので、必要に応じて釣り糸を固定することが出来ます。ポイント移動時などに便利です。 本製品は取付ベース(別売)のロックボタンやロックレバーを解除することで簡単に取付、取り外しができます。タイプ本体のみ仕様【付属ベース】なし
クランプオン シングルロッドホルダー ライト
インターコムマリン(3件のレビュー)¥2,798~税込¥3,078~1個ほか当日出荷から9日以内出荷ポールタイプ(パイプクランプタイプ)のロッドホルダー。頑丈なオールステンレス製で船体に鮮やかに生えるシルバーカラーで高級感があります。ステンレス材質はSUS316素材で、耐腐食、耐久性強化を行っています。30Lbs未満のライト級のロッドホルダーとしてお使いください。ロッドスタンドとしても利用できます。トローリングロッドはバックエンド用クロスが切ってあります。このクロスが固定できるよう底部にロック用のピンを取り付けています。これよりリールの回転を防ぎます。ロッドホルダーの角度は垂直から45°で調節可能です。誰でも簡単に取り付けが出来ます。材質ステンレスSUS316長さ(mm)232内径(Φmm)40外径(Φmm)48
つりピタ/ロッドホルダー(レール用)
BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)(1件のレビュー)¥1,798~税込¥1,978~1セット6日以内出荷から10日以内出荷レールシステム専用設計でレールにがっちりセット! ドカットレールシステムをはじめ、『つりピタ』シリーズのレールシステムに簡単にセット可能! つりピタレールシステム(吸盤タイプ・ビス固定タイプ)、ドカットレールシステムのレールに対応したロッドホルダーです。 ロッドホルダーの固定パーツが追加!2カ所で支えるから安定感UP!!材質樹脂タイプレール用
コイルスプリングコンプレッサー
KOTO¥89,980税込¥98,9781個3日以内出荷軽自動車~普通車のコイルスプリング圧縮が簡単に行えます。仕様ツメ内側に外れ防止ストッパー付、インパクト安全ピン付質量(kg)9.52ケース寸法(mm)180×470×235ボルト対辺(mm)24適合径(Φmm)スプリング100~250ストラット式(芯間)