カテゴリ

  • スプレー・オイル・グリス(2)
  • 制御機器(1)

「ym-103」の検索結果

3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 樹脂・ゴム部品用 YM-103グリース デュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアル

    樹脂・ゴム部品用 YM-103グリース

    デュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアル
    9,998税込10,998
    1缶(1kg)
    当日出荷
    ちょう度300成分ポリαオレフィン油、リチウム石けん、特殊固体潤滑剤トラスコ品番438-6949使用温度範囲(℃)-45~150容量(kg)1危険等級その他のもの危険物の類別指定可燃物危険物の品名合成樹脂類
  • 樹脂・ゴム部品用YM-103グリース デュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアル

    樹脂・ゴム部品用YM-103グリース

    デュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアル
    149,800税込164,780
    1缶(16kg)
    9日以内出荷
    ポリαオレフィン系黄色グリースです。 稠度301。 付着性が良い。 樹脂/金属に使用出来る。 耐荷重性。使用温度範囲が広い。
    用途コントロールケーブル、自動車用アクチュエーター、健康機器特性付着性、耐荷重性質量(kg)18使用温度範囲(℃)-45~150容器主成分ポリαオレフィン油+リチウム石けん+特殊固体潤滑剤危険等級その他のもの危険物の類別指定可燃物危険物の品名合成樹脂類稠度300
  • 薄型アルミケース YMシリーズ タカチ電機工業

    薄型アルミケース YMシリーズ

    タカチ電機工業
    989税込1,088
    1台
    3日以内出荷
    低価格で薄型のアルミケースです。シンプルな板金構造で加工がし易い万能アルミケースです。カバーはアルマイト処理ですので、低価格な板金ケースでありながら高級感もあります。計器・電源装置・コントローラー・通信機器・スイッチボックス・HUBボックス・電子工作など幅広い用途にご利用いただけます。
    付属品取付ビス・ゴム足材質カバー:アルミ板A1100Pt1.0/シルバーアルマイト処理、シャーシ:アルミ板A1100Pt1.0/ブラック塗装、ゴム足:合成ゴムRoHS指令(10物質対応)対応