カテゴリ

  • 溶接用品(29)
  • 空調・電設資材(2)
  • 機構部品(1)
  • 自動車純正部品(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)

「ym-350」の検索結果

35件中 135
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
サイリスタ制御 CO2/MAG自動溶接機 YM-350KR2 パナソニックコネクトサイリスタ制御 CO2/MAG自動溶接機 YM-350KR2パナソニックコネクト
499,800税込549,780
1セット
翌々日出荷
サイリスタ制御方式のベストセラー機。省エネ回路の採用で無駄な電力をカット。 防塵・防滴構造で幅広い環境の現場に対応。安全回路を充実。メンテナンス性を向上。
定格使用率(%)50質量(kg)(本体)95、(ワイヤ供給装置)10定格周波数(Hz)50/60Hz兼用出力電圧(V)16~36定格入力電圧(V)AC200定格出力電流(A)60~350定格入力(kVA)18.1冷却方式空冷相数三相外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(本体)380×530×730、(ワイヤ送給装置)200×470×354
YM350RX1 ボリュウム 5KΩ Panasonic(パナソニック)YM350RX1 ボリュウム 5KΩPanasonic(パナソニック)
749税込824
1個
5日以内出荷
CO2電源部品 YM350KR2 ハーネス D Panasonic(パナソニック)CO2電源部品 YM350KR2 ハーネス DPanasonic(パナソニック)
4,498税込4,948
1個
5日以内出荷
CO2電源部品 YM350GB2 CTハーネス Panasonic(パナソニック)CO2電源部品 YM350GB2 CTハーネスPanasonic(パナソニック)
959税込1,055
1個
5日以内出荷
CO2電源部品 YM350KR1 異常ランプ Panasonic(パナソニック)CO2電源部品 YM350KR1 異常ランプPanasonic(パナソニック)
489税込538
1個
5日以内出荷
CO2電源部品 YM350KR1 電源ランプ Panasonic(パナソニック)CO2電源部品 YM350KR1 電源ランプPanasonic(パナソニック)
489税込538
1個
5日以内出荷
YM350KR1 セメント抵抗 40W75Ω Panasonic(パナソニック)YM350KR1 セメント抵抗 40W75ΩPanasonic(パナソニック)
549税込604
1個
5日以内出荷
CO2電源部品 YM350GB2 ゲートハーネス Panasonic(パナソニック)CO2電源部品 YM350GB2 ゲートハーネスPanasonic(パナソニック)
2,798税込3,078
1個
5日以内出荷
YM350KR2 電源スイッチ S-31F-J Panasonic(パナソニック)YM350KR2 電源スイッチ S-31F-JPanasonic(パナソニック)
2,998税込3,298
1個
5日以内出荷
CO2電源部品 YM350GB2 給水金具 Panasonic(パナソニック)CO2電源部品 YM350GB2 給水金具Panasonic(パナソニック)
2,698税込2,968
1個
5日以内出荷
CO2電源部品 YM350GB1 ガス金具 Panasonic(パナソニック)CO2電源部品 YM350GB1 ガス金具Panasonic(パナソニック)
3,298税込3,628
1個
5日以内出荷
CO2電源部品 YM350GB2 トーチスイッチハーネス Panasonic(パナソニック)CO2電源部品 YM350GB2 トーチスイッチハーネスPanasonic(パナソニック)
1,998税込2,198
1個
5日以内出荷
CO2電源部品 YM350GB1 出力端子 Panasonic(パナソニック)CO2電源部品 YM350GB1 出力端子Panasonic(パナソニック)
2,698税込2,968
1個
5日以内出荷
CO2電源部品 YM350GB2 1次ハーネス Panasonic(パナソニック)CO2電源部品 YM350GB2 1次ハーネスPanasonic(パナソニック)
2,698税込2,968
1個
5日以内出荷
CO2電源部品 YM350GZ4 制御ケーブル 10M Panasonic(パナソニック)CO2電源部品 YM350GZ4 制御ケーブル 10MPanasonic(パナソニック)
63,980税込70,378
1個
5日以内出荷
CO2電源部品 YM350RX1 入力端子台 Panasonic(パナソニック)CO2電源部品 YM350RX1 入力端子台Panasonic(パナソニック)
1,198税込1,318
1個
5日以内出荷
CO2電源部品 YM350GB2 排水金具 Panasonic(パナソニック)CO2電源部品 YM350GB2 排水金具Panasonic(パナソニック)
2,298税込2,528
1個
5日以内出荷
CO2電源部品 YM350GB2 YMAD43用絶縁シート Panasonic(パナソニック)CO2電源部品 YM350GB2 YMAD43用絶縁シートPanasonic(パナソニック)
109税込120
1個
5日以内出荷
CO2電源部品 YM350GB2 コネクタ組 16P Panasonic(パナソニック)CO2電源部品 YM350GB2 コネクタ組 16PPanasonic(パナソニック)
7,998税込8,798
1個
5日以内出荷
CO2電源部品 YM350GB1 WCT60  メス端子 Panasonic(パナソニック)CO2電源部品 YM350GB1 WCT60 メス端子Panasonic(パナソニック)
2,998税込3,298
1個
5日以内出荷
CO2電源部品 YM350GB2 YCAD81用絶縁シート Panasonic(パナソニック)CO2電源部品 YM350GB2 YCAD81用絶縁シートPanasonic(パナソニック)
93税込102
1個
5日以内出荷
CO2電源部品 YM350GB2 入力端子台   DET00019 Panasonic(パナソニック)CO2電源部品 YM350GB2 入力端子台 DET00019Panasonic(パナソニック)
1,798税込1,978
1個
5日以内出荷
CO2電源部品 YM350GB1 WCT60 オス端子 Panasonic(パナソニック)CO2電源部品 YM350GB1 WCT60 オス端子Panasonic(パナソニック)
2,998税込3,298
1個
5日以内出荷
CO2電源部品 YM350GB1 WCT38  メス端子 Panasonic(パナソニック)CO2電源部品 YM350GB1 WCT38 メス端子Panasonic(パナソニック)
2,698税込2,968
1個
5日以内出荷
CO2電源部品 YM350GB1 WCT38 オス端子 Panasonic(パナソニック)CO2電源部品 YM350GB1 WCT38 オス端子Panasonic(パナソニック)
2,698税込2,968
1個
5日以内出荷
CO2電源部品 YM350GB2 銅バー間絶縁用絶縁シート Panasonic(パナソニック)CO2電源部品 YM350GB2 銅バー間絶縁用絶縁シートPanasonic(パナソニック)
199税込219
1個
5日以内出荷
CO2電源部品 YM350GB2 出力端子 YCA4用波ワッシャ Panasonic(パナソニック)CO2電源部品 YM350GB2 出力端子 YCA4用波ワッシャPanasonic(パナソニック)
189税込208
1個
5日以内出荷
溶接電源 パナソニックコネクト溶接電源パナソニックコネクト
469,800税込516,780
1個
翌々日出荷から61日以内出荷
熱交換気ユニット天井埋込形マイコンタイプ Panasonic(パナソニック)熱交換気ユニット天井埋込形マイコンタイプPanasonic(パナソニック)
299,800税込329,780
1台
3日以内出荷から7日以内出荷
DCモーターで低消費電力熱交換気と普通換気(バイパス)を自動切換外風侵入防止シャッター・ダンパー付き寒冷地運転対応低騒音設計で静かな運転音省施工を実現する薄型本体点検口1ヵ所で、すべてのメンテナンスが可能施工性に優れた直線給排気方式天地逆取付が可能捕集効率82%(質量法)フィルター採用本体電源接続 : 端子台給気・排気それぞれ4つのノッチから選択可能中性能フィルター組込可能(現地取り付け)IAQセンサー(別売品:FY-SDGL1)とのCO2連動による自動風量切替可能CO2センサー等の出力信号(市販品・無電圧a接点)による風量切換可能。※設定変更(SW1の4をON)が必要です。設定変更後は他社製パッケージエアコンとの連動運転はできません。ナイトパージ機能24時間換気設定
電圧(V)単相100
熱交換気ユニット天井カセット形マイコンタイプ Panasonic(パナソニック)熱交換気ユニット天井カセット形マイコンタイプPanasonic(パナソニック)
299,800税込329,780
1台
3日以内出荷
DCモーターで低消費電力熱交換気と普通換気(バイパス)を自動切換外風侵入防止シャッター・ダンパー付き寒冷地運転対応低騒音設計で静かな運転音省施工を実現する薄型本体カセット式ルーバーは点検口を兼用捕集効率82%(質量法)フィルター採用本体電源接続 : 端子台給気・排気それぞれ4つのノッチから選択可能中性能フィルター組込可能(現地取り付け)IAQセンサー(別売品:FY-SDGL1)とのCO2連動による自動風量切替可能CO2センサー等の出力信号(市販品・無電圧a接点)による風量切換可能。※設定変更(SW1の4をON)が必要です。設定変更後は他社製パッケージエアコンとの連動運転はできません。ナイトパージ機能24時間換気設定
電圧(V)単相100
建設機械用エアーフィルター KSフィルター建設機械用エアーフィルターKSフィルター(2件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷から6日以内出荷
6芯 延長用ケーブル 東安6芯 延長用ケーブル東安
9,598税込10,558
1本
3日以内出荷
両端6芯(メタルコンセント雄雌各1本付き)
用途送給装置と溶接機の接続適合電源装置パナソニック:YM‐350KR 6芯用 延長用
ガード(R) マッド (D3) MAZDA(マツダ)ガード(R) マッド (D3)MAZDA(マツダ)
7,798税込8,578
1個
翌々日出荷
CJ2Y-Z/CDJ2Y-Z - スムースシリンダ:複動・片ロッド SMCCJ2Y-Z/CDJ2Y-Z - スムースシリンダ:複動・片ロッドSMC
6,898税込7,588
1個
3日以内出荷から11日以内出荷
作動方式複動・片ロッド
ゆりかごセット ゆりかご用サブテーブル ナベヤゆりかごセット ゆりかご用サブテーブルナベヤ
359,800税込395,780
1枚
61日以内出荷
工作機械テーブルへのゆりかご治具搭載に便利です。
材質S50CRoHS指令(10物質対応)対応