カテゴリ

  • 溶接用品(5)
  • 自動車補修部品(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)
絞り込み

「ym-45t」の検索結果

6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
YM-45T 1巻(1.25kg) Φ0.8mm パナソニックコネクトYM-45T 1巻(1.25kg) Φ0.8mmパナソニックコネクト
11,980税込13,178
1セット(1.25kg×4箱)
11日以内出荷
低電流での短絡移行性が優れ、薄板の溶接に最適。CO2での溶接は軟鋼用となり、溶着金属が柔らかいため、グラインダによる後処理が容易。
用途自動車、製缶、産業機械、車輌、電機等の水平すみ肉及び、突合せ溶接。適合鋼種等:軟鋼及び490MPa(50キロ)級高張力鋼ワイヤー径(Φmm)0.8ガスの種類シールド:Ar-CO2JIS規格新JIS:JIS Z 3312 YGW16、旧JIS:JIS Z 3312 YGW16ISO規格ISO 14341-BG49A2M16ワイヤー種類銅めっき(ソリッド)
YM-45T 1巻(20kg) Φ1.2mm パナソニックコネクトYM-45T 1巻(20kg) Φ1.2mmパナソニックコネクト
17,980税込19,778
1箱(20kg)
11日以内出荷
低電流での短絡移行性が優れ、薄板の溶接に最適。CO2での溶接は軟鋼用となり、溶着金属が柔らかいため、グラインダによる後処理が容易。
用途自動車、製缶、産業機械、車輌、電機等の水平すみ肉及び、突合せ溶接。適合鋼種等:軟鋼及び490MPa(50キロ)級高張力鋼ワイヤー径(Φmm)1.2ガスの種類シールド:Ar-CO2JIS規格新JIS:JIS Z 3312 YGW16、旧JIS:JIS Z 3312 YGW16ISO規格ISO 14341-BG49A2M16ワイヤー種類銅めっき(ソリッド)
YM-45T 1巻(20kg) Φ0.9mm パナソニックコネクトYM-45T 1巻(20kg) Φ0.9mmパナソニックコネクト
19,980税込21,978
1箱(20kg)
11日以内出荷
低電流での短絡移行性が優れ、薄板の溶接に最適。CO2での溶接は軟鋼用となり、溶着金属が柔らかいため、グラインダによる後処理が容易。
用途自動車、製缶、産業機械、車輌、電機等の水平すみ肉及び、突合せ溶接。適合鋼種等:軟鋼及び490MPa(50キロ)級高張力鋼ワイヤー径(Φmm)0.9ガスの種類シールド:Ar-CO2JIS規格新JIS:JIS Z 3312 YGW16、旧JIS:JIS Z 3312 YGW16ISO規格ISO 14341-BG49A2M16ワイヤー種類銅めっき(ソリッド)
溶接ワイヤー パナソニックコネクト溶接ワイヤーパナソニックコネクト(10件のレビュー)
8,098税込8,908
1巻(5kg)ほか
当日出荷
低電流での短絡移行性に優れ、薄板の溶接に最適。 CO2での溶接は軟鋼用となり、溶着金属が柔らかいため、グラインダによる後処理が容易。
用途自動車、製缶、産業機械、車輌、電機等の水平すみ肉及び、突合せ溶接。JIS規格JIS Z 3312、YGW16タイプ軟鋼および490N/mm2(50キロ)級高張力鋼種類ソリッド(ワイヤ)溶接方法マグ溶接(Ar-20%CO2)RoHS指令(10物質対応)対応ワイヤー種類ソリッド
建設機械用エアーフィルター KSフィルター建設機械用エアーフィルターKSフィルター(2件のレビュー)
2,198税込2,418
1個
当日出荷から6日以内出荷
軟鋼用ソリッドワイヤー 東安軟鋼用ソリッドワイヤー東安
4,980税込5,478
1箱(10kg)
3日以内出荷
< JIS規格あり > ■JIS規格:Z3312 YGW12 ■AWS規格:A5.18 ER70S-6
軸径(Φmm)52幅(mm)104直径(mm)225