カテゴリ

  • 溶接用品(5)
絞り込み
エコロジープロダクト
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ym-50t1」の検索結果

関連キーワード
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
YM-50T1 1巻(10kg) Φ0.8mm パナソニックコネクトYM-50T1 1巻(10kg) Φ0.8mmパナソニックコネクト
13,980税込15,378
1箱(10kg)
11日以内出荷
低電流での短絡移行性に優れアークが安定し、スパッタが少なく、薄板の溶接に最適。
用途自動車、電機、産業機械、車輌、造船、製缶等の突合せ及び、すみ肉全姿勢溶接。適合鋼種等:軟鋼及び490MPa(50キロ)級高張力鋼ワイヤー径(Φmm)0.8ガスの種類シールド:CO2JIS規格新JIS:JIS Z 3312 YGW12、旧JIS:JIS Z 3312 YGW12ISO規格ISO 14341-BG49A0C12ワイヤー種類銅めっき(ソリッド)
YM-50T1 1巻(10kg) Φ1.0mm パナソニックコネクトYM-50T1 1巻(10kg) Φ1.0mmパナソニックコネクト
9,998税込10,998
1箱(10kg)
11日以内出荷
低電流での短絡移行性に優れアークが安定し、スパッタが少なく、薄板の溶接に最適。
用途自動車、電機、産業機械、車輌、造船、製缶等の突合せ及び、すみ肉全姿勢溶接。適合鋼種等:軟鋼及び490MPa(50キロ)級高張力鋼ワイヤー径(Φmm)1ガスの種類シールド:CO2JIS規格新JIS:JIS Z 3312 YGW12、旧JIS:JIS Z 3312 YGW12ISO規格ISO 14341-BG49A0C12ワイヤー種類銅めっき(ソリッド)
YM-50T1 1巻(20kg) Φ1.0mm パナソニックコネクトYM-50T1 1巻(20kg) Φ1.0mmパナソニックコネクト
19,980税込21,978
1箱(20kg)
11日以内出荷
低電流での短絡移行性に優れアークが安定し、スパッタが少なく、薄板の溶接に最適。
用途自動車、電機、産業機械、車輌、造船、製缶等の突合せ及び、すみ肉全姿勢溶接。適合鋼種等:軟鋼及び490MPa(50キロ)級高張力鋼ワイヤー径(Φmm)1ガスの種類シールド:CO2JIS規格新JIS:JIS Z 3312 YGW12、旧JIS:JIS Z 3312 YGW12ISO規格ISO 14341-BG49A0C12ワイヤー種類銅めっき(ソリッド)
YM-50T1 1巻(10kg) Φ1.2mm パナソニックコネクトYM-50T1 1巻(10kg) Φ1.2mmパナソニックコネクト
8,998税込9,898
1箱(10kg)
11日以内出荷
低電流での短絡移行性に優れアークが安定し、スパッタが少なく、薄板の溶接に最適。
用途自動車、電機、産業機械、車輌、造船、製缶等の突合せ及び、すみ肉全姿勢溶接。適合鋼種等:軟鋼及び490MPa(50キロ)級高張力鋼ワイヤー径(Φmm)1.2ガスの種類シールド:CO2JIS規格新JIS:JIS Z 3312 YGW12、旧JIS:JIS Z 3312 YGW12ISO規格ISO 14341-BG49A0C12ワイヤー種類銅めっき(ソリッド)
溶接ワイヤー パナソニックコネクト溶接ワイヤーパナソニックコネクト(5件のレビュー)
9,398税込10,338
1巻(10kg)ほか
当日出荷から6日以内出荷
低電流での短絡移行性に優れアークが安定し、スパッタが少なく、薄板の溶接に最適。
用途自動車、電機、産業機械、車輌、造船、製缶等の突合せ及び、すみ肉全姿勢溶接。適合軟鋼および490N/mm2(50キロ)級高張力鋼(鋼種等)種類ソリッド(ワイヤ)温度(℃)0(試験、一例)吸収量124J(2mmVノッチシャルピー吸収エネルギー)JIS規格JIS Z 3312、YGW12伸び(%)29引張強力(N/mm2)531降伏点(N/mm2)425溶接方法マグ溶接(CO2)ワイヤー種類ソリッド
関連キーワード
za-50t特集
  • おすすめ人気ランキング
  • za-50t