カテゴリ

  • 制御機器(18)
  • 測定用品(1)

「ym-8nri」の検索結果

関連キーワード
19件中 119
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 交流電流計 角形計器 Y-Nシリーズ 三菱電機

    交流電流計 角形計器 Y-Nシリーズ

    三菱電機(16件のレビュー)
    3,398税込3,738
    1個
    当日出荷から61日以内出荷
    付属品取付ねじ用ナット使用温度範囲(℃)-5~50(基準23)規格直動式指示電気計器 JIS C1102-2、JIS C1102-3、JIS C1102-4、JIS C1102-5、JIS C1102-7湿度(%RH)相対湿度30~70で指示に悪影響ありません絶縁抵抗(MΩ)10以上(電気回路と外箱間)消費電力(VA)1動作原理可動鉄片形材質(カバー)アクリル樹脂(帯電防止処理済)取付姿勢鉛直(目盛板が水平面に対して鉛直の意味)目盛板(地色)白色
  • 交流電流計 角形計器 Y-2Nシリーズ 三菱電機

    交流電流計 角形計器 Y-2Nシリーズ

    三菱電機(12件のレビュー)
    2,698税込2,968
    1個
    当日出荷から61日以内出荷
    付属品取付ねじ用ナットカバー黒(マンセルN1.5半ツヤ)使用温度範囲(℃)-5~50(基準23)規格直動式指示電気計器 JIS C1102-2、JIS C1102-3、JIS C1102-4、JIS C1102-5、JIS C1102-7寸法A(mm)43湿度(%RH)相対湿度30~70で指示に悪影響ありません絶縁抵抗(MΩ)10以上(電気回路と外箱間)消費電力(VA)1動作原理可動鉄片形材質(カバー)アクリル樹脂(帯電防止処理済)取付姿勢鉛直(目盛板が水平面に対して鉛直の意味)目盛板(地色)白色階級(級)2.5
  • 直流電流計 三菱電機

    直流電流計

    三菱電機
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷
    質量(kg)0.07シリーズY-2Nシリーズ寸法A(mm)43動作原理可動コイル形機種直流電流計サイズ(mm)64×60計器定格0-1MA
  • 交流電圧計 角形計器 YS-NAVシリーズ 三菱電機

    交流電圧計 角形計器 YS-NAVシリーズ

    三菱電機(11件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    付属品取付ねじ用ナット使用温度範囲(℃)-5~50(基準23)規格直動式指示電気計器 JIS C1102-2、JIS C1102-3、JIS C1102-4、JIS C1102-5湿度(%RH)相対湿度40~75で指示に悪影響ありません絶縁抵抗(MΩ)試験電圧500Vで10以上(電気回路と外箱間)動作原理可動鉄片形材質(カバー)アクリル樹脂(帯電防止処理済)取付姿勢鉛直(目盛板が水平面に対して鉛直の意味)目盛板(地色)白色目安指針電流の種類AC
  • 切換スイッチ付計器 交流電圧計 YR-UNAVシリーズ 三菱電機

    切換スイッチ付計器 交流電圧計 YR-UNAVシリーズ

    三菱電機(6件のレビュー)
    6,098税込6,708
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    付属品取付ねじ用ナットタイプダイレクト使用温度範囲(℃)-5~50(標準23)周波数(Hz)50/60共用規格直動式指示電気計器 JIS C1102-2、JIS C1102-3、JIS C1102-4、JIS C1102-5目盛(最大)0-300V湿度(%RH)30~70で指示に悪影響ありません絶縁抵抗(MΩ)10以上(電気回路と外箱間)消費電力(VA)1.2動作原理整流形材質(カバー)アクリル樹脂(帯電防止処理済)取付姿勢鉛直(目盛板が水平面に対して鉛直の意味)目盛板(地色)白色
  • 機械式指示計器 周波数計 広角度計器 三菱電機

    機械式指示計器 周波数計 広角度計器

    三菱電機
    35,980税込39,578
    1個
    5日以内出荷
    付属品取付ねじ用ナットカバー黒(マンセルN1.5半ツヤ)、赤指針なし質量(kg)0.5形式LP-110NF使用温度範囲(℃)-5~50(標準23)規格直動式指示電気計器 JIS C1102-2、JIS C1102-3、JIS C1102-4、JIS C1102-5定格電圧(V)110寸法A(mm)92湿度(%RH)30~70で指示に悪影響ありません絶縁抵抗(MΩ)10以上(電気回路と外箱間)消費電力(VA)1.5動作原理トランスデューサ形材質(カバー)アクリル樹脂(帯電防止処理済)寸法(横×縦)(mm)110×110取付姿勢鉛直(目盛板が水平面に対して鉛直の意味)目盛板(地色)白色階級(級)0.5目盛長(mm)175
  • 切換スイッチ付計器 交流電流計 YR-UNAAシリーズ 三菱電機

    切換スイッチ付計器 交流電流計 YR-UNAAシリーズ

    三菱電機(3件のレビュー)
    5,798税込6,378
    1個
    当日出荷から63日以内出荷
    付属品取付ねじ用ナット質量(kg)0.2タイプCT併用形式YR-8UNAA使用温度範囲(℃)-5~50(標準23)周波数(Hz)50/60共用規格直動式指示電気計器 JIS C1102-2、JIS C1102-3、JIS C1102-4、JIS C1102-5湿度(%RH)30~70で指示に悪影響ありません絶縁抵抗(MΩ)10以上(電気回路と外箱間)消費電力(VA)1.5動作原理可動鉄片形材質(カバー)アクリル樹脂(帯電防止処理済)寸法(横×縦)(mm)82×99取付姿勢鉛直(目盛板が水平面に対して鉛直の意味)目盛板(地色)白色階級(級)2.5目盛長(mm)70
  • アナログ電流計 HOBUT HOBUT

    アナログ電流計 HOBUT

    HOBUT
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 交流電流計 広角度計器 LS-NAAシリーズ 三菱電機

    交流電流計 広角度計器 LS-NAAシリーズ

    三菱電機(2件のレビュー)
    13,980税込15,378
    1個
    当日出荷から52日以内出荷
    種類不平等目盛周波数(Hz)50-60共用シリーズL-Nシリーズ(広角度計器)消費電力(VA)2動作原理可動鉄片形機種交流電流計
  • 計器用低圧変流器 CWシリーズ 三菱電機

    計器用低圧変流器 CWシリーズ

    三菱電機(3件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    取付足の方向を90°変更できます。 一次導体は600Vビニル電線が使用できます。
    用途一般計器用過電流強度40倍確度階級(級)1
  • 交流電流計 広角度計器 LS-NAAシリーズ 三菱電機

    交流電流計 広角度計器 LS-NAAシリーズ

    三菱電機
    13,980税込15,378
    1個
    当日出荷から23日以内出荷
    付属品取付ねじ用ナットカバー黒(マンセルN1.5半ツヤ)、赤指針なし使用温度範囲(℃)-5~50(標準23)規格直動式指示電気計器 JIS C1102-2、JIS C1102-3、JIS C1102-4、JIS C1102-5湿度(%RH)30~70で指示に悪影響ありません絶縁抵抗(MΩ)10以上(電気回路と外箱間)消費電力(VA)2動作原理可動鉄片形材質(カバー)アクリル樹脂(帯電防止処理済)取付姿勢鉛直(目盛板が水平面に対して鉛直の意味)目盛板(地色)白色
  • アイソレータ MG(旧エム・システム技研)

    アイソレータ

    MG(旧エム・システム技研)
    29,980税込32,978
    1個
    当日出荷
    計装用統一信号のアイソレーション(入出力間の直流的絶縁)。密着取付可能。 アプリケーション例・・・ パネル計器・コンピュータシステム・フィールド機器間の絶縁 テレメータシステムと入力用機器間の絶縁 多数の受信計器を接続するときのインピーダンス変換用 計器間の回り込み防止用
  • 周波数計 角形計器 YP-NFシリーズ 三菱電機

    周波数計 角形計器 YP-NFシリーズ

    三菱電機
    29,980税込32,978
    1個
    5日以内出荷
    カバー寸法(横×縦)(mm)122×122計器定格110V階級(級)0.5
  • 電流計 マザーツール

    電流計

    マザーツール(2件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷
    コネクタ差し替えによる簡単レンジ設定の直流電流計モジュールです。
    電源DC3~14V(定格電圧3V)精度±1.2%rdg+2dgt入力(最大)50mA/50mA/500mA/500mA分解能0.1uA/1uA/10uA/100uAレンジ切替手動切替抵抗(内部)100Ω/100Ω/約2MΩ/約2MΩオーバーレンジ表示OL表示消費電流3±2mA起動条件電源電圧立ち上がり条件:0~3Vまで1秒未満、起動前電源OFF時間:3秒以上
  • MELSECNET/Hネットワークユニット 三菱電機

    MELSECNET/Hネットワークユニット

    三菱電機
    119,800税込131,780
    1個
    欠品中
    質量(kg)0.15通信方式トークンリング方式消費電流(A)(DC5V内部)0.48外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)106(ベースユニット取付け部98)×27.8×110適合コネクタ2芯光コネクタプラグ、F06/F08相当品(JIS C5975/5977準拠)通信速度25Mbps/10Mbps(MELSECNET/10モード時:10Mbps)入出力占有点数32点総延長距離(m)30k
  • 直流入力変換器 MG(旧エム・システム技研)

    直流入力変換器

    MG(旧エム・システム技研)
    37,980税込41,778
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    直流信号を入力とするコンパクト形プラグイン構造の変換器。 アナログ回路により直流信号を統一信号に変換。 高速応答形を用意。ワールド電源を用意。密着取付可能。 アプリケーション例・・・ プロセス計装やFAにおいてパネルとフィールド機器間の絶縁をして、ノイズ対策を行う
  • CT変換器 MG(旧エム・システム技研)

    CT変換器

    MG(旧エム・システム技研)
    59,980税込65,978
    1個
    当日出荷
    CTにより統一された0~5Aまたは0~1Aの交流電流をコンピュータ入力用に適した低リップル直流信号に変換 真の実効値演算回路方式を採用。 小形ソケットではモータの突入電流などで熔着の危険性があるため入力信号はソケットをバイパス。 CTプロテクタは焼損の危険性がない高効率整流素子を使用。ワールド電源を用意。密着取付可能。 アプリケーション例・・・工場内のモータ負荷電流をDCSに入力して一括管理 モータの負荷電流の異常値を監視してポンプなどの設備の故障を検出。
    入力信号0~5A AC出力信号4~20mA DC(負荷抵抗 750Ω以下)供給電源85~264V AC(許容範囲 85~264V AC、47~66Hz)
  • 電力計 角形計器 YP-NWシリーズ 三菱電機

    電力計 角形計器 YP-NWシリーズ

    三菱電機
    33,980税込37,378
    1個
    5日以内出荷
    カバー寸法(横×縦)(mm)122×122相線式3P3W計器定格110V 5A階級(級)1.5
  • 直流入力変換器(2出力) MG(旧エム・システム技研)

    直流入力変換器(2出力)

    MG(旧エム・システム技研)
    52,980税込58,278
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    直流信号を入力とするコンパクト形プラグイン構造の変換器。 アナログ回路により直流信号を統一信号に変換。 高速応答形を用意。ワールド電源を用意。密着取付可能。 アプリケーション例・・・プロセス計装やFAにおいてパネルとフィールド機器間の絶縁をして、ノイズ対策を行う
    仕様●アイソレーション:入力-第1出力-第2出力-電源間●スパン調整範囲:95~105%(前面から調整可)質量(g)約200取付方式壁またはDINレール取付使用温度範囲(℃)-5~55消費電力(W)直流電源:約3適合規格CE、UKCA、UL適合なし構造薄形プラグイン精度基準:±0.1%接続方式M3ねじ端子接続(締付トルク 0.8N・m)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)29.5×124×88.5材質(ハウジング)難燃性黒色樹脂出力範囲約-10~120%(1~5V DC時)応答時間(秒)0.5以下(0→90%)絶縁抵抗(MΩ)100以上(500V DC)温度係数±0.015%/℃入力仕様【電流入力】入力端子取付用の抵抗器(0.5W)が付属します。指定電流レンジ時は、入力抵抗値をご指定下さい。【電圧入力】入力抵抗スパン 3~10mV: 入力抵抗 10kΩ以上、スパン 10~100mV: 入力抵抗 10kΩ以上、スパン 0.1~1V: 入力抵抗 100kΩ以上、スパン 1V以上: 入力抵抗 1MΩ以上、製作可能範囲入力電圧範囲: -300~300V DC、スパン: 3mV~600V、入力バイアス: 入力スパンの1.5倍以下出力仕様【電流出力】(製作可能範囲)出力電流範囲:0~20mA DC、スパン:1~20mA、出力バイアス:出力スパンの1.5倍以下、許容負荷抵抗:変換器の出力端子間電圧が15V以下になる抵抗値(第2出力は7V以下)。【電圧出力】(製作可能範囲)出力電圧範囲:-10~+12V DC(第2出力は-10~+10V DC)、スパン:5mV~22V(第2出力は5mV~20V)、出力バイアス:出力スパンの1.5倍以下、許容負荷抵抗:負荷電流が1mA以下になる抵抗値(ただし出力が0.5V以上のとき)電源電圧変動±0.1%(許容電圧範囲)最大消費電力(VA)交流電源:100V ACのとき約4、200V ACのとき約5、264V ACのとき約6特性直流信号を入力とするコンパクト形プラグイン構造の変換器、アナログ回路により直流信号を統一信号に変換、高速応答形を用意、ワールド電源を用意、密着取付可能供給電源100~240V AC(許容範囲 85~264V AC、47~66Hz)ゼロ調整範囲-5~5%(前面から調整可)耐電圧(V/min)入力-第1出力・第2出力・電源-大地間:2000AC第1出力信号4~20mA DC(負荷抵抗 750Ω以下)第2出力信号4~20mA DC(負荷抵抗 350Ω以下)材質(端子ねじ)鉄にクロメート処理(標準)または、ステンレス使用周囲湿度(%RH)30~90(結露しないこと)