カテゴリ

  • メカニカル部品(3)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
  • 溶接用品(1)
  • 空調・電設資材(1)
  • 電気材料(1)
  • 機構部品(1)
  • オフィス家具(1)
  • 研磨材(1)

「ym-300」の検索結果

11件中 111
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
セラミックファイバー砥石 グラインダー用 SIMOTSUセラミックファイバー砥石 グラインダー用SIMOTSU
2,298税込2,528
1本
当日出荷から5日以内出荷
アルミナ繊維(砥材)は常に新しい切刃を自生し、研削力の変わらない砥石になります。砥石の構造上 、目詰まりしにくい為、安定した研磨作業が可能です。
用途ダイカスト金型・プラスチック金型などの放電加工後の硬化層やツールマークの除去に最適です。特に「リブ」や「ボス」などの磨きにくい箇所の作業効率を上げる事できます。また、細部のバリ取り作業にもご使用いただけます。
突っ張り式洗濯機ラック(棚3段) サン・ハーベスト突っ張り式洗濯機ラック(棚3段)サン・ハーベスト
11,980税込13,178
1台
5日以内出荷
3cmの隙間があれば設置可能。 突っ張り式なので壁を傷付けずにしっかり固定できます。 棚板はハシゴに引っ掛けるだけで、9段階調整の簡単セッティング。 フレームカラーは明るいホワイトと、シックなブラックの2色からお選びいただけます。
用途突っ張り式洗濯機ラック(棚3段)耐荷重(kg)棚板耐荷重:1枚あたり約5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)655×265×2070-2640材質(フレーム)スチール(粉体塗装)材質(棚板)塩化ビニル化粧繊維版
ULチューブ300V ミリオンULチューブ300Vミリオン
16,980税込18,678
1巻(200m)
8日以内出荷
電気機器をはじめ、広い分野で使用されています。
用途内部配線の電気的、機械的保護に使用されるUL・CSA対応絶縁チューブRoHS指令(10物質対応)対応再生材使用使用
#haruru(はるる)かんたんに貼れるLEDテープ YHL-300YM 【AC電源】【人感・明暗センサー】 ユアサ(ユアサプライムス)#haruru(はるる)かんたんに貼れるLEDテープ YHL-300YM 【AC電源】【人感・明暗センサー】ユアサ(ユアサプライムス)(1件のレビュー)
3,500税込3,850
1台
当日出荷から6日以内出荷
両面テープ付きで簡単設置できるLED間接照明テープをカットして長さ調節できる曲面に貼れ用途が豊富用途に合わせて選べる電源タイプ
用途明るさや、人の接近を感知します。ベッドの足元などにおすすめです。材質PC寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)36×22×42センサー明暗センサー(CDS)2~3lux、人感センサー(PIR)色温度(K)3000センサー効範囲約100度 3m光軸調整範囲無段階(10%~100%)タイマー約30/130/380秒演色指数(Ra)80
YC300TSP,YM350,500DP サイリスタ保護基板 Panasonic(パナソニック)YC300TSP,YM350,500DP サイリスタ保護基板Panasonic(パナソニック)
6,598税込7,258
1個
5日以内出荷
丸型ジャバラ YMシリーズ(フランジ×フランジ) ナベル丸型ジャバラ YMシリーズ(フランジ×フランジ)ナベル
8,098税込8,908
1セット
3日以内出荷から5日以内出荷
材質本体ブロック:熱可塑性ポリウレタン(黒色)、中間板:PCポリカーボネイト(透明)、フランジ板:SUS304、クランプパーツ:ポリウレタン+PC板(黒色)厚さ(mm)本体ブロック:0.3、中間板:0.5、フランジ板:1付属品Gemiステンレスバンド W2-SXシリーズ種別フランジ×フランジ形状口元(左)/フランジ、口元(右)/フランジ
丸型ジャバラ YMシリーズ(クランプ×フランジ) ナベル丸型ジャバラ YMシリーズ(クランプ×フランジ)ナベル
8,798税込9,678
1セット
3日以内出荷から5日以内出荷
材質本体ブロック:熱可塑性ポリウレタン(黒色)中間板:PCポリカーボネイト(透明)フランジ板:SUS304クランプパーツ:ポリウレタン+PC板(黒色)厚さ(mm)本体ブロック:0.3中間板:0.5フランジ板:1付属品Gemiステンレスバンド W2-SXシリーズ種別クランプ×フランジ
CJ2Y-Z/CDJ2Y-Z - スムースシリンダ:複動・片ロッド SMCCJ2Y-Z/CDJ2Y-Z - スムースシリンダ:複動・片ロッドSMC
6,298税込6,928
1個
3日以内出荷から11日以内出荷
作動方式複動・片ロッド
丸型ジャバラ YMシリーズ(クランプ×クランプ) ナベル丸型ジャバラ YMシリーズ(クランプ×クランプ)ナベル
9,198税込10,118
1セット
4日以内出荷から5日以内出荷
材質本体ブロック:熱可塑性ポリウレタン(黒色)中間板:PCポリカーボネイト(透明)フランジ板:SUS304クランプパーツ:ポリウレタン+PC板(黒色)厚さ(mm)付属品
スムースシリンダ/複動・片ロッド CJ2Yシリーズ CJ2YM16 SMCスムースシリンダ/複動・片ロッド CJ2Yシリーズ CJ2YM16SMC
6,598税込7,258
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)16作動方式複動ヘッドカバーのポート位置(-) 軸に対し90°
ゆりかごセット ゆりかご用サブテーブル ナベヤゆりかごセット ゆりかご用サブテーブルナベヤ
329,800税込362,780
1枚
61日以内出荷
工作機械テーブルへのゆりかご治具搭載に便利です。
材質S50CRoHS指令(10物質対応)対応