カテゴリ

  • 自動車純正部品(5)
  • 作業工具(5)
  • 安全用品(2)
  • 自動車補修部品(2)
  • バイク純正部品(1)
  • バイク部品(1)
  • 溶接用品(1)
  • 日用品(1)
絞り込み
ブランド
  • 浦谷商事(5)
  • MAZDA(マツダ)(5)
  • エフ・アール・シー(2)
  • アイリスオーヤマ(1)
  • 日鉄溶接工業(旧日鉄住金)(1)
  • MKカシヤマ(1)
  • UNION(ユニオン産業)(1)
  • ヨシムラ(1)
  • piaggio(ピアッジオグループ)(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ym26」の検索結果

関連キーワード
18件中 118
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ディスクパッド MKカシヤマディスクパッドMKカシヤマ(524件のレビュー)
4,498税込4,948特価
1セット(4枚)
当日出荷から61日以内出荷
多種類の原材料を、長年の蓄積した情報と品質工学などを使い、適切な割合で配合し、車種・用途・市場状況などの要求に合わせ、効き・寿命・鳴き・振動・相手材の攻撃性等の性能を追求した摩擦材の開発を行っています。また、摩擦材に使用する原材料は、ELV、REACHなどの環境規制に対応した、環境負荷の少ないものを選定しています。
キャビンフィルター UNION(ユニオン産業)キャビンフィルターUNION(ユニオン産業)(378件のレビュー)
1,698税込1,868
1個
当日出荷から5日以内出荷
銅セルガイア採用による 脱臭 陽イオン交換性が高いセルガイアに銅イオンを交換 セルガイアはレンゴー(株)の特許登録製品です。 (日本・アメリカ・カナダ・イギリス等)
高耐久・業務用イヤホンマイク(FPG-26シリーズ) エフ・アール・シー高耐久・業務用イヤホンマイク(FPG-26シリーズ)エフ・アール・シー(1件のレビュー)
3,298税込3,628
1個
当日出荷から5日以内出荷
現場に強い私のパートナー! 従来の約2倍の強度 メーカー比(屈曲性能: 1.4倍 / 引張性能: 2倍) 仕事で、毎日使うからプロが求める高い耐久性能とクリアな高音質。 耐久性が向上(メーカー比)したFPGシリーズは、ハードな業務に取り組む人のためのイヤホンマイクです。 金メッキを施した接続プラグ部分はサビや腐食に強く、抜き差しを多くしても劣化しにくくなっております。 毎日の使用に於ける「曲げ」や「引っ張り」に負けない、断線しにくいコードを開発・採用いたしました。
用途特定小電力トランシーバー/デジタルトランシーバー用イヤホンマイク Fタイプ…F.R.C.対応 Aタイプ…ALINCO対応 Iタイプ…ICOM対応 Kタイプ…KENWOOD対応 Yタイプ…F.R.C.対応 YSタイプ…F.R.C.対応[ストレートプラグ] WPタイプ…各社防水ジャック対応 KWPタイプ…KENWOOD防水1PINジャック対応 IPタイプ…ICOMデジタル簡易無線登録局対応 IMタイプ…ICOM Multi対応 MMタイプ…MOTOROLA Multi対応 YMタイプ…YAESU/STANDARD Multi対応
【2026年用】金型デートマークYM型 浦谷商事【2026年用】金型デートマークYM型浦谷商事
10,980税込12,078
1個
当日出荷
デートマーク全体を取り外すことなく、パーティング面(PL面)から直接インサイドアローの交換ができます。年号のインサイドアロー(軸)の交換が必要なYM型(年月表示)も、金型をバラさず年号の交換ができます。彫刻の仕上り、寸法精度も従来品OP型同様に高品質です。
用途プラ型埋め込み用。摘要YM型(年・月)硬度HRC50±2
イヤホンマイク FB-26YM エフ・アール・シーイヤホンマイク FB-26YMエフ・アール・シー
2,998税込3,298
1個
当日出荷
高機能タイピン型イヤホンマイク。さらに高機能に、ユーザビリティを強化。 耳かけ型など5種類のオプション・イヤホン(別売)と組み合わせることで、様々な業務内容にフィットします。
用途(1)PTTスイッチを押すと送信します。放すと受信、押しながらLOCKの位置までスライドすれば送信を継続できます。 (2)マイク感度調節(L/M/H(3)段階) L:低感度 M:中感度 H:高感度 (3)360°回転する背面クリップ。襟など、操作しやすい所に装着します。 (4)耳にフィットする高品質イヤホン。 (5)マイク音が小さい場合は口を近づけて話して下さい。適合機種YAESU:MT10|VXD-460U|VXD20|VXD9|VXD30|SR510|SR710|SR720|SR730|SR740コード長さ(mm)【ジャックからクリップ型マイクまで】 900、【クリップ型マイクからイヤホンまで】 500マイクロホン-62±2dB/2kΩ出力(mW)10インピーダンス(Ω)36防水性IP67イヤホン形状カナル型
MEMORY MOJUL M26-A MAZDA(マツダ)MEMORY MOJUL M26-AMAZDA(マツダ)
22,980税込25,278
1個
翌々日出荷
軟鋼用ソリッドワイヤー 日鉄溶接工業(旧日鉄住金)軟鋼用ソリッドワイヤー日鉄溶接工業(旧日鉄住金)(1件のレビュー)
7,898税込8,688
1箱(12.5kg)ほか
当日出荷から9日以内出荷
大電流域でのアークが安定し、スパッタも少なく、溶接作業性が良好で溶着速度が速く、溶込みも深いので、高能率溶接ができます。
用途車両、冷暖房装置、機械工具、産業機械、軽量形鋼、鉄骨、橋梁、造船などの各種構造物の突合せ及びすみ肉溶接仕様軟鋼及び490N/mm2 級高張力鋼用・CO2AWS規格A5.18 ER70S-G相当JIS規格JIS Z3312 YGW11ワイヤー種類ソリッド
【2026年用】金型デートマークYM型 浦谷商事【2026年用】金型デートマークYM型浦谷商事
6,498税込7,148
1個
翌日出荷
OP型プラスチック金型専用・成型品のロット管理に最適です。プラ型に埋め込むための商品です。YM型の年度切り換えのため、インサイドアローのみの注文もお受けいたしております。
用途プラ型埋め込み用。材質SUS420焼入研磨仕上げ摘要YM型(年・月)硬度HRC50±2
【2026年用】金型デートマーク YM型 浦谷商事【2026年用】金型デートマーク YM型浦谷商事
6,198税込6,818
1個
翌日出荷
OP型プラスチック金型専用・成型品のロット管理に最適です。プラ型に埋め込むための商品です。日付表示の変更が金型内側からワンタッチで可能です。割り出しは、ボールプランジャを使用、Oリングに比べて、位置決め(矢印指示)精度が向上し、加工時に発生するガスや、高温に対する耐久性に優れています。
用途プラ型埋め込み用。トラスコ品番684-0151材質ステンレス(SUS420焼入研磨仕上げ)全長(mm)8摘要YM型(年・月)硬度HRC50±2外径(mm)6
【2026年用】マルチデーターデートマークYM型 浦谷商事【2026年用】マルチデーターデートマークYM型浦谷商事
14,980税込16,478
1個
翌日出荷
1つのリングに集約することで金型に埋め込む限りあるスペース要求を改善、大幅なコスト削減を実現しました。Wリングタイプなので、年と月、日付の管理が1つのデートマークで可能になりました。時計回りで年、日付10の位を表示、反時計回りで月、日付1の位を表示します。
材質ステンレス(SUS420焼入研磨仕上げ)摘要YM型(年・月)硬度HRC50±2
【2026年用】金型デートマーク YM型 8mm 浦谷商事【2026年用】金型デートマーク YM型 8mm浦谷商事
6,398税込7,038
1個
翌日出荷
OP型プラスチック金型専用・成型品のロット管理に最適です。プラ型に埋め込むための商品です。
用途プラ型埋め込み用。トラスコ品番684-0152材質SUS420焼入研磨仕上げ全長(mm)10摘要YM型(年・月)硬度HRC50±2外径(mm)8
TM-MJN26ノズル/YMメッキ ヨシムラTM-MJN26ノズル/YMメッキヨシムラ
3,298税込3,628
1個
欠品中
DOOR OIL BEIG GUZ NORGE 1200 GT 8V 88352600YM2 piaggio(ピアッジオグループ)DOOR OIL BEIG GUZ NORGE 1200 GT 8V 88352600YM2piaggio(ピアッジオグループ)
13,980税込15,378
1個
31日以内出荷
トリム(R)リヤードアー (G32F) MAZDA(マツダ)トリム(R)リヤードアー (G32F)MAZDA(マツダ)
54,980税込60,478
1個
翌々日出荷
トリム(R)リヤードアー (G31K) MAZDA(マツダ)トリム(R)リヤードアー (G31K)MAZDA(マツダ)
54,980税込60,478
1個
翌々日出荷
シューセット リヤー ブレーキ (BJ) MAZDA(マツダ)シューセット リヤー ブレーキ (BJ)MAZDA(マツダ)
4,198税込4,618
1個
翌々日出荷
パイプ エアー インテーク (YM) MAZDA(マツダ)パイプ エアー インテーク (YM)MAZDA(マツダ)
14,980税込16,478
1個
翌々日出荷
浴室突っ張り物干し アイリスオーヤマ浴室突っ張り物干しアイリスオーヤマ
5,498税込6,048
1個
3日以内出荷
浴室を有効活用できるサビに強いステンレス製の突っ張り物干しです。使わない時はコンパクトに折りたためます。洗濯物に合わせて竿の高さを上下に調節できます。
材質パイプ:ステンレス、樹脂部分:ポリプロピレン・ABS樹脂・EVA樹脂ホワイト質量(g)2000耐荷重(kg)全体約10(竿1本あたり5)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)100~650×100×1900~2600使用の目安(ハンガーとピンチハンガーを使用)シャツ等9枚、バスタオル3枚、タオル3枚、小物6枚