カテゴリ
- 自動車補修部品(5)
- 機構部品(4)
- オフィス家具(2)
- フォークリフト・産機・建機用品(2)
- 電気材料(1)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
- 塗装・養生・内装用品(1)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
- 油圧機器・油圧ホース(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
「yn-04-4」の検索結果

パテキング ジャマイカ
ながやR¥2,398税込¥2,6381枚翌日出荷から翌々日出荷オリジナルデザインで見た目のカッコ良さが魅力的です。軽い動作でパテ作業がラクラク!。垂直に立ち上がった持ち手で横目地のパテ作業が施工しやすい。手の小さい方、非力な方にも使いやすいサイズ感。右利き・左利きどちらでも使用感は同じ。角度の付いた先端で耳切れ良くパテが捌けます。用途パテ作業色ジャマイカ調材質(柄部)シナ合板
ディスクパッド
MKカシヤマ(527件のレビュー)¥4,890税込¥5,3791セット(4枚)当日出荷から4日以内出荷多種類の原材料を、長年の蓄積した情報と品質工学などを使い、適切な割合で配合し、車種・用途・市場状況などの要求に合わせ、効き・寿命・鳴き・振動・相手材の攻撃性等の性能を追求した摩擦材の開発を行っています。また、摩擦材に使用する原材料は、ELV、REACHなどの環境規制に対応した、環境負荷の少ないものを選定しています。
メカ式破壊機能付真空パッド
PISCO(ピスコ)¥2,688税込¥2,9571個当日出荷から9日以内出荷1.小型・軽量ワーク吸着搬送時の確実なワーク離脱を実現。ワークの静電気、パッドゴムへの張付きをメカ的に離脱。ピン突出しで真空破壊。 2.パッドサイズは6種類を用意。パッドサイズ(mm):Φ2.5, Φ3, Φ4, Φ6, Φ8, Φ10 3.パッド材質は4種類を用意。パッド材質:ニトリルゴム、フッ素ゴム、シリコーンゴム、導電性シリコーンゴム用途小型・軽量ワーク吸着搬送材質金属本体:特殊ステンレス(耐腐食性はSUS303相当)使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)使用圧力範囲(MPa)正圧:0.3~0.5、負圧:-1.01~-0.3使用流体空気RoHS指令(10物質対応)対応作動圧力(kpa)破壊弁体:30、真空弁体:-30
プレートマグネットキャッチ(M4) YMC-37-4
ヤマト(機構部品)¥1,598税込¥1,7581個3日以内出荷M4フレーム用です。付属品プレートトラスコ品番848-9684材質Ba-フェーライト、表面処理:樹脂、プレート:SUS304幅(mm)14高さ(mm)13質量(g)19奥行(mm)67適合ナットYN-04-4適合ボルト径YCB-04-10吸着力(kg)1.2
ステンレス鋼製 平行小型マグネットキャッチ MC-YN-005 ASセット
LAMP(スガツネ工業)¥1,598~税込¥1,758~1セット3日以内出荷から4日以内出荷センターヨークのため、コンパクトながら高吸着力です。フェライト磁石タイプは、ステンレス鋼製のため、防錆性に優れています。ネオジム磁石タイプは※印部の品番刻印で識別できます。用途食品機器、厨房機器
4W65クロスコンビパネル 2連 1215+800Wx1800H 0W480D1800H インディゴ/ネオホワイト
オカムラ(岡村製作所)¥249,800税込¥274,7801台28日以内出荷寸法(mm)480×1800色インディゴ/ネオホワイトグリーン購入法適合
4W65クロスコンビパネル 2連 1215+800Wx1800H 0W480D1800H インディゴ/ブラック
オカムラ(岡村製作所)¥249,800税込¥274,7801台28日以内出荷材質パネル素材(表・上面):樹脂 / パネル素材(裏・下面):クロス / 本体素材:アルミ/パネル/表面材:クロス・アクリル3mm厚 枠・脚:アルミ塗装仕上幅(mm)2015寸法(mm)480×1800色インディゴ/ブラック機能クロスコンビタイプ/キャスター:有 / パネル仕様:標準仕様 / 脚部仕様:T字脚 / 連数:2連グリーン購入法適合
方向制御弁Ⅰ電磁パイロット切換弁
ダイキン工業¥139,800~税込¥153,780~1台40日以内出荷から50日以内出荷35MPa{350kgf/cm2}、300L/minの高圧・大流量を実現しました。_x000D_。IEC Pub529 IP65に準拠した防塵・防水構造に加え、欧州安全規格(CE)対応用機器として最適です。_x000D_。パイロット圧力用チェック弁内蔵形も用意していますので、回路内にパイロット圧力発生用の抵抗弁は不要です。_x000D_。ハイドロセンタ形は、高圧・大流量回路で主弁スプールの中立復帰を確実に行わせたい時に使用します。