カテゴリ
- フォークリフト・産機・建機用品(14)
- 医療(8)
- 自動車補修部品(7)
- バイク部品(3)
- 空調・照明・電設資材(2)
- 機構部品(2)
- 制御機器(1)
- 溶接用品(1)
- オフィス家具(1)
- 切削工具(1)
- 事務用品(1)
- 農業・園芸資材(1)
- 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
- 東日興産(TN)(9)
- 松吉医科器械(6)
- KSフィルター(3)
- オーム電機(2)
- ノーリツイス(2)
- UNION(ユニオン産業)(2)
- ATHENA(アテナ)(2)
- コクヨ(1)
- TRUSCO(1)
- goot(太洋電機産業)(1)
- MKカシヤマ(1)
- NGK(日本特殊陶業)(1)
- NTB(1)
- SUN(1)
- FILTEC(1)
- 阪上製作所(1)
- NTKカッティングツールズ(1)
- シマデン(1)
- 日本ノート(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
「yn-11」の検索結果

軽い防鳥ネット
TRUSCO¥14,980税込¥16,4781本当日出荷工場内に入ってくる鳥を防除します。果樹や作物、家畜を鳥害から守ります。軽量で扱いやすいため、ネットの取付け作業の効率が上がります。コンパクトに畳むことができ、ハサミやカッターでお好きなサイズにカットも可能です。成型ネットのため、カットしてもほつれません。用途防鳥、小動物の侵入防止、防風からの作物などの保護に。糸の太さ(mm)0.2
クランケチェア
ノーリツイス¥13,980~税込¥15,378~1個翌日出荷から13日以内出荷張地には耐アルコール、抗菌・防汚仕様のビニールレザーを採用。材質脚部/スチール、張地/ビニールレザー色白座面幅(cm)Φ31.5
クランケチェア(キャスタータイプ)
松吉医科器械¥10,980税込¥12,0781個翌々日出荷定番デザインのクランケチェア。材質(脚部)スチール、(張地)ビニールレザー寸法(mm)W430×H460~560質量(kg)3.7色グレーキャスター径(Φmm)50座面寸法(幅W×奥行D)(mm)Φ315松吉医科器械コード02-5275-00
丸椅子
松吉医科器械¥9,298税込¥10,2281個翌々日出荷座面枠が樹脂製で柔らかい曲線なので、大腿部への当たりがソフトです。 スタッキング可能。材質(脚部)スチール、(張地)ビニールレザー質量(kg)2.2寸法(幅W×高さH)(mm)445×435座面寸法(幅W×奥行D)(mm)Φ360
クランケチェア(キャスタータイプ)
松吉医科器械¥15,980税込¥17,5781個翌々日出荷抗菌・防汚・難燃加工のビニールレザーを採用。材質(脚部)スチール、(張地)ビニールレザー寸法(mm)W430×H400~500質量(kg)4.1キャスター径(Φmm)50座面寸法(幅W×奥行D)(mm)Φ360松吉医科器械コード23-5122-00
クランケチェア(アジャスタータイプ)
松吉医科器械¥10,980税込¥12,0781個翌々日出荷定番デザインのクランケチェア。材質(脚部)スチール、(張地)ビニールレザー寸法(mm)W430×H410~530質量(kg)3色グレー座面寸法(幅W×奥行D)(mm)Φ315松吉医科器械コード02-5276-00
クランケチェア(アジャスタータイプ)
松吉医科器械¥14,980税込¥16,4781個翌々日出荷抗菌・防汚・難燃加工のビニールレザーを採用。材質(脚部)スチール、(張地)ビニールレザー寸法(mm)W435×H420~540質量(kg)3.6座面寸法(幅W×奥行D)(mm)Φ360松吉医科器械コード23-5122-01
クランケチェア
松吉医科器械¥18,980税込¥20,8781個翌々日出荷材質(脚部)スチール、(張地)ビニールレザー寸法(mm)W430×H400~520質量(kg)3.6色ブラック座面寸法(幅W×奥行D)(mm)Φ330松吉医科器械コード23-5121-00
ペンダントライト
オーム電機¥3,998税込¥4,3981個翌々日出荷ひとつでも並べてもおしゃれなペンダントライトカラーはブラック ※電球別売付属品保証書付取扱説明書材質スチール/木質量(g)約700消費電力(W)40 MAX定格AC100V50/60Hz口金E17使用場所室内用
ペンダントライト
オーム電機¥3,998税込¥4,3981個翌々日出荷ひとつでも並べてもおしゃれなペンダントライトカラーはホワイト ※電球別売付属品保証書付取扱説明書材質スチール/木質量(g)約700消費電力(W)40 MAX定格AC100V50/60Hz口金E17使用場所室内用
ドクターチェア
ノーリツイス¥27,980税込¥30,7781個6日以内出荷往年の定番デザインのドクターチェア。座高手動上下調節、背ロッキング機構。材質脚部/スチール、座部/ウレタン、張地/ビニールレザー質量(kg)8.4色グレー寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)580×450×720~820キャスター径(Φmm)50松吉医科器械コード24-6365-00座面寸法(幅W×奥行D×高さ)(mm)400×380×390~490
ディスクパッド
MKカシヤマ(527件のレビュー)¥3,990~税込¥4,389~1セット(4枚)当日出荷から61日以内出荷多種類の原材料を、長年の蓄積した情報と品質工学などを使い、適切な割合で配合し、車種・用途・市場状況などの要求に合わせ、効き・寿命・鳴き・振動・相手材の攻撃性等の性能を追求した摩擦材の開発を行っています。また、摩擦材に使用する原材料は、ELV、REACHなどの環境規制に対応した、環境負荷の少ないものを選定しています。
ディジタル調節計
シマデン¥27,980税込¥30,7781台当日出荷から22日以内出荷従来品の奥行100mmに対して62~65mmの省スペースな調節計です。 SV設定3点、PID値3種、の設定が可能です。 調節出力のON/OFF動作隙間モードが選択可能です。 。加熱冷却二出力制御(オプション)選択できます。 4パターン、8ステップ、のプログラム(オプション)選択できます。 イベント出力、最大3点(オプション)選択できます。 。アナログ出力(オプション)選択できます。 CT入力、2点(オプション)選択できます。 外部制御入力、最大4点(オプション)選択できます。通信機能(オプション)、マスター、スレーブモードが使用できます。入力種類マルチ(TC、Pt、mV)適合規格安全:IEC61010-1 および EN61010-1、EN IEC 61010-2-030EMC:EN61326-1RoHS指令対応アナログ出力なし出力点数イベント:2点(EV1/EV2)材質(ケース)PC樹脂(難燃度UL94V‐0)入力CT入力→なし電源電圧(V)AC100~240(50/60Hz)±10%保存温度(℃)-20~65機能入力スケーリング機能:電圧(mV)入力時スケーリング可能(逆スケーリング不可)、範囲:-1999~9999digit、スパン:10~10000digit絶縁抵抗(MΩ)入出力端子と電源端子間:500V DC 20以上表示精度±0.25%FS+1digit外部制御機能DI(外部制御入力)→なし使用環境温度(℃)-10~50表示更新周期0.25秒熱電対B、R、S、K、E、J、T、N、PLⅡ、C(WRe5-26)、U(DIN43710)、L(DIN43710)、AuFe-Cr通信機能なし汚染度(使用環境)2(IEC60664)使用環境湿度(%)90%RH以下(結露なきこと)RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)入出力端子と電源端子間:2300AC抵抗体[測温]Pt100/JPt100入力電圧-10~10、0~10、0~20、0~50、10~50、0~100mV DC入力抵抗:500kΩ以上使用高度(m)標高 2000以下認証マークCEイベント出力イベント:2点(EV1/EV2)
スタンダードデスク ストラタ(配送・設置サービス付き)
コクヨ¥66,980~税込¥73,678~1台22日以内出荷足元の収納スペースが充実。机上を広々と確保できるコンパクトなデスク。材質天板/表面材:メラミン化粧板、エッジ:樹脂押出材(ABS)、芯材:パーティクルボード、幕板/机上棚/足元棚:スチール(焼付塗装)、脚/支柱:スチール角パイプ(40×20:焼付塗装)、脚上キャップ:樹脂(ABS)、アジャスター:樹脂(ナイロン)高さ(mm)900奥行(mm)600グリーン購入法適合アジャスターありサービス分類組立・設置・取付
コンプリートガスケットセット
ATHENA(アテナ)¥9,998税込¥10,9981個62日以内出荷ガスケットは基本的に再使用は出来ません。オイル、圧縮排気、水など漏れてませんか。性能はもちろん、寿命も重要です。エンジンメンテナンスの必需品!エンジン1台分のガスケットセット。シリンダーヘッド、シリンダーベース、シリンダーヘッドカバー、クランクケース、エキゾーストガスケット、 クラッチカバー、トランスミッションカバー、オイルパン、ポンプ、ドレン、ステムシール、等々※一部含まれない車種もございます。