カテゴリ

  • 機構部品(6)
  • 自動車補修部品(4)
  • 電気材料(2)
  • 建材・エクステリア(2)
  • 作業工具(2)
  • バイク部品(1)
  • 制御機器(1)
  • 建築金物(1)
  • 自動車純正部品(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • 縫製用品(1)

「yn-14」の検索結果

関連キーワード
23件中 123
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 精密ニッパー goot(太洋電機産業)

    精密ニッパー

    goot(太洋電機産業)(4件のレビュー)
    3,500税込3,850
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
  • ミニYパッキンMYN 阪上製作所

    ミニYパッキンMYN

    阪上製作所(4件のレビュー)
    399税込439
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    材質RN716RoHS指令(10物質対応)対応
  • MYN-1 SMC

    MYN-1

    SMC
    99税込109
    1個
    4日以内出荷
  • クウキアツヨウパッキン MYN 大阪魂

    クウキアツヨウパッキン MYN

    大阪魂
    73,734税込81,107
    1袋(100個)
    4日以内出荷
  • 22x340mm 板金用ハンマー(パイプ柄) エスコ

    22x340mm 板金用ハンマー(パイプ柄)

    エスコ
    2,940税込3,234
    1本
    翌日出荷
    材質ヘッド:炭素工具鋼、柄:スチールパイプ全長(mm)340ヘッド径(Φmm)22×22ヘッド長(mm)113全質量(g)510
  • フューエルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    フューエルエレメント(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(74件のレビュー)
    1,990税込2,189
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    産業機械用フューエルエレメントです。
  • 二輪車用ブレーキパッド NTB

    二輪車用ブレーキパッド

    NTB(134件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1セット(2枚)
    当日出荷から13日以内出荷
    カッパーフリー(銅フリー)磨材を採用。
  • 平行極薄型マグネットキャッチ MC-YN001P LAMP(スガツネ工業)

    平行極薄型マグネットキャッチ MC-YN001P

    LAMP(スガツネ工業)(6件のレビュー)
    429税込472
    1個
    当日出荷
    厚さ2.2 mmの極薄型サイズです。リベット取り付けも可能です。
    用途MC型対応の受座です。付属品MC-YN001Pのみ受座 MC-YN001U十字穴付皿タッピンねじ3×14仕様本体・受座・ねじトラスコ品番418-3622材質/仕上(受座)鋼/ニッケルめっき(磁石)ネオジウム/ニッケルめっき高さ(mm)12材質(本体)鋼(SPCC)質量(g)4種類標準タイプ吸着力(N)26.5仕上ニッケルめっき吸着力(N[kgf])26.5[2.7]推奨ねじサラ小ねじM3または、サラ木ねじ3.1
  • ハイドリックエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    ハイドリックエレメント(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(20件のレビュー)
    6,898税込7,588
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
  • 平行極薄型マグネットキャッチ MC-YN001 LAMP(スガツネ工業)

    平行極薄型マグネットキャッチ MC-YN001

    LAMP(スガツネ工業)(3件のレビュー)
    369税込406
    1個
    当日出荷
    厚さ2.2 mmの極薄型サイズです。リベット取り付けも可能です。
    付属品MC-YN001Pのみ受座 MC-YN001U十字穴付皿タッピンねじ3×14仕様本体のみトラスコ品番418-3614材質/仕上(本体)鋼/ニッケルめっき(磁石)ネオジウム/ニッケルめっき高さ(mm)12材質(本体)鋼(SPCC)質量(g)4種類標準タイプ吸着力(N)26.5仕上ニッケルめっきRoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレス鋼製 平行極薄型マグネットキャッチ MC-YN015S、MC-YN015SP LAMP(スガツネ工業)

    ステンレス鋼製 平行極薄型マグネットキャッチ MC-YN015S、MC-YN015SP

    LAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)
    539税込593
    1個
    当日出荷
    厚さ2.2 mmの極薄型サイズです。ステンレス鋼製でさらに磁石にもエポキシ樹脂コーティングを施しているため防錆性に優れています。リベット取り付けも可能です。
    付属品MC-YN015SPのみ受座十字穴付皿タッピンねじ3×14(ステンレス鋼)材質(ヨーク)ステンレス鋼(特殊材)、(蓋)ステンレス鋼(SUS304)、(磁石)ネオジム、(受座)ステンレス鋼(特殊材)高さ(mm)12材質(本体)ステンレス鋼(特殊材)種類標準タイプ吸着力(N)22.5仕上(ヨーク)バレル研磨、(蓋)素地、(磁石)エポキシ樹脂コーティング、(受座)バレル研磨使用環境防錆吸着力(N[kgf])22.5(2.3)推奨ねじ皿小ねじM3または、皿木ねじ呼び3.1
  • 建設機械用フューエルフィルター KSフィルター

    建設機械用フューエルフィルター

    KSフィルター(7件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
  • ステンレス鋼製 極薄型耐熱マグネットキャッチ LAMP(スガツネ工業)

    ステンレス鋼製 極薄型耐熱マグネットキャッチ

    LAMP(スガツネ工業)
    579税込637
    1個ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    耐熱仕様(約250 ℃)のマグネットキャッチです。ステンレス鋼製のため防錆性に優れています。厚さ2.8 mmの極薄型サイズです。リベット取付も可能です。
    付属品MC-YN016HPPのみ受座十字穴付皿タッピンねじ3×14(ステンレス鋼)高さ(mm)12材質(本体)ステンレス鋼(SUS430)種類標準タイプ長さL(mm)35仕上バレル研磨使用環境耐熱|防錆幅W(mm)2.8RoHS指令(10物質対応)対応
  • ディジタル調節計 シマデン

    ディジタル調節計

    シマデン
    29,980税込32,978
    1台
    当日出荷から22日以内出荷
    従来品の奥行100mmに対して62~65mmの省スペースな調節計です。 SV設定3点、PID値3種、の設定が可能です。 調節出力のON/OFF動作隙間モードが選択可能です。 。加熱冷却二出力制御(オプション)選択できます。 4パターン、8ステップ、のプログラム(オプション)選択できます。 イベント出力、最大3点(オプション)選択できます。 。アナログ出力(オプション)選択できます。 CT入力、2点(オプション)選択できます。 外部制御入力、最大4点(オプション)選択できます。通信機能(オプション)、マスター、スレーブモードが使用できます。
    入力種類マルチ(TC、Pt、mV)適合規格安全:IEC61010-1 および EN61010-1、EN IEC 61010-2-030EMC:EN61326-1RoHS指令対応アナログ出力なし出力点数イベント:2点(EV1/EV2)材質(ケース)PC樹脂(難燃度UL94V‐0)入力CT入力→なし電源電圧(V)AC100~240(50/60Hz)±10%保存温度(℃)-20~65機能入力スケーリング機能:電圧(mV)入力時スケーリング可能(逆スケーリング不可)、範囲:-1999~9999digit、スパン:10~10000digit絶縁抵抗(MΩ)入出力端子と電源端子間:500V DC 20以上表示精度±0.25%FS+1digit外部制御機能DI(外部制御入力)→なし使用環境温度(℃)-10~50表示更新周期0.25秒熱電対B、R、S、K、E、J、T、N、PLⅡ、C(WRe5-26)、U(DIN43710)、L(DIN43710)、AuFe-Cr通信機能なし汚染度(使用環境)2(IEC60664)使用環境湿度(%)90%RH以下(結露なきこと)RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)入出力端子と電源端子間:2300AC抵抗体[測温]Pt100/JPt100入力電圧-10~10、0~10、0~20、0~50、10~50、0~100mV DC入力抵抗:500kΩ以上使用高度(m)標高 2000以下認証マークCEイベント出力イベント:2点(EV1/EV2)
  • タイヤチェンジングツールセット エスコ

    タイヤチェンジングツールセット

    エスコ
    180,500税込198,550
    1セット
    当日出荷
    トラックタイヤの交換に必要なツールを全て揃えた便利なセットです
    セット内容●チューブレスタイヤデマウントツール(EA519CH-11)●チューブレストラックタイヤ用レバー(EA519CH-1)●チューブレストラックタイヤ用レバー(EA519CH-6)●ビードブレーキングウェッジ(EA519CS-4)●タイヤハンマー(EA519CR-11)●ビードクリーム(EA934YN-1)●ビードクリームブラシ(EA934YN-11)●ビードホルダー(EA519CB-14)●ホイールプロテクター(EA519CZ-1)仕様:ロードサービスに最適
  • ガード(L) マッド (D3) MAZDA(マツダ)

    ガード(L) マッド (D3)

    MAZDA(マツダ)
    8,498税込9,348
    1個
    翌々日出荷
  • ちりめん 日本紐釦貿易

    ちりめん

    日本紐釦貿易
    449税込494
    1枚
    3日以内出荷から4日以内出荷
    材質レーヨン100%寸法(幅W×長さL)(cm)約23×33
  • ナックルストッパーボルトカバー SUN

    ナックルストッパーボルトカバー

    SUN(6件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1袋(10個)
    4日以内出荷から8日以内出荷
  • ステンレス鋼製 極薄型マグネットキャッチMC-YN015S、MC-YN015SP LAMP(スガツネ工業)

    ステンレス鋼製 極薄型マグネットキャッチMC-YN015S、MC-YN015SP

    LAMP(スガツネ工業)
    489税込538
    1個
    4日以内出荷
    厚さ2.2mmの極薄型サイズです。ステンレス鋼製でさらに磁石にもエポキシ樹脂コーティングを施しているため防錆性に優れています。リベット取り付けも可能です。
    付属品MC-YN015SPのみ、受座、十字穴付皿タッピンねじ3×14(ステンレス鋼)仕様本体のみトラスコ品番133-4013材質ステンレス鋼(特殊材)種類標準タイプ吸着力(N)22.5使用環境防錆吸着力(N[kgf])2.3RoHS指令(10物質対応)対応
  • トリニティグランデ DAIKEN(旧:大建工業)

    トリニティグランデ

    DAIKEN(旧:大建工業)
    39,980税込43,978
    1箱(6枚)
    5日以内出荷
    幅広・立体感の意匠にこだわった化粧床材 表面の質感にこだわり、立体感のある張り上がりを実現。303mmの幅広タイプが新登場。
    用途フローリング・床材 ~ 戸建用・二重床用特殊加工化粧シート床材 ~ トリニティグランデ長さ(mm)1818幅(mm)303厚さ(mm)12
  • トリニティ DAIKEN(旧:大建工業)

    トリニティ

    DAIKEN(旧:大建工業)
    27,980税込30,778
    1箱
    7日以内出荷
    広幅・立体感の意匠にこだわった化粧床材 表面の質感にこだわり、広幅デザインで立体感のある貼り上がりを実現。お手入れのしやすさも魅力です。
    用途フローリング・床材~戸建用特殊加工化粧シート床材~トリニティ長さ(mm)1818幅(mm)178厚さ(mm)12基材2.7mm特殊MDF+エコ合板表面特殊オレフィンシート・四周巻き込み仕上
  • センサアクチュエータケーブル 24 → 20 コア数:4 SICK

    センサアクチュエータケーブル 24 → 20 コア数:4

    SICK
    3,798税込4,178
    1個
    7日以内出荷
    現場での設置に適したコスト効率と柔軟性特長及び利点フィールドワイヤ対応 IDC クイック接続コネクタ M8 及び M12 タイプ 多数のストレート及びアングルタイプ ハウジング材質:亜鉛ダイキャスト、PBT 又は TPE など エンクロージャ等級: IP75 等級
    仕様●CN1:M12●CN2:フリーエンド●コネクタ A ジェンダー:オス●芯数:4●断面積:0.25 → 0.5 mm 2●コネクタAハウジングジェンダー:オス●コード番号:225-3117アズワン品番65-7432-85
  • センサアクチュエータケーブル 22 AWG コア数:4 SICK

    センサアクチュエータケーブル 22 AWG コア数:4

    SICK
    8,598税込9,458
    1個
    7日以内出荷
    汚染のない用途向けの接続性特長及び利点ジャケットの性質と導体の絶縁により、ストリップが非常に簡単です 塗装阻害物質不使用( PWIS フリー) シリコンフリー 難燃性及び自己消火性 優れた価格/性能比 UL 認定