ステンレス鋼製 極薄型マグネットキャッチMC-YN015S、MC-YN015SP
厚さ2.2mmの極薄型サイズです。
ステンレス鋼製でさらに磁石にもエポキシ樹脂コーティングを施しているため防錆性に優れています。
リベット取り付けも可能です。
- 付属品
- MC-YN015SPのみ、受座、十字穴付皿タッピンねじ3×14(ステンレス鋼)
- 仕様
- 本体のみ
- トラスコ品番
- 133-4013
- 材質
- ステンレス鋼(特殊材)
- 種類
- 標準タイプ
- 吸着力(N)
- 22.5
- 使用環境
- 防錆
- 吸着力(N[kgf])
- 2.3
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 内容量
- 1個
注意
※水まわりや高温多湿環境下でご使用の場合、マグネットに付着した鉄粉から錆が発生する場合があります。※80 ℃以下の場所で使用してください。
※受座は両側のヨークが2ヶ所とも当たり、直接蓋に当たらないように取り付けてください。
※直接当たると磁石が割れて使用できなくなる恐れがあります。
※本製品の取付面側には、必ずねじ及びリベットの逃げ加工を行ってください。
ドア・扉金物 の新着商品
カテゴリ
































