カテゴリ
- 制御機器(18)
- 機構部品(6)
- 自動車補修部品(5)
- バイク部品(3)
- 切削工具(3)
- 配管・水廻り設備部材(3)
- 事務用品(3)
- フォークリフト・産機・建機用品(3)
- はんだ関連・静電気対策用品(2)
- 研磨材(2)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
- 卓上消耗品(1)
- 接着剤・補修材(1)
- 空調・照明・電設資材(1)
- 塗装・養生・内装用品(1)
- 建築金物(1)
- パソコン/周辺機器(1)
- 農業・園芸資材(1)
- 縫製用品(1)
- 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
- 東京コスモス電機(18)
- LAMP(スガツネ工業)(3)
- goot(太洋電機産業)(3)
- UNION(ユニオン産業)(3)
- KSフィルター(3)
- サンドビック(2)
- CKD(2)
- パイロット(2)
- INAX(LIXIL)(2)
- PFERD 馬印(2)
- TAKIGEN(タキゲン)(2)
- KITZ(キッツ)(1)
- サンワサプライ(1)
- TRUSCO(1)
- 建築の友(1)
- アサヒペン(1)
- NTB(1)
- EBM(江部松商事)(1)
- 阪上製作所(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「yn-15」の検索結果

ステンレス鋼製 平行極薄型マグネットキャッチ MC-YN015S、MC-YN015SP
LAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)¥539~税込¥593~1個当日出荷厚さ2.2 mmの極薄型サイズです。ステンレス鋼製でさらに磁石にもエポキシ樹脂コーティングを施しているため防錆性に優れています。リベット取り付けも可能です。付属品MC-YN015SPのみ受座十字穴付皿タッピンねじ3×14(ステンレス鋼)材質(ヨーク)ステンレス鋼(特殊材)、(蓋)ステンレス鋼(SUS304)、(磁石)ネオジム、(受座)ステンレス鋼(特殊材)高さ(mm)12材質(本体)ステンレス鋼(特殊材)種類標準タイプ吸着力(N)22.5仕上(ヨーク)バレル研磨、(蓋)素地、(磁石)エポキシ樹脂コーティング、(受座)バレル研磨使用環境防錆吸着力(N[kgf])22.5(2.3)推奨ねじ皿小ねじM3または、皿木ねじ呼び3.1
ステンレス鋼製 極薄型マグネットキャッチMC-YN015S、MC-YN015SP
LAMP(スガツネ工業)¥489税込¥5381個4日以内出荷厚さ2.2mmの極薄型サイズです。ステンレス鋼製でさらに磁石にもエポキシ樹脂コーティングを施しているため防錆性に優れています。リベット取り付けも可能です。付属品MC-YN015SPのみ、受座、十字穴付皿タッピンねじ3×14(ステンレス鋼)仕様本体のみトラスコ品番133-4013材質ステンレス鋼(特殊材)種類標準タイプ吸着力(N)22.5使用環境防錆吸着力(N[kgf])2.3RoHS指令(10物質対応)対応
RV24シリーズ 炭素系可変抵抗器 (ポテンショメータ 通産機器用)
東京コスモス電機(34件のレビュー)¥599税込¥6591個当日出荷JIS準拠品です。付属品取付ナット、平ワッシャー、スプリングワッシャー種別1軸単連形形状パネル取り付け形直径(Φmm)24.6±0.5使用温度範囲(℃)-10~+85耐電圧AC1000V 1分間締付け能力(ナット)1470mN・m max[15kgf・cm max]絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC1000V)シャフト形状溝形抵抗値(残留)3Ω以下接触抵抗(Ω)(変化)3%又は3Ωの大なる方以下回転トルク(mN・m[gfcm])5~30[51~306]半田付け性235℃、5sec回転角度(°)(電気的)280±10(機械的)300±5抵抗値許容差(%)±10ストップ強度(mN・min[kgf・cm min])900[9.18]抵抗体炭素皮膜
RV16シリーズ ポテンショメータ通産機器用
東京コスモス電機(15件のレビュー)¥639税込¥7031個当日出荷から3日以内出荷JIS準拠品です。仕様炭素系種別1軸単連形直径(Φmm)16.8±0.5使用温度範囲(℃)-10~+85定格電力(W)0.1(40℃)、0(85℃)耐電圧AC500V 1分間絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V)シャフト形状溝形最大使用電圧(V)DC200または定格電力のいずれか小さい方抵抗値(残留)3Ω以下接触抵抗(Ω)(変化)3%又は3Ωの大なる方以下回転トルク(mN・m[gfcm])2~20[20.4~357]特性(抵抗変化)直線形半田付け性235℃、5sec回転角度(°)(電気的)220±10(機械的)260±10抵抗値許容差(%)±10ストップ強度(mN・min[kgf・cm min])300[3.06]抵抗体炭素皮膜抵抗変化特性直線形
軽い防鳥ネット
TRUSCO¥7,298税込¥8,0281本当日出荷工場内に入ってくる鳥を防除します。果樹や作物、家畜を鳥害から守ります。軽量で扱いやすいため、ネットの取付け作業の効率が上がります。コンパクトに畳むことができ、ハサミやカッターでお好きなサイズにカットも可能です。成型ネットのため、カットしてもほつれません。用途防鳥、小動物の侵入防止、防風からの作物などの保護に。糸の太さ(mm)0.2
PC上級ニス・ステイン用刷毛
アサヒペン¥569税込¥6261本(15mm)当日出荷から翌々日出荷厳選した高品質の原毛に特殊ナイロンを混毛した独自の毛組。手によくなじみ、使いやすい白木のハンドル。プロ感覚の塗りの手応えと仕上がりが楽しめます。用途ニス・ステイン用種類刷毛材質(毛)山羊毛・化学繊維の混毛主な用途ニス用毛色白色RoHS指令(10物質対応)対応
カクレン棒・チョイ塗リ
建築の友¥489税込¥5381本翌々日出荷木製品の穴かけ、へこみに使用出来ます。小キズ、カケ、色おち、広い面に。乾くと耐水性。ハケセットで作業を簡単に。用途27X27cm塗れます。危険物の類別非危険物
ナトリウム灯型LED15W
富士倉¥6,998税込¥7,6981個当日出荷バラストレスの場合、交換するだけで工事が不要で経済的! 従来の水銀灯と同等の軽さで現状の照明器具を継続して利用可能! ガラスカバーと一体型で水の侵入の恐れがない! 工場、公園、歩道、駐車場、看板等の水銀灯をLED化できます。周波数(Hz)50/60定格電圧(V)AC100/200角度(°)【発光】360使用環境温度(℃)-20~55LED使用数(個)COBLED6
重量用キャスター(ストッパーなし)
TAKIGEN(タキゲン)¥12,980税込¥14,2781個当日出荷から6日以内出荷車輪回転部にボールベアリングを採用、車輪の回転がスムーズです。 ストッパー付きでは最大の荷重 ON・OFF操作ペダルはともに踏込み方式のため、使用方法が簡易用途重荷重用台車・大型機械材質(本体)熱間圧延鋼板(SPHC)材質(車輪)UMCナイロン(濃紺色)表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
炭素系可変抵抗器 RV24YN型 10kΩ
東京コスモス電機¥779税込¥8571個当日出荷東京コスモス電機RV24型は炭素皮膜型の可変抵抗器です。通信産業機器用の信頼性の高い製品で密閉構造です。炭素皮膜型は可変抵抗器の一般的な形式ですが扱う電力が大きな場合は巻き線型の方が適しています。巻き線型は巻き線の粗さが調整の粗さになりますが炭素皮膜型は連続しているので調整分解能は炭素皮膜型に分があります。種別炭素系取付パネル取付使用温度範囲(℃)-10~+85抵抗(kΩ)10定格電力(W)0.25外形(mm)Φ24.6軸溝形シャフト×長さL(Φmm×mm)6×15回転数15000回RoHS指令(10物質対応)対応抵抗値許容差(%)±10抵抗変化特性B機械的回転角度(°)300±5
炭素系可変抵抗器 RV24YN型 500kΩ
東京コスモス電機¥749税込¥8241個当日出荷種別炭素系取付パネル取付使用温度範囲(℃)-10~+85抵抗(kΩ)500定格電力(W)0.25外形(mm)Φ24.6軸溝形シャフト×長さL(Φmm×mm)6×15回転数15000回RoHS指令(10物質対応)対応抵抗値許容差(%)±10抵抗変化特性B機械的回転角度(°)300±5
10K 鋳鉄製Y形ストレーナ(ナイロン11ライニング・フランジ形)(10FCYNシリーズ)
KITZ(キッツ)¥159,800税込¥175,7801個3日以内出荷から5日以内出荷形状Y形種類ストレーナ規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA Z-52接続方式管フランジハンドル形状ハンドル無しクラス10K
ダイヤモンドバー
PFERD 馬印¥9,998税込¥10,9981本当日出荷から翌々日出荷砥粒が結合剤から充分に突き出しているので切粉の排出に優れ、高送りの研磨でも工具に負荷を与えません。高い耐久性のコーティング技術により粉塵の排出を少なくし、騒音・振動を抑え高度な環境適合能力を誇ります。用途穴の内面、R部や曲線部の研磨に。
重量用キャスター(固定車)
TAKIGEN(タキゲン)¥9,998税込¥10,9981個5日以内出荷から10日以内出荷車輪回転部にボールベアリングを採用、車輪の回転がスムーズです。用途重荷重用台車・大型機械材質(本体)熱間圧延鋼板(SPHC)材質(車輪)UMCナイロン(濃紺色)表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
CBN インターナルバー
PFERD 馬印¥10,980税込¥12,0781本当日出荷から9日以内出荷ダイヤモンドより、やや硬さで劣るものの、耐熱性に優れ鉄鋼の研磨に適します。高い耐久性のコーティング技術により、粉塵の排出を少なくして、騒音・振動を抑え、高度な環境適合能力を有しています。用途ハイス鋼、工具鋼、焼入れ鋼、ベアリング鋼、彫版、曲線部の加工・バリ取りに。適合材ハイス鋼、工具鋼、焼入れ鋼、ベアリング鋼、彫版など
炭素系可変抵抗器 RV24YN型 250kΩ
東京コスモス電機¥749税込¥8241個3日以内出荷種別炭素系取付パネル取付使用温度範囲(℃)-10~+85抵抗(kΩ)250定格電力(W)0.25外形(mm)Φ24.6軸溝形回転数15000回RoHS指令(10物質対応)対応抵抗値許容差(%)±10抵抗変化特性B機械的回転角度(°)300±5
炭素系可変抵抗器 RV20YN型 1kΩ
東京コスモス電機¥2,698税込¥2,9681個3日以内出荷種別炭素系取付パネル使用温度範囲(℃)-10~85抵抗(kΩ)1定格電力(W)0.25/40℃外形(mm)Φ20軸溝形シャフト×長さL(Φmm×mm)6×15回転数15000回RoHS指令(10物質対応)対応抵抗値許容差(%)±10抵抗変化特性B機械的回転角度(°)260±10
炭素系可変抵抗器 RV24YN型 20kΩ
東京コスモス電機¥749税込¥8241個3日以内出荷種別炭素系取付パネル取付使用温度範囲(℃)-10~+85抵抗(kΩ)20定格電力(W)0.25外形(mm)Φ24.6軸溝形シャフト×長さL(Φmm×mm)6×15回転数15000回RoHS指令(10物質対応)対応抵抗値許容差(%)±10抵抗変化特性B機械的回転角度(°)300±5
炭素系可変抵抗器 RV24YN型 3kΩ
東京コスモス電機¥749税込¥8241個3日以内出荷種別炭素系取付パネル取付使用温度範囲(℃)-10~+85抵抗(kΩ)3定格電力(W)0.25外形(mm)Φ24.6軸溝形シャフト×長さL(Φmm×mm)6×15回転数15000回RoHS指令(10物質対応)対応抵抗値許容差(%)±10抵抗変化特性B機械的回転角度(°)300±5
炭素系可変抵抗器 RV24YN型 100Ω
東京コスモス電機¥749税込¥8241個3日以内出荷種別炭素系取付パネル取付使用温度範囲(℃)-10~+85定格電力(W)0.25外形(mm)Φ24.6抵抗(Ω)100軸溝形シャフト×長さL(Φmm×mm)6×15回転数15000回RoHS指令(10物質対応)対応抵抗値許容差(%)±10抵抗変化特性B機械的回転角度(°)300±5
炭素系可変抵抗器 RV20YN型 100kΩ
東京コスモス電機¥2,698税込¥2,9681個3日以内出荷種別炭素系取付パネル使用温度範囲(℃)-10~85抵抗(kΩ)100定格電力(W)0.25/40℃外形(mm)Φ20軸溝形回転数15000回RoHS指令(10物質対応)対応抵抗値許容差(%)±10抵抗変化特性B機械的回転角度(°)260±10
ミニキッチン用 シングルレバー混合水栓 クロマーレS 2ホールタイプ
INAX(LIXIL)¥33,980税込¥37,3781個5日以内出荷ミニキッチン用のツーホールタイプ水栓タイプ非自動取付方式全交換(台付)適合場所キッチンJIS規格JIS B 2061取付穴径(Φmm)24±2(2ケ)吐水口長さ(mm)自在155グリーン購入法適合水栓タイプ混合栓
ミニキッチン用 シングルレバー混合水栓 ノルマーレS 2ホールタイプ
INAX(LIXIL)¥28,980税込¥31,8781個5日以内出荷ミニキッチン用のツーホールタイプ水栓タイプ非自動取付方式全交換(台付)適合場所キッチンJIS規格JIS B 2061取付穴径(Φmm)24±2(2ケ)吐水口長さ(mm)自在155グリーン購入法適合水栓タイプ混合栓
炭素系可変抵抗器 RV24YN型 5kΩ
東京コスモス電機¥749~税込¥824~1個当日出荷から3日以内出荷種別炭素系取付パネル取付使用温度範囲(℃)-10~+85抵抗(kΩ)5外形(mm)Φ24.6軸溝形回転数15000回RoHS指令(10物質対応)対応抵抗値許容差(%)±10機械的回転角度(°)300±5
炭素系可変抵抗器 RV24YN型 1kΩ
東京コスモス電機¥749~税込¥824~1個3日以内出荷種別炭素系取付パネル取付使用温度範囲(℃)-10~+85抵抗(kΩ)1外形(mm)Φ24.6軸溝形回転数15000回RoHS指令(10物質対応)対応抵抗値許容差(%)±10機械的回転角度(°)300±5
炭素系可変抵抗器 RV24YN型 100kΩ
東京コスモス電機¥749~税込¥824~1個3日以内出荷から4日以内出荷東京コスモス電機RV24型は炭素皮膜型の可変抵抗器です。通信産業機器用の信頼性の高い製品で密閉構造です。炭素皮膜型は可変抵抗器の一般的な形式ですが扱う電力が大きな場合は巻き線型の方が適しています。巻き線型は巻き線の粗さが調整の粗さになりますが炭素皮膜型は連続しているので調整分解能は炭素皮膜型に分があります。種別炭素系取付パネル取付使用温度範囲(℃)-10~+85抵抗(kΩ)100外形(mm)Φ24.6軸溝形回転数15000回RoHS指令(10物質対応)対応抵抗値許容差(%)±10機械的回転角度(°)300±5
炭素系可変抵抗器 RV24YN型 50kΩ
東京コスモス電機¥749~税込¥824~1個3日以内出荷から4日以内出荷種別炭素系取付パネル取付使用温度範囲(℃)-10~+85抵抗(kΩ)50外形(mm)Φ24.6軸溝形回転数15000回RoHS指令(10物質対応)対応抵抗値許容差(%)±10機械的回転角度(°)300±5
LANケーブル
サンワサプライ¥3,898税込¥4,2881本当日出荷から翌々日出荷曲げても折れないナイロン製ツメと弾力性に優れたPVC製ツメ折れ防止カバー、性能が見える透明構造ポリカーボネートコネクタで、信頼の三重構造です。 。伝送速度1000Mbps(1Gbps)のギガビットイーサネットに完全対応したカテゴリ6適合のLANケーブルです。 。エンハンスドカテゴリ5の2.5倍の伝送帯域250MHzを実現します。 。十字介在により内部芯線同士での信号の干渉を防ぎ、データ通信の安定性をより高めます。適合規格カテゴリ6(1000BASE-TX)、カテゴリ5e(1000BASE-T)、カテゴリ5(100BASE-TX)、カテゴリ3(10BASE-T)適合コネクタ形状RJ45スリムコネクタ対応機種光回線(FTTH超高速光インターネット)、ケーブルTV回線(CATVモデム)、ADSL回線(ADSLモデム)、ネットワーク回線(ネットワーク機器)、デジタルテレビ、デジタルオーディオ、ハードディスクレコーダ(RJ-45ポートを持つ機種)、INS64(30m以下)対応周波数特性250MHz芯数8芯(4P)検査項目100%導通検査ケーブルスタンダードシールドUTPケーブル通信速度1Gbps導体単線ケーブル径(Φmm)6.4伝送速度(Gbps)1伝送帯域(MHz)250カテゴリーCAT6PoE対応PoE対応