カテゴリ

  • フォークリフト・産機・建機用品(13)
  • 住設機器(7)
  • 自動車純正部品(6)
  • 機構部品(5)
  • バイク部品(4)
  • 制御機器(4)
  • 自動車補修部品(4)
  • 研磨材(4)
  • 空調・電設資材(2)
  • 電気材料(2)
  • 配管・水廻り設備部材(2)
  • 農業機械(2)
  • 作業工具(2)
  • 卓上消耗品(1)
  • 防犯用品(1)
  • 医療(1)
  • 切削工具(1)
  • 家電(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「yn-12」の検索結果

61件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
精密ニッパー goot(太洋電機産業)精密ニッパーgoot(太洋電機産業)(4件のレビュー)
2,798税込3,078
1本
当日出荷から4日以内出荷
ミニYパッキンMYN 阪上製作所ミニYパッキンMYN阪上製作所(4件のレビュー)
359税込395
1個
当日出荷から10日以内出荷
材質RN716RoHS指令(10物質対応)対応
角リム型エンプラハンドル車 YN MIYOSHI(小西製作所)角リム型エンプラハンドル車 YNMIYOSHI(小西製作所)
1,898税込2,088
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
種類ソリッド材質(ボス)鋼材SUM22・クロムメッキ材質(本体)黒色ナイロン樹脂PA6材質(ねじ部)黄銅C3604B材質(キャップ)アルミニウム
クウキアツヨウパッキン MYN 大阪魂クウキアツヨウパッキン MYN大阪魂
73,734税込81,107
1袋(100個)
3日以内出荷
22x340mm 板金用ハンマー(グラス柄) エスコ22x340mm 板金用ハンマー(グラス柄)エスコ
3,360税込3,696
1本
翌日出荷
材質ヘッド:炭素工具鋼、柄:グラスファイバー全長(mm)340ヘッド径(Φmm)22×22ヘッド長(mm)113アズワン品番64-7873-52全質量(g)460
(KU000)ペイント,タツチ アツプ ニッサン(KU000)ペイント,タツチ アツプニッサン(10件のレビュー)
819税込901
1個
5日以内出荷から13日以内出荷
ミニYパッキンMYN 阪上製作所ミニYパッキンMYN阪上製作所
238税込262
1個
7日以内出荷から12日以内出荷
ピストン/ロッド両用
材質RN716寸法L(mm)2.5寸法l(mm)2寸法G(mm)3.2寸法HA(mm)2.8RoHS指令(10物質対応)対応寸法HN(mm)2.7
10K 鋳鉄製Y形ストレーナ(ナイロン11ライニング・フランジ形)(10FCYNシリーズ) KITZ(キッツ)10K 鋳鉄製Y形ストレーナ(ナイロン11ライニング・フランジ形)(10FCYNシリーズ)KITZ(キッツ)
87,980税込96,778
1個
3日以内出荷から5日以内出荷
接続方式管フランジハンドル形状ハンドル無し形状Y形種類ストレーナクラス10K
ペンダントライト オーム電機ペンダントライトオーム電機
4,398税込4,838
1個
3日以内出荷
ダイニングを演出する、ペンダントライトカラーはブラック ※電球別売
消費電力(W)60 MAX付属品保証書付取扱説明書材質スチール質量(g)約1000定格AC100V50/60Hz口金E26使用場所室内用
(42700)ディスクホイール ホンダ(42700)ディスクホイールホンダ
10,900税込11,990
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
ペンダントライト オーム電機ペンダントライトオーム電機
3,998税込4,398
1個
3日以内出荷
ダイニングを演出する、ペンダントライトカラーはホワイト ※電球別売
消費電力(W)60 MAX付属品保証書付取扱説明書材質スチール質量(g)約1000定格AC100V50/60Hz口金E26使用場所室内用
ダイヤモンドバー PFERD 馬印ダイヤモンドバーPFERD 馬印
7,398税込8,138
1本
当日出荷から翌々日出荷
砥粒が結合剤から充分に突き出しているので切粉の排出に優れ、高送りの研磨でも工具に負荷を与えません。高い耐久性のコーティング技術により粉塵の排出を少なくし、騒音・振動を抑え高度な環境適合能力を誇ります。
用途穴の内面、R部や曲線部の研磨に。
電気グリル鍋 1200W 温度調節 分離式 なべ洗える オーム電機電気グリル鍋 1200W 温度調節 分離式 なべ洗えるオーム電機
9,898税込10,888
1個
3日以内出荷
温度調節80~230℃に対応した電気グリル鍋です。本体となべは分離でき、なべとふたは丸洗い可能でお手入れラクラク。MAX2.5Lの大容量で、鍋料理・煮込み・卓上調理に最適。ガラスふたで中が見え、あつあつ料理をそのまま食卓へ運べます。
付属品専用電源コード・ふた・説明書質量(kg)3.2定格電圧(V)AC100(50/60Hz)コード長さ(m)1.8定格消費電力(W)1200内寸(mm)【なべ】直径265×高さ70温度調節80~230℃取扱説明書(3.74MB)満水容量(L)約3.5(MAX2.5)本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)340×183×296
CBN インターナルバー PFERD 馬印CBN インターナルバーPFERD 馬印
7,998税込8,798
1本
当日出荷から9日以内出荷
ダイヤモンドより、やや硬さで劣るものの、耐熱性に優れ鉄鋼の研磨に適します。高い耐久性のコーティング技術により、粉塵の排出を少なくして、騒音・振動を抑え、高度な環境適合能力を有しています。
用途ハイス鋼、工具鋼、焼入れ鋼、ベアリング鋼、彫版、曲線部の加工・バリ取りに。適合材ハイス鋼、工具鋼、焼入れ鋼、ベアリング鋼、彫版など
ドクターチェア(フルフラットタイプ) ノーリツイスドクターチェア(フルフラットタイプ)ノーリツイス
279,800税込307,780
1台
6日以内出荷
背もたれを180°まで倒してフットレストを伸ばすと仮眠姿勢がとれます。 リクライニングの固定や上下調節なども簡単な操作で行えます。
(39980)パネルセット,リヤーフロアー ホンダ(39980)パネルセット,リヤーフロアーホンダ
69,980税込76,978
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
PFERD CBNインターナルバー 6mm軸12x8x6x60 #120 PFERD 馬印PFERD CBNインターナルバー 6mm軸12x8x6x60 #120PFERD 馬印
6,698税込7,368
1本
4日以内出荷
材質CBN(電着ボンド)軸径(Φmm)6粒度120質量(g)22(パッケージ含まず)最高使用回転数(min-1[r.p.m])47400(柄のクランプ深さ10mm時)柄長さ(mm)52
PF Dインターナルバー6mm軸 12.0x8x6x60 #120 PFERD 馬印PF Dインターナルバー6mm軸 12.0x8x6x60 #120PFERD 馬印
6,198税込6,818
1本
4日以内出荷
粒度120材質電着ダイヤモンド質量(g)23最高使用回転数(min-1[r.p.m])47400(柄のクランプ深さ10mm時)柄長さ(mm)52
バケットピン 東日興産(TN)バケットピン東日興産(TN)
17,980税込19,778
1個
4日以内出荷
ブッシュ 東日興産(TN)ブッシュ東日興産(TN)
3,998税込4,398
1個
4日以内出荷
CoroBore(R) BR30用スライダー サンドビックCoroBore(R) BR30用スライダーサンドビック
47,980税込52,778
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
センサアクチュエータケーブル 24 ~ 20 SICKセンサアクチュエータケーブル 24 ~ 20SICK
4,198税込4,618
1個
7日以内出荷
現場での設置に適したコスト効率と柔軟性特長及び利点フィールドワイヤ対応 IDC クイック接続コネクタ M8 及び M12 タイプ 多数のストレート及びアングルタイプ ハウジング材質:亜鉛ダイキャスト、PBT 又は TPE など エンクロージャ定格:最大 IP74
仕様●CN1:M12●CN2:フリーエンド●コネクタ A ジェンダー:オス●コネクタAのコンタクト数:3●コネクタAハウジングジェンダー:オスアズワン品番65-7422-76
センサアクチュエータケーブル 24 → 20 コア数:4 SICKセンサアクチュエータケーブル 24 → 20 コア数:4SICK
4,298税込4,728
1個
7日以内出荷
現場での設置に適したコスト効率と柔軟性特長及び利点フィールドワイヤ対応 IDC クイック接続コネクタ M8 及び M12 タイプ 多数のストレート及びアングルタイプ ハウジング材質:亜鉛ダイキャスト、PBT 又は TPE など エンクロージャ等級: IP75 等級
仕様●CN1:M12●CN2:フリーエンド●コネクタ A ジェンダー:オス●芯数:4●断面積:0.25 → 0.5 mm 2●コネクタAハウジングジェンダー:オス●コード番号:225-3117アズワン品番65-7432-85
MG PLATE 三菱MG PLATE三菱
809税込890
1個
14日以内出荷
MG SEAT,RUBBER 三菱MG SEAT,RUBBER三菱
2,498税込2,748
1個
14日以内出荷
ディスクパッド MKカシヤマディスクパッドMKカシヤマ(524件のレビュー)
4,990税込5,489特価
1セット(4枚)
当日出荷から121日以内出荷
多種類の原材料を、長年の蓄積した情報と品質工学などを使い、適切な割合で配合し、車種・用途・市場状況などの要求に合わせ、効き・寿命・鳴き・振動・相手材の攻撃性等の性能を追求した摩擦材の開発を行っています。また、摩擦材に使用する原材料は、ELV、REACHなどの環境規制に対応した、環境負荷の少ないものを選定しています。
オイルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)オイルエレメント(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(218件のレビュー)
2,390税込2,629
1個
当日出荷から6日以内出荷
産業機械用オイルエレメントです。
ソリッドステート・タイマ H3YN omron(オムロン)ソリッドステート・タイマ H3YNomron(オムロン)(16件のレビュー)
4,598税込5,058
1個
当日出荷から31日以内出荷
複数の時間範囲、複数の操作モード EMC指令適合 端子はMYパワーリレーと互換性があるので、この製品をスロットに挿入することができ、タイマ機能を追加するのが簡単です。
エアーフィルター(産業機械用) UNION(ユニオン産業)エアーフィルター(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(106件のレビュー)
4,990税込5,489
1個
当日出荷から6日以内出荷
産業機械用エアーエレメントです。
二輪車用ブレーキパッド NTB二輪車用ブレーキパッドNTB(132件のレビュー)
1,598税込1,758
1セット(2枚)
当日出荷から15日以内出荷
カッパーフリー(銅フリー)磨材を採用。
ハイドリックエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)ハイドリックエレメント(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(19件のレビュー)
6,898税込7,588
1個
当日出荷から5日以内出荷
色彩耐油紙 EBM(江部松商事)色彩耐油紙EBM(江部松商事)(2件のレビュー)
499税込549特価
1セット(100枚)
当日出荷から4日以内出荷
天然色素を使用し、且つ耐油性を確保する薬品などは使用しておりませんので、直接食品を載せていただけます。お菓子を直接巻いたり、生キャラメルの包装などにもご利用いただけます。片面にシリコン加工を施しております。剥離性、耐油性、耐熱性、耐水性に優れており、蒸気も適度に通す為、蒸し・焼きなどの調理用敷紙にも最適です。
耐熱温度(℃)約220(使用状況により異なります)
ブレーキシュー スプリング付き Vesrahブレーキシュー スプリング付きVesrah(45件のレビュー)
2,298税込2,528特価
1セット
当日出荷から32日以内出荷
フラットライニングブレーキシューは純正仕様で作成された通常のブレーキシューです。ライニングの材質はアラミド繊維、無機繊維、潤滑材、耐磨耗材を配合攪拌しフェノール樹脂で固めたものです。ブレーキシューは、カム部分とピン部分の加工精度と並行度が正確に加工されていると、ワイヤーでカムを引っ張った時に、ブレーキの性能が発揮されます。1mmのずれでもブレーキの効きに大きな影響を与え、性能が鈍ります。ダイガストからライニング(摩擦材)まで全て日本の自社工場で生産しております。
用途適合はメーカーホームページでご確認ください。
ソリッドステート・タイマ H3YN-B omron(オムロン)ソリッドステート・タイマ H3YN-Bomron(オムロン)(1件のレビュー)
4,498税込4,948
1個
当日出荷から121日以内出荷
シーケンス制御用超小型マルチタイマ。 形H3Yと同形状でマルチ時間レンジ・マルチ動作モードを実現。しかも、EN規格に適合。 プッシュインPlus端子台ソケットと合わせてUL-Listed取得。さらにCSA、CEマーク、LR、CCCにも対応。 黒色デザインで、電源端子配置を上部に、接点出力端子を下部に配置。 時間レンジと動作モードのマルチ化を実現。 形MYパワーリレーとピンコンパチ。 省スペースに貢献する小型サイズ。
仕様4時間レンジマルチ種別マルチタイマ質量(g)約50保護構造IP40耐電圧AC2000V 50/60Hz 1min(導電部端子と露出した非充電金属部間、ただし端子ねじ部は除く)/AC2000V 50/60Hz 1min(操作電源回路と制御出力間)/AC2000V 50/60Hz 1min(異極接点間 2極タイプ)/AC1500V 50/60Hz 1min(異極接点間 4極タイプ)/AC1000V 50/60Hz 1min(非連続接点間)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)21.5以下×63×28以下保存温度(℃)-25~+65(ただし、氷結しないこと)絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて測定)使用周囲温度(℃)-10~+55(ただし、氷結しないこと)電圧の影響±2%以下(最大目盛時間にて)耐振動(耐久)10~55Hz 片振幅0.75mm 3方向 各1h耐衝撃(耐久)1000m/s2 6方向 各3回使用周囲湿度35~85%EMC規格(EMI)/EN61812-1放射妨害電界強度/EN55011、Group1、classA雑音端子電圧/EN55011、Group1、classA(EMS)/EN61812-1静電気放電イミュニティ/IEC61000-4-2電界強度イミュニティ/IEC61000-4-3バーストノイズイミュニティ/IEC61000-4-4サージイミュニティ/IEC61000-4-5伝導性ノイズイミュニティ/IEC61000-4-6電圧ディップ/電断イミュニティ/IEC61000-4-11耐ノイズノイズシミュレータによる方形波ノイズ(パルス幅100ns/1μs立上がり1ns)±1.5kV温度の影響±2%以下(最大目盛時間にて)復帰電圧電源電圧の10%以下動作時間のばらつき±1%以下(最大目盛時間にて)(1sレンジでは±1%±10ms以下)静電気耐力4kV(誤動作)、8kV(破壊)耐振動(誤動作)10~55Hz 片振幅0.5mm 3方向 各10min耐衝撃(誤動作)100m/s2 6方向 各3回端子配置上部:電源端子、下部:出力端子セット誤差±10%±50ms以下(最大目盛時間にて)動作モードオンディレー、インターバル、フリッカオフスタート、フリッカオンスタートの4モードをディップスイッチで切替色(本体)機械的寿命1000万回以上(無負荷、開閉ひん度1800回/h)復帰時間(s)0.1以下(途中復帰を含む)
ディジタル調節計 シマデンディジタル調節計シマデン
27,980税込30,778
1台
当日出荷から22日以内出荷
従来品の奥行100mmに対して62~65mmの省スペースな調節計です。 SV設定3点、PID値3種、の設定が可能です。 調節出力のON/OFF動作隙間モードが選択可能です。 加熱冷却二出力制御(オプション)選択できます。 4パターン、8ステップ、のプログラム(オプション)選択できます。 イベント出力、最大3点(オプション)選択できます。 アナログ出力(オプション)選択できます。 CT入力、2点(オプション)選択できます。 外部制御入力、最大4点(オプション)選択できます。通信機能(オプション)、マスター、スレーブモードが使用できます。
入力種類マルチ(TC、Pt、mV)適合規格安全:IEC61010-1 および EN61010-1、EN IEC 61010-2-030EMC:EN61326-1RoHS指令対応アナログ出力なし出力点数イベント:2点(EV1/EV2)材質(ケース)PC樹脂(難燃度UL94V‐0)入力CT入力→なし電源電圧(V)AC100~240(50/60Hz)±10%保存温度(℃)-20~65機能入力スケーリング機能:電圧(mV)入力時スケーリング可能(逆スケーリング不可)、範囲:-1999~9999digit、スパン:10~10000digit絶縁抵抗(MΩ)入出力端子と電源端子間:500V DC 20以上表示精度±0.25%FS+1digit外部制御機能DI(外部制御入力)→なし使用環境温度(℃)-10~50表示更新周期0.25秒熱電対B、R、S、K、E、J、T、N、PLⅡ、C(WRe5-26)、U(DIN43710)、L(DIN43710)、AuFe-Cr通信機能なし汚染度(使用環境)2(IEC60664)使用環境湿度(%)90%RH以下(結露なきこと)RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)入出力端子と電源端子間:2300AC抵抗体[測温]Pt100/JPt100入力電圧-10~10、0~10、0~20、0~50、10~50、0~100mV DC入力抵抗:500kΩ以上使用高度(m)標高 2000以下認証マークCEイベント出力イベント:2点(EV1/EV2)
ステンレス鋼製 平行小型マグネットキャッチ MC-YN-005 ASセット LAMP(スガツネ工業)ステンレス鋼製 平行小型マグネットキャッチ MC-YN-005 ASセットLAMP(スガツネ工業)
1,598税込1,758
1セット
翌々日出荷から4日以内出荷
センターヨークのため、コンパクトながら高吸着力です。フェライト磁石タイプは、ステンレス鋼製のため、防錆性に優れています。ネオジム磁石タイプは※印部の品番刻印で識別できます。
用途食品機器、厨房機器