カテゴリ

  • オフィス家具(38)
  • 制御機器(15)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(7)
  • 空調・照明・電設資材(6)
  • 自動車補修部品(5)
  • 機構部品(4)
  • 自動車純正部品(4)
  • 研磨材(4)
  • 作業工具(4)
  • バイク部品(3)
  • 物流用品(3)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(2)
  • 船舶用品・漁業資材(2)
  • 安全用品(2)
  • 科学研究・開発用品(2)
  • FA担当者のオススメ新商品(2)
  • 建材・エクステリア(2)
  • 医療(2)
  • 配管・水廻り設備部材(2)
  • 事務用品(2)
  • パソコン/周辺機器(2)
  • バイク純正部品(1)
  • 接着剤・補修材(1)
  • 電気材料(1)
  • 切削工具(1)
  • 自転車部品(1)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)
  • 縫製用品(1)

「yn10」の検索結果

118件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
炭素系可変抵抗器 RV16YN型 10kΩ 東京コスモス電機炭素系可変抵抗器 RV16YN型 10kΩ東京コスモス電機
699税込769
1個
3日以内出荷
抵抗(kΩ)10定格電力(W)0.1RoHS指令(10物質対応)対応抵抗変化特性BカーブパッケージVR-2
フック チェーンスリング 100用 ファンドリーフック 象印チェンブロックフック チェーンスリング 100用 ファンドリーフック象印チェンブロック(16件のレビュー)
4,198税込4,618
1個
当日出荷
口が広く開いているので掛けやすい仕様です。 外れ止め金具が無く口が広いフックです。
用途チェーンスリングのフックとして。材質スチールラッチなし
精密ニッパー goot(太洋電機産業)精密ニッパーgoot(太洋電機産業)(4件のレビュー)
2,398税込2,638
1本
当日出荷から4日以内出荷
RV16シリーズ ポテンショメータ通産機器用 東京コスモス電機RV16シリーズ ポテンショメータ通産機器用東京コスモス電機(15件のレビュー)
639税込703
1個
当日出荷から3日以内出荷
JIS準拠品です。
仕様炭素系種別1軸単連形直径(Φmm)16.8±0.5使用温度範囲(℃)-10~+85定格電力(W)0.1(40℃)、0(85℃)耐電圧AC500V 1分間絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V)シャフト形状溝形最大使用電圧(V)DC200または定格電力のいずれか小さい方抵抗値(残留)3Ω以下接触抵抗(Ω)(変化)3%又は3Ωの大なる方以下回転トルク(mN・m[gfcm])2~20[20.4~357]特性(抵抗変化)直線形半田付け性235℃、5sec回転角度(°)(電気的)220±10(機械的)260±10抵抗値許容差(%)±10ストップ強度(mN・min[kgf・cm min])300[3.06]抵抗体炭素皮膜抵抗変化特性直線形
ミニYパッキンMYN 阪上製作所ミニYパッキンMYN阪上製作所(4件のレビュー)
399税込439
1個
当日出荷から10日以内出荷
材質RN716RoHS指令(10物質対応)対応
炭素系可変抵抗器 RV20YN型 10kΩ 東京コスモス電機炭素系可変抵抗器 RV20YN型 10kΩ東京コスモス電機
2,698税込2,968
1個
3日以内出荷
東京コスモス電機RV24型は炭素皮膜型の可変抵抗器です。 Φ25の誤分類 通信産業機器用の信頼性の高い製品で密閉構造です。炭素皮膜型は可変抵抗器の一般的な形式ですが扱う電力が大きな場合は巻き線型の方が適しています。巻き線型は巻き線の粗さが調整の粗さになりますが炭素皮膜型は連続しているので調整分解能は炭素皮膜型に分があります。
種別炭素系取付パネル使用温度範囲(℃)-10~85抵抗(kΩ)10定格電力(W)0.25/40℃外形(mm)Φ20溝形回転数15000回RoHS指令(10物質対応)対応抵抗値許容差(%)±10抵抗変化特性B機械的回転角度(°)260±10
カットニッパー goot(太洋電機産業)カットニッパーgoot(太洋電機産業)
3,598税込3,958
1本
当日出荷
プリント基板面に対して水平の高さでリード線をカットできます。
トラスコ品番788-7281質量(g)100奥行(mm)138切断能力(mm)Φ1.3刃先角度(°)21
インクジェット洗濯に強いアイロンプリント紙 サンワサプライインクジェット洗濯に強いアイロンプリント紙サンワサプライ(6件のレビュー)
4,298税込4,728
1個(10セット)
当日出荷
今までのインクジェット用アイロン転写紙の悩みを解消した、洗濯に超強いアイロン転写紙です。100回の洗濯後も、色落ち・変色・ひび割れ・はがれがほとんどない洗濯に強い長持ちするアイロン転写紙です。※通常の白布用アイロン転写紙より長時間アイロンをかける必要があります。アイロンが足りないと十分な洗濯耐久性が得られません。白・淡色布用です。※アイロンをかけると転写紙自体が透明になるので、赤や黒などの濃色カラー布には使えません。転写後、「仕上紙」を使って転写画像を安定させるので、仕上がりがよりキレイです。※必ず冷ましてはがしてください。転写紙の粘度が高く伸びが良いので、転写部分をひっぱってもぱりっと割れたりしません。また、ひっぱったあとは元に戻りません。※アイロンが足りないと、ぱりっと割れることがあります。 転写後、「仕上紙」を使って転写画像を安定させるので、仕上がりがよりきれいです。また仕上紙と転写紙が同枚数入っているので、アイロンをしっかりかけることができます。 原材料および製造工程上、有害物質であるホルムアルデヒドは一切使用しておりません。お子様の衣類にも安心してお使いいただけます。※公的機関においてホルムアルデヒド試験を行い、安全性は確認済みです。
厚さ(mm)0.21仕様転写できる布Tシャツなどの綿ポリ素材、白など淡い色のもの (1)生地素材 綿100%から綿・ポリエステル混紡生地。※ポリエステルの比率が50%を超えるものは使わないでください。色落ち・にじみ・はがれなど転写不良がおこるおそれがあります。 (2)表面素材が粗くなくなめらかなもの。縦目、横目のどちらか大きい方の織り目の間隔が1mm以内のものをご使用ください。※これより目の粗いものは、転写不良の起こる可能性があり、オススメできません。(3)防水加工など表面に特殊加工がされてないもの。用紙厚(g/m2)190
チェーンスリング 象印チェンブロックチェーンスリング象印チェンブロック(2件のレビュー)
29,980税込32,978
1台
当日出荷から9日以内出荷
スイベルフック(ボールベアリング入り)付です。 「プラスV級」ロードチェーンの採用でより安全になりました。(安全率5倍以上) 過酷な使用条件にも強い特殊表面処理チェーンの採用で長寿命化を実現しました。
材質スチール
やわらかエコ湯たんぽプレミアム センター商事やわらかエコ湯たんぽプレミアムセンター商事
2,780税込3,058
1個
当日出荷
約15分の蓄電で約10時間使用可能! 保温カバーはマジックテープ式! 腕も入れれます!
セット内容本体、保温カバー、蓄電プラグコード、取扱説明書材質ポリエステル、PC、PVC、ABS寸法(mm)湯たんぽ:約270×180×50、カバー:約320×210×10質量(g)約1310(カバー含む)消費電力(W)270定格周波数(Hz)50/60電源コード(m)約0.7電源電圧(V)AC100充電時間(分)約5~15温度設定約65℃保温時間(h)連続:約2~10(使用環境による)
やわらかエコ湯たんぽプレミアム センター商事やわらかエコ湯たんぽプレミアムセンター商事
2,780税込3,058
1個
当日出荷
材質ポリエステル、PC、PVC、ABS寸法(mm)(湯たんぽ)約270×180×50、(カバー)約320×210×10ブラウン質量(g)1310(カバー含む)消費電力(W)270電源電圧AC100V定格周波数(Hz)50/60充電時間(分)約5~15電源コード(cm)70温度設定65保温時間(h)2~10(使用環境による)
カクレン棒・チョイ塗リ 建築の友カクレン棒・チョイ塗リ建築の友
489税込538
1本
翌々日出荷
木製品の穴かけ、へこみに使用出来ます。小キズ、カケ、色おち、広い面に。乾くと耐水性。ハケセットで作業を簡単に。
用途27X27cm塗れます。危険物の類別非危険物
チェーンスリング100(アイタイプ) 象印チェンブロックチェーンスリング100(アイタイプ)象印チェンブロック
14,980税込16,478
1本
当日出荷から翌々日出荷
大口フック付です。 「プラスV級」ロードチェーンの採用でより安全になりました。(安全率5倍以上) 過酷な使用条件にも強い特殊表面処理チェーンの採用で長寿命化を実現しました。
用途荷役、運搬吊り作業仕様大口フック材質スチールフック形状ファンドリーフックチェーン本数1本吊り
テーブルスタンド 木枠 E26【電球別売】 オーム電機テーブルスタンド 木枠 E26【電球別売】オーム電機
2,998税込3,298
1個
当日出荷
家具とマッチする木枠仕様。 光の向きを自由に変えられます。 中間スイッチで点灯・消灯。 保証書(1年間)付き。
適合最大径60mm、長さ120mm以下、白熱:60W以下、電球形蛍光灯:15W以下、LED:10W以下、質量110g以下本体質量(g)1000寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)165×130×415消費電力(W)(最大)60電源コード(m)1.5色(本体)ダークブラウン材質スチール、木電源(V)AC100(50/60Hz)スイッチ中間スイッチ(ON/OFF)アームフレキシブル調光の可否不可
クウキアツヨウパッキン MYN 大阪魂クウキアツヨウパッキン MYN大阪魂
70,747税込77,822
1袋(100個)
3日以内出荷
テーブルスタンド オーム電機テーブルスタンドオーム電機
2,798税込3,078
1個
当日出荷から翌々日出荷
テーブルスタンドです電球は別売です(口金:E26)
付属品取扱説明書、保証書在中材質本体…スチール、セード…布/PVC寸法(mm)(約)最大径195×高さ425(組立時)質量(g)約760消費電力(W)40 MAXスイッチプルスイッチ(ON/OFF)電源AC100V 50/60Hz口金E26電源コード(m)約1.8
チップ(ドリル) NTKカッティングツールズチップ(ドリル)NTKカッティングツールズ
16,980税込18,678
1箱(2個)
3日以内出荷から4日以内出荷
テーブルスタンド 木枠 E17【電球別売】 オーム電機テーブルスタンド 木枠 E17【電球別売】オーム電機
2,798税込3,078
1個
翌々日出荷
家具とマッチする木枠仕様。 光の向きを自由に変えられます。 中間スイッチで点灯・消灯。 保証書(1年間)付き。
適合最大径45mm、長さ100mm以下、白熱:40W以下、電球形蛍光灯:10W以下、LED:8W以下、質量80g以下材質スチール、木電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)(最大)40スイッチ中間スイッチ(ON/OFF)本体質量(g)990寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)145×130×400電源コード(m)1.5色(本体)ダークブラウンアームフレキシブル調光の可否不可
フロアスタンド オーム電機フロアスタンドオーム電機
3,998税込4,398
1個
翌々日出荷
お部屋の雰囲気づくりに電球別売(適応電球サイズは口金E26)カラーはブラック
消費電力(W)60 MAX付属品保証書付取扱説明書材質本体…スチール、シェード…プラスチック幅(mm)210質量(kg)約3.2高さ(mm)1620奥行(mm)210電圧(V)AC100V50/60Hzスイッチフットスイッチ(ON/OFF)口金E26コード長さ(m)2
フロアスタンド オーム電機フロアスタンドオーム電機
4,498税込4,948
1個
翌々日出荷
お部屋の雰囲気づくりに電球別売(適合電球は口金E26)カラーはホワイト
消費電力(W)60 MAX付属品保証書付取扱説明書材質本体…スチール、シェード…プラスチック幅(mm)210質量(kg)約3.2高さ(mm)1620奥行(mm)210電圧(V)AC100V50/60Hzスイッチフットスイッチ(ON/OFF)口金E26コード長さ(m)2
(1AYN)ブロツク、シリンダー MAZDA(マツダ)(1AYN)ブロツク、シリンダーMAZDA(マツダ)
96,980税込106,678
1個
翌々日出荷
ガスケットセット MAZDA(マツダ)ガスケットセットMAZDA(マツダ)
64,980税込71,478
1個
翌々日出荷
パワージャッキ用ナットブレーカー 大阪ジャッキ製作所パワージャッキ用ナットブレーカー大阪ジャッキ製作所
259,800税込285,780
1個
8日以内出荷
炭素系可変抵抗器 RV16シリーズ 東京コスモス電機炭素系可変抵抗器 RV16シリーズ東京コスモス電機(2件のレビュー)
489税込538特価
1個
当日出荷
JIS準拠品です。
抵抗値(Ω)全/50~2M、残留/3以下大きさ(Φ)16使用温度範囲(℃)-10~+85スイッチなし定格電力(W)0.1(40℃)、0(85℃)絶縁抵抗(MΩ)100以上(500V DC)寿命回転/15000cycles 200Ω~2MΩ、5000cycles 200Ω~2MΩ以外の抵抗値、定格負荷/90分ON 30分OFF 1000時間シャフト形状溝形耐衝撃性490m/s2 11ms、熱/-10℃~+85℃ 5サイクル 無負荷振動10~55Hz 3方向 各2時間 全振幅1.5mm耐湿性40℃(90~95%RH) 96時間 無負荷最大使用電圧(V)DC 200V 又は定格電力のいずれか小さい方耐寒性-10℃、1時間 無負荷強度ストップ/300mN・min、ナット締付/1000mN・m max回転トルク(mN・m[gfcm])2~20[20.4~204]抵抗値許容差(%)±10耐電圧(V/min)500抵抗変化特性直線形電気的回転角度(°)220±10機械的回転角度(°)260±10
FENDER,FR*NHD01P*    61100K1ZJ10YN ホンダFENDER,FR*NHD01P* 61100K1ZJ10YNホンダ
11,980税込13,178
1個
4日以内出荷
炭素系可変抵抗器 RV24YN型 10kΩ 東京コスモス電機炭素系可変抵抗器 RV24YN型 10kΩ東京コスモス電機
779税込857
1個
3日以内出荷
東京コスモス電機RV24型は炭素皮膜型の可変抵抗器です。通信産業機器用の信頼性の高い製品で密閉構造です。炭素皮膜型は可変抵抗器の一般的な形式ですが扱う電力が大きな場合は巻き線型の方が適しています。巻き線型は巻き線の粗さが調整の粗さになりますが炭素皮膜型は連続しているので調整分解能は炭素皮膜型に分があります。
種別炭素系取付パネル取付使用温度範囲(℃)-10~+85抵抗(kΩ)10定格電力(W)0.25外形(mm)Φ24.6溝形シャフト×長さL(Φmm×mm)6×15回転数15000回RoHS指令(10物質対応)対応抵抗値許容差(%)±10抵抗変化特性B機械的回転角度(°)300±5
長イス 背付 松吉医科器械長イス 背付松吉医科器械
66,980税込73,678
1個
6日以内出荷から16日以内出荷
定番デザインのロングセラーアイテム。
材質(脚部)スチール/クロームメッキ、(マット)ウレタン、(張地)ビニールレザー座面高さ(mm)380
10K 鋳鉄製Y形ストレーナ(ナイロン11ライニング・フランジ形)(10FCYNシリーズ) KITZ(キッツ)10K 鋳鉄製Y形ストレーナ(ナイロン11ライニング・フランジ形)(10FCYNシリーズ)KITZ(キッツ)
88,980税込97,878
1個
3日以内出荷から5日以内出荷
接続方式管フランジハンドル形状ハンドル無し形状Y形種類ストレーナクラス10K
ダイヤモンドバー PFERD 馬印ダイヤモンドバーPFERD 馬印
6,298税込6,928
1本
当日出荷から翌々日出荷
砥粒が結合剤から充分に突き出しているので切粉の排出に優れ、高送りの研磨でも工具に負荷を与えません。高い耐久性のコーティング技術により粉塵の排出を少なくし、騒音・振動を抑え高度な環境適合能力を誇ります。
用途穴の内面、R部や曲線部の研磨に。
パルステップ 階段滑り止め アルミ製ノンスリップ 無垢タイプ A38LPY ケージーパルテックパルステップ 階段滑り止め アルミ製ノンスリップ 無垢タイプ A38LPYケージーパルテック
4,198税込4,618
1個(1000mm)
3日以内出荷
アルミ製無垢ノンスリップです
用途室内用ノンスリップ材質【金代】アルミ(A6063S)仕上【金代】イエロー焼付塗装
階段滑り止め ステンレス製ノンスリップ 無垢タイプ ケージーパルテック階段滑り止め ステンレス製ノンスリップ 無垢タイプケージーパルテック
4,598税込5,058
1本(1000mm)
3日以内出荷
ステンレス製薄口ノンスリップです・段差を目立つようにする為の黄色塗装付き
用途屋外用・室内用ノンスリップ材質【金代】SUS304仕上【金代】黄色焼付塗装
CBN インターナルバー PFERD 馬印CBN インターナルバーPFERD 馬印
6,898税込7,588
1本
当日出荷から9日以内出荷
ダイヤモンドより、やや硬さで劣るものの、耐熱性に優れ鉄鋼の研磨に適します。高い耐久性のコーティング技術により、粉塵の排出を少なくして、騒音・振動を抑え、高度な環境適合能力を有しています。
用途ハイス鋼、工具鋼、焼入れ鋼、ベアリング鋼、彫版、曲線部の加工・バリ取りに。適合材ハイス鋼、工具鋼、焼入れ鋼、ベアリング鋼、彫版など
炭素系可変抵抗器 RV16YN型 2kΩ 東京コスモス電機炭素系可変抵抗器 RV16YN型 2kΩ東京コスモス電機
669税込736
1個
3日以内出荷
抵抗(kΩ)2定格電力(W)0.1RoHS指令(10物質対応)対応抵抗変化特性BカーブパッケージVR-2
炭素系可変抵抗器 RV16YN型 500Ω 東京コスモス電機炭素系可変抵抗器 RV16YN型 500Ω東京コスモス電機
669税込736
1個
3日以内出荷
定格電力(W)0.1抵抗(Ω)500RoHS指令(10物質対応)対応抵抗変化特性BカーブパッケージVR-2
炭素系可変抵抗器 RV16YN型 20kΩ 東京コスモス電機炭素系可変抵抗器 RV16YN型 20kΩ東京コスモス電機
669税込736
1個
3日以内出荷
抵抗(kΩ)20定格電力(W)0.1RoHS指令(10物質対応)対応抵抗変化特性BカーブパッケージVR-2
炭素系可変抵抗器 RV16YN型 100kΩ 東京コスモス電機炭素系可変抵抗器 RV16YN型 100kΩ東京コスモス電機
669税込736
1個
3日以内出荷
抵抗(kΩ)100定格電力(W)0.1RoHS指令(10物質対応)対応抵抗変化特性BカーブパッケージVR-2
シリコンラバーヒーター 菱有工業シリコンラバーヒーター菱有工業
8,298税込9,128
1枚
3日以内出荷から5日以内出荷
複合材で構成されているので、絶縁および耐熱性にすぐれています。 薄く、柔軟性があるので被加熱面への取り付け加工が容易です。
厚さ(mm)標準1.6(電源入力部:約5程度)電源(V)AC100定格消費電力(W)100以下±15%/100以上±10%(許容)耐熱温度(℃)180以下リード線長さ(mm)300耐電圧(V/min)AC1000