吉田製油所(10件のレビュー)当日出荷
刺激性・薬剤臭が少ないので安全性が高く施工が容易です。
これまでの防蟻剤とは異なり、コンクリートやアルカリ性の土壌に散布しても安定した殺虫効力を発揮します。
20倍希釈型(水)なので経済的です。
蒸気圧が低いので揮発移行性はほとんどなく、散布濃度が低いため、居住者や周辺への影響はほとんどありません。
これまでの防蟻剤にくらべ、魚毒性が低いので周辺環境への影響が少なくなります。
光や温度、土壌中での安定性が高く、また土壌への吸収性が高く、残効性が優れ、土壌処理剤に適しています。
用途基礎周りの防虫(土壌処理)に成分油性:非エステルピレスロイド系化合物(シラフルオフェン配合)色淡黄色透明希釈倍率20倍(1m2あたり3Lの場合)主な用途コンクリート標準使用量帯状散布:壁際から帯状上に20cm幅で薬剤を処理をする。処理量は1m当り1Lとする。面状散布:床下土壌面に薬剤を散布する。散布量は1m2当り3Lとする。外観淡黄色透明油状液体希釈剤水危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.8L特性防虫危険物の性状非水溶性