カテゴリ

  • バイク純正部品(53,277)
  • パソコン/周辺機器(5,830)
  • バイク部品(3,517)
  • 制御機器(607)
  • オフィス家具(595)
  • 空調・照明・電設資材(493)
  • メカニカル部品(450)
  • 家電(449)
  • 農業機械(331)
  • 船舶用品・漁業資材(257)
  • 自動車純正部品(241)
  • カー用品(227)
  • 測定用品(194)
  • 科学研究・開発用品(192)
  • 機構部品(165)
  • 防災用品(139)
  • 作業服(129)
  • 学童・教育用品(126)
  • トラック純正部品(114)
  • 電気材料(111)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(101)
  • 自転車部品(101)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(96)
  • 切削工具(77)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(73)
  • 電動工具(70)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(67)
  • 建築金物(57)
  • 日用品(47)
  • 店舗什器・備品(42)
  • 安全靴・作業靴(41)
  • 農業・園芸資材(33)
  • ヘルスケア(31)
  • 安全用品(26)
  • 測量用品(土木/建設)(26)
  • 配管・水廻り設備部材(26)
  • 作業工具(26)
  • 物流用品(24)
  • 梱包用品(24)
  • バッテリー・電装(24)
  • ねじ・ボルト・釘(22)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(21)
  • 研磨材(21)
  • 事務用品(20)
  • テープ(16)
  • 防犯用品(16)
  • 保管用品(14)
  • 建材・エクステリア(14)
  • 自動車補修部品(14)
  • ガレージ機器・整備設備(14)
  • 医療(13)
  • 手袋(13)
  • 厨房用品(12)
  • 塗装・養生・内装用品(12)
  • 整備工具・収納(12)
  • 安全保護具(12)
  • 救急・衛生(11)
  • 油圧機器・油圧ホース(11)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(11)
  • 塗料(10)
  • トラック用品・パーツ(10)
  • 測定関連サービス(9)
  • スプレー・オイル・グリス(8)
  • 接着剤・補修材(8)
  • 溶接用品(8)
  • クリーンルーム用品(8)
  • タイヤ・足回り(8)
  • FA担当者のオススメ新商品(7)
  • 介護用品(7)
  • 洗車・清掃(7)
  • 清掃用品(6)
  • 自動車用オイル・ケミカル(6)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(5)
  • はんだ関連・静電気対策用品(5)
  • 卓上消耗品(5)
  • 洗剤・除去剤(4)
  • 安全標識(4)
  • 理美容(3)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(3)
  • 鈑金・塗装(2)
  • 完成車(1)
  • 食品・飲料(1)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)
  • エンジン工具(1)
  • 空圧工具(1)

「ype」の検索結果

68,835件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • YPE型支持脚(遮音タイプ支持脚) 万協

    YPE型支持脚(遮音タイプ支持脚)

    万協(2件のレビュー)
    279税込307
    1個
    当日出荷
    遮音タイプで使用する支持脚です。
    ブロック寸法(mm)88×88
  • YPE型 支持脚(遮音用) 万協

    YPE型 支持脚(遮音用)

    万協
    17,980税込19,778
    1箱
    3日以内出荷から6日以内出荷
  • YPE型 支持脚(遮音用) バラ 万協

    YPE型 支持脚(遮音用) バラ

    万協
    699税込769
    1箱
    3日以内出荷
    入数(本)1
  • YPE型 支持脚(遮音用) バラ 万協

    YPE型 支持脚(遮音用) バラ

    万協
    899税込989
    1箱
    3日以内出荷
    入数(本)1
  • YPE型 支持脚(遮音用) ハーフ 万協

    YPE型 支持脚(遮音用) ハーフ

    万協
    8,698税込9,568
    1箱
    3日以内出荷から5日以内出荷
  • 互換バッテリー BT-B10タイプ リチウムポリマー エム・デー・エス

    互換バッテリー BT-B10タイプ リチウムポリマー

    エム・デー・エス(2件のレビュー)
    4,698税込5,168
    1個
    当日出荷
    多機種に互換性がある新品バッテリーです。 リチウムイオンより安全性の高いリチウムイオンポリマーを採用し、安全性とコストパフォーマンスを両立した互換バッテリーとなります。 バッテリー保証期間はご購入日より1年間となります。
    適合キーエンス(KEYENCE):BT-1000、BT-1000B、BT-1000W、BT-1000WB、BT-1010、BT-1010B、BT-1010W、BT-1010WB、BT-1010WBG、BT-1010WBGM、BT-1510、BT-1510B、BT-1510W、BT-1510WB、BT-1510WBG、BT-1510WBGM/デンソー(DENSO):BHT-500B、BHT-500Q、BHT-554QW、BHT-504BIB/サクサ(SAXA):BT600、CL500、CL510、CL620、CL625、CL920、WS510、WS600、WS605/日本電気(NEC):DT300、DTL-24BT-1D、DT400、DTZ-24BT-1D、DTZ-24BT-2D、DTZ-24BT-3Dバッテリーリチウムイオンポリマー電池バッテリー容量(Ah)1.2バッテリー電圧(V)3.7適合バッテリーキーエンス(KEYENCE):BT-B10、BT-LIBS/デンソー(DENSO):BT-50L/サクサ(SAXA):BP3711L-A/日本電気(NEC):PACK371100
  • 気密防水テープ ハイパーフィット 日東エルマテリアル

    気密防水テープ ハイパーフィット

    日東エルマテリアル(1件のレビュー)
    869税込956
    1巻
    当日出荷
    耐久性、耐候性に優れた粘着剤を使用しており、長期に渡ってその性能が維持されます。 強度に優れ、手切れ性(縦横切れ性)のあるポリエステル基材を使用しています。 耐熱性に優れ、120℃でも熱収縮はありません。 各種被着体に対して優れた接着性を持ち、粗面に対しても強力に接着します。 低温時でも優れた接着性能を発揮します。 トルエンを使用しておりません。
    用途サッシ廻り、床廻り、開口部、基礎・土台部等の目地防水、防水気密用として 透湿防水シートの繋ぎ、防水用途として 2X4パネル、断熱材の繋ぎ、防水用途として
  • PROST's ウレタン純正色タッチアップペン PROST's

    PROST's ウレタン純正色タッチアップペン

    PROST's(11件のレビュー)
    809税込890
    1箱(20g)ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    【最高級ウレタン塗料のタッチアップペン】耐ガソリン性・対候性に優れたウレタン塗料を使用することで、ラッカー塗料と比べひび割れや劣化を防ぎます。【世界中のメーカーに対応!】世界中の輸入車・バイク・国産車、6,000色以上に対応!※一部対応できないカラーもございます。
    用途自動車/バイク補修用タッチアップペン危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
  • スマートカットテープ ミニ セキスイ

    スマートカットテープ ミニ

    セキスイ
    449税込494
    1個
    当日出荷
    厚さ(mm)0.12長さ(m)4.5
  • 自動膨張式ショルダータイプ オーシャンライフ

    自動膨張式ショルダータイプ

    オーシャンライフ(5件のレビュー)
    17,980税込19,778
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    水を感知し、自動膨張する補助機能付タイプ。船舶検査対応OK。
    用途作業用救命胴衣(小型船舶兼用)各種認証桜マーク装着方式ショルダー
  • 消火器ボックス ステッカー 満点商会

    消火器ボックス ステッカー

    満点商会(1件のレビュー)
    469税込516
    1枚
    当日出荷
    裏全面シール貼
    用途消火器表示赤・白
  • 自動車補修専用スプレーガン Finer-Force (重力式) Type R 明治機械製作所

    自動車補修専用スプレーガン Finer-Force (重力式) Type R

    明治機械製作所
    27,980税込30,778
    1丁
    当日出荷
    【Finer-Force R】は「微粒化」、「均一な膜厚」に焦点をあて開発。初級者から熟練技術者まで、またソリッドからメタリックまで対応可能なオールラウンドタイプ。 高微粒化、小空気量低飛散の効果により、初級者でも塗膜が思い通りに作れる、筆のようなスプレーガンです。 手にフィットする握り易いボディ形状を確立。塗料カップを取り付けた状態を想定したボディバランスにより、塗装時の疲労軽減に配慮しています。 多段階に整流されたエアを効率よく先端に送り、薄肉形状からの微粒化により低圧力下での微粒化を促進する独自の微粒化技術を採用。 メンテナンス性の向上のため、メンテナンス作業時に紛失が多かったニードルばねをニードル弁と一体化。パーツ点数を減らし、弁シートセットとしてパーツ供給することにより、六角棒レンチだけでメンテナンスが可能になりました。 ガンスタンドを装着することで単独での自立が可能になります。ノズル先端やキャップのあて傷を防止することで、パターン変形の危険を回避します。
    用途自動車補修、薄膜鏡面、自動車ライン、高級塗装、プロ仕様接続口径空気:G1/4 塗料:G1/4本体質量(g)325空気使用量(L/min)180パターン形状チューリップ塗料噴出量(mL/min)160吹付空気圧力(MPa)0.2ノズル口径(Φmm)1.4吹付距離(mm)200塗料供給方式重力式適合空気キャップ形式Type-R最大有効パターン(mm)250適合塗料容器4GF-U、2GD、4GD、4GB-U、4GPA-U、4G-TA
  • 消火器ボックス カッティングシール 満点商会

    消火器ボックス カッティングシール

    満点商会
    699税込769
    1枚
    当日出荷
    用途消火器表示
  • 自動車補修専用スプレーガン Finer-Force (重力式) Type B 明治機械製作所

    自動車補修専用スプレーガン Finer-Force (重力式) Type B

    明治機械製作所
    27,980税込30,778
    1丁
    当日出荷
    【Finer-Force B】は厚膜光沢のクリア・ソリッド専用ガン。 クリア塗装で求められる「厚膜でしっかりとした塗着」、「均一な粒径」、「均一なパターン形状」を実現。また厚塗りで光沢感を発揮するソリッド塗装にも最適です。 手にフィットする握り易いボディ形状を確立。塗料カップを取り付けた状態を想定したボディバランスにより、塗装時の疲労軽減に配慮しています。 多段階に整流されたエアを効率よく先端に送り、薄肉形状からの微粒化により低圧力下での微粒化を促進する独自の微粒化技術を採用。 メンテナンス性の向上のため、メンテナンス作業時に紛失が多かったニードルばねをニードル弁と一体化。パーツ点数を減らし、弁シートセットとしてパーツ供給することにより、六角棒レンチだけでメンテナンスが可能になりました。 ガンスタンドを装着することで単独での自立が可能になります。ノズル先端やキャップのあて傷を防止することで、パターン変形の危険を回避します。
    用途自動車補修、厚膜光沢、自動車ライン、高級塗装、プロ仕様接続口径空気:G1/4 塗料:G1/4本体質量(g)325空気使用量(L/min)190パターン形状チューリップ吹付空気圧力(MPa)0.2ノズル口径(Φmm)1.6吹付距離(mm)200塗料供給方式重力式塗料噴出量(L/min)180適合空気キャップ形式Type-B最大有効パターン(mm)280適合塗料容器4GF-U、2GD、4GD、4GB-U、4GPA-U、4G-TA
  • 自動車補修専用スプレーガン Finer-Force (重力式) Type T 明治機械製作所

    自動車補修専用スプレーガン Finer-Force (重力式) Type T

    明治機械製作所
    27,980税込30,778
    1丁
    当日出荷
    【Finer-Force T】はメタリック・パール塗装に焦点を絞り開発。「高微粒化」、「薄膜」、「フラット(均一)パターン」などの性能を高次元で実現。 メタリック・パール塗装で求められている高輝度鏡面肌を吹付距離を近づけて塗装されるスプレースタイルの方に最適な高微粒化・高分散タイプです。 手にフィットする握り易いボディ形状を確立。塗料カップを取り付けた状態を想定したボディバランスにより、塗装時の疲労軽減に配慮しています。 多段階に整流されたエアを効率よく先端に送り、薄肉形状からの微粒化により低圧力下での微粒化を促進する独自の微粒化技術MMFTを採用。 メンテナンス性の向上のため、メンテナンス作業時に紛失が多かったニードルばねをニードル弁と一体化。パーツ点数を減らし、弁シートセットとしてパーツ供給することにより、六角棒レンチだけでメンテナンスが可能になりました。 ガンスタンドを装着することで単独での自立が可能になります。ノズル先端やキャップのあて傷を防止することで、パターン変形の危険を回避します。
    用途自動車補修、薄膜高微粒化、自動車ライン、高級塗装、プロ仕様接続口径空気:G1/4 塗料:G1/4本体質量(g)325空気使用量(L/min)210パターン形状チューリップ吹付空気圧力(MPa)0.2ノズル口径(Φmm)1.4吹付距離(mm)200(150)塗料供給方式重力式塗料噴出量(L/min)130適合空気キャップ形式Type-T最大有効パターン(mm)260(220)適合塗料容器4GF-U、2GD、4GD、4GB-U、4GPA-U、4G-TA
  • USB - 5V DC電源供給ケーブル 91cm DCプラグ(外形5.5m/内径2.1mm) StarTech.com

    USB - 5V DC電源供給ケーブル 91cm DCプラグ(外形5.5m/内径2.1mm)

    StarTech.com(1件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷
    モールドコネクタ(張力緩和タイプ) 2重シールド(編組+アルミ箔) 耐久性に優れたPVC構造
    用途外付けハードドライブその他、M型電源コネクタ対応機器をコンピュータのUSBポートから給電。Bluetoothスピーカその他、充電対応機器をコンピュータのUSBポートから充電ブラック質量(g)27ケーブル長(m)0.914コネクタ形状DCプラグ(タイプM)メス - USB Type-A[4ピン]オスケーブル外径(Φmm)5.5アダプター型式パッシブシールド2重シールドケーブル長(cm)91.4伝送速度(Mbps)480特性なしコネクタAUSB Type-A[4ピン]コネクタBバレル型電源コネクタ(Mサイズ、外径5.5mm、内径2.1mm)USBタイプUSB2.0プラグ内径(Φmm)(DC)2.1変換タイプメス - オスコネクタ1DCプラグ(タイプM)コネクタ2USB Type-A
  • 耳掛型イヤホン TOA

    耳掛型イヤホン

    TOA
    4,398税込4,838
    1個
    当日出荷
    プラグの直径3.5mmで、インピ-ダンスが16Ωのイヤホンです。
    付属品イヤパッド×1、耳掛け×2型式ダイナミック型質量(g)17感度出力:88dB(1kHz/0dB=2×10-5/Pa/10mW)仕上黒(マンセルN1.0近似色)周波数特性300~15000Hz端子Φ3.5プラグ(EIAJ RC701)最大入力(mW)50
  • USBタイプC ポートガード 本体1個/ストッパー6個セット ESL-TYPEC1 エレコム

    USBタイプC ポートガード 本体1個/ストッパー6個セット ESL-TYPEC1

    エレコム(1件のレビュー)
    2,098税込2,308
    1セット
    当日出荷
    USB Type-Cポートをふさいでガード!空いているポートへの不正な接続を防止する”USB TypeCポートガード” パソコンのUSB Type-Cポートをふさぐことで不正な接続を防止し、情報漏えいを予防する 本体キャップにある解除キーをストッパーに差し込むことで取り外しが可能です。 環境に配慮し、ゴミを減らせて開梱作業もスムーズな簡易パッケージ仕様 USB Type-C用ストッパー6個がセットになっています。 ※ストッパーは追加でご用意できます。(ESL-TYPEC1:注文コードK68858572)
    用途セキュリティロックとして不正なデータ持ち出しを防ぎます。(情報漏洩防止)適合typeCスロットセット内容本体、ストッパー×6個材質解除キー:POM、その他:ABS質量(g)約4.8種類ポートガード寸法(幅×奥行き×厚さ)(mm)【本体】65.9×12.9×7.1
  • V-145 太刀魚KOバサミ タカ産業

    V-145 太刀魚KOバサミ

    タカ産業
    1,098税込1,208
    1本
    当日出荷
    *大好評の太刀魚バサミがバージョンアップ。 *使い易さそのままに高級感+強度アップ。 *専用形状でがっちりホールド、絞めもOK。 *握りやすい大型ハンドル。
    材質ハイカーボンスチールサイズ(cm)27.5
  • ハンディガストーチ プリンス(フカシロ)

    ハンディガストーチ

    プリンス(フカシロ)(5件のレビュー)
    5,998税込6,598
    1本(200g)ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    トリガーを握るだけでのワンアクション電子着火方式。誤作動防止スイッチ・連続放炎スイッチも装備。GT-X本体があれば別売りアタッチメント火口を揃えて頂くことにより様々な炎をご使用頂ける日本発の脱着方式です。アルミダイキャストカバーなので軽量。逆さ使用OK。空気調整機能付き。
    付属品ボンベ/G-200(プロパン/ブタン混合ガス)着火方式圧電着火方式
  • 蓄圧式噴霧器 Type89 GLORIA

    蓄圧式噴霧器 Type89

    GLORIA
    10,980税込12,078
    1台
    当日出荷
    油系の液体に高い耐性があります。ヒンジ付ノズルで噴霧の向きが調整可能です。
    用途防錆油の散布や油脂系洗剤の散布等。仕様可変円錐ノズル、完成品、EPDMパッキン、目安PH5~10トラスコ品番855-1503材質タンク:ポリプロピレン(PP)、シール材:バイトン[[(R)]]幅(mm)260容量(mL)1000高さ(mm)300質量(g)800タイプ可変円錐ノズル奥行(mm)155使用pH範囲5~10危険物の類別非危険物2018年トラスコ掲載ページ10 0821
  • 小型船舶用救命胴衣 オーシャンライフ

    小型船舶用救命胴衣

    オーシャンライフ(10件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷
    定番のオレンジベスト。船舶検査対応OK。 脇部にも浮力材があり安定した浮遊姿勢を保ちます。 前側×2、脇部×2、背中×2の6分割浮力材で作業性が良くコンパクトに収納できます。
    仕様再帰反射材(高輝度マイクロプリズム方式)、笛、胴ヒモ胴囲(cm)120まで型式承認番号第3670号適応体重(kg)90まで各種認証桜マーク
  • 消火器ボックス ステッカー 満点商会

    消火器ボックス ステッカー

    満点商会
    539税込593
    1枚
    当日出荷
    突然の使用の際に安心。消火器置き場に便利な使用方法標識。
    用途消火器表示材質塩化ビニル赤・白寸法(幅W×高さH)(mm)240×215
  • 作業用救命衣(小型船舶兼用) オーシャンライフ

    作業用救命衣(小型船舶兼用)

    オーシャンライフ(5件のレビュー)
    5,798税込6,378
    1個
    当日出荷
    港湾・海上工事でも使用できます。船舶検査対応OK。
    胴囲(cm)120まで各種認証桜マーク
  • クリンセルター フェザー

    クリンセルター

    フェザー(1件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1枚
    当日出荷
    乾式塗装ブース用背面フィルターです。 ハニカム構造のため、低圧損でありながら高保持量をも可能にした製品です。
    用途吹付け塗装時の余剰塗料を吸着させる背面フィルター仕様45度傾斜切断ペーパーハニカム交互積層縦(mm)500横(mm)500
  • 穴寄せポンチ モトコマ

    穴寄せポンチ

    モトコマ
    3,298税込3,628
    1本
    当日出荷
    六角ヘッドで転がりにくく、落下防止取付穴付き
    用途鉄骨の穴寄せ作業材質本体:特殊鋼、焼入れ硬度:40°、表面処理:ユニクロメッキ仕上
  • スコッチ・ブライト 不織布研磨シート Type T (タイプT) 150mm x 230mm 3M(スリーエム)

    スコッチ・ブライト 不織布研磨シート Type T (タイプT) 150mm x 230mm

    3M(スリーエム)(1件のレビュー)
    5,998税込6,598
    1箱(10枚)
    当日出荷
    TypeTは無砥粒で研磨キズがつかないので、ワーク表面の付着物や汚れの除去に最適です。キズをつけたくない作業に幅広く対応可能です
    用途付着物・汚れの除去。食品・薬品関係のステンレスタンクなどに。ウエスやスチールウールの代替寸法(mm)150x230仕上がり相当番手無砥粒
  • 自動膨張式ウエストタイプ オーシャンライフ

    自動膨張式ウエストタイプ

    オーシャンライフ(1件のレビュー)
    19,980税込21,978
    1個
    当日出荷
    水を感知し、自動膨張する補助機能付タイプ。船舶検査対応OK。
    用途作業用救命胴衣(小型船舶兼用)胴囲(cm)75~120型式承認番号第4791号浮力(kg)19.6適応体重(kg)200まで各種認証桜マーク浮力(N)166装着方式ウエスト
  • 換気パイプ用エルボ 未来工業

    換気パイプ用エルボ

    未来工業
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    多少の角度修正が可能です。 アルミフリーダクトにも使用できます。 難燃性です。
    材質樹脂製ベージュ
  • USBタイプC ポートガード用ストッパー12個 ESL-TYPEC1K エレコム

    USBタイプC ポートガード用ストッパー12個 ESL-TYPEC1K

    エレコム
    1,898税込2,088
    1セット
    当日出荷
    USB Type-Cポートをふさいでガード!空いているポートへの不正な接続を防止する”USB TypeCポートガード用ストッパー”
    用途セキュリティロックとして不正なデータ持ち出しを防ぎます。(情報漏洩防止)適合typeCスロットセット内容ストッパー×12個材質ABS質量(g)約0.075※ストッパー1個あたり種類ポートガード寸法(幅×奥行き×厚さ)(mm)8.8×5.9×3.0
  • フロントチェンジ01 四国度器(SKK)

    フロントチェンジ01

    四国度器(SKK)
    699税込769
    1個
    翌日出荷
    カッターナイフのこれからの新しい形。刃を前から交換するタイプ!。フロントチェンジ方式。刃交換時にスライダーを引抜く必要なし!。前後に吊下げ穴を設置。刃を上側に向けて吊れるから 安心。 使うときも手に取った 時にすぐに使える向きで取れ るので、素早く作業に入れる。有機溶剤に強いPP& エラストマーボディ! 塗料、シンナー等が 付着しても拭き取れる。ボディ後部の金属爪は 段ボールの開封作業、 ペンキ缶等の開封に!。握った時に力の掛かるところ すべてにエラストマーを配置 抜群のグリップ力!!
    ロックオートロック
  • 無線システム SMC

    無線システム

    SMC
    19,980税込21,978
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    FA環境における通信の安定性を実現
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 互換バッテリー BT-WB1タイプ リチウムイオン エム・デー・エス

    互換バッテリー BT-WB1タイプ リチウムイオン

    エム・デー・エス
    9,489税込10,438
    1個
    当日出荷
    多機種に互換性がある新品バッテリーです。純正品より容量をUPし(2.45Ah→3.30Ah)バッテリー利用時間が長持ちするようにしています。バッテリー保証期間はご購入日より1年間となります。
    適合機種BT-W100、BT-W150、BT-W80、BT-W80G、BT-W80GM、BT-W85、BT-85G、BT-85GM、BT-85Tバッテリーリチウムイオン電池バッテリー容量(Ah)3.3バッテリー電圧(V)3.7
  • ミニツールホルダースリム SK11

    ミニツールホルダースリム

    SK11
    698税込768
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    軽がる伸びる1000mmのツールホルダーです。軽い伸縮と究極の細さで手もとの自由度が違います。
    用途キーホルダー、メジャー、カッターなどの携帯用品の落下・紛失防止。材質ウレタン使用荷重(kg)0.3自然長~伸長時(mm)120~約1000
  • PRINCE ガストーチGT-X タイプ P プリンス(フカシロ)

    PRINCE ガストーチGT-X タイプ P

    プリンス(フカシロ)
    6,298税込6,928
    1個
    翌日出荷
    Φ6mm~Φ9mmの小径パイプのロー付けに効果的。集中炎による小径パイプのロウ付け等に最適です。ガス噴射量を最小限に抑えたECO仕様。堅牢なアルミダイキャスト製ボディの採用で、落下などの衝撃に強く、利用頻度の高いプロフェッショナルのご利用にも耐える製品です。トリガーを握るだけのワンアクション着火※1により作業性が向上します。また、本製品に使用する純正ガスボンベ※2は、液体ガスの吸収体が内蔵された特殊構造のボンベです。360°あらゆる方向で安定した使用が可能で、逆さ使用にも対応しております。集中炎(中細炎)。微細加工にも対応できる中細集中炎。
    用途半田付け、塩ビ材加工、ロー付け、微細加工・工芸・ホビー、アウトドア等、料理用(あぶり、焦がし)仕様圧電着火方式、安全ロックボタン、空気調整、連続燃焼ボタンその他【トーチ用カートリッジ】200gボンベ(ネジ式)形状【炎】集中(中炎)寸法(mm)89×160×34.5質量(g)233(本体のみ)温度(℃)【燃焼】1700スタンド別売火口径(mm)Φ22.2防塵・防滴燃焼時間(分)120ガス容量(g)-アタッチメント
  • ガストーチGT-X (火口交換可能) プリンス(フカシロ)

    ガストーチGT-X (火口交換可能)

    プリンス(フカシロ)
    6,298税込6,928
    1本
    当日出荷
    縦、横、逆さ、どんな角度でも安定した炎です。誤作動防止スイッチ・連続放炎スイッチを装備しています。先端ノズル(別売)を交換することで、様々な炎が使用できる脱着方式を採用しました。トリガーレバーを握るだけでガスの噴射着火を同時に行うことができるワンアクション電子着火方式を採用しました。(ガスの元栓を開けておくことが条件です)
    用途電気工事、塩ビ管加工、管材のはんだ、ロウ付け。付属品ボンベ/G-200(プロパン/ブタン混合ガス)仕様空気調整機構付適合7/8インチ管(22.2mm)対応(GT-X TYPE H)外形寸法(mm)高さ90×幅167×奥行34.5点火方式圧電着火方式火口径(mm)Φ22.2ロックナットΦ32mm着火方式圧電着火方式
  • ライフジャケット オーシャンライフ

    ライフジャケット

    オーシャンライフ(1件のレビュー)
    18,980税込20,878
    1着
    当日出荷
    手でひもを引いて膨張させるタイプ。船舶検査対応OK。
    用途小型船舶用法定備品護岸工事等水際での安全対策自分でヒモを引く手動膨張式の為、最初から水に濡れる事が想定される場所胴囲(cm)75~120型式承認番号第4792号浮力(kg)10適応体重(kg)100まで装着方式ウエスト
  • クリーンワイパー P5-TYPE 桜井

    クリーンワイパー P5-TYPE

    桜井
    17,980税込19,778
    1箱(1200枚)
    翌々日出荷
    拭き取り性能に優れたワイパーです。端面はレーザーカットしています。
    用途クリーンルームでの作業やメンテナンスに。トラスコ品番166-4799材質ポリエステルサイズ(inch)シート:9×9
  • ロープ式水位計 アルファ光学

    ロープ式水位計

    アルファ光学(1件のレビュー)
    89,980税込98,978
    1個
    当日出荷から47日以内出荷
    地下水や井戸・湖・河川などの水位を測定する計測器です。 ●ロープの先端にあるセンサが水面に接するとブザーやLEDランプ(TYPE1は除く)が点灯し、水面までの距離を測定できます。
    仕様水位センサ:Φ20mmロープ長さ(m)50(最小目盛10mm)
  • エアーピット本体 Ptype ミラック光学

    エアーピット本体 Ptype

    ミラック光学
    12,980税込14,278
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    P タイプ(シャッターボタンを押すと吸着・離すと落下)
    用途微細な手作業をサポート
...