「yr-10unaa」の検索結果

関連キーワード
20件中 1~20件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 切換スイッチ付計器 交流電流計 YR-UNAAシリーズ 三菱電機

    切換スイッチ付計器 交流電流計 YR-UNAAシリーズ

    三菱電機(3件のレビュー)
    ¥5,798~税込¥6,378~
    1個
    当日出荷から63日以内出荷
    付属品取付ねじ用ナット質量(kg)0.2タイプCT併用形式YR-8UNAA使用温度範囲(℃)-5~50(標準23)周波数(Hz)50/60共用規格直動式指示電気計器 JIS C1102-2、JIS C1102-3、JIS C1102-4、JIS C1102-5湿度(%RH)30~70で指示に悪影響ありません絶縁抵抗(MΩ)10以上(電気回路と外箱間)消費電力(VA)1.5動作原理可動鉄片形材質(カバー)アクリル樹脂(帯電防止処理済)寸法(横×縦)(mm)82×99取付姿勢鉛直(目盛板が水平面に対して鉛直の意味)目盛板(地色)白色階級(級)2.5目盛長(mm)70
  • 交流電流計 角形計器 Y-Nシリーズ 三菱電機

    交流電流計 角形計器 Y-Nシリーズ

    三菱電機(16件のレビュー)
    ¥3,398~税込¥3,738~
    1個
    当日出荷から61日以内出荷
    付属品取付ねじ用ナット使用温度範囲(℃)-5~50(基準23)規格直動式指示電気計器 JIS C1102-2、JIS C1102-3、JIS C1102-4、JIS C1102-5、JIS C1102-7湿度(%RH)相対湿度30~70で指示に悪影響ありません絶縁抵抗(MΩ)10以上(電気回路と外箱間)消費電力(VA)1動作原理可動鉄片形材質(カバー)アクリル樹脂(帯電防止処理済)取付姿勢鉛直(目盛板が水平面に対して鉛直の意味)目盛板(地色)白色
  • 切換スイッチ付計器 交流電圧計 YR-UNAVシリーズ 三菱電機

    切換スイッチ付計器 交流電圧計 YR-UNAVシリーズ

    三菱電機(6件のレビュー)
    ¥6,098~税込¥6,708~
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    付属品取付ねじ用ナットタイプダイレクト使用温度範囲(℃)-5~50(標準23)周波数(Hz)50/60共用規格直動式指示電気計器 JIS C1102-2、JIS C1102-3、JIS C1102-4、JIS C1102-5目盛(最大)0-300V湿度(%RH)30~70で指示に悪影響ありません絶縁抵抗(MΩ)10以上(電気回路と外箱間)消費電力(VA)1.2動作原理整流形材質(カバー)アクリル樹脂(帯電防止処理済)取付姿勢鉛直(目盛板が水平面に対して鉛直の意味)目盛板(地色)白色
  • 交流電流計 角形計器 Y-2Nシリーズ 三菱電機

    交流電流計 角形計器 Y-2Nシリーズ

    三菱電機(12件のレビュー)
    ¥1,898~税込¥2,088~
    1個
    当日出荷から61日以内出荷
    付属品取付ねじ用ナットカバー黒(マンセルN1.5半ツヤ)使用温度範囲(℃)-5~50(基準23)規格直動式指示電気計器 JIS C1102-2、JIS C1102-3、JIS C1102-4、JIS C1102-5、JIS C1102-7寸法A(mm)43湿度(%RH)相対湿度30~70で指示に悪影響ありません絶縁抵抗(MΩ)10以上(電気回路と外箱間)消費電力(VA)1動作原理可動鉄片形材質(カバー)アクリル樹脂(帯電防止処理済)取付姿勢鉛直(目盛板が水平面に対して鉛直の意味)目盛板(地色)白色階級(級)2.5
  • 交流電圧計 角形計器 YS-NAVシリーズ 三菱電機

    交流電圧計 角形計器 YS-NAVシリーズ

    三菱電機(11件のレビュー)
    ¥2,998~税込¥3,298~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    付属品取付ねじ用ナット使用温度範囲(℃)-5~50(基準23)規格直動式指示電気計器 JIS C1102-2、JIS C1102-3、JIS C1102-4、JIS C1102-5湿度(%RH)相対湿度40~75で指示に悪影響ありません絶縁抵抗(MΩ)試験電圧500Vで10以上(電気回路と外箱間)動作原理可動鉄片形材質(カバー)アクリル樹脂(帯電防止処理済)取付姿勢鉛直(目盛板が水平面に対して鉛直の意味)目盛板(地色)白色目安指針無電流の種類AC
  • 計器用低圧変流器 CWシリーズ 三菱電機

    計器用低圧変流器 CWシリーズ

    三菱電機(3件のレビュー)
    ¥3,098~税込¥3,408~
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    取付足の方向を90°変更できます。 一次導体は600Vビニル電線が使用できます。
    用途一般計器用過電流強度40倍確度階級(級)1
  • ガソリン携行缶 YAZAWA(ヤザワコーポレーション)

    ガソリン携行缶

    YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(11件のレビュー)
    ¥3,898~税込¥4,288~
    1個
    当日出荷
    用途発電機・チェーンソー・農業機械・自動車・バイク・水上バイクなどのガソリンの携行に。消防法第18条でガソリンの運搬には鉄製容器の使用が義務付けられております。材質0.8mm鋼板厚さ(mm)0.8色赤危険物の類別非危険物
  • 計器用切替開閉器 SL-2シリーズ 壬生電機製作所

    計器用切替開閉器 SL-2シリーズ

    壬生電機製作所(5件のレビュー)
    ¥3,500税込¥3,850
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    配電盤等の計器用切替専用スイッチです。
    付属品プレート板×1、銘板×1、プレート板取付ネジ(M5×15皿)×2、銘板取付ネジ(M3×6ナベ)×2、ハンドル取付ネジ(M4×10ナベ)×1材質本体ケース/ポリカーポネイト樹脂(透明)、シャフト軸/鉄+亜鉛クロメート処理、ローター/フェノール樹脂、可動接点/黄銅、固定接点/りん青銅、端子/黄銅+ニッケルめっき、端子ネジ/鉄+ニッケルめっき、ハンドル・プレート板/ABS樹脂(黒)、銘板/アルミ板(文字シルク印刷)長さ(mm)140幅(mm)60厚さ(mm)60種類電磁開閉器使用温度範囲(℃)-20~+55定格絶縁電圧(V)600端子ねじM4×8絶縁抵抗(MΩ)200以上(500VDCメガ)接触抵抗(mΩ)20以下(初期値)機械的開閉耐久性2万回電気的開閉耐久性1万回ねじ締付トルク(N・m)1.2~1.8RoHS指令(10物質対応)対応パネル厚(mm)1.0~3.2
  • 交流電流計 広角度計器 LS-NAAシリーズ 三菱電機

    交流電流計 広角度計器 LS-NAAシリーズ

    三菱電機(2件のレビュー)
    ¥13,980~税込¥15,378~
    1個
    当日出荷から52日以内出荷
    種類不平等目盛周波数(Hz)50-60共用シリーズL-Nシリーズ(広角度計器)消費電力(VA)2動作原理可動鉄片形機種交流電流計
  • 交流電流計 広角度計器 LS-NAAシリーズ 三菱電機

    交流電流計 広角度計器 LS-NAAシリーズ

    三菱電機
    ¥13,980~税込¥15,378~
    1個
    当日出荷から23日以内出荷
    付属品取付ねじ用ナットカバー黒(マンセルN1.5半ツヤ)、赤指針なし使用温度範囲(℃)-5~50(標準23)規格直動式指示電気計器 JIS C1102-2、JIS C1102-3、JIS C1102-4、JIS C1102-5湿度(%RH)30~70で指示に悪影響ありません絶縁抵抗(MΩ)10以上(電気回路と外箱間)消費電力(VA)2動作原理可動鉄片形材質(カバー)アクリル樹脂(帯電防止処理済)取付姿勢鉛直(目盛板が水平面に対して鉛直の意味)目盛板(地色)白色
  • 計器用高圧変流器 CDシリーズ 三菱電機

    計器用高圧変流器 CDシリーズ

    三菱電機
    ¥41,980~税込¥46,178~
    1台ほか
    4日以内出荷から6日以内出荷
    部分放電性能向上 計器の電子化を背景とした低負担化対応 従来機種と取付互換
    用途6600V以下、キュービクル式高圧受電設備用定格二次電流(A)5
  • アナログ電流計 HOBUT HOBUT

    アナログ電流計 HOBUT

    HOBUT
    ¥1,198~税込¥1,318~
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 電流計 マザーツール

    電流計

    マザーツール(2件のレビュー)
    ¥4,998~税込¥5,498~
    1個
    当日出荷
    コネクタ差し替えによる簡単レンジ設定の直流電流計モジュールです。
    電源DC3~14V(定格電圧3V)精度±1.2%rdg+2dgt入力(最大)50mA/50mA/500mA/500mA分解能0.1uA/1uA/10uA/100uAレンジ切替手動切替抵抗(内部)100Ω/100Ω/約2MΩ/約2MΩオーバーレンジ表示OL表示消費電流3±2mA起動条件電源電圧立ち上がり条件:0~3Vまで1秒未満、起動前電源OFF時間:3秒以上
  • ガソリン携行缶 横型 モノタロウ

    ガソリン携行缶 横型

    モノタロウ(508件のレビュー)
    ¥2,798~税込¥3,078~
    1缶
    当日出荷
    一時的なガソリンの携行に便利です。
    用途自動車・農業機械・発電機・刈払機・チェーンソーなど付属品ノズル色赤材質(本体)電気亜鉛メッキ鋼板規格UN規格認証品(UN規格は国連基準の運搬容器テスト規格です。この規格に適合した容器は、消防法令の試験基準に適合したものとみなされます)表面処理粉体塗装材質(ねじ部)アルミ合金材質(ホース)PE材質(パッキン)ゴム販売区分業務用
  • 切換スイッチ付計器 交流電圧計 三菱電機

    切換スイッチ付計器 交流電圧計

    三菱電機
    ¥6,298~税込¥6,928~
    1台
    22日以内出荷から42日以内出荷
  • ヒューズホルダー 筒型ネジ式 サトーパーツ

    ヒューズホルダー 筒型ネジ式

    サトーパーツ(21件のレビュー)
    ¥839税込¥923
    1個
    欠品中
    仕様筒型ねじ式種類ヒューズホルダ取付方式パネル取付定格電圧(V)250定格電流(A)10材質(絶縁体)フェノール(UL94V-0)絶縁抵抗(MΩ)DC500V、100以上取付板厚(mm)4.5(MAX)ナット二面幅(mm)18リード線無色(本体)黒適合ヒューズ管サイズ(mm)Φ6.4×30ナット締付トルク(N・m)1.2耐電圧(V/min)AC2000
  • 電力計 角形計器 YP-NWシリーズ 三菱電機

    電力計 角形計器 YP-NWシリーズ

    三菱電機
    ¥33,980税込¥37,378
    1個
    5日以内出荷
    カバー黒寸法(横×縦)(mm)122×122相線式3P3W計器定格110V 5A階級(級)1.5
  • フック棒操作式断路器 三菱電機

    フック棒操作式断路器

    三菱電機
    ¥16,980~税込¥18,678~
    1台
    当日出荷から6日以内出荷
    自然回路しないように単極品にはラッチ(掛け金)を設けています。また三極品(DV-3)はバネの力で入状態を保持する構造、(DV-H)はラッチ(掛け金)構造となっています。このバネを利用することにより、開閉操作の補助的な役割をさせ、より安定した開閉も可能となりました。 DV-3は出荷時、右操作用となっていますが、ボルト1本の脱着で左操作用に変更できます。 三極品については、補助スイッチが断路器据付後でも容易に取付けできます。 三極品については、絶縁バリヤが断路器据付後でも容易に取付けできます。 DV-3では、本体に取付ボルトを仮締めし、バリヤを引っ掛け、締めつけることで作業を完了します。
    定格インパルス耐電圧(kV)60開閉寿命(回)1000
  • 保護継電器 MELPRO-Aシリーズ 三菱電機

    保護継電器 MELPRO-Aシリーズ

    三菱電機
    ¥39,980~税込¥43,978~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    定格周波数(Hz)50/60切替動作表示動作時:橙色、復帰時:黒色RoHS指令(10物質対応)対応
  • ブスバー直取付金具 三菱電機

    ブスバー直取付金具

    三菱電機(1件のレビュー)
    ¥899~税込¥989~
    1セット
    当日出荷から12日以内出荷