カテゴリ

  • 溶接用品(5)
絞り込み

「yr-70v」の検索結果

5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ヘリウム用圧力調整器 YR-70V ヤマト産業ヘリウム用圧力調整器 YR-70Vヤマト産業(1件のレビュー)
21,980税込24,178
1台
当日出荷
・汎用性の高い調整器です。
用途容器取付用使用ガスヘリウム適合Heトラスコ品番434-6777材質真鍮質量(kg)1.3使用温度範囲(℃)-10~40接続(入口)W21-14袋ナット(左)、(出口)Φ8ホース口一次側圧力(MPa)2~15二次側圧力(MPa)0.2~0.99
圧力調整ハンドルYR-70V用 ヤマト産業圧力調整ハンドルYR-70V用ヤマト産業
1,698税込1,868
1個
7日以内出荷
適合YR-70V
汎用小型圧力調整器 ヤマト産業汎用小型圧力調整器ヤマト産業(2件のレビュー)
19,980税込21,978
1台
当日出荷
プラント設備のテスト用に。 ご使用圧力により送定して下さい。
使用ガス窒素仕様バルブ付適合N2トラスコ品番126-7647質量(kg)1.3材質(本体)C3771B接続入口:W22-14(右)袋ナット(P)出口:Φ8ホース口(M16×1.5(右)オネジ)一次側使用範囲(MPa)2~14.7二次側使用範囲(MPa)0.2~0.99標準流量(m3/h)45一次側圧力計(MPa)25二次側圧力計(MPa)1.6最大流量(m3/h)55材質(弁体)PCTFE材質(ダイヤフラム)CR
水素用圧力調整器 ヤマト産業水素用圧力調整器ヤマト産業
21,980税込24,178
1個
当日出荷
使用ガス水素トラスコ品番434-6769
窒素ボンベ用レギュレータ 明立精機窒素ボンベ用レギュレータ明立精機
31,980税込35,178
1台
20日以内出荷