カテゴリ
- 塗料(47)
- 制御機器(17)
- 溶接用品(17)
- オフィス家具(17)
- 自動車純正部品(13)
- バイク純正部品(12)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(10)
- バイク部品(9)
- 自動車補修部品(8)
- 作業工具(5)
- 機構部品(3)
- フォークリフト・産機・建機用品(3)
- ねじ・ボルト・釘(2)
- 研磨材(2)
- パソコン/周辺機器(2)
- 厨房用品(1)
- 空調・照明・電設資材(1)
- 安全標識(1)
- 測定用品(1)
- 建材・エクステリア(1)
- 家電(1)
- 事務用品(1)
- 農業・園芸資材(1)
- 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
- 神東塗料(43)
- ヤマト産業(17)
- オカムラ(岡村製作所)(16)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(12)
- ホンダ(11)
- SMC(10)
- YAMAHA(ヤマハ)(8)
- MAZDA(マツダ)(6)
- エスコ(5)
- 三菱電機(3)
- UNION(ユニオン産業)(3)
- ニッぺ(日本ペイント)(3)
- KSフィルター(3)
- 岩田製作所(2)
- KITACO(2)
- MAD MAX(マッドマックス)(2)
- メディアカバーマーケット(2)
- オーム電機(1)
- サンコー(三甲)(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「yr-8」の検索結果

いろはカラー
アールジェイ(1件のレビュー)¥9,998税込¥10,9981缶(0.8L)翌々日出荷人にも環境にも優しい自然塗料。 人や環境に配慮した成分を厳選して使用しています。 浸透性で塗膜を張らないので木の呼吸をさまたげません。 温かみのある無垢材の風合いが生かせます。 撥水性に優れています。 一度塗りでしっかり着色し、濃厚な色がつきます。 においが少なく作業が楽にできます。 ホルムアルデヒドはもちろん他のVOCについても各省庁の基準に適合。 古色にも対応し、古民家再生時の塗料としても最適です。 外部、内部どちらも使用可能です。用途木部全般 屋内・屋外、屋内…無垢床 腰板 柱 壁 建具 家具 カウンター他。屋外…下見板 破風板 濡れ縁 軒天 化粧垂木 ウッドデッキ ログハウス 他成分桐油・亜麻仁油・蜜蝋・ロジン(松脂樹脂)・イソパラフィン・無鉛乾燥剤、顔料(ベンガラ・カーボン・酸化チタン)使用方法(1)サンドペーパー(#240)で木材表面の素地調整をする(2)「いろは」を刷毛又はウエスですり込むように塗る(3)塗布後木部表面の余分なオイルをウエスで拭き取る(4)耐久性が必要な場合は一晩おいて翌日に2回目を塗る使用の目安30g/m2(1Lで約33m2)主な用途木床危険等級Ⅲ使用場所屋内外危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類特性撥水乾燥時間約12時間(気温の低い日や湿度が著しく高いなど条件によって乾燥が著しく遅くなることがあります)危険物の性状非水溶性
アクリル用ヤスリ平
BIGMAN(ビッグマン)¥2,298税込¥2,5281本当日出荷プラスチック・アクリルなどの樹脂製品やアルミ材の加工に最適。樹脂グリップ付き。用途プラスチック・アクリルなどの樹脂製品やアルミ材の加工に最適。樹脂グリップ付き。仕様Fカット形状平型目の粗さ細目
二連式流量計付アルゴン用圧力調整器 YR-85F2
ヤマト産業¥32,980税込¥36,2781台当日出荷・圧力設定式なのでボンベバルブを開くと同時に使用できます。・精度の高いダイアフラム式安全弁を内蔵していますので二次側の異常昇圧に対しても安全です。トラスコ品番434-6785材質(本体)真鍮使用圧力(MPa)2~15(1次側)、0.4±0.1(設定式)(2次側)使用ガスアルゴン
ステンレス鋼(SUS316相当品)フォールディングパットアイ EY-R型
LAMP(スガツネ工業)¥11,980税込¥13,1781個当日出荷アームが180°回転して折りたためるため、邪魔になりません。フリクション(抵抗機能)が、振動によるアームの音鳴りを防止します。アームは高強度の特殊ステンレス鋼を使用しています。 (耐食性はSUS304相当)。アームが取付面と接触しないよう本体が緩衝するため、取付面への傷を防止します。用途船舶、マリン関連の家具および設備など付属品EY-R50:六角穴付皿小ねじM5×16(ステンレス鋼)EY-R60:六角穴付皿小ねじM6×16(ステンレス鋼)EY-R80:六角穴付皿小ねじM8×16(ステンレス鋼)材質ステンレス鋼(SCS14)種類その他仕上光沢バレル研磨取付け方法壁付け付加機能可動(フリクション)
スターターリレーアセンブリ (RC19-018) 4YR-81940-02
YAMAHA(ヤマハ)(9件のレビュー)¥7,998税込¥8,7981個当日出荷主な適合純正品番4YR-81940-02主な適合車輌型式(ヤマハ)XT250(3C5S)
乾電池セット
エスコ¥14,800税込¥16,2801セット当日出荷セット内容:単1エボルタ乾電池×12本、単2エボルタ乾電池×12本、単3エボルタ乾電池×40本、単4エボルタ乾電池×24本、中皿付クリアケース。常備用、防災用としての乾電池ボックスセットです。乾電池の使用推奨期限は10年です。ケース寸法(mm)外寸:347×167×119(H)、内寸:315×122×65(H)材質(ケース)高耐衝撃性コーポリマー
LED付きペンダントライト 電球色
オーム電機¥4,398税込¥4,8381個翌々日出荷スリットからこぼれるやさしい灯り。Ra96の高演色LED搭載。LED5年保証対象商品材質本体…ダイキャスト質量(g)約300外形寸法(mm)コード長さ…約650、セード…(約)最大径63×高さ88電源(V)100 50/60Hz消費電力(W)8.2全光束(Lm)580平均演色評価数(Ra)96光源LED電球色:LED内蔵(交換不可)エネルギー消費効率(Lm/W)70.7使用場所屋内専用(屋外使用禁止)エコロジー商品省エネ
TV用 液晶保護フィルム ハイセンス 55YR8U 55インチ テレビ 対応 反射防止 アンチグレア 互換品
メディアカバーマーケット¥14,980税込¥16,4781枚4日以内出荷蛍光灯や自然光による画面の映り込みを抑える、反射防止(ノングレア)タイプの液晶保護フィルムです。マットな質感で目に優しく、長時間の作業や映像視聴の負担を軽減します。全光線透過率88%の高透過仕様により、色味や画質を損なわず、クリアな表示をキープ。表面は硬度3Hのハードコート仕様で、液晶画面やタッチパネルをキズやホコリからしっかり保護します。貼り付け作業用に、気泡が入りにくくなるヘラとクリーニングクロスを付属。スムーズな貼り付けが可能です。付属品クリーニングクロス×1ヘラ×1適合機種ハイセンス 55YR8U取付け方法シリコン吸着対応インチサイズ55インチ特性反射防止 ノングレア
TV用 液晶保護フィルム ハイセンス 55YR8U 55インチ テレビ 対応 ブルーライトカット 反射防止 互換品
メディアカバーマーケット¥15,980税込¥17,5781枚4日以内出荷ブルーライトを平均約20%カットし、目の負担を軽減する液晶保護フィルムです。LEDディスプレイから発せられる中間波長の光を効率よく抑制し、長時間の作業環境をサポートします。高透過率(92-95%)により、画面本来の色調を損なわず自然な見た目を維持。黄色味が強くならない設計で、違和感の少ない視認性を確保します。指紋防止加工済みで、画面の清掃も簡単。表面硬度は3-4Hのハードコート仕様で、キズやホコリからしっかり保護します。付属品クリーニングクロス×1ヘラ×1適合機種ハイセンス 55YR8U取付け方法シリコン吸着対応インチサイズ55インチ特性ブルーライトカット反射防止
輸入車用スパークプラグ
BOSCH(ボッシュ)¥1,998税込¥2,1981個3日以内出荷から5日以内出荷強力で確実な着火と耐久性。ボッシュのスパークプラグは、シャープなレスポンスと低燃費を実現します。
大容量調整器
ヤマト産業¥16,980~税込¥18,678~1台5日以内出荷から16日以内出荷LPG容器直結用の大容量調整器です。材質真鍮質量(kg)1.3接続(入口)W22.5-14山(左)LP用、(出口)Rc3/8使用ガスLPG低圧圧力計(MPa)0.2標準流量(m3/h)18(P1=0.48MPa、P2=0.1MPa)一次側圧力(MPa)0.5~1.56二次側圧力(MPa)0.01~0.13
大容量調整器 YR-810L
ヤマト産業¥19,980税込¥21,9781台4日以内出荷低圧大流量の配管用調整器です。用途切断・溶接・圧接 ライン用使用方法配管ライン用質量(kg)1.3接続入口:W22-14山(左)袋ナット(P)、出口:Rc3/8
切換スイッチ付計器 交流電圧計 YR-UNAVシリーズ
三菱電機(6件のレビュー)¥6,098税込¥6,7081個当日出荷から7日以内出荷付属品取付ねじ用ナットタイプダイレクト使用温度範囲(℃)-5~50(標準23)周波数(Hz)50/60共用規格直動式指示電気計器 JIS C1102-2、JIS C1102-3、JIS C1102-4、JIS C1102-5目盛(最大)0-300V湿度(%RH)30~70で指示に悪影響ありません絶縁抵抗(MΩ)10以上(電気回路と外箱間)消費電力(VA)1.2動作原理整流形材質(カバー)アクリル樹脂(帯電防止処理済)取付姿勢鉛直(目盛板が水平面に対して鉛直の意味)目盛板(地色)白色