カテゴリ

  • 溶接用品(13)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)

「yr-810」の検索結果

14件中 114
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 配管用調整器 YR-810H ヤマト産業

    配管用調整器 YR-810H

    ヤマト産業
    23,980税込26,378
    1台
    3日以内出荷から8日以内出荷
    配管の末端に取付けて使用します。比較的、多くの流量が必要な場合に適した配管用調整器です。出口側配管は内径Φ10mm以上にしてください。
    質量(kg)1.3ポート数3使用圧力(MPa)【二次側】0.1~0.6目の粗さ【フィルタ】200メッシュ使用温度(℃)-10~40(設計温度:-10~75)接続【入口】W22-14山(右)袋ナット(P)、【出口】Rc3/8一次側圧力(MPa)0.5~3流れ方向右高圧
  • 大容量調整器 YR-810L ヤマト産業

    大容量調整器 YR-810L

    ヤマト産業
    19,980税込21,978
    1台
    4日以内出荷
    低圧大流量の配管用調整器です。
    用途切断・溶接・圧接 ライン用使用方法配管ライン用質量(kg)1.3接続入口:W22-14山(左)袋ナット(P)、出口:Rc3/8
  • 配管用調整器 YR-810 ヤマト産業

    配管用調整器 YR-810

    ヤマト産業
    18,980税込20,878
    1台
    8日以内出荷
    配管の末端に取付けて使用します。比較的、多くの流量が必要な場合に適した配管用調整器です。出口側配管は内径Φ10mm以上にしてください。
    質量(kg)1.3ポート数3使用圧力(MPa)【二次側】0.1~0.6目の粗さ【フィルタ】200メッシュ使用温度(℃)-10~40(設計温度:-10~75)接続【入口】W22-14山(右)袋ナット(P)、【出口】Rc3/8一次側圧力(MPa)0.5~3二次側圧力計(MPa)1(最高使用圧力0.6)流れ方向右高圧
  • 配管用調整器 YR-810LT ヤマト産業

    配管用調整器 YR-810LT

    ヤマト産業
    26,980税込29,678
    1台
    26日以内出荷
    配管の末端に取付けて使用します。比較的、多くの流量が必要な場合に適した配管用調整器です。出口側配管は内径Φ10mm以上にしてください。
    材質本体:C3604B、ダイアフラム:CR、弁材:NBR、その他:C3604B・SUS304質量(kg)1.5ポート数4使用温度(℃)ー10~40(設計温度:ー10~75)接続入口:W22-14山(右)袋ナット(P)、出口:Rc3/8標準流量(m3/h)7.2(P1=0.48、P2=0.1)一次側圧力(MPa)0.05~0.99最大流量(m3/h)9(P1=0.48、P2=0.1)二次側圧力(MPa)0.01~0.15流れ方向右高圧フィルム厚さ(μm)200
  • 配管用調整器 YR-810LT ヤマト産業

    配管用調整器 YR-810LT

    ヤマト産業
    26,980税込29,678
    1台
    26日以内出荷
    配管の末端に取付けて使用します。比較的、多くの流量が必要な場合に適した配管用調整器です。出口側配管は内径Φ13mm以上にしてください。
    材質本体:C3604B、ダイアフラム:CR、弁材:NBR、その他:C3604B・SUS304質量(kg)1.5ポート数4使用温度(℃)ー10~40(設計温度:ー10~75)接続入口:W22-14山(右)袋ナット(P)、出口:Rc3/8使用ガスH2標準流量(m3/h)9.6(P1=0.48、P2=0.1)一次側圧力(MPa)0.05~0.99最大流量(m3/h)12(P1=0.48、P2=0.1)二次側圧力(MPa)0.01~0.15流れ方向右高圧フィルム厚さ(μm)200
  • 配管用調整器 YR-810TS ヤマト産業

    配管用調整器 YR-810TS

    ヤマト産業
    98,980税込108,878
    1台
    26日以内出荷
    配管の末端に取付けて使用します。比較的、多くの流量が必要な場合に適した配管用調整器です。出口側配管は内径Φ10mm以上にしてください。
    質量(kg)1.5ポート数4使用圧力(MPa)【二次側】0.1~0.6目の粗さ【フィルタ】200メッシュ使用温度(℃)-10~40(設計温度:-10~75)接続【入口】W22-14山(右)袋ナット(P)、【出口】Rc3/8一次側圧力計(MPa)6(最高使用圧力3)一次側圧力(MPa)0.5~3二次側圧力計(MPa)1(最高使用圧力0.6)流れ方向右高圧
  • 配管用調整器 YR-810HS ヤマト産業

    配管用調整器 YR-810HS

    ヤマト産業
    91,980税込101,178
    1台
    26日以内出荷
    配管の末端に取付けて使用します。比較的、多くの流量が必要な場合に適した配管用調整器です。出口側配管は内径Φ10mm以上にしてください。
    質量(kg)1.3ポート数3使用圧力(MPa)【二次側】0.1~0.6目の粗さ【フィルタ】200メッシュ使用温度(℃)-10~40(設計温度:-10~75)接続【入口】W22-14山(右)袋ナット(P)、【出口】Rc3/8一次側圧力(MPa)0.5~3流れ方向右高圧
  • 配管用調整器 YR-810LT ヤマト産業

    配管用調整器 YR-810LT

    ヤマト産業
    26,980税込29,678
    1台
    26日以内出荷
    配管の末端に取付けて使用します。比較的、多くの流量が必要な場合に適した配管用調整器です。出口側配管は内径Φ11mm以上にしてください。
    材質本体:C3604B、ダイアフラム:CR、弁材:NBR、その他:C3604B・SUS304質量(kg)1.5ポート数4使用温度(℃)ー10~40(設計温度:ー10~75)接続入口:W22-14山(右)袋ナット(P)、出口:Rc3/8使用ガスAC標準流量(m3/h)7.2(P1=0.48、P2=0.1)一次側圧力(MPa)0.05~0.99最大流量(m3/h)9(P1=0.48、P2=0.1)二次側圧力(MPa)0.01~0.15流れ方向右高圧フィルム厚さ(μm)200
  • 配管用調整器 YR-810LS ヤマト産業

    配管用調整器 YR-810LS

    ヤマト産業
    87,980税込96,778
    1台
    26日以内出荷
    配管の末端に取付けて使用します。比較的、多くの流量が必要な場合に適した配管用調整器です。出口側配管は内径Φ10mm以上にしてください。
    質量(kg)1.3ポート数3使用温度(℃)ー10~40(設計温度:ー10~75)接続入口:W22-14山(右)袋ナット(P)、出口:Rc3/8一次側圧力(MPa)0.05~0.99二次側圧力(MPa)0.01~0.15流れ方向右高圧フィルム厚さ(μm)200
  • 配管用調整器 YR-810LT ヤマト産業

    配管用調整器 YR-810LT

    ヤマト産業
    26,980税込29,678
    1台
    26日以内出荷
    配管の末端に取付けて使用します。比較的、多くの流量が必要な場合に適した配管用調整器です。出口側配管は内径Φ12mm以上にしてください。
    材質本体:C3604B、ダイアフラム:NBR、弁材:NBR、その他:C3604B・SUS304質量(kg)1.5ポート数4使用温度(℃)ー10~40(設計温度:ー10~75)接続入口:W22-14山(右)袋ナット(P)、出口:Rc3/8使用ガスLPG標準流量(m3/h)7.2(P1=0.48、P2=0.1)一次側圧力(MPa)0.05~0.99最大流量(m3/h)9(P1=0.48、P2=0.1)二次側圧力(MPa)0.01~0.15流れ方向右高圧フィルム厚さ(μm)200
  • 配管用調整器 YR-810LTS ヤマト産業

    配管用調整器 YR-810LTS

    ヤマト産業
    109,800税込120,780
    1台
    26日以内出荷
    配管の末端に取付けて使用します。比較的、多くの流量が必要な場合に適した配管用調整器です。出口側配管は内径Φ10mm以上にしてください。
    質量(kg)1.5ポート数4使用温度(℃)ー10~40(設計温度:ー10~75)接続入口:W22-14山(右)袋ナット(P)、出口:Rc3/8一次側圧力(MPa)0.05~0.99二次側圧力(MPa)0.01~0.15流れ方向右高圧フィルム厚さ(μm)200
  • 大容量調整器 ヤマト産業

    大容量調整器

    ヤマト産業
    16,980税込18,678
    1台
    5日以内出荷から16日以内出荷
    LPG容器直結用の大容量調整器です。
    材質真鍮質量(kg)1.3接続(入口)W22.5-14山(左)LP用、(出口)Rc3/8使用ガスLPG低圧圧力計(MPa)0.2標準流量(m3/h)18(P1=0.48MPa、P2=0.1MPa)一次側圧力(MPa)0.5~1.56二次側圧力(MPa)0.01~0.13
  • ポリウレタンフラットチューブ (TFU~) SMC

    ポリウレタンフラットチューブ (TFU~)

    SMC
    15,980税込17,578
    1個
    3日以内出荷から11日以内出荷
    ・最高使用圧力0.8MPa以下(20℃時) ・コンパクト配管。
    材質ポリウレタン最高使用圧力(MPa)0.8(20℃)使用流体空気
  • 一般圧力計 ヤマト産業

    一般圧力計

    ヤマト産業
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    JIS規格1.6級準拠品材質(ブルドン管)銅、銅合金接続形状NPT1/4