5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
・圧力設定式なのでボンベバルブを開くと同時に使用できます。・精度の高いダイアフラム式安全弁を内蔵していますので二次側の異常昇圧に対しても安全です。
使用ガスアルゴン トラスコ品番434-6785 材質(本体)真鍮 使用圧力(MPa)2~15(1次側)、0.4±0.1(設定式)(2次側)
1台
32,980 税込36,278
当日出荷

・アルゴン用の調整器です。・圧力設定式なのでボンベバルブを開くと同時に使用できます。・精度の高いダイアフラム式安全弁を内蔵していますので二次側の異常昇圧に対しても安全です。
使用ガスアルゴン 適合Ar トラスコ品番126-7604 質量(kg)1.0 最大流量(L/min)25 接続入口 W22-14(右)袋ナット出口 Φ8.5ホース口 一次側使用範囲(MPa)2~15 二次側使用範囲(MPa)0.4±0.1 一次側圧力計(MPa)25
1台
16,980 税込18,678
当日出荷

圧力設定式なのでボンベバルブを開くと同時に使用できます。精度の高いダイアフラム式安全弁を内蔵していますので異常昇圧に対しても安全です。流量計2連式タイプです。
用途シールドガス容器取付用 仕様●フィルタ粗さ(μm):40●二次側設定圧力(MPa):0.4±0.1●入口接続:W22-14(右)袋ナット(P)●出口接続:Φ8ホース口(M12×1.0(右)オネジ) 材質本体:真鍮(C3604B)/ダイアフラム:NBR(ピストンOリング)/弁材:PTFE/その他:C3604B 質量(kg)1.6 最大流量(L/min)P1=3MPa以上 25+25 使用温度(℃)-10~40 使用ガスアルゴン 一次側圧力(MPa)2~15 標準流量(L/min)25
1台
32,980 税込36,278
当日出荷

圧力設定式なのでボンベバルブを開くと同時に使用できます。精度の高いダイアフラム式安全弁を内蔵していますので異常昇圧に対しても安全です。
用途シールドガス容器取付用 仕様●フィルタ粗さ(μm):40●二次側設定圧力(MPa):0.4±0.1●入口接続:W22-14(右)袋ナット(P)●出口接続:9/16ー18UNFオネジ(R) 材質本体:真鍮(C3604B)/ダイアフラム:NBR(ピストンOリング)/弁材:PTFE/その他:C3604B 質量(kg)1 最大流量(L/min)25 使用温度(℃)-10~40 使用ガスアルゴン 一次側圧力(MPa)2~15 標準流量(L/min)25
1台
18,980 税込20,878
19日以内出荷