カテゴリ
- バイク純正部品(10)
- 溶接用品(8)
- バイク部品(6)
- 科学研究・開発用品(5)
- 自動車補修部品(5)
- 電気材料(4)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(4)
- 制御機器(3)
- 自動車用オイル・ケミカル(2)
- フォークリフト・産機・建機用品(2)
- 保管用品(1)
- 塗料(1)
- メカニカル部品(1)
- 自動車純正部品(1)
- 事務用品(1)
絞り込み
ブランド
- ホンダ(11)
- ヤマト産業(8)
- SMC(3)
- UNION(ユニオン産業)(3)
- ジーエルサイエンス(3)
- ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(2)
- Panasonic(パナソニック)(2)
- 武蔵ホルト(2)
- MAD MAX(マッドマックス)(2)
- KSフィルター(2)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(2)
- Festo(2)
- 東製作所(1)
- コクヨ(1)
- サンコー(三甲)(1)
- FUYAO(1)
- NTB(1)
- KITACO(1)
- ALBA(アルバ)(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「yr-90」の検索結果

汎用小型圧力調整器 YR-90(バルブ付)
ヤマト産業(1件のレビュー)¥25,980税込¥28,5781台当日出荷圧力変動が少ないため、ガスの安定供給が可能な小型調整器です。 出口バルブ付です。(Rc1/4)用途分析・研究用、工業用質量(kg)1.4材質(本体)真鍮使用圧力(MPa)2~15(1次側)、0.2~0.6(2次側)
汎用小型圧力調整器 YR-90F(流量計付)
ヤマト産業(3件のレビュー)¥29,980~税込¥32,978~1台当日出荷から22日以内出荷圧力変動が少ないため、ガスの安定供給が可能な小型調整器です。 出口フロート式流量計(25L)付です。用途分析・研究用、工業用質量(kg)1.6一次側圧力(MPa)2~15
活魚用圧力調整器 YR-90K
ヤマト産業¥25,980税込¥28,5781台当日出荷・活魚の輸送、保管、稚魚の養殖場、活魚店の生簀等の酸素供給に使用します。・車の振動でも調圧ハンドルが緩まないロックナット付です。・車搭載時、邪魔にならないコンパクト設計です。・流量調整バルブ付です。材質C3604B質量(kg)1.5最大流量(L/min)25使用ガスO2一次側圧力(MPa)2~15二次側圧力(MPa)0.05~0.2標準流量(L/min)25
分析機用圧力調整器 YR-90S
ヤマト産業¥56,980~税込¥62,678~1台当日出荷から翌々日出荷・コンパクトで圧力変動の少ない調整器です。材質SUS316質量(kg)1.3最大流量(L/min)150(P1=15MPa、P2=0.99MPa N2値)一次側圧力(MPa)2~20二次側圧力(MPa)0.1~0.99標準流量(L/min)120(P1=15MPa、P2=0.99MPa N2値)
オートスイッチ SRBC-CA3-YR90-N-1-N-C2P20シリーズ
Festo¥49,980税込¥54,9781個7日以内出荷Festo センサボックス SRBC-CA3-YR90-N-1-N-C2P20 は、空圧 1/4 回転アクチュエータで動作するプロセスバルブの電気的フィードバックと位置監視に適しています。認可:( RCM マーク、 c CSA us ( OL ))、CE マーク(適合宣言を参照):( EU RoHS 指令(2022年10月現在)、に適合する EMC の EU 指令、 ) 材料注記:( PWIS 物質を含む、 RoHS に適合 )、安全度水準 (SIL):SIL 2 AM仕様●メーカーシリーズ:SRBC-CA3-YR90-N-1-N-C2P20●タイプ:センサボックス●コード番号:203-8028アズワン品番65-7984-56
活魚用調整器
ヤマト産業¥41,980税込¥46,1781台3日以内出荷から18日以内出荷活魚の輸送、保管、稚魚の養殖場、活魚店の生簀等の酸素供給に使用します。車の振動でも調圧ハンドルが緩まないロックナット付きです。車搭載時、邪魔にならないコンパクトです。流量調整バルブ付きです。流量計二連式です。用途活魚容器取付用質量(kg)2.5材質(本体)真鍮(C3604B)流量(L/min)10+10(標準状態)使用ガス酸素一次側圧力(MPa)2~15二次側圧力(MPa)0.05~0.2
パンラック
東製作所¥119,800税込¥131,7801台3日以内出荷から4日以内出荷材質ステンレス(SUS430)高さ(mm)1800(アジャスター/120)耐荷重(kg/段)50荷姿完成品有効高さ(mm)506/段RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
簡易型調整器 水素用
ジーエルサイエンス¥29,980税込¥32,9781台6日以内出荷コンパクトで圧力変動が少なく、ガスを安定的に供給できます。独自の構造により、圧力変動が少なく、安定したガス供給が可能です。出口には M16 オスネジのストップバルブを装備しており、操作性が向上しています。分析・研究用途や工業用途でご利用いただけます。仕様※【材質】本体×1※16×1.5 Φ8ホースジョイント×1その他シンチュウ、SUS304、PCTFE材質接ガス部:シンチュウ、FP、PTFE、PCTFE、SUS304質量(kg)約1.4最大流量240(H2、He)本体シンチュウ使用圧力1次側:2~15、2次側:0.2~0.6接続出口:バルブ付16×1.5オス(左)、入口:W22-14山(左)メス使用ガス水素アズワン品番60-9091-36使用温度-10~40材質(ダイアフラム)FP+PTFE圧力計1次側:0~25、2次側:0~1.0
簡易型調整器 空気、窒素、酸素、アルゴン用
ジーエルサイエンス¥29,980税込¥32,9781台6日以内出荷コンパクトで圧力変動が少なく、ガスを安定的に供給できます。独自の構造により、圧力変動が少なく、安定したガス供給が可能です。出口には M16 オスネジのストップバルブを装備しており、操作性が向上しています。分析・研究用途や工業用途でご利用いただけます。仕様※【材質】本体×1※16×1.5 Φ8ホースジョイント×1その他シンチュウ、SUS304、PCTFE材質接ガス部:シンチュウ、FP、PTFE、PCTFE、SUS304質量(kg)約1.4最大流量120(O2、N2、Ar、Air)本体シンチュウ使用圧力1次側:2~15、2次側:0.2~0.6接続出口:バルブ付16×1.5オス(右)、入口:W22-14山(右)メス使用ガス酸素、窒素、アルゴンアズワン品番60-9091-35使用温度-10~40材質(ダイアフラム)FP+PTFE圧力計1次側:0~25、2次側:0~1.0
簡易型調整器 ヘリウム用
ジーエルサイエンス¥29,980税込¥32,9781台6日以内出荷コンパクトで圧力変動が少なく、ガスを安定的に供給できます。独自の構造により、圧力変動が少なく、安定したガス供給が可能です。出口には M16 オスネジのストップバルブを装備しており、操作性が向上しています。分析・研究用途や工業用途でご利用いただけます。仕様※【材質】本体×1※16×1.5 Φ8ホースジョイント×1その他シンチュウ、SUS304、PCTFE材質接ガス部:シンチュウ、FP、PTFE、PCTFE、SUS304質量(kg)約1.4最大流量240(H2、He)本体シンチュウ使用圧力1次側:2~15、2次側:0.2~0.6接続出口:バルブ付16×1.5オス(右)、入口:W20.9ー14山(左)メス使用ガスヘリウムアズワン品番60-9091-37使用温度-10~40材質(ダイアフラム)FP+PTFE圧力計1次側:0~25、2次側:0~1.0
汎用小型調整器(2連式流量計)
ヤマト産業¥45,980税込¥50,5781台3日以内出荷圧力変動の少ない調整器です。2連式流量計仕様です。材質本体:C3604B、ダイアフラム:FKM+PTFE、弁材:PCTFE、その他:C3604B、SUS304質量(kg)1.6最大流量(L/min)25使用圧力(MPa)二次側:0.2~0.3使用温度(℃)ー10~+40(設計温度:ー10~+75)接続入口:W22-14山(右)袋ナット(P)、出口:Φ8ホース口(M12×1オネジ)フィルター粗さ:200メッシュ使用ガスAr一次側圧力計(MPa)25一次側圧力(MPa)2~15二次側圧力計(MPa)0.6標準流量(L/min)25流れ方向右高圧
薄型XY回転ステージ
ミラック光学¥79,980~税込¥87,978~1台9日以内出荷従来品の組み合わせより30%近く薄型で、外観が円盤形状のコンパクトな一体型複合機能ステージです。X軸・Y軸・回転摺動が可能です。用途位置決め用途の標準部品として、また治具工具などの機械要素部品として材質(本体)アルミ合金製精度(μm)(真直度移動)30、(運動時平行度移動)30表面処理(本体)梨地処理アルマイト送り方式送りねじ移動ガイドアリ溝ハンドル一回転移動量(mm)4.2
TE Connectivity 金属皮膜 抵抗器 0.25W 90.9Ω ±0.1%, YR1B90R9CC
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥749税込¥8241袋(5個)翌々日出荷シリーズR定格電力(W)0.25抵抗90.9Ω許容差±0.1%温度係数±15ppm/℃RoHS指令(10物質対応)対応テクノロジー金属皮膜最小動作温度(℃)-65
TE Connectivity 金属皮膜 抵抗器 0.25W 90.9kΩ ±0.1%, YR1B90K9CC
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥749税込¥8241袋(5個)7日以内出荷シリーズR定格電力(W)0.25抵抗90.9kΩ許容差±0.1%温度係数±15ppm/℃RoHS指令(10物質対応)対応テクノロジー金属皮膜最小動作温度(℃)-65
レバーB(YR-25) B90-83922-00
KITACO¥3,798税込¥4,1781個5日以内出荷用途MT-07/A(RM33J)BAT9/BATL・XSR700(RM41J)BEE1/BMC1・MT-09SP(RN52J)B6C3・XSR900(RN46J/RN56J)B907/B90B/B90P/BAE7/BDV1等主な適合純正品番B90-83922-00左右区別右
消しゴム<リサーレ>(プレミアムタイプ)
コクヨ(20件のレビュー)¥169税込¥1861個当日出荷特殊発泡体とイレースポリマーのツイン構造による特殊製法で、「高いレベルの消字性」と「軽い力でサラッと消せる」と「消しクズがまとまる」を実現。 消しゴムにコシがあるので、折れにくく細かいところを消すのに適しています。材質本体:PVC-P、巻紙:古紙パルプ配合厚さ(mm)12シリーズリサーレ入数1個グリーン購入法適合
クイックタイトストラップ
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)¥20,980税込¥23,0781袋(4000本)当日出荷結束バンド インシュロックタイ 再結束タイプ リピートシリーズ ラバークリップ仕様RC-90YRストラップ部分のみ、屋内使用材質天然ゴム色黄使用温度範囲(℃)0~+40全長×幅W(mm)91×5
自動車フロントガラス(トヨタ)
FUYAO(7件のレビュー)¥19,980税込¥21,9781枚当日出荷高品質、低価格、豊富な品揃え。 品質は米国規格ANSZ26.1の規定による「AS1」。 ASマーク(米国規格)、JISマーク(日本規格)、Eマーク(欧州規格)を取得している車検適合品です。 UVカット/IRカット加工が施されております。適合トヨタ
ラバークリップ
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)¥18,980税込¥20,8781袋(1000個)当日出荷結束バンド インシュロックタイ 再結束タイプ リピートシリーズ ラバークリップ仕様屋内使用材質66ナイロン・天然ゴム色ストラップ部:黄・ベース部:乳白使用温度範囲(℃)0~+40全長×幅W(mm)60×5結束径(Φmm)1.0~70.0