簡易型調整器 空気、窒素、酸素、アルゴン用
コンパクトで圧力変動が少なく、ガスを安定的に供給できます。
独自の構造により、圧力変動が少なく、安定したガス供給が可能です。
出口には M16 オスネジのストップバルブを装備しており、操作性が向上しています。
分析・研究用途や工業用途でご利用いただけます。
- 仕様
- ※【材質】本体×1※16×1.5 Φ8ホースジョイント×1
- その他
- シンチュウ、SUS304、PCTFE
- 材質
- 接ガス部:シンチュウ、FP、PTFE、PCTFE、SUS304
- 質量(kg)
- 約1.4
- 最大流量
- 120(O2、N2、Ar、Air)
- 本体
- シンチュウ
- 使用圧力
- 1次側:2~15、2次側:0.2~0.6
- 接続
- 出口:バルブ付16×1.5オス(右)、入口:W22-14山(右)メス
- 使用ガス
- 酸素、窒素、アルゴン
- アズワン品番
- 60-9091-35
- 使用温度
- -10~40
- 材質(ダイアフラム)
- FP+PTFE
- 圧力計
- 1次側:0~25、2次側:0~1.0
- 内容量
- 1台
カラム の新着商品
カテゴリ












