カテゴリ

  • 自動車純正部品(489)
  • 塗料(35)
  • バイク純正部品(33)
  • 制御機器(25)
  • 安全標識(15)
  • 溶接用品(13)
  • バイク部品(9)
  • パソコン/周辺機器(8)
  • スプレー・オイル・グリス(5)
  • 電気材料(5)
  • 自動車補修部品(5)
  • 空調・電設資材(4)
  • 配管・水廻り設備部材(4)
  • 事務用品(4)
  • フォークリフト・産機・建機用品(4)
  • ねじ・ボルト・釘(2)
  • 機構部品(2)
  • 建築金物(2)
  • 研磨材(2)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
  • 物流用品(1)
  • 厨房用品(1)
  • 安全用品(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • 測定用品(1)
  • 手袋(1)
  • 家電(1)
  • 作業工具(1)

「yr5」の検索結果

関連キーワード
674件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
配管識別テープ 茶(7.5YR5/6)(油関係)1M TRUSCO配管識別テープ 茶(7.5YR5/6)(油関係)1MTRUSCO
379税込417
1巻
当日出荷
耐水性、対候性、耐熱性、耐寒性、耐薬品性に優れた配管識別用のテープです。耐久性に優れた50ミクロン厚のアルミ箔を使用しています。
用途配管内物質の識別に。仕様はく離紙付タイプ材質基材:アルミ、粘着剤:アクリル系厚さ(mm)0.05長さ(m)1使用温度範囲(℃)0~80取付け方法貼付タイプ粘着力(N/mm)5.44/25RoHS指令(10物質対応)対応
ガソリン携行缶 YAZAWA(ヤザワコーポレーション)ガソリン携行缶YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(11件のレビュー)
3,898税込4,288
1個
当日出荷
用途発電機・チェーンソー・農業機械・自動車・バイク・水上バイクなどのガソリンの携行に。消防法第18条でガソリンの運搬には鉄製容器の使用が義務付けられております。材質0.8mm鋼板厚さ(mm)0.8危険物の類別非危険物
ユポロッド ヤマヨユポロッドヤマヨ(3件のレビュー)
2,598税込2,858
1個
当日出荷
抜群の耐久性!!現場記録写真に最適!環境にも配慮して素材にもこだわりました。焼却しても塩素ガスが発生しません!(カッターを除く)ユポロッドは用途に応じて自由な長さに切って貼れる粘着シールタイプ。表面は、光を反射しにくく鉛筆やマジックによる書き込みもできます。目盛仕様は1cm単位の目盛に見易い5cm毎の(▲)マーク付。
用途丁張り法面使用例・埋戻し(板張り)・事故証明記録長さ(m)25テープ厚さ(mm)0.27最小目盛(cm)1
ステンレス 溶接リング FIRST PRO(ファーストプロ/水上)ステンレス 溶接リングFIRST PRO(ファーストプロ/水上)(4件のレビュー)
149税込164
1個
当日出荷
材質ステンレス種類リンク
修正テープモノ YX用交換カートリッジ トンボ鉛筆修正テープモノ YX用交換カートリッジトンボ鉛筆(37件のレビュー)
229税込252
1個ほか
当日出荷
CT-YX専用カートリッジ 全ての修正テープYXシリーズ本体に装着可能です。
外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)14×51×88仕様生プラスチック使用率/89%テープ長さ(m)12商品タイプ交換用カートリッジ
ワンダーグリップ 耐切創 YOROI461 ニトリル ユニワールドワンダーグリップ 耐切創 YOROI461 ニトリルユニワールド
869税込956
1双
当日出荷
切れにくい!破れにくい!強靭な特殊繊維で手を守る!
用途東洋紡、高強力ポリエチレン繊維ツヌーガ®;ガラス繊維材質本体:合成繊維(ツヌーガ)・ガラス繊維・ポリエステル・ナイロン・ポリウレタン(スパンデックス)・コーティング:ニトリルゴムネイビー杢規格EN388 2016:4442D、回転刃試験:4、TMD平刃試験:D入数(双)1機能耐切創、通気、タッチパネル対応材質(すべり止め)ニトリルゴムコーティング手のひら材質(繊維部)合成繊維(ツヌーガ(R))・ガラス繊維・ポリエステル・ナイロン・ポリウレタン(スパンデックス)ゲージ数13耐切創性4/D
キーセツト 5YR-WH203-05 YAMAHA(ヤマハ)キーセツト 5YR-WH203-05YAMAHA(ヤマハ)
17,980税込19,778
1個
3日以内出荷
TYB100・TYK900シリーズ用ランドリーパイプ TOTOTYB100・TYK900シリーズ用ランドリーパイプTOTO(1件のレビュー)
3,998税込4,398
1個
当日出荷から4日以内出荷
材質注意ラベル:ユポタック#80Uブラケット・パッキン:ホワイト、樹脂プラグ:オレンジ耐荷重(kg)10材質(ねじ部)SUS304材質(プラグ)ポリアミド樹脂材質(パッキン)TPS+PP材質(ブラケット)ABS材質(パイプ)SUS304
125型 青銅製Y形スイングチャッキバルブ(ねじ込み形) KITZ(キッツ)125型 青銅製Y形スイングチャッキバルブ(ねじ込み形)KITZ(キッツ)
24,980税込27,478
1個
当日出荷から3日以内出荷
形状Y形材質(本体)青銅鋳物最高使用圧力(MPa)1.18(+120℃以下の静流水)、0.88(飽和蒸気)接続方式ねじ込み形使用流体水、蒸気材質(キャップ)C3771BEハンドル形状ハンドル無し材質(ジスク)青銅鋳物材質(ヒンジピン)C1100B材質(プラグ)C3604BDクラス125型バルブ種類チャッキバルブ
ヒーター付圧力調整器 YR-507F-2 ヤマト産業ヒーター付圧力調整器 YR-507F-2ヤマト産業
32,980税込36,278
1台
当日出荷
・減圧すると温度降下するガス(炭酸ガス等)による弁の凍結を防止する為に、電熱ヒーターを内蔵した調整器です。・出口側は流量計付です。・圧力計に高圧・低圧が付いているタイプです。
トラスコ品番434-6726材質C3771B質量(kg)1.8最大流量(L/min)25(P2=0.2MPa)使用ガスCO2、MAGガス(Ar+CO2)一次側圧力(MPa)2~15二次側圧力(MPa)0.1~0.3標準流量(L/min)25(P2=0.2MPa)
端子アダプタ 測温抵抗体用 CHINO(チノー)端子アダプタ 測温抵抗体用CHINO(チノー)
6,998税込7,698
1セット
当日出荷
MCシリーズ用端子アダプタ 測温抵抗体用 汎用形・一般工業用センサの接続に便利です。
ステンレス鋼(SUS316相当品)フォールディングパットアイ EY-R型 LAMP(スガツネ工業)ステンレス鋼(SUS316相当品)フォールディングパットアイ EY-R型LAMP(スガツネ工業)
7,998税込8,798
1個
当日出荷
アームが180°回転して折りたためるため、邪魔になりません。フリクション(抵抗機能)が、振動によるアームの音鳴りを防止します。アームは高強度の特殊ステンレス鋼を使用しています。 (耐食性はSUS304相当)アームが取付面と接触しないよう本体が緩衝するため、取付面への傷を防止します。
用途船舶、マリン関連の家具および設備など付属品EY-R50:六角穴付皿小ねじM5×16(ステンレス鋼)EY-R60:六角穴付皿小ねじM6×16(ステンレス鋼)EY-R80:六角穴付皿小ねじM8×16(ステンレス鋼)材質ステンレス鋼(SCS14)種類その他仕上光沢バレル研磨取付け方法壁付け付加機能可動(フリクション)
(G4YR)レフレクター MAZDA(マツダ)(G4YR)レフレクターMAZDA(マツダ)(10件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷
保護キャップ 六角ボルト頭用 (10個入) 灰 岩田製作所保護キャップ 六角ボルト頭用 (10個入) 灰岩田製作所
699税込769
1袋(10個)
翌日出荷
六角ボルトの頭や六角ナットなどの保護にご使用いただけます。
材質ポリ塩化ビニルPVC
マジカルハンガー TOTOマジカルハンガーTOTO
749税込824
1組(2個)
当日出荷
関連資料製品図(0.08MB)
クウキアツヨウパッキン MYR 大阪魂クウキアツヨウパッキン MYR大阪魂
65,520税込72,072
1袋(100個)
3日以内出荷
保護キャップ 六角ボルト頭用 (100個入) 灰 岩田製作所保護キャップ 六角ボルト頭用 (100個入) 灰岩田製作所
3,490税込3,839
1袋(100個)
翌日出荷
六角ボルトの頭や六角ナットなどの保護にご使用いただけます。
材質ポリ塩化ビニルPVC
ヒーター付圧力調整器 YR-507V ヤマト産業ヒーター付圧力調整器 YR-507Vヤマト産業
30,980税込34,078
1台
当日出荷から26日以内出荷
・減圧すると温度降下するガス(炭酸ガス等)による弁の凍結を防止する為に、電熱ヒーターを内蔵した調整器です。・出口側は流量計付です。・圧力計が低圧のみのタイプ(YR-507)と高圧・低圧が付いているタイプ(YR-507V-2)があります。
最大流量(L/min)40(P2=0.3MPa)一次側圧力(MPa)2~15標準流量(L/min)40(P2=0.3MPa)
壁掛けリモコンACアダプター TOTO壁掛けリモコンACアダプターTOTO
7,998税込8,798
1個
3日以内出荷
適合TYR260Rメインリモコン・サブリモコン用
フロアーパンリヤー (B2) MAZDA(マツダ)フロアーパンリヤー (B2)MAZDA(マツダ)
56,980税込62,678
1個
翌々日出荷
パネル(L) ホイールエプロン (GA) MAZDA(マツダ)パネル(L) ホイールエプロン (GA)MAZDA(マツダ)
27,980税込30,778
1個
翌々日出荷
パネル(L) エプロン & フレーム (GA) MAZDA(マツダ)パネル(L) エプロン & フレーム (GA)MAZDA(マツダ)
61,980税込68,178
1個
翌々日出荷
パネル(L) FRT ホイルエプロン (GA) MAZDA(マツダ)パネル(L) FRT ホイルエプロン (GA)MAZDA(マツダ)
14,980税込16,478
1個
翌々日出荷
35mm/M10 ワイヤーブラシ(カップ型/ステンレス製) エスコ35mm/M10 ワイヤーブラシ(カップ型/ステンレス製)エスコ
2,150税込2,365
1個
翌日出荷
エスコ品番EA809YR-52
エンブレム 5YR-F8315-00 YAMAHA(ヤマハ)エンブレム 5YR-F8315-00YAMAHA(ヤマハ)
939税込1,033
1個
3日以内出荷
3/8sq スピーダーハンドル エスコ3/8sq スピーダーハンドルエスコ
9,780税込10,758
1個
翌日出荷
差込角(inch)3/8全長(mm)386.5エスコ品番EA617YR-5B
35mm/M10 ワイヤーブラシ(カップ型 スチール製) エスコ35mm/M10 ワイヤーブラシ(カップ型 スチール製)エスコ
1,510税込1,661
1個
翌日出荷
エスコ品番EA809YR-51
ハンドルバ- 5YR-F6111-00 YAMAHA(ヤマハ)ハンドルバ- 5YR-F6111-00YAMAHA(ヤマハ)
9,998税込10,998
1個
3日以内出荷
ワツシヤ 5YR-E4617-00 YAMAHA(ヤマハ)ワツシヤ 5YR-E4617-00YAMAHA(ヤマハ)
279税込307
1個
3日以内出荷
フレーム(L) フロント サイド (GA) MAZDA(マツダ)フレーム(L) フロント サイド (GA)MAZDA(マツダ)
41,980税込46,178
1個
翌々日出荷
ノーヒーター調整器(フィン付) YR-500 ヤマト産業ノーヒーター調整器(フィン付) YR-500ヤマト産業
129,800税込142,780
1台
4日以内出荷から62日以内出荷
減圧すると温度降下するガス(炭酸ガス等)による弁の凍結を防止する為に、放熱フィンを内蔵した調整器です。
用途シールドガス熟成容器取付用仕様フィルタ粗さ(μm):40材質本体:A5056B/ダイアフラム:ピストンローリング: NBR, ダイアフラム: SUS304/弁材:一段側:PCTFE, 二段側: PTFE/その他:C3771B..C3604B. NBR. PA. PCTFE質量(kg)2.5使用温度(℃)ー45~40一次側圧力計(MPa)25関連資料(0.93MB)
ユニット(R) ヘッド ランプ (GRYR) MAZDA(マツダ)ユニット(R) ヘッド ランプ (GRYR)MAZDA(マツダ)
49,980税込54,978
1個
翌々日出荷
ユニット SAS (GJ) MAZDA(マツダ)ユニット SAS (GJ)MAZDA(マツダ)
5,698税込6,268
1個
翌々日出荷
フレーム(R) サイドフロント (GA) MAZDA(マツダ)フレーム(R) サイドフロント (GA)MAZDA(マツダ)
37,980税込41,778
1個
翌々日出荷
テープ (B2) MAZDA(マツダ)テープ (B2)MAZDA(マツダ)
1,698税込1,868
1個
翌々日出荷
(08C52)タッチペン ホンダ(08C52)タッチペンホンダ(19件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
翌々日出荷から12日以内出荷
(BAYR)パネル(R),フロント フェンダー MAZDA(マツダ)(BAYR)パネル(R),フロント フェンダーMAZDA(マツダ)
41,980税込46,178
1個
翌々日出荷
(BAYR)パネル(L),フロント フェンダー MAZDA(マツダ)(BAYR)パネル(L),フロント フェンダーMAZDA(マツダ)
41,980税込46,178
1個
翌々日出荷
フロアー パン トランク (B2) MAZDA(マツダ)フロアー パン トランク (B2)MAZDA(マツダ)
55,980税込61,578
1個
翌々日出荷
パネル(R) エプロン & フレーム (GA) MAZDA(マツダ)パネル(R) エプロン & フレーム (GA)MAZDA(マツダ)
61,980税込68,178
1個
翌々日出荷
関連キーワード
...