カテゴリ
- 家電(18)
- 厨房用品(1)
- オフィス家具(1)
- 建築金物(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
「yrm-hf171」の検索結果

電子レンジ 17L
YAMAZEN(山善)(2件のレビュー)¥11,980税込¥13,1781台当日出荷全国使えるヘルツフリー仕様のマイコン式電子レンジ。自動あたためボタン搭載で毎日の温めがラクチン。オートオフ機能搭載で何も使わないときは電源が落ちて節電に。見やすい液晶表示。用途新生活やひとり暮らしのスタートなどに。解凍 あたため オートメニュー シンプル おしゃれ ターンテーブル付属品回転台、ターンテーブル質量(kg)10.7周波数(Hz)50/60電源(V)AC100消費電力(W)950/1300(50/60Hz)直径(Φcm)ターンテーブル:約25.5電源コード(m)1.5発振周波数2450MHz保証期間1年寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)44×32.5×25.5、庫内:27.5×30.7×17.5高周波出力(W)50Hz(500、200相当)、60Hz(650、500、200相当)タイマー最大15分庫内容量(L)約17年間消費電力量(kWh/年)60.03/59.93(50/60Hz)
電子レンジ 単機能レンジ 17L ダイヤル式
YAMAZEN(山善)¥9,998税込¥10,9981台当日出荷から5日以内出荷シンプルな単機能電子レンジ♪ダイヤル式でより分かりやすい操作性。新生活・一人暮らしに最適な17Lターンテーブルタイプ用途食品のあたため、解凍に。電子レンジ レンジ あたため 解凍 冷凍食品 ダイヤル式付属品回転台、ターンテーブル質量(kg)11電源(V)AC100(50/60Hz)出力強/中/解凍直径(Φcm)【ターンテーブル】約25.5電源コード(m)1.5消費電力(W)(50/60Hz)950/1300発振周波数2450MHz保証期間1年間寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)44×32.5×25.5有効寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【庫内】274×273×165高周波出力(W)[強]520/650(50/60Hz)、[中]500タイマー15分庫内容量(L)17
電子レンジ 18L フラットテーブル
YAMAZEN(山善)¥15,980税込¥17,5781台当日出荷庫内を広く使えるフラットタイプの電子レンジ。タッチ操作で簡単らくらく。忙しい朝でも手間いらず。オートメニュー4種。チャイルドロック機能搭載。ヘルツフリー。用途あたため、解凍などに。単機能レンジ 新生活 50Hz 60Hz 東日本 西日本 おしゃれ シンプル質量(kg)11.9電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)950/1300 (50/60Hz)電源コード(m)約1.5機能オートオフ機能/消音機能/チャイルドロック保証期間1年寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)45.8×34.9×28.1、27.3×32.5×18.1(庫内有効)モード【オートメニュー】4種類周波数(MHz)2450(発振)高周波出力(W)500/650 (50/60Hz)出力切替50Hz:500W/200W、60Hz:650W/500W/200W年間消費電力量(kWh/年)59.5(電子レンジ)/0(待機時)
コードレス充電&サイクロン式スティッククリーナー
YAMAZEN(山善)(1件のレビュー)¥10,980税込¥12,0781台当日出荷スティックとハンディ、2WAYで使える便利な掃除機。隙間の掃除もラクラク、隙間ノズル付き。用途ハンディクリーナー、スティック掃除機として。サイクロン/ハンディ/軽い/軽量/ひとり暮らし/新生活/クリーナー/2WAY/車/車内掃除付属品フロアブラシ、ブラシノズル、すき間ノズル、充電アダプター質量(kg)1.9出力充電アダプタ:DC14V 1A定格電力(W)120入力充電アダプタ:AC100V 50/60Hz吸込仕事率(W)(標準)25、(弱)12集塵容量(L)0.5連続使用時間(分)(標準)約20、(弱)約40集塵方式サイクロン寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)24×21.5×105充電時間(時間)約4電源タイプコードレス(充電式)
単機能レンジ 18L
アイリスオーヤマ(5件のレビュー)¥12,980税込¥14,2781台当日出荷調理物が回転しないフラットテーブルなので、出し入れがしやすく大きなお弁当も温められる電子レンジです。 レンジ出力は50Hzは2段階切り替え(500W/200W解凍)、60Hzは3段階切り替え(650W/500W/200W解凍)とお住いの地域により異なります。 飲み物、ごはん、自動調理をタッチするだけで、美味しさを逃がさず加熱が出来ます。 飲み物…飲み物のあたためを2杯同時に出来ます。 ごはん…おいしくふっくら温めます。 自動調理…5品(チャーハン、スープご飯、パスタ、鶏ハム、肉じゃが)を自動調理可能です。 フラットテーブルなので、庫内のお掃除もラクラクできます。 周波数50Hz(東日本)・60Hz(西日本)共用のヘルツフリータイプなので、どちらの地域でもお使いいただけます。色ホワイト質量(g)11700周波数(Hz)50/60容量(L)18電源(V)AC100(50Hz/60Hz共用)コード長さ(m)約1.5定格消費電力(W)950/1300(50/60Hz)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)456×352×280発振周波数2450(MHz)内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)加熱室:315×325×180高周波出力(W)50Hz:500※1、200相当/60Hz:650※1、500※1、200相当タイマー10秒~15分皿径(Φmm)約25.5年間消費電力量(kWh/年)60.03(50Hz/60Hz)60Hz:60.03kWh/年
単機能電子レンジ 17L ターンテーブル ヘルツフリー
ユアサ(ユアサプライムス)¥9,998税込¥10,9981台当日出荷全国どこでも使えるヘルツフリー電子レンジ。庫内容量17L。あたため(分)と解凍(g)のダブル表示タイマーで使いやすい。コンパクトながら一般的なコンビニ弁当も入る広い庫内。小型冷蔵庫の上においても使いやすい横開き扉。一人暮らしのワンルームなどにもお勧め!仕様●調理タイマー:15分●定格高周波出力(50/60Hz)(W):500/650質量(kg)10.8色ホワイト直径(Φmm)ターンテーブル:25.5出力(W)切替(50/60Hz):500/200/650/500/200定格電圧(V)AC100定格周波数(Hz)50電源コード(m)1.5寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)44×32.4×25.8、庫内:30.6×30.7×19定格消費電力(W)(50/60Hz)900/1200庫内容量(L)17
単機能電子レンジ 17L
東芝(1件のレビュー)¥15,980税込¥17,5781台当日出荷使いやすさにこだわったシンプルモデル。余計なボタンはありません。 ダイヤル操作で回すだけでスタート。文字が光って見やすい使いやすい。 ターンテーブルのないフラット庫内なので、食品の出し入れもお手入れも簡単楽々です。用途シンプル機能をお求めの方質量(kg)約12色ホワイト周波数(Hz)50/60外寸(mm)458×349×281消費電力(W)(50/60Hz)950/1300高周波出力(W)強:520(50Hz)、650(60Hz)庫内寸法(mm)273×323×181年間消費電力量(kWh/年)59.5(電子レンジ機能59.5・待機時0.0)
電子レンジ
YAMAZEN(山善)¥19,980税込¥21,9781台当日出荷から4日以内出荷大容量23Lの広々庫内。大きなお弁当やお皿も簡単あたため。フラットテーブル。ヘルツフリー。オートメニュー13種類。用途お弁当や食材の温め、解凍などに。フラットテーブル オートメニュー 温め あたため 解凍 一人暮らし 1人暮らし 新生活 50Hz 60Hz 東日本 西日本 タイマー付き おしゃれ シンプル。質量(kg)12.8消費電力(W)950/1250(50/60Hz)出力50Hz:500W/200W/解凍/半解凍、60Hz:650W/500W/200W/解凍/半解凍電源AC100V(50/60Hz)対応(自動メニュー)13種電源コード(m)1.5保証期間1年寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)49.6×36.6×30.3有効寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)306×347×204庫内容量(L)23
電子レンジ フラット 18L ヘルツフリー 単機能レンジ
YAMAZEN(山善)¥14,980税込¥16,4781台5日以内出荷ヘルツフリーだから東日本、西日本どちらでも使用可能。フラットタイプだからお手入れ簡単。モード:HIGH(強)/LOW(弱)/DEFROST(解凍)の3段階。ダイヤルを回すだけの簡単操作。時間設定は最大10分。重量設定は最大500g。扉開き方:横開き用途食材の解凍やあたために。レンジ 単機能 フラットテーブル 東日本/50Hz 西日本/60Hz 一人暮らし 新生活 あたため 温め 弁当 解凍 冷凍食品質量(kg)13.5色ブラック電源AC100V(50/60Hz)電源コード(m)1.4消費電力(W)(50/60Hz)800/1050保証期間1年寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)45.7×34.7×27.2周波数(MHz)【発振】2450高周波出力(W)500(50Hz)/600(60Hz)、200相当庫内寸法(mm)320×330×185庫内容量(L)18年間消費電力量(kWh/年)60.1【待機時】1.3
デジタルロック ジュニア DL4J220 両面ツマミ 面付錠
LILIEL(リリエル)(3件のレビュー)¥8,998税込¥9,8981個当日出荷セットした番号ボタンを押すだけで解錠できる面付錠型のキーレス錠です。 ローコストでリーズナブルなナンバー錠です。 防犯用の追加補助錠として最適です。 解錠番号の変更は可能です。材質亜鉛ダイカスト表面処理シルバー塗装
家電セット 冷蔵庫 洗濯機 レンジ
YAMAZEN(山善)¥62,980税込¥69,2781セット翌々日出荷事務所移転、寮やホテル、民泊などの宿泊を伴う施設、引っ越しなどで必要な家電をセットにしました。面倒な家電選びの手間をなくし、焦らず、悩まず、お得にスタートを切れる家電セットになります。その他の組み合わせは、「山善 家電セット」で検索を。用途寮や事務所、休憩室などに。会社 オフィス 事務室 休憩室 仮眠室 ラウンジ 給湯室 寮 合宿 施設 宿泊 民泊 ホテル 旅館 宿舎 新生活 引越し 単身赴任 大学入学 スターターセット 家電セット 冷蔵庫 洗濯機仕様【洗濯機】標準洗濯(脱水)容量:3.8kg / 選べるコース:標準、強力、ソフト、おいそぎ、つけおき、脱水【冷蔵庫】冷蔵室60L/冷凍室26L / 省エネ基準達成率:100%【電子レンジ】庫内容量:17L / ヘルツフリーで全国対応保証期間1年
コードレス電気ケトル
ヒロ・コーポレーション¥1,998税込¥2,1981台欠品中お湯が沸いたら自動で電源OFF。最大容量約1.0L。空焚き防止機能付き。電源ON/OFFを知らせる電源ランプ付き用途電気ケトル、ケトル、湯沸かし器、湯沸し機、電気ポット、湯沸しポット、やかん、一人暮らし付属品給電スタンド、保証書色ブラックタンク容量(L)1本体質量(g)600定格消費電力(W)800コード長さ(mm)700本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)205×186×152
電気ケトル 1.0L 転倒湯もれ防止機構付 ホワイト
オーム電機¥2,398税込¥2,6381個翌々日出荷お湯がこぼれにくいケトル。転倒時お湯がこぼれにくい構造。最大容量 1.0リットル。スイッチひとつでお湯が沸く。給湯ロックボタン。ふた開閉つまみ。通電ランプ付き質量(g)本体…約550、全体…約680定格電圧(V)AC100 50/60Hzコード長さ(m)約0.7本体寸法(mm)(約)幅192×高さ225×奥行136(ベース含む)定格消費電力(W)800最大容量(L)1
電子レンジ(700W)
Haier(ハイアール)(1件のレビュー)¥9,798税込¥10,7781台当日出荷ハイパワー700Wで、あたためがスピーディ 解凍も上手にできる出力3段切替 置きやすい幅44cmのコンパクト設計 待機電力「ゼロ」の省エネ設計 シングルに最適な17L庫内容量付属品回転ローラー(1)、丸皿(ガラス製、255mm)(1)仕様オーブン機能:無、インバーター:無、庫内灯:白熱灯、庫内:ターンテーブル式、オートメニュー:無質量(kg)11色ホワイト定格消費電力(W)1150寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)440×320(取っ手含354)×258センサー無電源コード(m)1.5電源電圧(V)単相100扉開閉方式横開き式有効寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)加熱室:306×307×190タイマー15分レンジ出力(W)700、500、200相当庫内容量(L)17L省エネ基準達成率(%)100(区分A)待機時消費電力(W)0ボタン仕様メカ式
電子レンジ22L
アイリスオーヤマ(1件のレビュー)¥17,980税込¥19,7781台当日出荷22Lの広々庫内とシンプル機能の電子レンジです。 庫内がフラットタイプなので、庫内が広く大きなお弁当もあたためられます。 時短ブースト機能搭載!500W4分で設定し、「時短」ボタンを2度押しすると2分13秒に(最大約44%短縮)なります。 自動でレンジ出力が上がり温め時間を短縮してくれます質量(g)9600周波数(Hz)50/60容量(L)22電源(V)(50/60Hz)AC100消費電力(W)1400コード長さ(m)1.5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)495×365×302発振周波数2450(MHz)内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)加熱室:335×332×229高周波出力(W)900、600、500、200相当
スタンダードロッカー 6人用 3列2段
ノーブランド¥48,980税込¥53,8781台4日以内出荷から10日以内出荷質量(kg)49.7段数2列数3人数6人用外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)900×515×1790有効内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)247×465×812鍵シリンダー錠グリーン購入法適合1マス有効内寸(間口×奥行×高さ)(mm)247×465×812
単機能レンジ (ホワイト)
Panasonic(パナソニック)¥23,980税込¥26,3781台翌日出荷1.広々フラット庫内&大きめボタン2お急ぎあたため「スピード機能」新搭載3.解凍ムラを抑える「スクリューアンテナ」色ホワイト周波数(Hz)50/60消費電力(W)1400
ibistory ミラーガラスフラット電子レンジ
ツインバード(1件のレビュー)¥17,980税込¥19,7781台当日出荷見た目はスタイリッシュに。 操作はかんたんに。 モノトーン調のモダンなキッチンにもよく合うピアノブラック。使わないときは庫内が見えず、風景がガラスに映えるデザインです。押すだけのシンプル操作で使いやすく仕上げています。 フラットタイプでお手入れらくらく。 回転軸やターンテーブルがないフラット構造。毎回パーツを外す必要がないから、お掃除もかんたん。大きめのコンビニ弁当もそのまま温められます。 ON/OFFが分かりやすい調理中のみの点灯 ヘルツフリーで引っ越し・転勤にも対応寸法(mm)約460×350×27(ハンドル含まず)質量(kg)約13.5色ブラック周波数(Hz)50/60定格電圧(V)AC100 50/60Hz定格消費電力(W)900/1200(50/60 Hz)電源コード(m)約1.4高周波出力(W)600庫内寸法(mm)約320×330×185タイマー15分(煮込みのみ30分)庫内容量(L)20出力切替あたため600W/あたため500W/煮込み/解凍年間消費電力量(kWh/年)60、(年間待機時)2.6省エネ基準達成率(%)100
電子レンジ フラット 20L インバーター お急ぎモード 冷凍食品あたためモード ひとつ前加熱 ヘルツフリー 全国対応
YAMAZEN(山善)¥18,980税込¥20,8781台欠品中温めがスピーディー。市販の冷凍食品がワンタッチで温められる単機能レンジ。オートメニュー搭載。インバーター搭載1000Wハイパワーでスピード温め。お急ぎモード。冷凍食品あたためモード。湿度センサー搭載でワンタッチで温め対応。ひとつ前加熱。フラット庫内でお手入れらくらく。オートオフ機能搭載。消音機能搭載。チャイルドロック搭載。用途冷凍、冷蔵食品のあたために。レンジ 電子レンジ フラット フラットテーブル ヘルツフリー 20L 大容量 横開き キッチン家電 調理家電 シンプル 温め あたため 惣菜 弁当 解凍 冷凍食品仕様ひとつ前に加熱した時間・出力を記憶で連続あたために最適質量(kg)9.1電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)1350(50/60Hz)電源コード(m)1.5機能【お急ぎモード】調理開始後15秒以内に押すと1000Wでスピードあたため【冷凍食品あたためモード】市販の冷凍食品をワンタッチあたため発振周波数2450MHz保証期間1年間寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)47×34×29.3有効寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【庫内】328×314×220高周波出力(W)1000/600/500/200/100相当年間消費電力量(kWh/年)【電子レンジ機能】59.5(50/60Hz)【待機時】1.3
ミラーガラスフラット電子レンジ
ツインバード¥19,980税込¥21,9781台当日出荷「見せる家電」。調理中のみ庫内灯が点灯。使っていないときはミラーガラスに反射して中が見えないようになっています。 操作部までミラーデザインにこだわることでシンプルで美しい外観が生まれました。また、操作パネルもシンプルで直感的に操作できます。 いつもの出力・時間なら設定のいらないメモリー機能を搭載。ワンプッシュで記憶させた設定を呼び出し操作もラクラク。 庫内は回転軸やターンテーブルのないフラット構造なので、コンビニ弁当などの大型の食材も置くだけでそのまま温められます。さっと拭けて、お手入れもかんたんです。 夜帰りの遅い時間に食事をとるときに、ブザー音が家族や近所の迷惑になるのではないかと気になる。そんな声を受けて搭載したのが消音機能です。ブザー音が鳴るかわりにバックライトが点滅することで寝ている家族を気にせず使うことができます寸法(mm)約460×350×275(ハンドル含まず)質量(kg)約13.5色ブラック周波数(Hz)50/60定格電圧(V)AC100(50/60Hz)電源コード(m)約1.4定格消費電力(W)(50/60Hz)900/1200高周波出力(W)600~、煮込み:約100相当庫内寸法(mm)約320×330×185タイマー15分(煮込みのみ30分)庫内容量(L)20出力切替あたため600W/あたため500W/煮込み/解凍年間消費電力量(kWh/年)60、(待機時)2.6省エネ基準達成率(%)100
クリンスイMP02-4用カートリッジ
三菱ケミカル・クリンスイ¥28,980税込¥31,8781個当日出荷ホテル・レストラン・喫茶店・バーの厨房・豆腐、製麺などの食品加工業、オフィスの給湯室・寮の厨房・製氷機・コーヒーマシン・給茶機などさまざまなシーンで活躍します。焼結フィルター、抗菌活性炭、そして三菱レイヨンのハイテクが生んだ中空糸膜フィルターの3重ろ過システムが、有機物・カルキ臭・赤サビ・雑菌を完全にシャットアウトします。残留塩素、カルキ臭等に加え、雑菌、赤サビ、微粒子状の鉛などを除去。材質ABS樹脂使用の目安ろ材:50000L浄水能力遊離残留塩素:50000L、戻り:50000Lろ過流量8L/分最小動水圧使用可能:0.07MPa材質(ろ材)不織布、中空糸膜(ポリエチレン)、繊維状活性炭EBM品番794100