カテゴリ

  • 制御機器(7)
  • 農業機械(7)
  • 安全用品(6)
  • 家電(4)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(2)
  • 物流用品(2)
  • 作業服(2)
  • 作業工具(2)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 安全標識(1)
  • 介護用品(1)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(1)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)
  • 事務用品(1)
  • 学童・教育用品(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「yrm」の検索結果

関連キーワード
40件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ガーデンシュレッダー YRM-35B用 受金具 YAMAZEN(山善)

    ガーデンシュレッダー YRM-35B用 受金具

    YAMAZEN(山善)
    3,998税込4,398
    1個
    5日以内出荷
    ガーデンシュレッダー YRM-35B用の受金具
    用途YRM-35B用の受金具。 粉砕 細かく裁断 簡単 電動 電動ギヤ式 ギア方式 静音 シュレッダー ガーデンシュレッダー ノコギリ カッター 畑 畦道 木の枝 木くず くず枝 エコ 太目 太い枝 太枝 小枝 草 枝葉処理 チップ 堆肥 マルチング材 庭木 剪定 園芸 自治体 補助金 助成金 騒音 春 夏 秋 冬 車輪つき 車輪付き 大型車輪 安全 安心 コンパクト パワフル 強力 ごみの処理 ゴミの処理 ごみ処理 ゴミ処理 ゴミ捨て ごみ捨て 処分 園芸用粉砕機 枝木粉砕機 ウッドチッパー 小枝粉砕機 粉砕作業 シュレッダボックス シュレッダーボックス 替刃 替え刃 部品 部材 パーツ質量(kg)0.27本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)88×25×89
  • YRM20 YRショートメカニックスーツ YAMAHA(ヤマハ)

    YRM20 YRショートメカニックスーツ

    YAMAHA(ヤマハ)
    14,980税込16,478
    1個
    5日以内出荷
    耐久性と着心地にこだわったTCツイル素材を採用。レーシングカラーのワーキングスーツ 耐久性に優れたT/C(ポリエステル/コットン)ツイルを使用 後ろウエスト部シャーリング仕様による快適な作業性 ウエスト・パンツ裾アジャスタブル仕様 運動性に優れた3Dカッティング採用
    ブラック、ブルー混率(%)〈表〉ポリエステル65、コットン35(T/Cツイル)
  • YRM21-SA レーシングロングメカニックスーツ ワイズギア

    YRM21-SA レーシングロングメカニックスーツ

    ワイズギア
    14,980税込16,478
    1個
    5日以内出荷
    耐久性と着心地にこだわったエコペットツイル素材を使用したレーシングカラーの長袖ワーキングスーツ。パワーニットと腰部のシャーリング機能によって伸縮性に優れた、動きやすいメカニックスーツとなっております。
    特記サステナブル(環境に配慮した素材を使用しています。)仕様吸汗速乾、高通気性加工材質エコペットツイル(ポリエステル:65%、綿:35%)、ポリエステルリサイクル率:100%
  • 連結ミニ平台車 タフミニ YAMAZEN(山善)

    連結ミニ平台車 タフミニ

    YAMAZEN(山善)(9件のレビュー)
    2,698税込2,968
    1台ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    縦・横方向へ簡単に連結が可能。スタッキング(積み重ね)が可能。持ち手が二箇所有。台車の高さが低く、荷物を載せても安定して走行できる。
    用途事務所、倉庫の整理に。キャリー台車、キャリーカート、連結台車、フラットワゴンとして。車輪径(Φmm)50材質(車輪)ナイロンブレーキ有無なしキャスター4輪自在荷台寸法(幅)(mm)262最大積載荷重(kg)100材質(車輪・金具)スチールキャスター径(Φmm)50材質(天板)PP(耐衝撃性)特性軽量、持ち手が二箇所有荷台寸法(奥行)(mm)395前輪タイプ自在後輪タイプ自在スタッキング可否連結可否
  • ラテックス指サック・12コ入 銀鳥産業

    ラテックス指サック・12コ入

    銀鳥産業
    1,398税込1,538
    1箱(6パック)
    当日出荷から9日以内出荷
    繰り返し・詰め替え対応
  • パイク溶接保護具胸付前掛 TRUSCO

    パイク溶接保護具胸付前掛

    TRUSCO(1件のレビュー)
    14,980税込16,478
    1枚
    当日出荷
    空気中では燃えない耐炎繊維と高耐熱で高強力のアラミド繊維との混紡糸を使用して製造された高性能を誇る耐炎耐熱性素材です。
    サイズフリートラスコ品番124-9533種別前掛厚さ(mm)1.6質量(g)290タイプ胸付本体質量(g)290混率(%)アラミド繊維50、耐炎繊維50耐熱温度(℃)(素材)300総丈(cm)94下幅(cm)58職業別シーン溶接工
  • レーヨンラフィアミックスカラー HEADS(ヘッズ)

    レーヨンラフィアミックスカラー

    HEADS(ヘッズ)
    699税込769
    1巻
    当日出荷
    ミックスカラーでリボンの色合わせに悩まず、ボリームたっぷりにラッピングできます。
    幅(mm)2材質レーヨン1巻長さ(m)30
  • 手動圧着工具 JST(日本圧着端子製造)

    手動圧着工具

    JST(日本圧着端子製造)
    179,800税込197,780
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • キュリオム 野外ラジオ(ワイドFM対応) YAMAZEN(山善)

    キュリオム 野外ラジオ(ワイドFM対応)

    YAMAZEN(山善)(12件のレビュー)
    3,298税込3,628
    1台
    当日出荷
    水しぶきとホコリに強いAM/FMラジオ。あらゆる場所で使用可能。 AMラジオの番組がFM放送で聴くことができます。
    用途屋外、野外での乾電池式コンパクトラジオとして。質量(g)約510(電池除く)電源(V)DC6(推奨:アルカリ単一乾電池4本/別売)口径(Φmm)スピーカー:100外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約187×105×167防塵防水性能IP64受信周波数AM:530~1610KHz、FM:76~108MHz電池使用時間(時間)約400
  • プリント基板用コネクタ PHシリーズ コンタクト用手動圧着工具 JST(日本圧着端子製造)

    プリント基板用コネクタ PHシリーズ コンタクト用手動圧着工具

    JST(日本圧着端子製造)
    189,800税込208,780
    1丁
    当日出荷
    試作、保守用としてごく少量のコンタクトを結線するとき便利な手動式工具です。 心線圧着用と被覆圧着用の2枚の歯で構成されており、手軽な圧着ができます。
    全長(mm)224仕様バラ端子用適合バラ状コンタクト:BPH-002T-P0.5Sトラスコ品番413-9071寸法(幅W×長さL)(mm)59×224適合電線UL1007 #30(#28)UL1007 #26(#24)
  • 電子レンジ 17L YAMAZEN(山善)

    電子レンジ 17L

    YAMAZEN(山善)(2件のレビュー)
    11,980税込13,178
    1台
    当日出荷
    全国使えるヘルツフリー仕様のマイコン式電子レンジ。自動あたためボタン搭載で毎日の温めがラクチン。オートオフ機能搭載で何も使わないときは電源が落ちて節電に。見やすい液晶表示。
    用途新生活やひとり暮らしのスタートなどに。解凍 あたため オートメニュー シンプル おしゃれ ターンテーブル付属品回転台、ターンテーブル質量(kg)10.7周波数(Hz)50/60電源(V)AC100消費電力(W)950/1300(50/60Hz)直径(Φcm)ターンテーブル:約25.5電源コード(m)1.5発振周波数2450MHz保証期間1年寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)44×32.5×25.5、庫内:27.5×30.7×17.5高周波出力(W)50Hz(500、200相当)、60Hz(650、500、200相当)タイマー最大15分庫内容量(L)約17年間消費電力量(kWh/年)60.03/59.93(50/60Hz)
  • パイク製保護具 TRUSCO

    パイク製保護具

    TRUSCO
    19,980税込21,978
    1枚
    当日出荷
    空気中では燃えない耐炎繊維と高耐熱で高強度のアラミド繊維との混紡糸を使用して製造された高性能を誇る耐炎耐熱性素材です。
    用途溶接、溶断作業用保護具として材質アラミド繊維50%、耐炎繊維50%厚さ(mm)1.6
  • 水中投入型測温抵抗体 CHINO(チノー)

    水中投入型測温抵抗体

    CHINO(チノー)
    22,980税込25,278
    1本
    当日出荷から21日以内出荷
    長さL(mm)100
  • リモートコントローラー DY-RM35-W Panasonic(パナソニック)

    リモートコントローラー DY-RM35-W

    Panasonic(パナソニック)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    付属品単4形乾電池(動作確認用)×2本質量(g)約110(乾電池含む)、約88(乾電池除く)形式赤外線方式リモートコントローラー電源(V)DC3(単4形アルカリ乾電池×2)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)54×189×20到達距離(m)モニター部:約4、チューナー部:約7(受光部正面方向)(使用するテレビや部屋により変わります)
  • 平台車 卵の殻を使った環境にやさしい台車 YAMAZEN(山善)

    平台車 卵の殻を使った環境にやさしい台車

    YAMAZEN(山善)
    2,698税込2,968
    1台
    4日以内出荷
    連結機能&積み重ね機能を備えた便利な平台車。卵の殻を使った環境にやさしい台車。安定したスタッキング(積み重ね)が可能。ナイロンキャスター採用:油類・薬品類に強く、機械的強度に優れ床面を汚す心配がありません。凹凸部をつなげるだけで簡単に連結が可能
    用途小さい物から重たい物まで移動に便利な平台車。台車 ホームキャリー ワゴン フラット台車 連結台車 キャリーカート 運搬 運ぶ 荷物 段ボール 書類 器材ホワイト材質(車輪)ナイロンキャスター自在×4個材質(荷台)ポリプロピレンスタッキング可否連結可否
  • 園芸用電動粉砕機 ローラーミルガーデンシュレッダー YAMAZEN(山善)

    園芸用電動粉砕機 ローラーミルガーデンシュレッダー

    YAMAZEN(山善)(15件のレビュー)
    42,980税込47,278
    1台
    5日以内出荷
    トルクが大きい為、起動や粉砕がスムーズで枝づまりが少ない。自動巻き込みするので、枝を押し込む必要が無い。受け金具形状に工夫がある為、枝の噛み込みが少なく、また受け金具の摩耗も少ない。組立が簡単で、すぐに作業を行える。受け金具の締め付け過多が出来ない構造の為、刃の受け金具噛み込みが少ない。脚組みがしっかりしている為、足場の悪い環境でも作業可能。ローラーミル刃で、35mmの太枝も強力粉砕。
    用途シュレッダー、ガーデンシュレッダーとして。枝葉処理、庭木、剪定、園芸に。セット内容押し込み棒、保護メガネ、スパナ2本、六角レンチ1本質量(kg)26容量(L)55電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)1500本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)433×615×855保証期間お買い上げ日より1年
  • PULS DINレール取付電源 / パネル取付電源 PULS

    PULS DINレール取付電源 / パネル取付電源

    PULS
    23,980税込26,378
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
  • JIS配管用方向指示ステッカー TRUSCO

    JIS配管用方向指示ステッカー

    TRUSCO
    969税込1,066
    1組(5枚)
    当日出荷
    水・熱に強いアルミ製です。 管内の物質の流れ方向を矢印で表示することができます。
    用途各種配管の表示に取付方式ステッカー材質アルミ
  • ライトステップタイニーWヌーボー・レガロ ウィズワン

    ライトステップタイニーWヌーボー・レガロ

    ウィズワン
    45,980税込50,578
    1台
    5日以内出荷
    タイニーWヌーボーの新シリーズ、バッグをゴージャスに。
    材質フレーム:アルミ・プラスチック、バッグ:ポリエステル質量(kg)4積載荷重(kg)前:2、後:1寸法(cm)幅42×奥行56×高さ83~92(4段階/3)、折りたたみ時:奥行30×高さ90、座面:幅27×奥行23、座面高:44機能折りたたみ、3WAYキャスター(360°、左右40°、固定)、手元ブレーキ、駐車ブレーキ、座面、杖・傘立て取得規格SGマーク取得商品バッグ容量(L)前:4、後:1.6最大使用者体重(kg)100車輪サイズ(cm)前輪14.5×後輪14.5
  • リモートコントローラー ホワイト DY-RM60-W [単4電池×2本(別売)] Panasonic(パナソニック)

    リモートコントローラー ホワイト DY-RM60-W [単4電池×2本(別売)]

    Panasonic(パナソニック)
    2,898税込3,188
    1個
    7日以内出荷
    質量(g)約110(乾電池含む)、約88(乾電池除く)形式赤外線方式リモートコントローラー対応機種【ビエラ】2009年以降発売のビエラ外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)54×189×20到達距離(m)約7(受光部正面方向)(メーカー製テレビ(ビエラ)使用時、使用するテレビや部屋により変わります)
  • クールメッシュポケット チャイルドシート用 MARUTO(大久保製作所)

    クールメッシュポケット チャイルドシート用

    MARUTO(大久保製作所)
    1,598税込1,758
    1枚
    10日以内出荷
    暑い日のチャイルドシートに、涼しさをプラス!。通園・お出かけ時の熱中症対策。「やわらかクッションロング CCK-Y02」にも使える。
    用途カバーサイズ:高さ約15cm×幅約27.5cm、ポケット口の大きさ:約10cm。適合車種:後用/前用/あと付け用、どのタイプのチャイルドシートにも取り付け可能ブラウン生地ポリエステル
  • 『パーツ販売』23 ナイアード 60-70Z SHIMANO(シマノ)

    『パーツ販売』23 ナイアード 60-70Z

    SHIMANO(シマノ)
    13,980税込15,378
    1個
    6日以内出荷から8日以内出荷
    シマノ純正パーツ。商品名前の2桁数字はシリーズ発売年を表しております。追加番手の場合の発売年とは一致しないことがあります。パーツ名後方の5桁または6桁の数字は製品コードです。リールはフット裏側、竿はグリップ付近に製品コードの記載があります。製品と一致するモノをお選びください。※5桁表記の場合は1の位が省略されております。
  • Taiwan Semiconductor 正電圧 3端子レギュレータ TAIWAN SEMICONDUCTOR

    Taiwan Semiconductor 正電圧 3端子レギュレータ

    TAIWAN SEMICONDUCTOR
    24,980税込27,478
    1セット(1000個)
    7日以内出荷
  • STMicroelectronics  パリティジェネレータ / チェッカー STMicro

    STMicroelectronics パリティジェネレータ / チェッカー

    STMicro
    579税込637
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • プリント基板用コネクタ PHシリーズ コンタクト JST(日本圧着端子製造)

    プリント基板用コネクタ PHシリーズ コンタクト

    JST(日本圧着端子製造)(13件のレビュー)
    359税込395
    1セット(100個)
    当日出荷から18日以内出荷
    小型設計・信頼性の高いコンタクト・ボックス型ベース付ポスト・基板への取付が確実・表面実装(SMT)タイプ
    材質りん青銅使用温度範囲(℃)-25~+85(通電時の温度上昇値を含む)規格Recognised E 60389Certified LR 20812R75087定格電圧(V)100 AC・DC耐電圧AC 800V・1分間定格電流(A)2 AC・DC(AWG#24使用時)表面処理すずめっき(リフロー処理)絶縁抵抗(MΩ)1000以上接触抵抗(mΩ)初期:10以下環境試験後:20以下適合プリント基板厚さ(mm)0.8~1.6仕様RoHS対応品
  • 積水樹脂 車線分離標 ポールコーンCITY R M16アンカータイプ 積水樹脂

    積水樹脂 車線分離標 ポールコーンCITY R M16アンカータイプ

    積水樹脂
    11,980税込13,178特価
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    交通の少ない箇所向けタイプです。本体部の補修が可能です。幅140mm×奥行き160mmの小型ベースの車線分離標です。本体とベースが着脱できる構造となっており、万が一本体が破損しても部材交換で復旧可能です。振動ドリルで削孔。アンカーを接着剤固定するタイプ
    用途工場場内、駐車場などの誘導に。車通りの少ない道路の視線誘導に。郊外型店舗駐車場の車両分合流誘導に。色(本体)タイプ可変式幅(mm)140全幅(mm)160
  • (KU3)ECU (DYRM PD2) スバル

    (KU3)ECU (DYRM PD2)

    スバル
    17,980税込19,778
    1個
    5日以内出荷
  • (263)ピニオン AY RMI スバル

    (263)ピニオン AY RMI

    スバル
    13,980税込15,378
    1個
    5日以内出荷
  • (263)ワイヤーAY RMI スバル

    (263)ワイヤーAY RMI

    スバル
    309税込340
    1個
    5日以内出荷
  • (263)LED ランプ AY RMI スバル

    (263)LED ランプ AY RMI

    スバル
    1,598税込1,758
    1個
    5日以内出荷
  • (263)エンドフレーム AY RMI スバル

    (263)エンドフレーム AY RMI

    スバル
    9,998税込10,998
    1個
    5日以内出荷
  • エフェクター/モジュレーション Electro Harmonix

    エフェクター/モジュレーション

    Electro Harmonix
    62,980税込69,278
    1台
    5日以内出荷
    MOD REX は、4 つのモジュレーションを独立制御できる”ポリリズミック・マルチモジュレーション”。テンポ同期・分割・独立 LFO により、従来のモジュレーションでは得られない複雑な揺れとリズムを生み出す高機能ユニット。・4 つのモジュレーションを独立搭載(MOD/TREMOLO/PAN/FILTER)。・各セクションが独立したテンポ分割で動作し、複雑なポリリズムを生成。・LFO 波形を選択可能(Sine/Triangle/Saw/Square など)。・テンポ同期対応、タップテンポ入力装備。・プリセット保存に対応し、ライブでの再現性を確保。・ステレオ対応で広がりのあるモジュレーション効果。・ギター、ベース、シンセ、ドラムマシンなど幅広いソースに対応。・外部 MIDI クロック同期に対応。・トゥルーバイパス仕様で原音劣化を最小限に抑制。・堅牢なメタル筐体でライブユースにも最適。・9V DC(センターマイナス)で駆動。・品名:MOD REX。・ブランド:electro-harmonix。・カテゴリ:Multi Modulation / Polyrhythmic Modulator。・モジュレーション:MOD、Tremolo、Pan、Filter。・機能:独立テンポ分割、LFO 波形選択、タップテンポ、MIDI クロック同期、プリセット保存。・入出力:Stereo In/Out、Tap、MIDI。・電源:9V DC(センターマイナス)。・筐体:メタル。・JANコード:0683274012209
  • グレーレジン (スタンダード、灰色 Grey Resin 1L) 【Form 4用】 Formlabs

    グレーレジン (スタンダード、灰色 Grey Resin 1L) 【Form 4用】

    Formlabs
    16,980税込18,678
    1個(1L)
    6日以内出荷
    formlabs 卓上光造形(SLA)3Dプリンター Form 4用 樹脂材料。Form 4の標準的なレジンとなります。GreyレジンV5は非常に万能性の高いスタンダードレジンで、造形スピードと高精細さ、審美性、 高度な材料特性、使いやすく信頼性の高い作業工程という絶妙なバランスを備えた材料です。 剛性と強度、射出成形品にも匹敵する表面品質を備えた部品を製作できます。濃淡なマットカ ラーが特徴のGreyレジンV5は、繊細なディテールも正確に再現します
    容量(L)1対応【タンク】Form4:『Form4ResinTank』
  • 車線分離標 ボールコーンCITY R M16アンカータイプ 積水樹脂

    車線分離標 ボールコーンCITY R M16アンカータイプ

    積水樹脂
    11,980税込13,178
    1個
    7日以内出荷から30日以内出荷
    交通の少ない箇所向けタイプです。本体部の補修が可能です。幅140mm×奥行き160mmの小型ベースの車線分離標です。本体とベースが着脱できる構造となっており、万が一本体が破損しても部材交換で復旧可能です。振動ドリルで削孔。アンカーを接着剤固定するタイプ
    用途工場場内、駐車場などの誘導に。車通りの少ない道路の視線誘導に。郊外型店舗駐車場の車両分合流誘導に。色(本体)ダークブラウンタイプ可変式幅(mm)140全幅(mm)160材質キャップ:特殊ウレタン樹脂、本体:特殊ウレタン樹脂、反射材:フレキシブルプリズム反射シート、ベース部:ASA樹脂、埋め込みアンカー:アルミニウム合金、ネジ類:ステンレス
  • 車線分離標 ボールコーンCITY R M24アンカータイプ 積水樹脂

    車線分離標 ボールコーンCITY R M24アンカータイプ

    積水樹脂
    13,980税込15,378
    1個
    7日以内出荷
    交通の少ない箇所向けタイプです。本体部の補修が可能です。幅140mm×奥行き160mmの小型ベースの車線分離標です。本体とベースが着脱できる構造となっており、万が一本体が破損しても部材交換で復旧可能です。コアカッターまたは振動ドリルで削孔。アンカーを接着剤固定するタイプ
    用途工場場内、駐車場などの誘導に。車通りの少ない道路の視線誘導に。郊外型店舗駐車場の車両分合流誘導に。色(本体)ダークブラウンタイプ可変式幅(mm)140全幅(mm)160材質キャップ:特殊ウレタン樹脂、本体:特殊ウレタン樹脂、反射材:フレキシブルプリズム反射シート、ベース部:ASA樹脂、埋め込みアンカー:アルミニウム合金、ネジ類:ステンレス
  • 車線分離標 ボールコーンCITY R M16アンカータイプ 積水樹脂

    車線分離標 ボールコーンCITY R M16アンカータイプ

    積水樹脂
    11,980税込13,178
    1個
    7日以内出荷
    交通の少ない箇所向けタイプです。本体部の補修が可能です。幅140mm×奥行き160mmの小型ベースの車線分離標です。本体とベースが着脱できる構造となっており、万が一本体が破損しても部材交換で復旧可能です。振動ドリルで削孔。アンカーを接着剤固定するタイプ
    用途工場場内、駐車場などの誘導に。車通りの少ない道路の視線誘導に。郊外型店舗駐車場の車両分合流誘導に。色(本体)タイプ可変式幅(mm)140全幅(mm)160材質キャップ:特殊ウレタン樹脂、本体:特殊ウレタン樹脂、反射材:フレキシブルプリズム反射シート、ベース部:ASA樹脂、埋め込みアンカー:アルミニウム合金、ネジ類:ステンレス
  • 車線分離標 ボールコーンCITY R M24アンカータイプ 積水樹脂

    車線分離標 ボールコーンCITY R M24アンカータイプ

    積水樹脂
    13,980税込15,378
    1個
    7日以内出荷から19日以内出荷
    交通の少ない箇所向けタイプです。本体部の補修が可能です。幅140mm×奥行き160mmの小型ベースの車線分離標です。本体とベースが着脱できる構造となっており、万が一本体が破損しても部材交換で復旧可能です。コアカッターまたは振動ドリルで削孔。アンカーを接着剤固定するタイプ
    用途工場場内、駐車場などの誘導に。車通りの少ない道路の視線誘導に。郊外型店舗駐車場の車両分合流誘導に。色(本体)タイプ可変式幅(mm)140全幅(mm)160材質キャップ:特殊ウレタン樹脂、本体:特殊ウレタン樹脂、反射材:フレキシブルプリズム反射シート、ベース部:ASA樹脂、埋め込みアンカー:アルミニウム合金、ネジ類:ステンレス
  • 車線分離標 ボールコーンCITY R M24アンカータイプ 積水樹脂

    車線分離標 ボールコーンCITY R M24アンカータイプ

    積水樹脂
    13,980税込15,378
    1個
    7日以内出荷
    交通の少ない箇所向けタイプです。本体部の補修が可能です。幅140mm×奥行き160mmの小型ベースの車線分離標です。本体とベースが着脱できる構造となっており、万が一本体が破損しても部材交換で復旧可能です。コアカッターまたは振動ドリルで削孔。アンカーを接着剤固定するタイプ
    用途工場場内、駐車場などの誘導に。車通りの少ない道路の視線誘導に。郊外型店舗駐車場の車両分合流誘導に。色(本体)タイプ可変式幅(mm)140全幅(mm)160材質キャップ:特殊ウレタン樹脂、本体:特殊ウレタン樹脂、反射材:フレキシブルプリズム反射シート、ベース部:ASA樹脂、埋め込みアンカー:アルミニウム合金、ネジ類:ステンレス
  • Eurotherm 温度調節器 (PID制御) Analogue Changeover Relay Relay 96 x 48 (1/8 DIN)mm 3208 Eurotherm

    Eurotherm 温度調節器 (PID制御) Analogue Changeover Relay Relay 96 x 48 (1/8 DIN)mm 3208

    Eurotherm
    129,800税込142,780
    1個
    7日以内出荷
    寸法(mm)96×48 (1/8 DIN)奥行(mm)【パネル】101出力【設定可能】リレー範囲Eurotherm 3208出力方式リレー出力点数3電源電圧(V)85~264ac保護等級IP65RoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)0~+55コントローラ種類ON / OFF