カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(29)
  • メカニカル部品(28)
  • 物流用品(14)
  • 配管・水廻り設備部材(12)
  • 科学研究・開発用品(10)
  • 制御機器(7)
  • 電気材料(7)
  • 自動車補修部品(6)
  • 研磨材(6)
  • 建材・エクステリア(4)
  • 測定用品(3)
  • フォークリフト・産機・建機用品(3)
  • 作業工具(3)
  • 空調・電設資材(2)
  • 安全用品(2)
  • クリーンルーム用品(2)
  • 建築金物(2)
  • 介護用品(2)
  • 自動車純正部品(2)
  • 家電(2)
  • バイク純正部品(1)
  • 保管用品(1)
  • 厨房用品(1)
  • 機構部品(1)
  • 救急・衛生(1)
  • 医療(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • 手袋(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ys-100」の検索結果

153件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
養生フイルム用テープ ビニテープYS100 100mm幅×50m アキレス養生フイルム用テープ ビニテープYS100 100mm幅×50mアキレス
17,980税込19,778
1巻
翌々日出荷
イエローセイデンF用 フイルムと同一素材を使用しているので特性をさらに発揮させ、機能面、安全面でより高い効果が得られます。
用途フイルムを接合したり、天井、壁面、床面、への取り付けの特性粘着テープです。補修テープとしても幅(mm)100仕様セパレーター付トラスコ品番849-9862材質基材:ポリ塩化ビニール(PVC)、粘着剤:アクリル系質量(kg)1.61巻長さ(m)50使用フィルム【相手方】イエローセイデンF
TYSシリーズ 自在 ゴム車 TRUSCOTYSシリーズ 自在 ゴム車TRUSCO(7件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷
走行性、耐荷重性を備えた標準的な軽・中量荷重用キャスターです。運搬台車やロールボックスパレット、その他一般作業用に数多く使用されている標準寸法のキャスターです。
材質(車輪)ゴム仕様プレート式、ダブルベアリング入荷重種別中荷重型式プレート式、ダブルベアリング入タイプ自在車表面処理(金具)三価ユニクロ仕上げストッパーなし材質(金具)スチール車輪タイプ単輪
替刃 goot(太洋電機産業)替刃goot(太洋電機産業)
309税込340
1枚
当日出荷
ケーブルストッパーYS-100/101専用の替刃です。
適合機種YS-100、YS-101
ケーブルストリッパー goot(太洋電機産業)ケーブルストリッパーgoot(太洋電機産業)(19件のレビュー)
2,398税込2,638
1本
当日出荷
簡単で正確に被覆のカットができます。スペアの刃先が内蔵されています。刃部が表面に出ていない安全設計です。刃先はカットする方向に自動的に回転します。
寸法(幅W×奥行D)(mm)27×140
コンフォート シャワースツール YAMAZEN(山善)コンフォート シャワースツールYAMAZEN(山善)(1件のレビュー)
4,998税込5,498
1台
当日出荷
高さ3段階で調節できる半身浴チェアです。 座部に排水穴があり、水がたまらないので清潔。 脚部の先端は滑りにくいゴムキャップを採用。 座部に使い心地のよいクッションマット付き。 シャワーチェアとしても使用可能です。
用途バスチェア、浴室用チェア、風呂イス、風呂いす、風呂椅子として。材質フレーム:金属(アルミニウム)、座部:ポリエチレン質量(kg)1.5取扱説明書(0.18MB)寸法(幅×奥行×高さ)(mm)430×345×220~270
コーヒーメーカー 珈琲通 象印マホービンコーヒーメーカー 珈琲通象印マホービン(1件のレビュー)
29,980税込32,978
1台
当日出荷
保温性と注ぎやすさを両立させた「プッシュボタン式 まほうびんタイプのステンレスサーバー」。 たっぷり大容量「コーヒーカップ約10杯」(最小3杯から作れます)。 「24時間予約タイマー(抽出スタート時刻を設定)」&「デジタル時計表示」。 味を引き出す「マイコン予熱」&「マイコン蒸らし」抽出。 繰り返し使える「ステンレスメッシュフィルター」つき。 外して洗える水タンク&スイングバスケット&フィルターケース。 クリーニング時期をランプでお知らせ「クリーニングお知らせランプ」。 クエン酸の洗浄力をしっかり引き出す「クエン酸洗浄モード」。 しずくもれ防止構造。
容量(mL)1350方式ミル無しドリップ式材質(サーバー)ステンレスステンレスブラック消費電力(W)800本体質量(kg)4.1電源コード(m)1.3外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)270×200×375
プレート式キャスターTYSシリーズ TRUSCOプレート式キャスターTYSシリーズTRUSCO(2件のレビュー)
1,698税込1,868
1個
当日出荷から翌々日出荷
車輪にエラストマー(キャスター径50~75mm)、グレーゴム(キャスター径100~150mm)を使用しているので床面への走行痕が発生しにくくなっています。 走行性、耐荷重性を備えた標準的な軽・中量荷重用キャスターです。 運搬台車やロールボックスパレット、その他一般作業用に数多く使用されている標準寸法のキャスターです。 ゴム車と同程度の弾性があり、凹凸のある路面でも走行性に優れます。ゴム車に比べて床に跡が付きにくいです。 走行性、耐荷重性を備えた標準的な軽・中量荷重用キャスターです。 運搬台車やロールボックスパレット、その他一般作業用に数多く使用されている標準寸法のキャスターです。
材質(車輪)スチールホイール、ゴムタイププレート式表面処理(金具)三価ユニクロ仕上げ材質(金具)スチール
マグネット(ネオジキャップ磁石) 角型 皿ねじ・滑り止めゴム付 ラクテムマグネット(ネオジキャップ磁石) 角型 皿ねじ・滑り止めゴム付ラクテム
2,998税込3,298
1個
当日出荷から5日以内出荷
ネオジウム磁石単体より吸着力を高める為、磁石をキャップで覆っています。ステンレス製の皿ねじと滑り止めゴムをセットにした商品です。付属の皿ねじを使用される場合は六角対辺をご確認の上、六角レンチでお締め下さい。付属の滑り止めゴムを吸着面に貼り付けることでキズ防止、滑り止め効果がございます。
材質マグネット:ネオジム表面処理キャップ:ニッケルメッキ、マグネット:ニッケルメッキ材質(ねじ部)SUS304相当(皿ねじ)頭部形状六角穴(対辺2mm/皿ねじ)材質(キャップ)SPCC材質(ゴム)CRスポンジ (黒)ゴム厚(mm)0.5RoHS指令(10物質対応)対応
YS型ミストタンク ダイライトYS型ミストタンクダイライト
26,980税込29,678
1個
翌々日出荷
耐衝撃性に優れています。 小分けに便利なバルブホース付です。
用途防除、灌水、運搬に使用可能。付属品20Aバルブホース材質ポリエチレン(PE)内径(Φmm)(注水口)250排水口内径20A商品タイプ本体
セラミックファイバー砥石 SIMOTSUセラミックファイバー砥石SIMOTSU
1,298税込1,428特価
1袋(2本)
当日出荷から5日以内出荷
アルミナ繊維(砥材)は常に新しい切刃を自生し、研削力の変わらない砥石になります。砥石の構造上 、目詰まりしにくい為、安定した研磨作業が可能です。
用途ダイカスト金型・プラスチック金型などの放電加工後の硬化層やツールマークの除去に最適です。特に「リブ」や「ボス」などの磨きにくい箇所の作業効率を上げる事できます。また、細部のバリ取り作業にもご使用いただけます。
単相複巻トランス 相原電機単相複巻トランス相原電機
7,998税込8,798
1台
当日出荷から3日以内出荷
絶縁性・電気特性に優れ、小型・軽量化された製品です。電気機器用電源高圧等に
仕様複巻周波数(Hz)50/60適合規格JIS C 5310・6436回路方式単相・複巻シールド一次・二次間シールド付き(E)
グランカート用キャスター TRUSCOグランカート用キャスターTRUSCO
2,298税込2,528
1個
当日出荷から9日以内出荷
エホート 鬼神 窯業用 100x1.4x16P EFFORT(エホート)エホート 鬼神 窯業用 100x1.4x16PEFFORT(エホート)
3,198税込3,518
1枚
翌々日出荷
特殊刃型が切削抵抗を抑え、スピィーディーな切れ味。高硬度超硬チップにより硬質材料の切断に最適。薄刃採用。消音レーザースリット。
用途適応材料:硬質窯業、石膏ボード、ケイカル、スレート、ラスボード刃数16穴径(Φmm)20外径(Φmm)100刃厚(mm)1.4
Jフック バレル研磨 MK(丸喜金属本社)Jフック バレル研磨MK(丸喜金属本社)
699税込769
1個
当日出荷から翌々日出荷
材質ステンレス(SUS304)、表面処理:バレル研磨仕上げ付属品ネジ取付穴数2表面仕上げバレル研磨
複巻トランス 115V 相原電機複巻トランス 115V相原電機
6,998税込7,698
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
Jフック MK(丸喜金属本社)JフックMK(丸喜金属本社)
999税込1,099
1個
当日出荷
ステンレス製で錆びにくく、耐久性にすぐれています。
用途物掛けとして。付属品ネジトラスコ品番131-6372材質ステンレス(SUS304)幅(mm)10マットブラック高さ(mm)36.5奥行(mm)27寸法L(mm)36.5寸法L1(mm)16寸法t(mm)3寸法T(mm)3寸法W(mm)10寸法P(mm)10取付穴数2個寸法P1(mm)5寸法W1(mm)7.5H(mm)27h(mm)27吊下荷重N(kgf)10表面仕上げマットブラック
パイプ用防雨シート 未来工業パイプ用防雨シート未来工業
2,798税込3,078
1セット(6個)ほか
当日出荷から7日以内出荷
換気パイプを防水処理する場合に使用します。 コーキング不要!パイプとの隙間は、ピッタリフィットする柔軟性樹脂ですからパイプにはめ込むだけで防水OKです。
材質樹脂製仕様防水粘着テープ付
白継手 パイプニップル 4インチ 吉年白継手 パイプニップル 4インチ吉年
4,998税込5,498
1個
3日以内出荷から6日以内出荷
材質黒心可鍛鋳鉄品RoHS指令(10物質対応)対応
シュリンクコン アース色 ABBシュリンクコン アース色ABB
7,998税込8,798
1巻
翌日出荷から翌々日出荷
コンパクトな箱に入った緑・黄色ストライプカラーの熱収縮チューブです。
用途アース接続コネクタおよびケーブルの識別。マーキング用途にご使用いただけます。材質ポリオレフィンミドリ/黄収縮比3:1
80PLUS GOLD認証電源 CPS80PLUS GOLD認証電源CPS
31,980税込35,178
1個
5日以内出荷から7日以内出荷
CPSブランドの80PLUS GOLDおよびCybenetics GOLDを取得した、ATX 3.1 PCIe 5.1対応ATX電源です。フルプラグイン仕様で、信頼性が高いSeasonic製です。デザインとパフォーマンスの両面で革命的なアップグレードを実現しました。CPSブランド空冷製品でお馴染みのトライフォースデザインを継承しています。Inlel ATX3.1の要件を遥かに超える235%のピークワット性能です。Intel ATX3.1の標準を超え、より高速で安定した0.5%ダイナミック電圧出力を実現しました。Intel ATX3.1向けに導入された最新のPCI-E 5.1 12V-2x6コネクタを搭載しました。16AWGケーブルと高耐久端子により、最大600Wの給電が可能です。80PLUS GOLDおよびCybenetics GOLDの2つのゴールド認証を取得し、一般的なワークロードで最適な電力効率を実現しました。複数の国際安全規格認証を取得しています。幅広い電圧に対応し、徹底した各種保護回路を搭載しています。フルブリッジ SRC LLCとDC DCにより最適な効率と安定性を実現しました。日本製105℃電解コンデンサを採用しました。流体軸受けベアリングと7枚ブレードのファン、高負荷時でも低騒音で高風量と高静圧を実現した135mmFDBファンが搭載済みです。背面のボタンにより、エコモードとスタンダードモードに切り替え可能で、様々な動作条件に合わせてファン速度を自動調整します。柔らかく丈夫で編み込まれたPVCケーブルなので、ケーブルマネージメントも容易です。安心の長期12年保証です。
付属品プラグインケーブル、ACケーブル、取付けネジ、マニュアル、ケーブルタイ、ケーブルコーム、単体起動用コネクタ、多言語マニュアル寸法(mm)搭載ファン:135×135×25適合規格CB/CE/EAC/UKCA/CCC/FCC/TUV/cTYVus CAN ICES-0003(B)/NMB-003(B)ベアリングFDB(Fluid Dynamic Bearing)本体寸法(mm)160×150×86最大静圧(mmH2O)3.39H2O構成内部:Active PFC + Full bridge SRC LLC + DC to DC保証期間お買い上げ日より12年間保護回路OVP/UVP/OSP/SCP/OTP/OPP/SPDコネクタATXメイン(20+4pin):1個/ATX 12V(4+4pin):2個/PCI-EXPRESS(6+2pin):3個/S-ATA(2分岐):2本 ※計4個/S-ATA (4分岐):2本 ※計8個/ペリフェラル(4pin)3分岐:2本 ※計6個/PCI-EXPRESS(12V-2×6 +4pin):1個稼動音(dB(A))ファンノイズ(最大):35環境遵守:WEEE/EAEU/ERP2014RoHS指令(10物質対応)対応各種認証80PLUS GOLD、Cybenetics GOLD入力範囲100-240V AC Full Range(日本国内での保証は100Vのみ)コンデンサの種類日本製 オール 105℃最大風量(CFM)89.88
1/4"sqx 3/8"  [CROW-FOOT]スパナ エスコ1/4"sqx 3/8" [CROW-FOOT]スパナエスコ
9,020税込9,922
1個
翌日出荷
エスコ品番EA617YS-100
Millcell HY 5-layer cell culture Flask, T-1000, sterile, 8/pk 8PK Merck(メルクミリポア)Millcell HY 5-layer cell culture Flask, T-1000, sterile, 8/pk 8PKMerck(メルクミリポア)
70,699税込77,769
1セット(8個)
翌々日出荷
仕様幅、mm:12、推奨培地容量(mL):200-300、表面積(cm2):1000、長さ、mm:222、デバイス材質:ポリスチレン、ブランド名:Millicell、概要:ミリセル(Millicell)HY 5層セルカルチャーフラスコ、T-1000、滅菌済、最高操作温度、℃:45、無菌性:滅菌済高さ(mm)51品名ミリセル(Millicell)HYフラスコ包装1/バッグアズワン品番61-0207-18アプリケーション多くの細胞アプリケーションでの細胞の付着、増殖及び分化
エマージェンシーバッグ YSシリーズ エピオスエマージェンシーバッグ YSシリーズエピオス
5,998税込6,598
1セット
8日以内出荷
手提げとショルダーの2WAY仕様のコンパクトなバッグの防災セット。いつでも持ち出せる場所に置いておきやすいです。
用途災害時・非常時の備えになる防災セット医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:27B3X00138000001医薬品医療機器等法一般医療機器
Belfida MAGIC MIC III ワイヤレスヘッドセット MoveBelfida MAGIC MIC III ワイヤレスヘッドセットMove
13,980税込15,378
1台
6日以内出荷
コールセンターやWEB会議等の騒音対策に最適なクリアボイスアダプター付き有線ヘッドセット
材質(本体)ABS質量(g)84ケーブル長(m)1.5寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)約187×24×13.3(ケーブル含む)外径(Φmm)28本体質量(g)約12(ケーブル含む)感度-42 ± 2dB周波数50Hz~10kHz外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約130×180×35消費電流(mA)最大150インターフェースアダプタ本体:USB Type-C / 4極ステレオミニジャック、専用ヘッドセット:4極ステレオミニプラグ音圧108 ± 3dB動作温湿度範囲温度 5~40℃/ 湿度 20~80%(結露なきこと)指向性単一指向性インピーダンス(Ω)32
重量用キャスター(ストッパー付き) TAKIGEN(タキゲン)重量用キャスター(ストッパー付き)TAKIGEN(タキゲン)
9,398税込10,338
1個
4日以内出荷から7日以内出荷
車輪回転部にボールベアリングを採用、車輪の回転がスムーズです。 ストッパー付きでは最大の荷重 ON・OFF操作ペダルはともに踏込み方式のため、使用方法が簡易
用途重荷重用台車・大型機械材質(本体)熱間圧延鋼板(SPHC)材質(車輪)UMCナイロン(濃紺色)表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
止水用鋼製床丸スリーブ ネグロス電工止水用鋼製床丸スリーブネグロス電工
2,398税込2,638
1個
4日以内出荷から16日以内出荷
スリーブ高さが200mmあるため、スリーブ開口部付近に溜まった雨水を階下へ流出させない止水効果があります。 ボイド管の代わりに設置することで、撤去する手間を省けます。 スリーブ端部に曲げ加工を施してあるので貫通物の損傷防止になります。
材質溶融亜鉛めっき鋼板
ファネル 漏斗 単体 100個入 ユーケンサイエンスファネル 漏斗 単体 100個入ユーケンサイエンス
4,998税込5,498
1箱(100個)
8日以内出荷
ファネルタイプも製品仕様を増やしました。 ファネルをチューブに乗せるだけの簡単な使用方法
仕様●入数:100個アズワン品番67-5250-86
ビニマス 45度左右合流段差付(45WYS) 前澤化成工業ビニマス 45度左右合流段差付(45WYS)前澤化成工業
3,698税込4,068
1個
3日以内出荷
管径(Φmm)100型番40232アズワン品番64-5108-41
セキスイ フレッシュキーパー EBM(江部松商事)セキスイ フレッシュキーパーEBM(江部松商事)
23,980税込26,378
1セット(12個)
翌々日出荷
独泡バッファ式金具付パッド NAPDTS・NAPDYS コンバム(旧:妙徳)独泡バッファ式金具付パッド NAPDTS・NAPDYSコンバム(旧:妙徳)
24,980税込27,478
1個
4日以内出荷から8日以内出荷
ビニマス 45度左右合流段差付キャップ付 前澤化成工業ビニマス 45度左右合流段差付キャップ付前澤化成工業
6,598税込7,258
1個
4日以内出荷
充実した基本性能を誇るスタンダードな宅地内排水マス。
口径(mm)管路:100内径(mm)150関連資料(0.08MB)
コンフォート シャワーチェア&半身浴チェア YAMAZEN(山善)コンフォート シャワーチェア&半身浴チェアYAMAZEN(山善)
9,898税込10,888
1セット
4日以内出荷
シャワーチェアと半身浴チェアのセット【シャワーチェア】背部に移動時便利な持ちやすい取っ手付き座部に立ち上がり時に便利な取っ手付き使う人に合わせて座部高さ7段階調節可能【半身浴チェア】高さ3段階調節可能座部に排水穴があり、水がたまらないので清潔
用途お風呂椅子、介護用チェアとして。お風呂グッズ/バスグッズ/バス用品/シルバー用品/介護用チェア/シャワーベンチ/シャワーチェア/シルバー用品/風呂イス/風呂椅子材質フレーム:金属(アルミニウム)、座部:ポリエチレン質量(kg)シャワーチェア:3、半身浴チェア:1.5白×青耐荷重(kg)シャワーチェア:最大100、半身浴チェア:最大100寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)シャワーチェア:42×46×67.5-82.5、半身浴チェア:43×34.5×22-27組立時間約10-20分座面高(cm)シャワーチェア:35.5-50.5
サスペンションサポート SONYサスペンションサポートSONY
85,980税込94,578
1式
13日以内出荷
設置型プロジェクター用、サスペンションサポート 設置型データプロジェクター用の天吊り金具です。(低天井向け)対応機器 VPL-FH500L/FX500L
仕様●アスベスト:非含有●RoHS指令:対象外●J-Moss:対象外●電波法備考:電波の受発信ないため●電気通信事業法備考:汎用の通信端子ないため●電波法:非対象●電気通信事業法:非対象●法規関連確認日:非公開●電気用品安全法(本体):非対象●電気用品安全法(付属品等):非対象●電気用品安全法(備考):対象品でないため●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。アズワン品番68-4231-64
LEFB_N - 電動アクチュエータ/スライダタイプ ベルト駆動 モータレス仕様(LEFB32NYS) SMCLEFB_N - 電動アクチュエータ/スライダタイプ ベルト駆動 モータレス仕様(LEFB32NYS)SMC
87,980税込96,778
1個
9日以内出荷から10日以内出荷
駆動方式ベルトモータ種類(NY) 取付形状Yサイズ(mm)32モータ配置(-) 上折返し
LEFB_N - 電動アクチュエータ/スライダタイプ ベルト駆動 モータレス仕様(LEFB25NYS) SMCLEFB_N - 電動アクチュエータ/スライダタイプ ベルト駆動 モータレス仕様(LEFB25NYS)SMC
69,980税込76,978
1個
10日以内出荷
駆動方式ベルトモータ種類(NY) 取付形状Yサイズ(mm)25モータ配置(-) 上折返し
LEFB_N - 電動アクチュエータ/スライダタイプ ベルト駆動 モータレス仕様(LEFB40UNYS) SMCLEFB_N - 電動アクチュエータ/スライダタイプ ベルト駆動 モータレス仕様(LEFB40UNYS)SMC
119,800税込131,780
1個
9日以内出荷から10日以内出荷
駆動方式ベルトモータ種類(NY) 取付形状Yサイズ(mm)40モータ配置(U) 下折返し
感熱記録紙 RYSシリーズ ユーケンサイエンス感熱記録紙 RYSシリーズユーケンサイエンス
3,798税込4,178
1箱(10巻)ほか
17日以内出荷
LEFB_N - 電動アクチュエータ/スライダタイプ ベルト駆動 モータレス仕様(LEFB32UNYS) SMCLEFB_N - 電動アクチュエータ/スライダタイプ ベルト駆動 モータレス仕様(LEFB32UNYS)SMC
87,980税込96,778
1個
10日以内出荷
駆動方式ベルトモータ種類(NY) 取付形状Yサイズ(mm)32モータ配置(U) 下折返し
シンプレオ アルミフェンス YS3型 T100 YKK APシンプレオ アルミフェンス YS3型 T100YKK AP
17,980税込19,778
1枚
10日以内出荷
デザイン性とコストパフォーマンスを両立したスタンダードクラスのフェンスです。
用途横スリット アルミフェンス本体材質アルミ形材サイズT100