カテゴリ
- 機構部品(9)
- 自動車補修部品(3)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(3)
- 作業工具(3)
- 理美容(2)
- 手袋(2)
- 店舗什器・備品(1)
- 厨房用品(1)
- 塗料(1)
- 電気材料(1)
- 安全用品(1)
- 研磨材(1)
- フォークリフト・産機・建機用品(1)
絞り込み
ブランド
- NBK(鍋屋バイテック会社)(9)
- ヨツギ(3)
- goot(太洋電機産業)(2)
- コンバム(旧:妙徳)(2)
- Y.S.PARK(ワイエスパーク)(2)
- エスコ(1)
- フジプラ(1)
- カーボーイ(1)
- 八興(1)
- UNION(ユニオン産業)(1)
- SUN(1)
- TKG(1)
- ニッペホームプロダクツ(1)
- KSフィルター(1)
- SIMOTSU(1)
エコロジープロダクト
「ys-101」の検索結果

Y.S.PARK ワインディングコーム YS-101
Y.S.PARK(ワイエスパーク)¥649税込¥7141本3日以内出荷テールコームの基本型。材質ポリエーテルイミド幅(mm)クシ幅:94全長(mm)216
油性シリコンタフ
ニッペホームプロダクツ(25件のレビュー)¥939~税込¥1,033~1缶(0.08L)ほか当日出荷から9日以内出荷さびを落とさず、さびの上から直接塗ることができます。 シリコン系高密度樹脂が水と酸素をシャットアウトし、さびの進行を抑えます。 高耐久シリコン樹脂なので、塩害・酸性雨・排気ガス・紫外線から、素材をしっかりガードします。また、アルミにも塗ることができます。 1回塗りで乾きが速く、作業性が抜群です。用途トタン、金属サイディング、フェンス、シャッター、手すり、物置、農機具などの屋内外の鉄部。 塩ビパイプ、アルミ建材、木部。タイプつや有主成分シリコン樹脂主な用途木部、トタン、鉄部塗布方法はけ、ウールローラー危険等級その他のもの使用場所屋内外危険物の類別指定可燃物危険物の品名合成樹脂類希釈率(%)0~5(ペイントうすめ液)油性 or 水性油性特性耐久、速乾、防さび塗り重ね可能時間(時間)夏:約3以上、冬:約6以上乾燥時間夏(30℃):約1時間30分、冬(10℃):約3時間塗回数1回
ケーブルストリッパー
goot(太洋電機産業)(19件のレビュー)¥2,398税込¥2,6381本当日出荷簡単で正確に被覆のカットができます。スペアの刃先が内蔵されています。刃部が表面に出ていない安全設計です。刃先はカットする方向に自動的に回転します。寸法(幅W×奥行D)(mm)27×140
高圧ゴム手袋
ヨツギ¥28,980~税込¥31,878~1双当日出荷から5日以内出荷高圧電気回路の活線作業、活線近接作業に作業者の感電防止に使用します。 天然ゴム主原料、柔軟で電気絶縁に優れています。電圧(V)交流・直流7000以下入数(双)1機能柔軟、電気絶縁
セラミックファイバー砥石
SIMOTSU¥2,798税込¥3,0781袋(2本)当日出荷から5日以内出荷アルミナ繊維(砥材)は常に新しい切刃を自生し、研削力の変わらない砥石になります。砥石の構造上 、目詰まりしにくい為、安定した研磨作業が可能です。用途ダイカスト金型・プラスチック金型などの放電加工後の硬化層やツールマークの除去に最適です。特に「リブ」や「ボス」などの磨きにくい箇所の作業効率を上げる事できます。また、細部のバリ取り作業にもご使用いただけます。
ニュー ユーティリティカート
TKG¥27,980~税込¥30,778~1個翌々日出荷車輪(天然ゴム製):Φ100×4 自在 2輪ストッパー付材質:棚板・ポール ABS樹脂積載荷重:120kg棚間隔:275中棚有効間口:543材質ABS樹脂寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)745×475×825
PLYS インデックスプランジャー
NBK(鍋屋バイテック会社)(1件のレビュー)¥3,998~税込¥4,398~1個当日出荷から18日以内出荷各ピン径について2種類のストロークを標準化(ピン径Φ10・12を除く) ノブを引き、90°回転させれば、ピンを引込めた状態にロックできます。 ロックの解除は、ノブをわずかに引き、90°回転させます。内蔵スプリングの力でもとにもどります。 ロック機構はノブに内蔵されています。そのため全長はロック機構がないPLXと同じです。 ピンはニッケルメッキ済み。耐摩耗性に優れます。材質(ノブ)ナイロン6、(本体)SUS303、(ピン)SUS303/ニッケルメッキ、(スプリング)SUS301
フランジつきインデックスプランジャ - ロック機構つき - コンパクトタイプ - オールステンレス製
NBK(鍋屋バイテック会社)¥8,598税込¥9,4581個当日出荷から5日以内出荷フランジつきのインデックスプランジャ。 オールステンレス製。耐蝕性にすぐれ、樹脂が使用できない高温環境下でも使用できます。 ロック機構つき。ノブを引き、30°回転させれば、ピンを引込めた状態でロックできます。 ロックの解除は、ノブをわずかに引き、30°回転させます。内蔵スプリングの力でもとにもどります。 ピン径Φ4-Φ10のワイドバリエーション。 各ピン径について2種類のピン長さを標準化。取りつけ部の寸法にあわせて選択できます。材質(ノブ)SCS13A相当、(本体・フランジ)SUS304、(ピン)SUS303、(スプリング)SUS301
高圧ゴム手袋 455MM
ヨツギ¥29,980税込¥32,9781双4日以内出荷作業性および絶縁性に優れています。用途電気工事仕様厚生労働省検定合格品、定期自主検査必要材質天然ゴム厚さ(mm)1.8入数(双)1使用電圧(V)7000以下全長(cm)45.5試験電圧(V/1分)20000
フランジつきインデックスプランジャ - ロック機構つき - コンパクトタイプ
NBK(鍋屋バイテック会社)¥5,498税込¥6,0481個3日以内出荷から5日以内出荷フランジつきのインデックスプランジャ。 金属部品はすべてステンレス製。耐蝕性にすぐれています。 ロック機構つき。ノブを引き、30°回転させれば、ピンを引込めた状態でロックできます。 ロックの解除は、ノブをわずかに引き、30°回転させます。内蔵スプリングの力でもとにもどります。 ピン径Φ4-Φ10のワイドバリエーション。 各ピン径について2種類のピン長さを標準化。取りつけ部の寸法にあわせて選択できます。材質(ノブ)ナイロン6(つや消し黒)、(本体・フランジ)SUS304、(ピン)SUS303、(スプリング)SUS301
KYサンフーズ 10×16 10m
八興¥7,898税込¥8,6881巻(10m)6日以内出荷トラスコ品番814-6288材質(内層)オレフィン系樹脂/(外層/中間層)スチレン系エラストマー質量(kg)1.2色ナチュラル長さ(m)10使用温度範囲(℃)0~65内径(Φmm)10最高使用圧力(MPa)0.8(20℃)/0.4(65℃)外径(Φmm)16使用流体空気/水/油/食品/飲料/酒類/薬品/香料・化粧品/粉体特性耐薬/耐圧/耐アルコール/低溶出/食衛適合/低臭気/透明性材質(補強材)ポリエステル繊維
インデックスプランジャ
NBK(鍋屋バイテック会社)¥7,398~税込¥8,138~1個4日以内出荷から5日以内出荷ピンの脱着が可能なインデックスプランジャ。 ピンを取りはずすことで、ピン先端の追加工が容易に行えます。 ピンは六角穴付き皿ボルトで固定します。 各ピン径について2種類のストロークを標準化 (ピン径:Φ10・Φ12を除く)。 ノブを引き、90°回転させれば、ピンを引込めた状態にロックできます。ロックの解除は、ノブをわずかに引き、90°回転させます。内蔵スプリングの力でもとにもどります。 商品記号により、ロックナットの有無が選択できます。ねじピッチ1.5ねじ規格細目
インデックスプランジャ - ロック機構つき
NBK(鍋屋バイテック会社)¥8,798~税込¥9,678~1個4日以内出荷から5日以内出荷SUS316製。SUS304より耐蝕性・耐薬品性にすぐれています。 各ピン径について2種類のストロークを標準化 (ピン径:Φ10・Φ12を除く)。 ノブを引き、90°回転させれば、ピンを引込めた状態にロックできます。 ロックの解除は、ノブをわずかに引き、90°回転させます。内蔵スプリングの力でもとに戻ります。 ピンはニッケルメッキ済み。耐摩耗性にすぐれています。ねじ規格細目
Y.S.PARK ワインディングコーム YS-102
Y.S.PARK(ワイエスパーク)¥719税込¥7911本3日以内出荷YS-101のピンテールバージョン材質ポリエーテルイミド幅(mm)クシ幅:94全長(mm)220
高圧ポリ管
ヨツギ¥12,980税込¥14,2781本当日出荷から4日以内出荷建設工事に接近している電線・ケーブル等に一時的にとる付け、感電及び設備事故の防止を図る為に使用します。 電気絶縁性が高く、軽量です。本管断面が雑落防止構造となっている為、風圧や振動で電線から外れにくくなっています。 電線等に押し込みで挿入することができる腹割構造になっています。色黄
安心クッション L字型90cm 大 油面接着仕様
カーボーイ¥1,598税込¥1,7581本当日出荷から3日以内出荷クッション性、耐摩耗性に優れたクッション材です。付属の専用両面テープで貼る粘着タイプ用途建物、ロッカー、機械などの危険な角に長さ(mm)900幅(mm)55厚さ(mm)18取付両面テープ(油面接着仕様)高さ(mm)48質量(g)320
ラミラスター
フジプラ¥1,398税込¥1,5381冊(12枚)4日以内出荷両面にフィルムをコーティングした、ラミネート不要のPOP用紙です。レーザプリンタで印刷するだけで、ラミネートしなくても光沢感と張りのあるPOPが簡単に作成できます。(両面印刷可能)。色はホワイト、イエロー、ピンクの3色。セール品やおすすめ品を目立たせたり、消費税率ごとに色分けして使用するのもおすすめです。手書きでもお使いいただけます。(油性マジックのみ)用途POP・プライスカードに用紙サイズA4適合プリンタレーザプリンタ・コピー機用紙寸法(mm)210×297














![3/8sqx7/16 [CROW-FOOT]スパナ エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03537825-180823-02.jpg)