カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(51)
  • 手袋(11)
  • メカニカル部品(3)
  • 理美容(3)
  • 自動車補修部品(3)
  • 機構部品(2)
  • 建材・エクステリア(2)
  • 医療(2)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 塗料(1)
  • 電気材料(1)
  • 安全用品(1)
  • 測定用品(1)
  • クリーンルーム用品(1)
  • 建築金物(1)
  • 住設機器(1)
  • 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ys-102」の検索結果

関連キーワード
86件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 低圧用ゴム手袋 YS-102シリーズ アズワン

    低圧用ゴム手袋 YS-102シリーズ

    アズワン
    5,830税込6,413
    1双
    当日出荷から3日以内出荷
    フィット性に優れ、組み立て・整備作業等に適しています。
  • ワインディングコーム YS-102 Y.S.PARK(ワイエスパーク)

    ワインディングコーム YS-102

    Y.S.PARK(ワイエスパーク)
    1,098税込1,208
    1個
    3日以内出荷
    YS-101のピンテールバージョン
    幅(mm)94(クシ)全長(mm)220
  • Y.S.PARK ワインディングコーム YS-102 Y.S.PARK(ワイエスパーク)

    Y.S.PARK ワインディングコーム YS-102

    Y.S.PARK(ワイエスパーク)
    719税込791
    1本
    3日以内出荷
    YS-101のピンテールバージョン
    材質ポリエーテルイミド幅(mm)クシ幅:94全長(mm)220
  • 金属身長計YS101-S・YS102-S用オプション 吉田製作所

    金属身長計YS101-S・YS102-S用オプション

    吉田製作所
    2,898税込3,188
    1個ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    プラスチック素材の中でも硬質なポリカーボネイトを使用しております。
    材質ポリカーボネイト
  • 低圧用ゴム手袋 ヨツギ

    低圧用ゴム手袋

    ヨツギ(13件のレビュー)
    4,198税込4,618
    1双
    翌々日出荷
    600V以下の電気回路の活線作業等に使用するものです。
    用途低圧用仕様定期自主点検必要種別一般型材質天然ゴム厚さ(mm)--入数(双)1使用電圧(V)600以下機能絶縁手のひらまわり(cm)-試験電圧(V/1分)3000
  • 低圧ゴム手袋ネオフィット ヨツギ

    低圧ゴム手袋ネオフィット

    ヨツギ(14件のレビュー)
    4,498税込4,948
    1双
    当日出荷から4日以内出荷
    低圧電気回路での活線作業で、作業者を感電などの危険から守るために使用する電気絶縁用ゴム手袋です。 【フィット性】現行品に比べて指先のフィット性に優れており、機器類(太陽光発電・電気自動車・計器類等)のメンテナンス作業に最適な手袋です。 【作業性】指先でネジ等の細かい部分を掴む作業に適しています。
    材質天然ゴム厚さ(mm)--入数(双)1機能絶縁全長(cm)27±1.5手のひらまわり(cm)-
  • 油性シリコンタフ ニッペホームプロダクツ

    油性シリコンタフ

    ニッペホームプロダクツ(25件のレビュー)
    939税込1,033
    1缶(0.08L)ほか
    当日出荷から9日以内出荷
    さびを落とさず、さびの上から直接塗ることができます。 シリコン系高密度樹脂が水と酸素をシャットアウトし、さびの進行を抑えます。 高耐久シリコン樹脂なので、塩害・酸性雨・排気ガス・紫外線から、素材をしっかりガードします。また、アルミにも塗ることができます。 1回塗りで乾きが速く、作業性が抜群です。
    用途トタン、金属サイディング、フェンス、シャッター、手すり、物置、農機具などの屋内外の鉄部。 塩ビパイプ、アルミ建材、木部。タイプつや有主成分シリコン樹脂主な用途木部、トタン、鉄部塗布方法はけ、ウールローラー危険等級その他のもの使用場所屋内外危険物の類別指定可燃物危険物の品名合成樹脂類希釈率(%)0~5(ペイントうすめ液)油性 or 水性油性特性耐久、速乾、防さび塗り重ね可能時間(時間)夏:約3以上、冬:約6以上乾燥時間夏(30℃):約1時間30分、冬(10℃):約3時間塗回数1回
  • 低圧用ゴム手袋 交流600V以下用 ヨツギ

    低圧用ゴム手袋 交流600V以下用

    ヨツギ(1件のレビュー)
    3,798税込4,178
    1双
    翌々日出荷
    電気自動車の電路(交流600V以下)にもご使用いただけます。 柔軟性に富み、作業性に優れています。 600V以下の電気回路の活線作業などに使用するものです。
    用途600V以下の電気回路の活線作業など仕様厚生労働省検定合格品、定期自主検査必要材質天然ゴム厚さ(mm)0.5入数(双)1使用電圧(V)600以下試験電圧(V/1分)3000
  • 低圧ゴム手袋 ヨツギ

    低圧ゴム手袋

    ヨツギ
    5,198税込5,718
    1双
    当日出荷
    電気自動車の電路(交流600V以下)にもご使用いただけます。柔軟性に富み、作業性に優れています。600V以下の電気回路の活線作業などに使用するものです。
    用途600V以下の電気回路の活線作業など。トラスコ品番466-6097材質天然ゴム厚さ(mm)0.5サイズ全長(cm)28.5中指長(cm)8手のひらまわり(cm)23試験電圧(V/1分)3000RoHS指令(10物質対応)対応
  • 巾広アングル(箱売) 山口安製作所

    巾広アングル(箱売)

    山口安製作所(3件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1箱(50枚)ほか
    当日出荷から8日以内出荷
    L字型補強金物です。補強、ジョイント等に使用できます。
    用途木材などの結合や、結合部の補強に材質
  • 低圧発泡手袋 ヨツギ

    低圧発泡手袋

    ヨツギ
    6,998税込7,698
    1双
    当日出荷から3日以内出荷
    低圧電気回路の活線作業、活線近接作業に作業者の感電防止に使用。 指先のフィット性にすぐれており、EⅤ・HEV、太陽光発電の各種機器類のメンテナンス作業に最適です。 指先でネジ等の細かい部品をつかむ作業に適しています。
    全長(mm)270入数(双)1
  • 低圧二層手袋 交流600V以下用 ヨツギ

    低圧二層手袋 交流600V以下用

    ヨツギ(1件のレビュー)
    7,798税込8,578
    1双
    翌々日出荷から11日以内出荷
    中間層に合成繊維があるタイプです。 機械的強度が高く、作業性の良い手袋です。 中間層に合成繊維があるタイプです。 機械的強度が高く、作業性の良い手袋です。
    用途600V以下の電気回路の活線作業など、600V以下の電気回路の活線作業など仕様厚生労働省検定合格品、定期自主検査必要材質天然ゴム厚さ(mm)1.2入数(双)1使用電圧(V)600以下全長(cm)27試験電圧(V/1分)3000
  • 低圧発抱手袋 ヨツギ

    低圧発抱手袋

    ヨツギ
    7,898税込8,688
    1双
    当日出荷から3日以内出荷
    低圧電気回路の活線作業、活線近接作業に作業者の感電防止に使用。 布製の内手袋を使用している為、装着感に優れています。 滑り止め処理をしています。
    全長(mm)270備考滑り止めAタイプ電圧(V)交流300以下・直流300以下入数(双)1
  • 低圧二層手袋 (600V以下) ヨツギ

    低圧二層手袋 (600V以下)

    ヨツギ(2件のレビュー)
    8,498税込9,348
    1双
    翌々日出荷から4日以内出荷
    600V以下の電気回路の活線作業等に使用するものです。中間部に合成繊維の層をはさんでいますので、作業時に破れにくく、しかも作業性の良い手袋です。
    仕様定期自主点検必要材質合成繊維・天然ゴム厚さ(mm)--入数(双)1使用電圧(V)600以下機能絶縁全長(cm)27試験電圧(V/1分)3000
  • 金属身長計[シルバーワイド] 吉田製作所

    金属身長計[シルバーワイド]

    吉田製作所
    36,980税込40,678
    1台
    当日出荷
    ハンドル付きなので座ったまま片手で測定・記録が可能です。左右両面にメジャーが付いていますので、測定者がどちらにいても目盛を読み取ることができます。片側は通常目盛・片側は変則目盛付きです。
    仕様組み立て式(要工具)材質柱部/アルミニウム・アルマイト加工、台部/スチール・焼付塗装最小目盛1mm
  • 低圧発抱手袋 ヨツギ

    低圧発抱手袋

    ヨツギ
    8,498税込9,348
    1双
    当日出荷から5日以内出荷
    低圧電気回路の活線作業、活線近接作業に作業者の感電防止に使用します。 布製の内手袋を使用している為、装着感に優れています。
    全長(mm)270備考滑り止め無し電圧(V)交流300以下・直流300以下入数(双)1
  • 【リビルト】スターターモーター NAP(アーネスト)[自動車補修部品]

    【リビルト】スターターモーター

    NAP(アーネスト)[自動車補修部品]
    21,980税込24,178
    1個
    翌々日出荷
    デンソー製 12V 0.8KW D68 R
    メーカートヨタサービス分類リサイクル・リビルト
  • 低圧二層手袋 (300V以下) ヨツギ

    低圧二層手袋 (300V以下)

    ヨツギ
    8,498税込9,348
    1双
    3日以内出荷
    300V以下の電気回路の活線作業などに使用するものです。 機械的強度が高く、作業性の良い手袋です。
    仕様定期自主点検対象外材質天然ゴム厚さ(mm)0.7入数(双)1使用電圧(V)300以下(試験電圧1000V/1分間)全長(cm)27
  • EV用絶縁手袋 ヨツギ

    EV用絶縁手袋

    ヨツギ
    4,498税込4,948
    1双
    3日以内出荷
    低圧電気回路の活線作業、活線近接作業に作業者の感電防止に使用。 指先のフィット性にすぐれており、EⅤ(電気自動車)・HV(ハイブリッドカー)などの自動車関係の各種機器類のメンテナンス作業に最適です。 フィット性に優れM3~M6など細かいネジを扱う作業に適しています。 特殊な滑り止め加工により抜群のグリップ力と作業性を有しています。
    適合(電圧)交流300V以下・直流750V以下全長(mm)280サイズフリー質量(g)120入数(双)1機能絶縁
  • ちょうボルト 岩田製作所

    ちょうボルト

    岩田製作所
    659税込725
    1個
    翌々日出荷
    工具を使わずにセットカラーを固定できます。 ガイドなど頻繁に位置調整をするときに便利です。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • VQ Series(VQZ3121~) SMC

    VQ Series(VQZ3121~)

    SMC
    6,998税込7,698
    1個
    当日出荷から15日以内出荷
    ポート数5使用流体空気
  • フランジつきインデックスプランジャ - ロック機構つき - コンパクトタイプ - オールステンレス製 NBK(鍋屋バイテック会社)

    フランジつきインデックスプランジャ - ロック機構つき - コンパクトタイプ - オールステンレス製

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    8,698税込9,568
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    フランジつきのインデックスプランジャ。 オールステンレス製。耐蝕性にすぐれ、樹脂が使用できない高温環境下でも使用できます。 ロック機構つき。ノブを引き、30°回転させれば、ピンを引込めた状態でロックできます。 ロックの解除は、ノブをわずかに引き、30°回転させます。内蔵スプリングの力でもとにもどります。 ピン径Φ4-Φ10のワイドバリエーション。 各ピン径について2種類のピン長さを標準化。取りつけ部の寸法にあわせて選択できます。
    材質(ノブ)SCS13A相当、(本体・フランジ)SUS304、(ピン)SUS303、(スプリング)SUS301
  • VQ Series(VQZ215-~) SMC

    VQ Series(VQZ215-~)

    SMC
    8,198税込9,018
    1個
    当日出荷から15日以内出荷
    ポート数3使用流体空気
  • 3/8sqx1/2インチ [CROW-FOOT]スパナ エスコ

    3/8sqx1/2インチ [CROW-FOOT]スパナ

    エスコ
    9,070税込9,977
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA617YS-102サイズ(inch)1/2差込角(sq.)3/8
  • VQ Series(VQZ315-~) SMC

    VQ Series(VQZ315-~)

    SMC
    8,898税込9,788
    1個
    当日出荷から18日以内出荷
    ポート数3使用流体空気
  • VQ Series(VQZ235~) SMC

    VQ Series(VQZ235~)

    SMC
    7,498税込8,248
    1個
    当日出荷から15日以内出荷
    使用流体空気
  • VQ Series(VQZ335~) SMC

    VQ Series(VQZ335~)

    SMC
    8,798税込9,678
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    ポート数3使用流体空気
  • VQ Series(VQZ3151~) SMC

    VQ Series(VQZ3151~)

    SMC
    8,698税込9,568
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    ポート数5使用流体空気
  • フランジつきインデックスプランジャ - ロック機構つき - コンパクトタイプ NBK(鍋屋バイテック会社)

    フランジつきインデックスプランジャ - ロック機構つき - コンパクトタイプ

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    5,598税込6,158
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
    フランジつきのインデックスプランジャ。 金属部品はすべてステンレス製。耐蝕性にすぐれています。 ロック機構つき。ノブを引き、30°回転させれば、ピンを引込めた状態でロックできます。 ロックの解除は、ノブをわずかに引き、30°回転させます。内蔵スプリングの力でもとにもどります。 ピン径Φ4-Φ10のワイドバリエーション。 各ピン径について2種類のピン長さを標準化。取りつけ部の寸法にあわせて選択できます。
    材質(ノブ)ナイロン6(つや消し黒)、(本体・フランジ)SUS304、(ピン)SUS303、(スプリング)SUS301
  • VQZ33 SMC

    VQZ33

    SMC
    6,998税込7,698
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    使用流体空気
  • VQ Series(VQZ3150~) SMC

    VQ Series(VQZ3150~)

    SMC
    9,298税込10,228
    1個
    当日出荷から15日以内出荷
    ポート数5使用流体空気
  • VQ Series(VQZ312-~) SMC

    VQ Series(VQZ312-~)

    SMC
    7,698税込8,468
    1個
    当日出荷から18日以内出荷
  • VP342 - 弾性体シール/3ポート/パイロット・ポペットタイプ 直接配管形/単体(VP342R) SMC

    VP342 - 弾性体シール/3ポート/パイロット・ポペットタイプ 直接配管形/単体(VP342R)

    SMC
    8,498税込9,348
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    ポート数3圧力(-) 標準タイプ(0.7 MPa)使用流体空気パイロット方式(R) 外部パイロットコイル(-) 標準タイプ
  • 5ポートソレノイドバルブ (VQZ3121-~) SMC

    5ポートソレノイドバルブ (VQZ3121-~)

    SMC
    7,498税込8,248
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    ・マニホールドバルブには3ポート弁、5ポート弁混載可能。 ・アルミ一体形マニホールド・DINレール取付可能。 ・マニホールド型式:VV5QZ12,VV5QZ15,VV5QZ22,VV5QZ25, VV5QZ32,VV5QZ35
    切換方式2位置シングルポート数5使用流体空気
  • VP544 - 弾性体シール/3ポート/パイロット・ポペットタイプ ベース配管形/単体(VP544) SMC

    VP544 - 弾性体シール/3ポート/パイロット・ポペットタイプ ベース配管形/単体(VP544)

    SMC
    10,980税込12,078
    1個
    3日以内出荷から11日以内出荷
    ポート数3使用流体空気
  • VQ Series(VQZ335~) SMC

    VQ Series(VQZ335~)

    SMC
    12,980税込14,278
    1個
    3日以内出荷から11日以内出荷
    使用流体空気
  • VQ Series(VQZ325~) SMC

    VQ Series(VQZ325~)

    SMC
    11,980税込13,178
    1個
    3日以内出荷から15日以内出荷
    使用流体空気
  • VF3_3_SU - 直接配管形バルブ/単体(VF3230) SMC

    VF3_3_SU - 直接配管形バルブ/単体(VF3230)

    SMC
    16,980税込18,678
    1個
    3日以内出荷から11日以内出荷
  • VQZ32 SMC

    VQZ32

    SMC
    12,980税込14,278
    1個
    3日以内出荷から12日以内出荷
    使用流体空気
  • V Series(VQZ3121) SMC

    V Series(VQZ3121)

    SMC
    6,998税込7,698
    1個
    3日以内出荷から11日以内出荷
    ポート数5使用流体空気