カテゴリ
- 安全靴・作業靴(5)
- バイク部品(1)
- 塗料(1)
- 理美容(1)
- 自動車補修部品(1)
- 自転車部品(1)
- 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
サービス分類
「ys-111」の検索結果

油性シリコンタフ
ニッペホームプロダクツ(25件のレビュー)¥939~税込¥1,033~1缶(0.08L)ほか当日出荷から9日以内出荷さびを落とさず、さびの上から直接塗ることができます。 シリコン系高密度樹脂が水と酸素をシャットアウトし、さびの進行を抑えます。 高耐久シリコン樹脂なので、塩害・酸性雨・排気ガス・紫外線から、素材をしっかりガードします。また、アルミにも塗ることができます。 1回塗りで乾きが速く、作業性が抜群です。用途トタン、金属サイディング、フェンス、シャッター、手すり、物置、農機具などの屋内外の鉄部。 塩ビパイプ、アルミ建材、木部。タイプつや有主成分シリコン樹脂主な用途木部、トタン、鉄部塗布方法はけ、ウールローラー危険等級その他のもの使用場所屋内外危険物の類別指定可燃物危険物の品名合成樹脂類希釈率(%)0~5(ペイントうすめ液)油性 or 水性油性特性耐久、速乾、防さび塗り重ね可能時間(時間)夏:約3以上、冬:約6以上乾燥時間夏(30℃):約1時間30分、冬(10℃):約3時間塗回数1回
絶縁オーバーシューズ フリーサイズ 23.0~28.0
ヨツギ¥25,980税込¥28,5781足欠品中安全靴と絶縁ゴム長靴の履き替え作業が不要となります。バックル固定式で容易に着脱できます。左右同型フリーサイズの為、作業間で共用出来ます。(25cm~28cm安全靴に適用)。高強度繊維の中敷きを使用しています。安全靴を履きながら、そのまま装着し、活線作業が可能となります。用途電力、鉄道、自動車などの点検や保守などの作業に。トラスコ品番365-6808形状ハイカットサイズフリーサイズ(cm)25~28(安全靴に適合)材質(アッパー)エラストマー使用電圧(V)直流7000以下機能絶縁材質(先芯)なしRoHS指令(10物質対応)対応甲被タイプスリッポン靴タイプブーツ
絶縁ゴム長靴 えぐり
ヨツギ(1件のレビュー)¥24,980~税込¥27,478~1足当日出荷から9日以内出荷膝が曲げやすく、作業性の良い絶縁長靴です。用途7000V以下の電気回路の活線作業および活線近接作業など仕様定期自主点検必要材質天然ゴム種類作業靴規格厚生労働省検定合格品使用電圧(V)交流7000以下機能絶縁試験電圧(V/1分)20000靴タイプ長靴
18インチ リムキット
NEXXS(ネクサス)¥95,980~税込¥105,578~1セット62日以内出荷スタンダードリムサイズ185/215から250/300へワイドリム化。MT18リム専用スポークを同梱。強度としなやかさを兼ね備えたスティール製スポークを使用し、乗り心地を快適にしていただけます。18インチワイドリム用に専用開発した特別製でハイグリップタイヤに対応。スポーク、ニップルの表面処理は亜鉛メッキを施し、耐久性を十分考慮した逸品です。セット内容EXCEL U型アルミリム:前後 NEXXS オリジナルスポークセット:前後
Y.S.PARK ウッドドラゴンエアースタイラー YS-WD115-11
Y.S.PARK(ワイエスパーク)¥4,998税込¥5,4981本3日以内出荷ブラシ背面が平らなフラットタイプ。広い面でしっかり髪を伸ばせる幅広タイプ。しっかりストレートに伸ばすスタイリングに最適。髪の長さ・仕上がりにあわせて選べる全2種。ロングヘア―に最適。全長(mm)230材質(柄部)天然木材質(毛)ポリエーテルイミド行数11行







![【リビルト】スターターモーター NAP(アーネスト)[自動車補修部品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono_image_na.jpg)


![3/8"sqx1-1/8" [CROW-FOOT]スパナ エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50043988-170327-02.jpg)