カテゴリ

  • メカニカル部品(27)
  • オフィス家具(26)
  • 溶接用品(18)
  • 制御機器(14)
  • 自動車補修部品(12)
  • 物流用品(9)
  • 作業工具(9)
  • 作業服(8)
  • 機構部品(6)
  • 理美容(6)
  • 安全用品(6)
  • 建築金物(6)
  • 電気材料(5)
  • 科学研究・開発用品(5)
  • 建材・エクステリア(5)
  • 手袋(5)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(5)
  • 配管・水廻り設備部材(5)
  • 卓上消耗品(4)
  • 空調・電設資材(4)
  • FA担当者のオススメ新商品(4)
  • バイク部品(3)
  • 研磨材(3)
  • パソコン/周辺機器(3)
  • 厨房用品(2)
  • 医療(2)
  • 安全靴・作業靴(2)
  • 油圧機器・油圧ホース(2)
  • 学童・教育用品(2)
  • フォークリフト・産機・建機用品(2)
  • 縫製用品(2)
  • 保管用品(1)
  • 安全標識(1)
  • 測定用品(1)
  • クリーンルーム用品(1)
  • 安全保護具(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • 自転車部品(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ys-12」の検索結果

関連キーワード
214件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
フラットレール YS12 ケージーパルテックフラットレール YS12ケージーパルテック
2,998税込3,298
1本(1830mm)ほか
4日以内出荷
材質SUS304高さ(mm)12堀込み寸法(mm)12×12
Y型ホース継手 ノールマY型ホース継手ノールマ(23件のレビュー)
279税込307
1個
当日出荷
機械的特性、耐疲労性、耐クリープ性、耐熱性、寸法安定性に優れた樹脂です。
用途産業用水・油・ガソリンの使用に形状ワイ材質ポリアセタール(白色)種類ホース継手使用流体飲料水・産業用水・油・ガソリン耐熱温度(℃)-10~+100RoHS指令(10物質対応)対応
TYSシリーズ 自在 ゴム車 TRUSCOTYSシリーズ 自在 ゴム車TRUSCO(7件のレビュー)
2,198税込2,418
1個
当日出荷
走行性、耐荷重性を備えた標準的な軽・中量荷重用キャスターです。運搬台車やロールボックスパレット、その他一般作業用に数多く使用されている標準寸法のキャスターです。
材質(車輪)ゴム仕様プレート式、ダブルベアリング入荷重種別中荷重型式プレート式、ダブルベアリング入タイプ自在車表面処理(金具)三価ユニクロ仕上げストッパーなし材質(金具)スチール車輪タイプ単輪
トレーニングコーム YS-GT12 Y.S.PARK(ワイエスパーク)トレーニングコーム YS-GT12Y.S.PARK(ワイエスパーク)
899税込989
1本
3日以内出荷
国家試験での必須数値である4cmと8cmのくし歯に着色してあるのでブロッキング時の目安になり感覚が身につきます。
幅(mm)【クシ】94全長(mm)225素材プラスチック
床下通気孔(スーパーパネル) 真田化鋼(S・ROSE)床下通気孔(スーパーパネル)真田化鋼(S・ROSE)(3件のレビュー)
239税込263
1個ほか
当日出荷から5日以内出荷
サイズいろいろ床下換気孔パネル
用途自然換気孔ブラック材質PP+タルク寸法D(mm)9種類角型ガラリ
手がよごれないクーピーペンシル12色 サクラクレパス手がよごれないクーピーペンシル12色サクラクレパス(1件のレビュー)
599税込659
1個
当日出荷
色数12
端子台 プリント基板用  ML-40 サトーパーツ端子台 プリント基板用 ML-40サトーパーツ(2件のレビュー)
899税込989
1個
当日出荷から83日以内出荷
取付方式プリント基板結線方式ネジ端子間ピッチ(mm)7.62絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500V)定格電流(UL)(A)10色(本体)B(黒)定格電圧(V)250材質(絶縁体)P.B.T.(UL94V-0)端子金具PC端子耐電圧(V/min)AC2000
蝶ネジソケット DENSAN(デンサン/ジェフコム)蝶ネジソケットDENSAN(デンサン/ジェフコム)
1,098税込1,208
1個
当日出荷
電動ドライバー対応の蝶ネジ回しソケット蝶ネジ・ヒートン回し、ワイヤー撚りに電動ドライバーに取付けられる六角軸
材質クロム合金鋼寸法(mm)18×65×18全長(mm)65質量(g)47二面幅(mm)6.35
手がよごれないクーピー(バラ) サクラクレパス手がよごれないクーピー(バラ)サクラクレパス(2件のレビュー)
65税込72
1本ほか
当日出荷から4日以内出荷
べたつかず手が汚れにくい ベタつきやぬりカスが少ないので、汚れを気にせず安心して使えます。 持ちやすく折れにくい 小さな手でも持ちやすく折れにくい長さです。 安全性に配慮 欧州玩具安全規格(EN71)に適合しています。 米国国家規格(ANSI)に適合しています。
タイプCケーブル (TypeC to C) PD60W対応 断線しにくい耐久仕様 RoHS指令準拠 エレコムタイプCケーブル (TypeC to C) PD60W対応 断線しにくい耐久仕様 RoHS指令準拠エレコム
1,998税込2,198
1個
当日出荷
柔軟さを持った線材設計で断線に強く、取り回しがしやすいため束ねて持ち歩くのに便利な、やわらか耐久ケーブルです。USB Power Delivery(最大60W)に対応し、スマートフォン・タブレットの高速充電に対応しています。USB-Type-C(TM)ポートを搭載しているパソコンおよび充電器・モバイルバッテリーと、スマートフォンやタブレットを接続して充電やデータ転送ができるUSB2.0ケーブルです。断線に強く取り回しのしやすい柔らかいケーブルなので、束ねて持ち歩くのに便利です。スリムな外観を維持したまま屈曲への耐久性を高め、柔軟さを持った線材設計を実現しました。※メーカー比USB2.0の規格である「Certified Hi-Speed USB(USB2.0)」の正規認証品です。USB Power Deliveryに対応し、最大60W(20V/3A)の大電力で接続機器の充電が可能です。 ご使用になるパソコンなどの性能によって、供給される電力値が異なります。最大480Mbpsのデータ転送が可能です。外部ノイズの干渉から信号を保護する2重シールドケーブルを採用しています。サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキピンを採用しています。難燃性の素材を使用し、安全性を高めています。パウダーを混ぜた特殊光沢塗装で、高級感のある外観に仕上げています。EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしい製品です。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
用途USB Type-C(TM)ポートを搭載したパソコン・充電器と、USB Type-C(TM)ポートを搭載したスマートフォンを接続して充電・データ通信ができます。規格USB2.0規格正規認証品コネクタ形状【1】USB Type-C(TM) プラグ、【2】USB Type-C(TM) プラグ対応機種USB Type-C(TM)ポートを持つスマートフォン・タブレット・パソコン・充電器・モバイルバッテリーなど ※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum対応【USB Power Delivery】最大60W(20V/3A)プラグ金メッキピン保証期間1年間シールド2重シールド対応転送速度(Mbps)最大480※理論値パッケージ袋+ステッカー
作業用踏台コンステップ ナカオ作業用踏台コンステップナカオ
59,980税込65,978
1台
翌々日出荷
天井、壁面作業時で可搬式作業台の設置が困難な狭い場所での作業に最適です。 天板の床面はすべりにくいバーリング加工 幅広ステップ採用(幅60mm) 天板の両端に滑り止めモールを装備し、踏み外しの防止を図っています 天板背面側に転落防止用上枠装備 手がかり棒装備で昇降時の安全性を確保
最大使用荷重(kg)150踏ざん踏面幅(mm)60仕様仮設工業会単品承認品材質(天板、脚)アルミ合金製材質(天板)アルミ合金製材質(脚)アルミ合金製天板寸法・幅(mm)520天板寸法・奥行(mm)520上枠高さ(mm)490上枠幅(mm)604
プレート式キャスターTYSシリーズ TRUSCOプレート式キャスターTYSシリーズTRUSCO(2件のレビュー)
2,498税込2,748
1個
当日出荷
車輪にエラストマー(キャスター径50~75mm)、グレーゴム(キャスター径100~150mm)を使用しているので床面への走行痕が発生しにくくなっています。 走行性、耐荷重性を備えた標準的な軽・中量荷重用キャスターです。 運搬台車やロールボックスパレット、その他一般作業用に数多く使用されている標準寸法のキャスターです。 ゴム車と同程度の弾性があり、凹凸のある路面でも走行性に優れます。ゴム車に比べて床に跡が付きにくいです。 走行性、耐荷重性を備えた標準的な軽・中量荷重用キャスターです。 運搬台車やロールボックスパレット、その他一般作業用に数多く使用されている標準寸法のキャスターです。
材質(車輪)スチールホイール、ゴムタイププレート式表面処理(金具)三価ユニクロ仕上げ材質(金具)スチール
YSシリーズ Y形ストレーナ CKDYSシリーズ Y形ストレーナCKD
5,598税込6,158特価
1個
当日出荷から20日以内出荷
交流電流計 角形計器 Y-Nシリーズ 三菱電機交流電流計 角形計器 Y-Nシリーズ三菱電機(15件のレビュー)
7,498税込8,248
1個
当日出荷から50日以内出荷
付属品取付ねじ用ナット使用温度範囲(℃)-5~50(基準23)規格直動式指示電気計器 JIS C1102-2、JIS C1102-3、JIS C1102-4、JIS C1102-5、JIS C1102-7湿度(%RH)相対湿度30~70で指示に悪影響ありません絶縁抵抗(MΩ)10以上(電気回路と外箱間)消費電力(VA)1動作原理可動鉄片形材質(カバー)アクリル樹脂(帯電防止処理済)取付姿勢鉛直(目盛板が水平面に対して鉛直の意味)目盛板(地色)白色
マグネット(ネオジキャップ磁石) 角型 皿ねじ・滑り止めゴム付 ラクテムマグネット(ネオジキャップ磁石) 角型 皿ねじ・滑り止めゴム付ラクテム
3,598税込3,958
1個
当日出荷から5日以内出荷
ネオジウム磁石単体より吸着力を高める為、磁石をキャップで覆っています。ステンレス製の皿ねじと滑り止めゴムをセットにした商品です。付属の皿ねじを使用される場合は六角対辺をご確認の上、六角レンチでお締め下さい。付属の滑り止めゴムを吸着面に貼り付けることでキズ防止、滑り止め効果がございます。
材質マグネット:ネオジム表面処理キャップ:ニッケルメッキ、マグネット:ニッケルメッキ材質(ねじ部)SUS304相当(皿ねじ)頭部形状六角穴(対辺2mm/皿ねじ)材質(キャップ)SPCC材質(ゴム)CRスポンジ (黒)ゴム厚(mm)0.5RoHS指令(10物質対応)対応
手動式圧着工具 (閉端接続子用) JST(日本圧着端子製造)手動式圧着工具 (閉端接続子用)JST(日本圧着端子製造)
58,980税込64,878
1丁
当日出荷から翌々日出荷
試作、保守用としてごく少量のコンタクトを結線するとき便利な手動式圧着工具です。
用途閉端接続子の圧着作業に。全長(mm)295質量(g)500
遮光用・火花用衝立用アルミニウムフレーム 吉野遮光用・火花用衝立用アルミニウムフレーム吉野
29,980税込32,978
1台
当日出荷から翌々日出荷
アルミニウム製で軽くて丈夫、リサイクルも容易です。組立はボルト式(接着剤不使用)で、届いたその日からご使用いただけます。組立/解体に必要な工具類も付属しています。ローリンを取り付けることができます。
用途パーテイション用のフレームとして。付属品ステンレス製Sカンパイプ径(Φmm)28キャスター径(Φmm)50フレーム直径(mm)28
クリーンハット 中華帽子 TKGクリーンハット 中華帽子TKG
1,998税込2,198
1個(10枚)
翌々日出荷
素材は食物繊維で自然に帰る「エコ商品」です。
サイズフリーサイズ材質不織布全高(mm)120TKG品番9-1508-0301TKG品番(2017)6-1348-0401
KYサンフーズ 八興KYサンフーズ八興(1件のレビュー)
7,698税込8,468
1巻(10m)
当日出荷
非塩ビ材質により燃やしてもダイオキシンが発生しません。 溶出物の原因となる可塑剤を含まないノンオイル素材を使用し、樹脂特有の臭気も抑えました。 油脂性食品の使用が可能です。
用途各種食品、油脂性食品、飲料水等の輸送用配管。長さ(m)10ナチュラル材質(内層)オレフィン系樹脂/(外層/中間層)スチレン系エラストマー使用温度範囲(℃)0~65規格食品衛生法厚生労働省告示第201号適合使用流体空気/水/油/食品/飲料/酒類/薬品/香料・化粧品/粉体特性耐薬/耐圧/耐アルコール/低溶出/食衛適合/低臭気/透明性材質(補強材)ポリエステル繊維
火花用衝立スパッタシート アルミニウムフレーム 両面コーティング 吉野火花用衝立スパッタシート アルミニウムフレーム 両面コーティング吉野
39,980税込43,978
1台
当日出荷から4日以内出荷
組み立ては接着剤不要(ボルト式)で簡単です。溶接や研磨等で飛散する火花の拡散防止に最適です。シートは耐炎繊維織物の両面にシリコン加工したスパッタシートベーシック両面JIS A 1323 A種合格品(第03A0188号)を使用しています。アルミニウムフレームだから廃棄時リサイクルが可能です。アルミニウムフレームだからスチールより40%軽いです。
フレーム直径(mm)28シート厚さ(mm)約1仕様A種合格品RoHS指令(10物質対応)対応
絶縁上衣 一般型 ヨツギ絶縁上衣 一般型ヨツギ
38,980税込42,878
1着
当日出荷
材質が合成繊維入りのEVAシートです。 柔軟性に富み、しかも強靭です。 電気絶縁性に優れています。 耐寒性に優れています。 軽量で、快適な着ごこちです。
用途7000V以下の電気回路の活線作業および、活線近接作業用など仕様厚生労働省検定合格品、定期自主検査必要材質EVA樹脂厚さ(mm)1.3黄色使用電圧(V)7000以下試験電圧(V/1分)20000職業別シーン電気・設備工事
耐電用ヘルメット ヨツギ耐電用ヘルメットヨツギ
7,998税込8,798
1個
当日出荷から7日以内出荷
高圧電気回路の活線作業、活線近接作業に作業者の感電防止に使用します。 耐衝撃性、電気絶縁性、耐熱性に優れています。
材質PC種類MP型電圧(V)交流・直流7000以下使用区分電気用
火花用衝立スパッタシート アルミニウムフレーム 片面コーティング 吉野火花用衝立スパッタシート アルミニウムフレーム 片面コーティング吉野
37,980税込41,778
1台
当日出荷
組み立ては接着剤不要(ボルト式)で簡単です。溶接や研磨等で飛散する火花の拡散防止に最適です。シートは耐炎繊維織物の片面にシリコン加工したスパッタシートアルファー JIS A 1323 C種合格品(第03A0142号)を使用しています。アルミニウムフレームだから廃棄時リサイクルが可能です。アルミニウムフレームだからスチールより40%軽いです。
フレーム直径(mm)28シート厚さ(mm)約0.7仕様C種合格品
内機ユニット SY・SYCB 河村電器産業内機ユニット SY・SYCB河村電器産業
15,980税込17,578
1個
3日以内出荷から21日以内出荷
Y型ホース継手 コクゴY型ホース継手コクゴ
3,500税込3,850
1袋(10個)
4日以内出荷から5日以内出荷
機械的特性、耐疲労性、耐クリープ性、耐熱性、寸法安定性に優れている。材質:ポリアセタール色:白色加重たわみ温度:110℃(1.82MPa)最高使用圧力:1MPa使用温度範囲:-10~+70℃
用途飲料水、農業用水、油、ガソリン、水槽への使用に。材質ポリアセタール白色使用温度範囲(℃)-10~+70最高使用圧力(MPa)1主な用途飲料水、農業用水、油、ガソリン、水槽への使用に荷重たわみ温度(℃)110(1.82MPa)特性機械的特性、耐疲労性、耐クリープ性、耐熱性、寸法安定性に優れている
スチールデスクトップパネル 幅1400 シルバー 林製作所スチールデスクトップパネル 幅1400 シルバー林製作所
8,998税込9,898
1台
4日以内出荷
材質スチール質量(kg)4.8シルバー幅(cm)140高さ(cm)36奥行き(cm)5
ワインディングコーム YS-122 Y.S.PARK(ワイエスパーク)ワインディングコーム YS-122Y.S.PARK(ワイエスパーク)(2件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
3日以内出荷
YS-102のロングテールバージョン
全長(mm)250幅(mm)(クシ)94
エホート 鬼神 窯業用 125x1.4x18P EFFORT(エホート)エホート 鬼神 窯業用 125x1.4x18PEFFORT(エホート)
3,298税込3,628
1枚
翌々日出荷
特殊刃型が切削抵抗を抑え、スピィーディーな切れ味。高硬度超硬チップにより硬質材料の切断に最適。薄刃採用。消音レーザースリット。
用途適応材料:硬質窯業、石膏ボード、ケイカル、スレート、ラスボード刃数18穴径(Φmm)20外径(Φmm)125刃厚(mm)1.4
スプライスボックス(小形タイプ) HSY 河村電器産業スプライスボックス(小形タイプ) HSY河村電器産業
18,980税込20,878
1個
翌々日出荷から21日以内出荷
屋内用露出型
仕様壁掛けN-8サテン材質(ケース)鉄板製ドア0.8mm、本体1mm適応適応光ケーブル:Φ17mm以下、適応テンションメンバ径:Φ6.5mm以下、適応光コード:Φ3mm以下
スチールデスクトップパネル 幅600 シルバー 林製作所スチールデスクトップパネル 幅600 シルバー林製作所
5,998税込6,598
1台
4日以内出荷
材質スチール質量(kg)2.7シルバー幅(cm)60高さ(cm)36奥行き(cm)5
【リビルト】スターターモーター NAP(アーネスト)[自動車補修部品]【リビルト】スターターモーターNAP(アーネスト)[自動車補修部品]
39,980税込43,978
1個
翌々日出荷
デンソー製 12V 2.0KW D78 RA
メーカートヨタ
75mm/M10 ワイヤーブラシ(カップ型/ステンレス) エスコ75mm/M10 ワイヤーブラシ(カップ型/ステンレス)エスコ
2,130税込2,343
1個
当日出荷
材質ステンレス寸法(mm)外径:75、線径1:0.35毛丈(mm)25最大回転数(min-1[r.p.m])12500ねじサイズM10×1.5
スチールデスクトップパネル 幅1000 シルバー 林製作所スチールデスクトップパネル 幅1000 シルバー林製作所
7,698税込8,468
1台
4日以内出荷
材質スチール質量(kg)3.9シルバー幅(cm)100高さ(cm)36奥行き(cm)5
【リビルト】スターターモーター NAP(アーネスト)[自動車補修部品]【リビルト】スターターモーターNAP(アーネスト)[自動車補修部品]
36,980税込40,678
1個
翌々日出荷
デンソー製 12V 2.7KW D90 R
メーカートヨタ主な適合純正品番28100-30080・28100-30050・28100-30051・28100-30081サービス分類リサイクル・リビルト
USBケーブル A-C USB2.0 認証品 やわらか 耐久 タイプC スマートフォン タブレット エレコムUSBケーブル A-C USB2.0 認証品 やわらか 耐久 タイプC スマートフォン タブレットエレコム
1,898税込2,088
1個
当日出荷
取り回しがしやすく丈夫なやわらか耐久ケーブル。 USB Standard-A端子を搭載したパソコン・充電器と、USB Type-C端子を搭載したスマートフォンなどの接続ができるUSB2.0ケーブル。
仕様【ツイストペアケーブル(通信線)】○規格USB2.0規格正規認証品コネクタ形状USB2.0 Standard-Aオス-USB Type-Cオス対応機種USB Standard-A端子搭載のパソコン・充電器・モバイルバッテリーおよび、USB Type-C端子搭載のスマートフォン・タブレットなど対応【USB Power Delivery】×プラグ金メッキピンシールド2重シールド転送速度(Mbps)最大480※理論値パッケージPET箱+紙台紙
スチール デスクトップパネル 幅1200 シルバーメタリック 林製作所スチール デスクトップパネル 幅1200 シルバーメタリック林製作所
7,898税込8,688
1台
4日以内出荷
材質スチール質量(kg)4.2シルバー幅(cm)120高さ(cm)36奥行き(cm)5
アクリルサイドスクリーン 45cmタイプ 林製作所アクリルサイドスクリーン 45cmタイプ林製作所
4,298税込4,728
1台
4日以内出荷
材質アクリル、スチール質量(kg)1.3フロスト幅(cm)45高さ(cm)30.6奥行き(cm)13
透明パレットカバー サンユー印刷透明パレットカバーサンユー印刷
4,298税込4,728
1セット(5枚)ほか
当日出荷から6日以内出荷
パレット製品の雨・ホコリなどから防止するためのカバーです。透明なので中身も見やすく被せやすい角型です。
用途パレタイズ製品の保管用カバー厚さ(μm)30材質PE透明
クリーンスーツ ベルデクセル ミドリ安全クリーンスーツ ベルデクセルミドリ安全
8,798税込9,678
1着
当日出荷から6日以内出荷
肩部分の縫い目をなくす(シームレス)ことで、服そのものから発生する異物混入要因の「糸」を削減しました。 「新立体構造」により、腕の上げ下ろしが楽に行えます。 股部の「フル開脚仕様」が、開脚姿勢をとった際の引きつれを防止し、快適に作業を行うことができます。 外脇部分の縫い目をなくす(シームレス)ことで、履き心地がよく、すっきりとしたシルエットになりました。 首元は片手で楽に着脱できるテーピースナッパーを採用しました。
用途作業者からの発じんとESD防止対策規格【帯電防止仕様】JIST8118に準拠材質ポリエステル(ルアナ4mmストライプ)タイプつなぎ服ISOグレードISOクラス5~6(FED/STDクラス100~1000)相当品
スチールデスクトップパネル 幅600 ホワイト 林製作所スチールデスクトップパネル 幅600 ホワイト林製作所
5,998税込6,598
1台
4日以内出荷
材質スチール質量(kg)2.7ホワイト幅(cm)60高さ(cm)36奥行き(cm)5