カテゴリ

  • メカニカル部品(35)
  • 卓上消耗品(16)
  • 制御機器(13)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(12)
  • 自動車純正部品(9)
  • 自動車補修部品(9)
  • 安全用品(8)
  • 理美容(7)
  • 作業工具(7)
  • 溶接用品(6)
  • 科学研究・開発用品(6)
  • パソコン/周辺機器(6)
  • フォークリフト・産機・建機用品(6)
  • 医療(5)
  • 配管・水廻り設備部材(5)
  • 電気材料(4)
  • 建築金物(4)
  • バイク部品(3)
  • 空調・照明・電設資材(3)
  • 研磨材(3)
  • オフィス家具(2)
  • 安全標識(2)
  • 測定用品(2)
  • 建材・エクステリア(2)
  • 手袋(2)
  • 電動工具(2)
  • 空圧工具(2)
  • バイク純正部品(1)
  • 保管用品(1)
  • 物流用品(1)
  • 厨房用品(1)
  • 機構部品(1)
  • 防災用品(1)
  • クリーンルーム用品(1)
  • 住設機器(1)
  • 介護用品(1)
  • 救急・衛生(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • 家電(1)
  • 学童・教育用品(1)
  • 農業・園芸資材(1)
  • 縫製用品(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ys-20」の検索結果

194件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Ms. ポンプ プチ2 センタック

    Ms. ポンプ プチ2

    センタック(1件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
    残り湯ポンプ。 揚程1mのとき、洗濯機(40リットル)に約4分で汲み上げ。 感電防止対策回路採用。 保証書付き。
    材質電源器・ポンプ/ポリプロピレン、電源コード・DCコード/ポリ塩化ビニール最大吐出量(L/min)13/揚程0m、10/揚程1m最大揚程(m)2電源コード(m)1次側/1、2次側(ポンプコード)/3使用液風呂水
  • 低圧ビニールシート ヨツギ

    低圧ビニールシート

    ヨツギ(3件のレビュー)
    5,798税込6,378
    1枚
    当日出荷
    軽量で柔軟性に優れています。
    用途600V以下の電気回路の活線作業などにおいて、充電部防護用として仕様厚生労働省検定合格品、定期自主検査必要材質ビニールレザークロス厚さ(mm)0.55使用電圧(V)600以下試験電圧(V/1分)3000
  • 床下通気孔(スーパーパネル) 真田化鋼(S・ROSE)

    床下通気孔(スーパーパネル)

    真田化鋼(S・ROSE)(3件のレビュー)
    279税込307
    1個ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    サイズいろいろ床下換気孔パネル
    用途自然換気孔材質PP+タルクブラック種類角型ガラリ寸法D(mm)9
  • 手がよごれないクーピー(バラ) サクラクレパス

    手がよごれないクーピー(バラ)

    サクラクレパス(2件のレビュー)
    65税込72
    1本ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    べたつかず手が汚れにくい ベタつきやぬりカスが少ないので、汚れを気にせず安心して使えます。 持ちやすく折れにくい 小さな手でも持ちやすく折れにくい長さです。 安全性に配慮 欧州玩具安全規格(EN71)に適合しています。 米国国家規格(ANSI)に適合しています。
  • 端子台 プリント基板用  ML-40 サトーパーツ

    端子台 プリント基板用 ML-40

    サトーパーツ(2件のレビュー)
    169税込186
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    取付方式プリント基板定格電圧(V)250端子間ピッチ(mm)7.62材質(絶縁体)P.B.T.(UL94V-0)絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500V)端子金具PC端子結線方式ネジ色(本体)B(黒)耐電圧(V/min)AC2000定格電流(UL)(A)10
  • CO2溶接専用ペンチ ウエルパーS TRUSCO

    CO2溶接専用ペンチ ウエルパーS

    TRUSCO
    4,498税込4,948
    1丁
    当日出荷
    炭酸ガスを使用した溶接の際に使用する半自動溶接専用のペンチ ウエルパーSをトラスコとのWブランドとして販売。海外5か国以上で使用されているロングベストセラー商品です。ノズルやチップの交換、ノズルのスパッタ除去、ワイヤーの切断など、CO2溶接の際に使用される8つの機能が付いています。ステンレスワイヤーにも負けない長持ちする刃です。
    用途溶接用ノズル内部に付着したスパッタの除去。溶接用ノズル先端のスパッタ除去。溶接用チップ(コンタクトチップ)の着脱。溶接用の鉄ワイヤやステンレスワイヤの切断。ノズルの着脱。絶縁筒(インシュレーター)の着脱。溶接ワイヤーの引き出し(ラジオペンチ仕様)。叩く。材質本体:JIS規格G4401 炭素工具鋼材(KA-70)、グリップ:塩化ビニール切断能力(mm)溶接ワイヤー(鉄・ステンレス):Φ1.2
  • ウエルパーS タイムケミカル

    ウエルパーS

    タイムケミカル
    5,998税込6,598
    1個
    当日出荷
    一丁で8つの機能を持っています。
    適合Co2溶接トーチ専用
  • 高圧プラスチックシート ヨツギ

    高圧プラスチックシート

    ヨツギ(1件のレビュー)
    15,980税込17,578
    1枚
    当日出荷
    材質が合成繊維入りのEVAであるためゴム製品に比べて軽量です。
    用途7000V以下の電気回路の充電部に直接、または近接して作業する時の充電部防護用として仕様厚生労働省検定合格品、定期自主検査必要材質EVA樹脂厚さ(mm)1.5使用電圧(V)7000以下試験電圧(V/1分)20000
  • タイプCケーブル (TypeC to C) PD60W対応 断線しにくい耐久仕様 RoHS指令準拠 エレコム

    タイプCケーブル (TypeC to C) PD60W対応 断線しにくい耐久仕様 RoHS指令準拠

    エレコム
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷
    柔軟さを持った線材設計で断線に強く、取り回しがしやすいため束ねて持ち歩くのに便利な、やわらか耐久ケーブルです。USB Power Delivery(最大60W)に対応し、スマートフォン・タブレットの高速充電に対応しています。USB-Type-C(TM)ポートを搭載しているパソコンおよび充電器・モバイルバッテリーと、スマートフォンやタブレットを接続して充電やデータ転送ができるUSB2.0ケーブルです。断線に強く取り回しのしやすい柔らかいケーブルなので、束ねて持ち歩くのに便利です。スリムな外観を維持したまま屈曲への耐久性を高め、柔軟さを持った線材設計を実現しました。※メーカー比。USB2.0の規格である「Certified Hi-Speed USB(USB2.0)」の正規認証品です。USB Power Deliveryに対応し、最大60W(20V/3A)の大電力で接続機器の充電が可能です。 。ご使用になるパソコンなどの性能によって、供給される電力値が異なります。最大480Mbpsのデータ転送が可能です。外部ノイズの干渉から信号を保護する2重シールドケーブルを採用しています。サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキピンを採用しています。難燃性の素材を使用し、安全性を高めています。パウダーを混ぜた特殊光沢塗装で、高級感のある外観に仕上げています。EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしい製品です。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
    用途USB Type-C(TM)ポートを搭載したパソコン・充電器と、USB Type-C(TM)ポートを搭載したスマートフォンを接続して充電・データ通信ができます。規格USB2.0規格正規認証品コネクタ形状【1】USB Type-C(TM) プラグ、【2】USB Type-C(TM) プラグ対応機種USB Type-C(TM)ポートを持つスマートフォン・タブレット・パソコン・充電器・モバイルバッテリーなど ※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum対応【USB Power Delivery】最大60W(20V/3A)プラグ金メッキピン保証期間1年間シールド2重シールド対応転送速度(Mbps)最大480※理論値パッケージ袋+ステッカー
  • YSシリーズ Y形ストレーナ CKD

    YSシリーズ Y形ストレーナ

    CKD
    769税込846
    1個
    当日出荷から20日以内出荷
  • 高圧シート ヨツギ

    高圧シート

    ヨツギ
    12,980税込14,278
    1枚
    当日出荷から5日以内出荷
    高圧電気回路の活線作業、活線近接作業に充電部防護用として使用します。 破れにくく、突き刺しなどに対して優れた機械的強度を有します。
    備考マジック付電圧(V)交流・直流7000以下
  • 公団型金折 山口安製作所

    公団型金折

    山口安製作所
    129税込142
    1個
    翌日出荷
    地震対策金物。
    幅(mm)15厚さ(mm)2材質/仕上ステンレス(SUS304)磨仕上
  • ステップ&インバスチェア アイリスオーヤマ

    ステップ&インバスチェア

    アイリスオーヤマ(1件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1個
    翌々日出荷
    ステップや、浴槽内外で椅子として使えるステップ&インバスチェアです。 お手入れ簡単で、工具不要の簡単組立です。 すべり止め吸盤がついているので、浴槽内での使用も安心です。
    耐荷重(kg)約100(座面)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)390×290×200
  • ステンレス製単式ボールタップ(ステンレス玉) 兼工業

    ステンレス製単式ボールタップ(ステンレス玉)

    兼工業
    36,980税込40,678
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    本体及び部品はすべてステンレス製であり、一部の流体を除きあらゆる流体に使用できます。 (※強酸、強アルカリ等腐食性の高い流体及び粘度の高い流体) ロストワックス製法は薄肉化が可能な為、鋳物品に比べ軽く、取り扱いが容易です。 単式タイプで非常に簡単な構造であり、現場でのメンテナンスが容易です。
    材質案内羽根:SCS14、弁ゴム:合成ゴム、継ギサオ:SUS316、浮子玉:SUS316材質(本体)SCS14種類単式使用圧力(MPa)0~0.75最高使用圧力(MPa)0.75使用温度(℃)不凍0~100使用流体上水・精製水等最高使用温度(℃)100材質(玉)ステンレス材質(ストレーナ)SUS316材質(弁棒)SCS14
  • マグネット(ネオジキャップ磁石) 角型 皿ねじ・滑り止めゴム付 ラクテム

    マグネット(ネオジキャップ磁石) 角型 皿ねじ・滑り止めゴム付

    ラクテム
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    ネオジウム磁石単体より吸着力を高める為、磁石をキャップで覆っています。ステンレス製の皿ねじと滑り止めゴムをセットにした商品です。付属の皿ねじを使用される場合は六角対辺をご確認の上、六角レンチでお締め下さい。付属の滑り止めゴムを吸着面に貼り付けることでキズ防止、滑り止め効果がございます。
    材質マグネット:ネオジム表面処理キャップ:ニッケルメッキ、マグネット:ニッケルメッキ材質(ねじ部)SUS304相当(皿ねじ)頭部形状六角穴(対辺2mm/皿ねじ)材質(キャップ)SPCC材質(ゴム)CRスポンジ (黒)ゴム厚(mm)0.5RoHS指令(10物質対応)対応
  • マイトン MYSシリーズ 日東工器

    マイトン MYSシリーズ

    日東工器
    61,980税込68,178
    1台
    欠品中
    空気式ジスクサンダ(ジスクペーパー用)。小型・軽量で滑らかな研磨。低頭タイプで被削材が見やすい。全機種サイレンサ付。ロックレバー式。小型・軽量タイプ。
    付属品パッド(1インチ/1.5インチ/2インチ)各1、スパナ(14mm)2本、研磨ペーパー1インチ(#60/80/100/120)各2、研磨ペーパー1.5インチ(#60/80/100/120)各2、研磨ペーパー2インチ(#60/80/100/120)各2タイプ小型・軽量使用圧力範囲(MPa)0.6無負荷回転数(min-1[r.p.m])19000本体質量(kg)0.6空気消費量(m3/min)0.39RoHS指令(10物質対応)対応外径(Φインチ)1、1.5、2
  • Neutrik フォーンプラグ NEUTRIK

    Neutrik フォーンプラグ

    NEUTRIK
    449税込494
    1個ほか
    当日出荷から7日以内出荷
  • ガイド目盛り付きコーム YS-G20 Y.S.PARK(ワイエスパーク)

    ガイド目盛り付きコーム YS-G20

    Y.S.PARK(ワイエスパーク)
    1,898税込2,088
    1個
    5日以内出荷
    表面・裏面のどちらからでも計測できる目盛付きコーム。
    材質ポリエーテルイミド全長(mm)200耐熱温度(℃)220
  • YS型ミストタンク ダイライト

    YS型ミストタンク

    ダイライト
    34,980税込38,478
    1個
    翌々日出荷
    耐衝撃性に優れています。 小分けに便利なバルブホース付です。
    用途防除、灌水、運搬に使用可能。付属品20Aバルブホース材質ポリエチレン(PE)内径(Φmm)(注水口)250排水口内径20A商品タイプ本体
  • 単相複巻トランス 相原電機

    単相複巻トランス

    相原電機
    4,698税込5,168
    1台
    当日出荷から4日以内出荷
    絶縁性・電気特性に優れ、小型・軽量化された製品です。電気機器用電源高圧等に
    仕様複巻周波数(Hz)50/60適合規格JIS C 5310・6436相数単相回路方式単相・複巻シールド一次・二次間シールド付き(E)
  • シルバー身長計 YS201シリーズ 吉田製作所

    シルバー身長計 YS201シリーズ

    吉田製作所
    26,581税込29,239
    1台
    当日出荷から3日以内出荷
    最小目盛(mm)1測定範囲(cm)60~200
  • 交流電流計 角形計器 Y-2Nシリーズ 三菱電機

    交流電流計 角形計器 Y-2Nシリーズ

    三菱電機(12件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷から61日以内出荷
    付属品取付ねじ用ナットカバー黒(マンセルN1.5半ツヤ)使用温度範囲(℃)-5~50(基準23)規格直動式指示電気計器 JIS C1102-2、JIS C1102-3、JIS C1102-4、JIS C1102-5、JIS C1102-7寸法A(mm)43湿度(%RH)相対湿度30~70で指示に悪影響ありません絶縁抵抗(MΩ)10以上(電気回路と外箱間)消費電力(VA)1動作原理可動鉄片形材質(カバー)アクリル樹脂(帯電防止処理済)取付姿勢鉛直(目盛板が水平面に対して鉛直の意味)目盛板(地色)白色階級(級)2.5
  • ウッド脱衣ワゴン 林製作所

    ウッド脱衣ワゴン

    林製作所(1件のレビュー)
    23,980税込26,378
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    木のぬくもりがあたたかい脱衣ワゴン。
    材質(棚)パーティクルボード、(フレーム)スチール/パウダー塗装質量(kg)8.5段数2耐荷重(kg)5(1段)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)550×400×780
  • 刈り上げコーム YS-205 Y.S.PARK(ワイエスパーク)

    刈り上げコーム YS-205

    Y.S.PARK(ワイエスパーク)
    1,298税込1,428
    1個
    3日以内出荷
    ソフトタイプ。ベーシック仕上 角度付
    全長(mm)166耐熱温度(℃)110
  • 刈り上げコーム YS-201 Y.S.PARK(ワイエスパーク)

    刈り上げコーム YS-201

    Y.S.PARK(ワイエスパーク)
    1,198税込1,318
    1個
    3日以内出荷
    ソフトタイプ。ベーク・ベッコウ・水牛骨を三年間使ったような使用感 ベーシック仕上
    全長(mm)165耐熱温度(℃)110
  • 刈り上げコーム YS-209 Y.S.PARK(ワイエスパーク)

    刈り上げコーム YS-209

    Y.S.PARK(ワイエスパーク)
    1,598税込1,758
    1個
    3日以内出荷
    ソフトタイプ。2ブロックに最適
    全長(mm)205耐熱温度(℃)110
  • アルドレックス ストレーナー アルドレックス(アルテック)

    アルドレックス ストレーナー

    アルドレックス(アルテック)(1件のレビュー)
    3,798税込4,178
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    改修工事 ドレンストレーナー
    ブラック
  • CO2溶接トーチ専用ペンチ ウェルパー タイムケミカル

    CO2溶接トーチ専用ペンチ ウェルパー

    タイムケミカル
    129,800税込142,780
    1セット(2ケース)
    翌々日出荷
    溶接作業をスムーズに行うために欠かせないトーチ専用ペンチ。
    用途ノズル内外部のスパッタ除去、ノズル先端のスパッタ除去、チップ着脱、 たたく、ワイヤ切断、ノズル着脱、ワイヤ引出し、絶縁筒の着脱。
  • 屋根馬(大型)ステー付 サン電子

    屋根馬(大型)ステー付

    サン電子(2件のレビュー)
    4,498税込4,948
    1台
    4日以内出荷
    種別ホーム用材質溶融亜鉛メッキ質量(kg)2.2適合マスト径(Φmm)22~32
  • LANケーブル_CAT6A_やわらか サンワサプライ

    LANケーブル_CAT6A_やわらか

    サンワサプライ
    649税込714
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    ケーブルが柔らかく、絡みにくい「やわらかLANケーブル」です。 伝送速度10Gbps、伝送帯域500MHzを実現した、10ギガビット対応LANケーブルです。 ケーブル径4.0mmのスリム仕様で、取り回しがよく、スッキリと配線が可能です。 ツメ折れ防止構造のへの字ラッチ形状をしたポリカーボネートコネクタを採用しています。 ラッチカバーが無いので、コネクタ抜き差し際、スムーズな操作が出来ます。 ケーブル折れ曲げの際、ケーブル芯線を守るブーツ一体型です。
    形状極細ケーブル規格10GBASE-T温度範囲(℃)-20~60構造UTPコネクタ形状RJ-45コネクタ周波数特性500MHz芯数8芯(4P)コネクタスリムコネクタ:有、ツメ折れ防止コネクタ:への字ラッチコネクタケーブル外径(Φmm)4結線方式ストレート結線通信速度10GbpsRoHS指令(10物質対応)対応ケーブル種類より線爪折れ防止対応ケーブルサイズ(AWG)28カテゴリーCAT6A
  • 【リビルト】スターターモーター NAP(アーネスト)[自動車補修部品]

    【リビルト】スターターモーター

    NAP(アーネスト)[自動車補修部品]
    99,980税込109,978
    1個
    翌々日出荷
    SAWAFUJI製 24V 5.0KW D90
    メーカートヨタサービス分類リサイクル・リビルト
  • 【リビルト】スターターモーター NAP(アーネスト)[自動車補修部品]

    【リビルト】スターターモーター

    NAP(アーネスト)[自動車補修部品]
    76,980税込84,678
    1個
    翌々日出荷
    SAWAFUJI製 24V 4.5KW D90
    主な適合純正品番S2810-02624・S2810-02625・28100-2625・28100-2624メーカー日野、トヨタサービス分類リサイクル・リビルト
  • インパクト用ロータリーやすり ヤナセ(柳瀬)

    インパクト用ロータリーやすり

    ヤナセ(柳瀬)
    999税込1,099
    1個
    翌々日出荷から5日以内出荷
    木工用です。樹脂・アルミの面取りも適しています。インパクトドライバーで使用しやすいように、インパクト軸にしました。
    用途研磨作業。
  • 白継手 パイプニップル 4インチ 吉年

    白継手 パイプニップル 4インチ

    吉年
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    材質黒心可鍛鋳鉄品RoHS指令(10物質対応)対応
  • シルバー身長計 幼児用 YS202シリーズ 吉田製作所

    シルバー身長計 幼児用 YS202シリーズ

    吉田製作所
    24,681税込27,149
    1台
    3日以内出荷
    最小目盛(mm)1測定範囲(cm)50~150
  • その他(MY-~) SMC

    その他(MY-~)

    SMC
    819税込901
    1個
    3日以内出荷から9日以内出荷
  • 水銀灯型LED20W 富士倉

    水銀灯型LED20W

    富士倉
    6,798税込7,478
    1個
    当日出荷
    バラストレスの場合、交換するだけで工事が不要で経済的! 従来の水銀灯と同等の軽さで現状の照明器具を継続して利用可能! ガラスカバーと一体型で水の侵入の恐れがない! 工場、公園、歩道、駐車場、看板等の水銀灯をLED化できます。
    周波数(Hz)50/60定格電圧(V)AC100/200角度(°)【発光】360使用環境温度(℃)-20~55LED使用数(個)COBLED6エコロジー商品省エネ
  • Y.S.PARK ガイド目盛り付きコーム YS-G20 Y.S.PARK(ワイエスパーク)

    Y.S.PARK ガイド目盛り付きコーム YS-G20

    Y.S.PARK(ワイエスパーク)
    1,298税込1,428
    1本
    3日以内出荷
    表面・裏面のどちらからでも計測できる目盛付きコーム。
    材質ポリエーテルイミド全長(mm)200ブラック耐熱温度(℃)220
  • ステンレス 寄せ・しゃぶ鍋 20cm ヒロショウ

    ステンレス 寄せ・しゃぶ鍋 20cm

    ヒロショウ
    6,998税込7,698
    1個
    5日以内出荷
    ステンレス寄せ・しゃぶ鍋は、ステンレス鋼なので錆びにくく、土鍋の様に割れる心配もありません。
    用途鍋調理に。材質ステンレス質量(g)710サイズ(cm)20寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約29.2×22×14.5満水容量(L)約2.4
  • スパッタシート 1t×1×30 吉野

    スパッタシート 1t×1×30

    吉野
    139,800税込153,780
    1ロール
    当日出荷
    YS-2010Sの色違い品です。色の違いで所有区分を明確にでき、使い分けの際にも重宝します。しっかりした生地で両面とも火花、ノロをはじきます。
    材質耐炎繊維織物(杉綾織)難燃シリコン両面コーティング形状ロール厚さ(mm)1重さ(g/m2)約715RoHS指令(10物質対応)対応ハトメ無し