カテゴリ

  • 制御機器(3)
  • 建材・エクステリア(3)
  • バイク部品(1)
  • 理美容(1)
  • 救急・衛生(1)
  • 縫製用品(1)
  • 作業工具(1)

「ys-208」の検索結果

関連キーワード
11件中 1~11件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 刈り上げコーム YS-208 Y.S.PARK(ワイエスパーク)

    刈り上げコーム YS-208

    Y.S.PARK(ワイエスパーク)
    ¥1,298税込¥1,428
    1個
    5日以内出荷
    ソフトタイプ。ベーシック中荒 角度付
    材質ポリアセタール全長(mm)168色ホワイト耐熱温度(℃)110
  • 交流電流計 角形計器 Y-2Nシリーズ 三菱電機

    交流電流計 角形計器 Y-2Nシリーズ

    三菱電機(12件のレビュー)
    ¥1,898~税込¥2,088~
    1個
    当日出荷から61日以内出荷
    付属品取付ねじ用ナットカバー黒(マンセルN1.5半ツヤ)使用温度範囲(℃)-5~50(基準23)規格直動式指示電気計器 JIS C1102-2、JIS C1102-3、JIS C1102-4、JIS C1102-5、JIS C1102-7寸法A(mm)43湿度(%RH)相対湿度30~70で指示に悪影響ありません絶縁抵抗(MΩ)10以上(電気回路と外箱間)消費電力(VA)1動作原理可動鉄片形材質(カバー)アクリル樹脂(帯電防止処理済)取付姿勢鉛直(目盛板が水平面に対して鉛直の意味)目盛板(地色)白色階級(級)2.5
  • 交流電圧計 角形計器 YS-NAVシリーズ 三菱電機

    交流電圧計 角形計器 YS-NAVシリーズ

    三菱電機(11件のレビュー)
    ¥3,698税込¥4,068
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    付属品取付ねじ用ナット使用温度範囲(℃)-5~50(基準23)規格直動式指示電気計器 JIS C1102-2、JIS C1102-3、JIS C1102-4、JIS C1102-5湿度(%RH)相対湿度40~75で指示に悪影響ありません絶縁抵抗(MΩ)試験電圧500Vで10以上(電気回路と外箱間)動作原理可動鉄片形材質(カバー)アクリル樹脂(帯電防止処理済)取付姿勢鉛直(目盛板が水平面に対して鉛直の意味)目盛板(地色)白色目安指針無電流の種類AC
  • 3/8"DRx1・1/16" [CROW-FOOT]強力型スパナ エスコ

    3/8"DRx1・1/16" [CROW-FOOT]強力型スパナ

    エスコ
    ¥17,700税込¥19,470
    1個
    翌日出荷
    仕様スパナ部外径(b:mm):53.8スパナ部厚み(a:mm):11ヘッド中心から本体差込部先端までの距離(S:mm):34.1全長L(mm)57差込角(inch)3/8"対辺(inch)1/16
  • 合皮モチーフ INAZUMA(イナズマ)

    合皮モチーフ

    INAZUMA(イナズマ)
    ¥379税込¥417
    1袋(5枚)
    4日以内出荷
  • 交流電流計 角形計器 Y-2Nシリーズ 三菱電機

    交流電流計 角形計器 Y-2Nシリーズ

    三菱電機
    ¥4,498~税込¥4,948~
    1個
    4日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • フェンスAA(木調) YS2型 (T-8) TOEX(LIXIL)

    フェンスAA(木調) YS2型 (T-8)

    TOEX(LIXIL)
    ¥5,298税込¥5,828
    1セット
    4日以内出荷から11日以内出荷
    YS2型(木調)横スリット:開放感とプライバシー確保を両立させたデザインです。さまざまな住宅デザインと調和するフル木調の美しいデザイン・カラー。木のぬくもりと家具のような上質感にこだわり、細部にまでリアルな木質感を表現したフェンスAAシリーズです。
    用途T-14は、柱間隔1000mm以内で施工してください。フェンス端部1対につき、上下桟端部キャップセットAまたは、上下桟端部キャップセット(木調)のいずれか1セットを必ず発注してください。T-6,T-8,T-10、T-12を耐風圧強度42m/秒仕様にてご使用になる場合は、柱間隔1,000mm以内で施工してください。フェンスのコーナー接続部には、コーナー継手が必要です。コーナー1カ所につき1セットを必ず発注してください。現場で本体を切り詰めることができます。切り詰めた本体の両方を使用する場合は、切詰端部カバーを発注してください。切り詰めた本体の片方のみを使用する場合は、切詰端部カバーを発注する必要はありません。コーナー部には、安全のため柱を2本施工してください。寸法【高さ】T-8
  • 玉石モザイクタイル レトロMIXカラー バラ石 玉川窯業

    玉石モザイクタイル レトロMIXカラー バラ石

    玉川窯業
    ¥1,298税込¥1,428
    1シート
    5日以内出荷
    大正・昭和レトロな雰囲気を感じさせる変型丸型の玉石モザイクタイル。アンティークな空間にピッタリです。
    用途用途は内装壁・DIY・リフォーム・インテリア・キッチン・カフェ等幅広く使用できます。
  • 玉石モザイクタイル レトロMIXカラー 張上げ 玉川窯業

    玉石モザイクタイル レトロMIXカラー 張上げ

    玉川窯業
    ¥1,298税込¥1,428
    1枚
    5日以内出荷
    大正・昭和レトロな雰囲気を感じさせる変型丸型の玉石モザイクタイル。アンティークな空間にピッタリです。
    用途用途は内装壁・DIY・リフォーム・インテリア・キッチン・カフェ等幅広く使用できます。
  • メッシュ式折りたたみ担架 担架(折りたたみ) 23-2084-00 弥生堂製作所 YS-38-A-M(ブルー) 弥生堂製作所

    メッシュ式折りたたみ担架 担架(折りたたみ) 23-2084-00 弥生堂製作所 YS-38-A-M(ブルー)

    弥生堂製作所
    ¥38,980税込¥42,878
    1台
    15日以内出荷
    張地にメッシュ素材を使用していますので、プールなどでもご使用いただけます。肩紐付。
  • セリエオロ ブレーキパッド XS 07033XS brembo

    セリエオロ ブレーキパッド XS 07033XS

    brembo
    ¥4,398税込¥4,838
    1個
    32日以内出荷
    メーカー名:ブレンボ セリエオロ。メーカー品番:07033XS。販売備考:セリエオーロ 受注発注商品です。キャンセル不可となります。材質[素材]:シンタード。適合車種(フロント):【HONDA】APE100 TypeD(08)、CBX125Custom(93)、CBX125F(93-97)、NS-1(93-99)、NS50R(96-09)、NSF100(06-10)、NSR50(93-99)、NSR80(93-99)、NSRMini(00-09)、XR100Motard(05-07)、XR50Motard(05-07)、ドリーム50(97-99)、レブル (REBEL)(90-99)、【KAWASAKI】ELIMINATOR400/SE(18-24)、Ninja250 SL(15)、Ninja250/ABS(13-24)、Ninja250R(08-12)、Ninja400(18-24)、Z250(13-14)、Z250/ABS(15-22)、Z250SL(17)、Z400(19-24)、エリミネーター125(01-07)、【SUZUKI】スカイウェイブ250/タイプM/S/SS(CJ44A/CJ45A/CJ46A)(07-12)、バーグマン200(14-21)、【YAMAHA】TZ50(90)、TZM50R(94-99)、TZR50(90-92)、TZR50R(93-99)。 適合車種(フロント右側):【SUZUKI】スカイウェイブ400 (CK44A/CK45A)(07-16)、バーグマン400(18-22)。 適合車種(リア):【KAWASAKI】ELIMINATOR400/SE(18-24)、MEGURO K3(21-23)、Ninja250 SL(15)、Ninja250/ABS(13-24)、Ninja250R(08-12)、Ninja400(18-24)、VERSYS-X250 TOUR(20-22)、VERSYS-X250(17-19)、W800 CAFE/STREET(19-23)、W800(20-24)、Z250(13-14)、Z250/ABS(15-22)、Z250SL(17)、Z400(19-24)、【SUZUKI】DR800S(90)
    材質シンタード