カテゴリ

  • 安全用品(3)
  • 安全保護具(3)
  • 制御機器(2)
  • 自動車補修部品(2)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • パソコン/周辺機器(1)

「ys-210」の検索結果

関連キーワード
12件中 112
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • YS-210 軽量ラウンドフィット 二眼形保護めがね 山本光学

    YS-210 軽量ラウンドフィット 二眼形保護めがね

    山本光学(2件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷
    働く女性・小顔の方にジャストフィット! ラウンドフレーム設計で、抜群の防護性能と快適なフィット感を両立した軽量めがね。
    仕様レンズ交換可、上下ひさしサイド付、金属パーツ不使用形状二眼質量(g)25種類保護めがね規格JIS T8147レンズ色クリア寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)143×43×156レンズPET-AF(両面ハードコートくもり止め)材質(フレーム)プラスチック材質(レンズ)ポリカーボネート紫外線カット99.9%
  • YS-210 二眼形保護めがね用 スペアレンズ 山本光学

    YS-210 二眼形保護めがね用 スペアレンズ

    山本光学
    1,698税込1,868
    1組
    当日出荷
    YS-210 二眼形保護めがね用 スペアレンズ
    仕様UVカット適合YS-210トラスコ品番194-7821種類保護めがね(スペアレンズ)レンズ色クリアレンズPET-AF(両面ハードコートくもり止め)材質(レンズ)ポリカーボネートアズワン品番64-8784-31紫外線カット99.9%
  • YS-210 二眼形保護めがね用 スペアレンズ 山本光学

    YS-210 二眼形保護めがね用 スペアレンズ

    山本光学
    1,898税込2,088
    1組
    6日以内出荷
    YS-210 二眼形保護めがね用 スペアレンズ/PET-AF ■対応製品:YS-210 二眼形保護めがね
    適合YS-210種類保護めがね(スペアレンズ)レンズ色クリアレンズPET-AF(両面ハードコートくもり止め)材質(レンズ)ポリカーボネート紫外線カット99.9%
  • 交流電流計 角形計器 Y-2Nシリーズ 三菱電機

    交流電流計 角形計器 Y-2Nシリーズ

    三菱電機(12件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷から61日以内出荷
    付属品取付ねじ用ナットカバー黒(マンセルN1.5半ツヤ)使用温度範囲(℃)-5~50(基準23)規格直動式指示電気計器 JIS C1102-2、JIS C1102-3、JIS C1102-4、JIS C1102-5、JIS C1102-7寸法A(mm)43湿度(%RH)相対湿度30~70で指示に悪影響ありません絶縁抵抗(MΩ)10以上(電気回路と外箱間)消費電力(VA)1動作原理可動鉄片形材質(カバー)アクリル樹脂(帯電防止処理済)取付姿勢鉛直(目盛板が水平面に対して鉛直の意味)目盛板(地色)白色階級(級)2.5
  • 低圧透明シート ヨツギ

    低圧透明シート

    ヨツギ
    16,980税込18,678
    1枚
    当日出荷
    透明タイプで、視認性に優れています。
    用途600V以下の電気回路の活線作業などにおいて、充電部防護用として仕様厚生労働省検定合格品、定期自主検査必要材質EVA樹脂幅(mm)850厚さ(mm)0.2使用電圧(V)600以下試験電圧(V/1分)3000
  • 低圧シート ヨツギ

    低圧シート

    ヨツギ(1件のレビュー)
    13,980税込15,378
    1枚
    当日出荷
    低圧電気回路の活線作業、活線近接作業に充電部防護用として使用します。 透明素材を使用し、充電部を外部より確認出来ます。
    備考マジック・ハトメ付電圧(V)交流600以下・直流750以下
  • 低圧透明ポリウレタンシート ヨツギ

    低圧透明ポリウレタンシート

    ヨツギ
    72,980税込80,278
    1巻
    当日出荷
    低圧電気回路での活線作業及び活線近接作業などにおいて、充電部を防護します。 破れにくく、突き刺しなどに対して優れた機械的強度を有します。
    透明質量(g)5500電圧(V)交流300以下・直流750以下厚さ(mm)×幅W(m)×巻長さL(m)0.3×1×10
  • 交流電圧計 角形計器 YS-NAVシリーズ 三菱電機

    交流電圧計 角形計器 YS-NAVシリーズ

    三菱電機(11件のレビュー)
    4,298税込4,728
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    付属品取付ねじ用ナット使用温度範囲(℃)-5~50(基準23)規格直動式指示電気計器 JIS C1102-2、JIS C1102-3、JIS C1102-4、JIS C1102-5湿度(%RH)相対湿度40~75で指示に悪影響ありません絶縁抵抗(MΩ)試験電圧500Vで10以上(電気回路と外箱間)動作原理可動鉄片形材質(カバー)アクリル樹脂(帯電防止処理済)取付姿勢鉛直(目盛板が水平面に対して鉛直の意味)目盛板(地色)白色目安指針電流の種類AC
  • 低圧透明PUシート アズワン

    低圧透明PUシート

    アズワン
    104,720税込115,192
    1個
    5日以内出荷
    ポリウレタン製のため、機械強度、伸縮性、柔軟性に富み、耐衝撃強度にも優れた性質を持った低圧透明絶縁シートです。低圧電気回路での活線作業及び活線近接作業等において、充電部分の養生または絶縁防護をする際に使用します。適当なサイズにカットして使用できます。
    幅(mm)1000質量(kg)5.5長さ(m)10使用電圧(V)交流300以下、直流750以下伸度(%)300以上引張強度(MPa)40以上アズワン品番3-2540-01耐電圧(V/min)交流3000引裂強度100KN/m以上
  • フューエルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    フューエルエレメント(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(74件のレビュー)
    799税込879
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    産業機械用フューエルエレメントです。
  • ハイドリックエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    ハイドリックエレメント(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(20件のレビュー)
    5,798税込6,378
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
  • 【互換品】 USB 2.0 ケーブル A-Bタイプ 1.8m 京セラ KYOCERA 通信ケーブル プリンターケーブル メディアカバーマーケット

    【互換品】 USB 2.0 ケーブル A-Bタイプ 1.8m 京セラ KYOCERA 通信ケーブル プリンターケーブル

    メディアカバーマーケット
    799税込879
    1本
    4日以内出荷
    。 USB2.0対応のUSBケーブル(A to Bタイプ)特徴。。【幅広い互換性】。USB(Aタイプ)端子を持つパソコンとUSB2.0(Bタイプ)端子を持つプリンター、スキャナ、複合機、外付けハードディスクドライブ、デジカメなどの周辺機器の接続に使用できます。USB 1.1(12 Mbps)およびUSB 1.0(1.5 Mbps)と下位互換性があります。すべてのUSB Bデバイスと互換性があり、標準のType-Aオスコネクタをコンピュータに接続し、Type-Bコネクタを他のデバイスに接続するだけで、初心者でも簡単に使いこなせるようになっています。【高速データ転送】。USB2.0規格に対応し、最大480Mbpsのスピードでデータ転送が可能です。サビや信号劣化の心配がない金メッキピンを使用しています。プリンター等の無線接続(Wi-Fi)が繋がらない時や不安定な場合は、有線(USBケーブル)を接続することで安定した通信が可能です。【対応機種】。【KYOCERA 京セラ】。★広幅複合機。TASKalfa 4010w。TASKalfa 4011w。TASKalfa 4012w。★カラープリンター。ECOSYS FS-C5400DN。ECOSYS LS-C8600DN。ECOSYS P5026cdw。ECOSYS P6130cdn。ECOSYS P6230cdn。ECOSYS P7040cdn。ECOSYS P7240cdn。ECOSYS P8060cdn。★モノクロプリンター。ECOSYS LS-2100DN。ECOSYS LS-4200DN。ECOSYS LS-9530DN。ECOSYS P2040dw。ECOSYS P2135dn。ECOSYS P3045dn。ECOSYS P3060dn。ECOSYS P3145dn。ECOSYS P3160dn。ECOSYS P4040dn。ECOSYS P4060dn。ECOSYS P4140dn。★カラー複合機。ECOSYS M5526cdw。ECOSYS M6530cdn。ECOSYS M6535cidn。ECOSYS M6635cidn。TASKalfa 206ci。TASKalfa 2460ci。TASKalfa 2470ci。TASKalfa 2551ci。TASKalfa 2552ci。TASKalfa 256ci。TASKalfa 3051ci。TASKalfa 3252ci。TASKalfa 3551ci。TASKalfa 356ci。TASKalfa 352ci。TASKalfa 358ci。TASKalfa 4052ci。TASKalfa 406ci。TASKalfa 408ci。TASKalfa 4551ci。TASKalfa 5052ci。TASKalfa 5551ci。TASKalfa 6052ci。TASKalfa 6551ci。TASKalfa 7353ci。TASKalfa 7551ci。TASKalfa 8052ci。TASKalfa 8353ci。★モノクロ複合機。ECOSYS M2535dn。ECOSYS M2540dw。ECOSYS M2640idw。ECOSYS M3540idn。ECOSYS M3645idn。TASKalfa 2510i。TASKalfa 2520i。TASKalfa 256i。TASKalfa 3010i。TASKalfa 3011i。TASKalfa 306i。TASKalfa 3212i。TASKalfa 3510i。TASKalfa 3511i。TASKalfa 4002i。TASKalfa 4012i。TASKalfa 4501i。TASKalfa 5002i。TASKalfa 5003i。TASKalfa 5501i。TASKalfa 6002i。TASKalfa 6003i。TASKalfa 7002i。TASKalfa 7003i。TASKalfa 8002i。TASKalfa 9003i。など。すべてのメーカーと対応機種を記載できておりません。
    ブラックケーブル長(m)1.8コネクタ形状USB(A)オス - USB(B)オスプラグ金メッキ転送速度(Mbps)最大480USBタイプUSB2.0対応 USBケーブル(A-Bタイプ)変換タイプオス-オス