カテゴリ
- 安全用品(7)
- 科学研究・開発用品(6)
- 溶接用品(3)
- 建材・エクステリア(3)
- 安全保護具(3)
- 制御機器(2)
- 自動車補修部品(2)
- パソコン/周辺機器(1)
- 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
「ys-210」の検索結果

YS-210 軽量ラウンドフィット 二眼形保護めがね
山本光学(2件のレビュー)¥2,398税込¥2,6381個当日出荷働く女性・小顔の方にジャストフィット! ラウンドフレーム設計で、抜群の防護性能と快適なフィット感を両立した軽量めがね。仕様レンズ交換可、上下ひさしサイド付、金属パーツ不使用形状二眼質量(g)25種類保護めがね規格JIS T8147レンズ色クリア寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)143×43×156レンズPET-AF(両面ハードコートくもり止め)材質(フレーム)プラスチック材質(レンズ)ポリカーボネート紫外線カット99.9%
YS-210 二眼形保護めがね用 スペアレンズ
山本光学¥1,698税込¥1,8681組当日出荷YS-210 二眼形保護めがね用 スペアレンズ仕様UVカット適合YS-210トラスコ品番194-7821種類保護めがね(スペアレンズ)レンズ色クリアレンズPET-AF(両面ハードコートくもり止め)材質(レンズ)ポリカーボネートアズワン品番64-8784-31紫外線カット99.9%
YS-210 二眼形保護めがね用 スペアレンズ
山本光学¥1,898税込¥2,0881組6日以内出荷YS-210 二眼形保護めがね用 スペアレンズ/PET-AF ■対応製品:YS-210 二眼形保護めがね適合YS-210種類保護めがね(スペアレンズ)レンズ色クリアレンズPET-AF(両面ハードコートくもり止め)材質(レンズ)ポリカーボネート紫外線カット99.9%
アルミキャスターゲート(Y) 片開 1.2m高
ゲート工業(1件のレビュー)¥56,980税込¥62,6781台当日出荷から5日以内出荷【付属部品】角クランプ2個 鍵クランプ1個(片開きのみ)。 取り扱いを楽にするためにアルミ製で軽量化。更に強度もUP!。 吊り元が左右どちらでも変更可能。 リベット止めが無いので、メンテナンス性高い。 エコノミータイプで安価ながら信頼性そのまま!。用途建築現場、仮設資材の入り口の門扉として、女性でも動かしやすく、頑丈な門扉です。材質アルミ高さ(mm)1200タイプ片開奥行(mm)300
交流電流計 角形計器 Y-2Nシリーズ
三菱電機(12件のレビュー)¥3,298~税込¥3,628~1個当日出荷から61日以内出荷付属品取付ねじ用ナットカバー黒(マンセルN1.5半ツヤ)使用温度範囲(℃)-5~50(基準23)規格直動式指示電気計器 JIS C1102-2、JIS C1102-3、JIS C1102-4、JIS C1102-5、JIS C1102-7寸法A(mm)43湿度(%RH)相対湿度30~70で指示に悪影響ありません絶縁抵抗(MΩ)10以上(電気回路と外箱間)消費電力(VA)1動作原理可動鉄片形材質(カバー)アクリル樹脂(帯電防止処理済)取付姿勢鉛直(目盛板が水平面に対して鉛直の意味)目盛板(地色)白色階級(級)2.5
低圧透明シート
ヨツギ¥16,980~税込¥18,678~1枚当日出荷透明タイプで、視認性に優れています。用途600V以下の電気回路の活線作業などにおいて、充電部防護用として仕様厚生労働省検定合格品、定期自主検査必要材質EVA樹脂幅(mm)850厚さ(mm)0.2使用電圧(V)600以下試験電圧(V/1分)3000
低圧透明ポリウレタンシート
ヨツギ¥72,980税込¥80,2781巻当日出荷低圧電気回路での活線作業及び活線近接作業などにおいて、充電部を防護します。 破れにくく、突き刺しなどに対して優れた機械的強度を有します。色透明質量(g)5500電圧(V)交流300以下・直流750以下厚さ(mm)×幅W(m)×巻長さL(m)0.3×1×10
テストチューブ 12x75mm 4.5ml P.S.製 TYS-210シリーズ
ビーエム機器¥27,980税込¥30,7781セット(4個×1000本)4日以内出荷仕様●オートクレーブ不可●適合キャップ:540-Q, A21071-Q, 02-633-0000, A20007-Q●底形状:丸底●材質:P.S●遠心耐性:最大RCF 1,500g●温度耐性:-40℃~60℃●※他ブランドのキャップと組み合わせてのご使用はお避けください。●容量:4.5mlアズワン品番65-3854-67
テストチューブ 12x75mm 4.5ml P.S.製 TYS-210シリーズ
ビーエム機器¥6,998税込¥7,6981個(1000本)4日以内出荷テストチューブ 外径12mm。12×75mm。未滅菌仕様●オートクレーブ不可●適合キャップ:540-Q, A21071-Q, 02-633-0000, A20007-Q●底形状:丸底●材質:P.S●遠心耐性:最大RCF 1,500g●温度耐性:-40℃~60℃●※他ブランドのキャップと組み合わせてのご使用はお避けください。●容量:4.5mlアズワン品番65-3854-66
スパッタシートC種2号(920×1920)
吉野¥119,800税込¥131,7801セット(12枚)翌々日出荷JIS A1323試験 C種合格品・日本防炎協会防炎性能試験適合品です。溶接・溶接作業だけでなく、溶融しない防炎シートとしても使用可能です。耐炎繊維織物に片面シリコンコーティング加工を施しています。ノンアスベスト・ノンセラミックで安心してご使用頂けます。薄く軽いのでこまめな養生に適しています。カーテンのように吊る場合などにも最適です。種別2号材質耐炎繊維織物(片面シリコンコーティング)形状縫製品幅(mm)920厚さ(mm)約0.7寸法(mm)920×1920色ピンク長さ(m)1.92ハトメ数12個JIS規格JIS A1323試験 C種合格品質量(g/m2)約430織り方平織重さ(g/m2)約430RoHS指令(10物質対応)対応
スパッタシートC種1号(920×920)
吉野¥95,980税込¥105,5781セット(20枚)翌々日出荷JIS A1323試験 C種合格品・日本防炎協会防炎性能試験適合品です。溶接・溶接作業だけでなく、溶融しない防炎シートとしても使用可能です。耐炎繊維織物に片面シリコンコーティング加工を施しています。ノンアスベスト・ノンセラミックで安心してご使用頂けます。薄く軽いのでこまめな養生に適しています。カーテンのように吊る場合などにも最適です。種別1号材質耐炎繊維織物(片面シリコンコーティング)形状縫製品幅(mm)920厚さ(mm)約0.7寸法(mm)920×920色ピンク長さ(m)0.92ハトメ数4個JIS規格JIS A1323試験 C種合格品質量(g/m2)約430織り方平織重さ(g/m2)約430RoHS指令(10物質対応)対応
アルミキャスターゲート(Y) 片開 1.5m高
ゲート工業¥63,980税込¥70,3781台5日以内出荷【付属部品】角クランプ2個 鍵クランプ1個(片開きのみ)。 取り扱いを楽にするためにアルミ製で軽量化。更に強度もUP!。 吊り元が左右どちらでも変更可能。 リベット止めが無いので、メンテナンス性高い。 エコノミータイプで安価ながら信頼性そのまま!。用途建築現場、仮設資材の入り口の門扉として、女性でも動かしやすく、頑丈な門扉です。材質アルミ高さ(mm)1500タイプ片開奥行(mm)300![3/8"DRx1・1/4" [CROW-FOOT]強力型スパナ エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64575919-210430-02.jpg)
3/8"DRx1・1/4" [CROW-FOOT]強力型スパナ
エスコ¥18,100税込¥19,9101個翌日出荷仕様スパナ部外径(b:mm):60スパナ部厚み(a:mm):11ヘッド中心から本体差込部先端までの距離(S:mm):36.8全長L(mm)62差込角(inch)3/8"対辺(inch)1/4
アルミキャスターゲート(Y) 片開 1.8m高
ゲート工業¥69,980税込¥76,9781台5日以内出荷【付属部品】角クランプ2個 鍵クランプ1個(片開きのみ)。 取り扱いを楽にするためにアルミ製で軽量化。更に強度もUP!。 吊り元が左右どちらでも変更可能。 リベット止めが無いので、メンテナンス性高い。 エコノミータイプで安価ながら信頼性そのまま!。用途建築現場、仮設資材の入り口の門扉として、女性でも動かしやすく、頑丈な門扉です。材質アルミ高さ(mm)1800タイプ片開奥行(mm)300
交流電圧計 角形計器 YS-NAVシリーズ
三菱電機(11件のレビュー)¥4,298税込¥4,7281個当日出荷から5日以内出荷付属品取付ねじ用ナット使用温度範囲(℃)-5~50(基準23)規格直動式指示電気計器 JIS C1102-2、JIS C1102-3、JIS C1102-4、JIS C1102-5湿度(%RH)相対湿度40~75で指示に悪影響ありません絶縁抵抗(MΩ)試験電圧500Vで10以上(電気回路と外箱間)動作原理可動鉄片形材質(カバー)アクリル樹脂(帯電防止処理済)取付姿勢鉛直(目盛板が水平面に対して鉛直の意味)目盛板(地色)白色目安指針無電流の種類AC
アルミキャスターゲート(Y) 片開 2.1m高
ゲート工業¥78,980税込¥86,8781台5日以内出荷【付属部品】角クランプ2個 鍵クランプ1個(片開きのみ)。 取り扱いを楽にするためにアルミ製で軽量化。更に強度もUP!。 吊り元が左右どちらでも変更可能。 リベット止めが無いので、メンテナンス性高い。 エコノミータイプで安価ながら信頼性そのまま!。用途建築現場、仮設資材の入り口の門扉として、女性でも動かしやすく、頑丈な門扉です。材質アルミ高さ(m)2.1
スパッタシート YS-2100S
吉野¥91,980税込¥101,1781本4日以内出荷エコノミータイプ。片面コートで非常に軽く、柔らかい為非常に扱いやすいです。用途溶接火花受用。仕様日本防炎協会試験番号:CO030040トラスコ品番580-7704種別JIS:ロール材質耐炎繊維織物、シリコン(白)片面加工幅(mm)1000厚さ(mm)0.7色シリコン:白長さ(m)30規格品JIS A 1323 C種合格第03A0142号コーティング片面RoHS指令(10物質対応)対応
低圧透明PUシート
アズワン¥104,720税込¥115,1921個5日以内出荷ポリウレタン製のため、機械強度、伸縮性、柔軟性に富み、耐衝撃強度にも優れた性質を持った低圧透明絶縁シートです。低圧電気回路での活線作業及び活線近接作業等において、充電部分の養生または絶縁防護をする際に使用します。適当なサイズにカットして使用できます。幅(mm)1000質量(kg)5.5長さ(m)10使用電圧(V)交流300以下、直流750以下伸度(%)300以上引張強度(MPa)40以上アズワン品番3-2540-01耐電圧(V/min)交流3000引裂強度100KN/m以上
テストチューブ 12x75mm 4.5ml P.S.製 TYS-210Rシリーズ
ビーエム機器¥33,980税込¥37,3781セット(4個×1000本)18日以内出荷仕様●オートクレーブ不可●適合キャップ:540-Q, A21071-Q, 02-633-0000, A20007-Q●底形状:丸底●材質:P.S●遠心耐性:最大RCF 1,500g●温度耐性:-40℃~60℃●※他ブランドのキャップと組み合わせてのご使用はお避けください。●容量:4.5mlアズワン品番65-3854-69
【互換品】 USB 2.0 ケーブル A-Bタイプ 1.8m 京セラ KYOCERA 通信ケーブル プリンターケーブル
メディアカバーマーケット¥799税込¥8791本4日以内出荷。 USB2.0対応のUSBケーブル(A to Bタイプ)特徴。。【幅広い互換性】。USB(Aタイプ)端子を持つパソコンとUSB2.0(Bタイプ)端子を持つプリンター、スキャナ、複合機、外付けハードディスクドライブ、デジカメなどの周辺機器の接続に使用できます。USB 1.1(12 Mbps)およびUSB 1.0(1.5 Mbps)と下位互換性があります。すべてのUSB Bデバイスと互換性があり、標準のType-Aオスコネクタをコンピュータに接続し、Type-Bコネクタを他のデバイスに接続するだけで、初心者でも簡単に使いこなせるようになっています。【高速データ転送】。USB2.0規格に対応し、最大480Mbpsのスピードでデータ転送が可能です。サビや信号劣化の心配がない金メッキピンを使用しています。プリンター等の無線接続(Wi-Fi)が繋がらない時や不安定な場合は、有線(USBケーブル)を接続することで安定した通信が可能です。【対応機種】。【KYOCERA 京セラ】。★広幅複合機。TASKalfa 4010w。TASKalfa 4011w。TASKalfa 4012w。★カラープリンター。ECOSYS FS-C5400DN。ECOSYS LS-C8600DN。ECOSYS P5026cdw。ECOSYS P6130cdn。ECOSYS P6230cdn。ECOSYS P7040cdn。ECOSYS P7240cdn。ECOSYS P8060cdn。★モノクロプリンター。ECOSYS LS-2100DN。ECOSYS LS-4200DN。ECOSYS LS-9530DN。ECOSYS P2040dw。ECOSYS P2135dn。ECOSYS P3045dn。ECOSYS P3060dn。ECOSYS P3145dn。ECOSYS P3160dn。ECOSYS P4040dn。ECOSYS P4060dn。ECOSYS P4140dn。★カラー複合機。ECOSYS M5526cdw。ECOSYS M6530cdn。ECOSYS M6535cidn。ECOSYS M6635cidn。TASKalfa 206ci。TASKalfa 2460ci。TASKalfa 2470ci。TASKalfa 2551ci。TASKalfa 2552ci。TASKalfa 256ci。TASKalfa 3051ci。TASKalfa 3252ci。TASKalfa 3551ci。TASKalfa 356ci。TASKalfa 352ci。TASKalfa 358ci。TASKalfa 4052ci。TASKalfa 406ci。TASKalfa 408ci。TASKalfa 4551ci。TASKalfa 5052ci。TASKalfa 5551ci。TASKalfa 6052ci。TASKalfa 6551ci。TASKalfa 7353ci。TASKalfa 7551ci。TASKalfa 8052ci。TASKalfa 8353ci。★モノクロ複合機。ECOSYS M2535dn。ECOSYS M2540dw。ECOSYS M2640idw。ECOSYS M3540idn。ECOSYS M3645idn。TASKalfa 2510i。TASKalfa 2520i。TASKalfa 256i。TASKalfa 3010i。TASKalfa 3011i。TASKalfa 306i。TASKalfa 3212i。TASKalfa 3510i。TASKalfa 3511i。TASKalfa 4002i。TASKalfa 4012i。TASKalfa 4501i。TASKalfa 5002i。TASKalfa 5003i。TASKalfa 5501i。TASKalfa 6002i。TASKalfa 6003i。TASKalfa 7002i。TASKalfa 7003i。TASKalfa 8002i。TASKalfa 9003i。など。すべてのメーカーと対応機種を記載できておりません。色ブラックケーブル長(m)1.8コネクタ形状USB(A)オス - USB(B)オスプラグ金メッキ転送速度(Mbps)最大480USBタイプUSB2.0対応 USBケーブル(A-Bタイプ)変換タイプオス-オス
フェンスAA(木調) YS2型 (T-10)
TOEX(LIXIL)¥5,698税込¥6,2681セット4日以内出荷から11日以内出荷YS2型(木調)横スリット:開放感とプライバシー確保を両立させたデザインです。さまざまな住宅デザインと調和するフル木調の美しいデザイン・カラー。木のぬくもりと家具のような上質感にこだわり、細部にまでリアルな木質感を表現したフェンスAAシリーズです。用途T-14は、柱間隔1000mm以内で施工してください。フェンス端部1対につき、上下桟端部キャップセットAまたは、上下桟端部キャップセット(木調)のいずれか1セットを必ず発注してください。T-6,T-8,T-10、T-12を耐風圧強度42m/秒仕様にてご使用になる場合は、柱間隔1,000mm以内で施工してください。フェンスのコーナー接続部には、コーナー継手が必要です。コーナー1カ所につき1セットを必ず発注してください。現場で本体を切り詰めることができます。切り詰めた本体の両方を使用する場合は、切詰端部カバーを発注してください。切り詰めた本体の片方のみを使用する場合は、切詰端部カバーを発注する必要はありません。コーナー部には、安全のため柱を2本施工してください。寸法【高さ】T-10
玉石モザイクタイル レトロMIXカラー バラ石
玉川窯業¥1,298税込¥1,4281シート5日以内出荷大正・昭和レトロな雰囲気を感じさせる変型丸型の玉石モザイクタイル。アンティークな空間にピッタリです。用途用途は内装壁・DIY・リフォーム・インテリア・キッチン・カフェ等幅広く使用できます。
玉石モザイクタイル レトロMIXカラー 張上げ
玉川窯業¥1,298税込¥1,4281枚5日以内出荷大正・昭和レトロな雰囲気を感じさせる変型丸型の玉石モザイクタイル。アンティークな空間にピッタリです。用途用途は内装壁・DIY・リフォーム・インテリア・キッチン・カフェ等幅広く使用できます。

















![3/8"DRx1・1/4" [CROW-FOOT]強力型スパナ エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64575919-210430-02.jpg)