カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(30)
- オフィス家具(22)
- 機構部品(21)
- 制御機器(20)
- 住設機器(13)
- 自動車補修部品(13)
- 自動車純正部品(10)
- 卓上消耗品(8)
- メカニカル部品(8)
- 測定用品(8)
- 空調・照明・電設資材(7)
- 電気材料(7)
- 医療(7)
- 物流用品(6)
- 科学研究・開発用品(6)
- フォークリフト・産機・建機用品(6)
- バイク純正部品(5)
- バイク部品(5)
- FA担当者のオススメ新商品(5)
- 農業・園芸資材(5)
- 店舗什器・備品(4)
- 建材・エクステリア(4)
- 安全靴・作業靴(4)
- 配管・水廻り設備部材(4)
- 作業工具(4)
- 安全用品(3)
- 安全標識(3)
- 安全保護具(3)
- 油圧機器・油圧ホース(3)
- 事務用品(3)
- 理美容(2)
- 清掃用品(2)
- パソコン/周辺機器(2)
- 溶接用品(1)
- 船舶用品・漁業資材(1)
- 建築金物(1)
- 介護用品(1)
- 救急・衛生(1)
- 研磨材(1)
- 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
- SMC(26)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(21)
- オカムラ(岡村製作所)(16)
- ヨツギ(14)
- INAX(LIXIL)(13)
- サトーパーツ(9)
- スリーライン(8)
- マイクロネット(7)
- MAZDA(マツダ)(6)
- KSフィルター(5)
- YAMAHA(ヤマハ)(5)
- omron(オムロン)(4)
- ホンダ(4)
- 八興(4)
- UNION(ユニオン産業)(4)
- 林製作所(4)
- Wiha(ビーハ/ノガ)(3)
- 三菱電機(3)
- ヤマト(事務用品)(3)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「ys-8」の検索結果

トップラベラー 1YS-8S-D
新盛インダストリ¥17,980税込¥19,7781台翌々日出荷衝撃に強く、取り扱いが簡単。プリンターとしても使える便利な機能。フルオープンでラベルセットが簡単。新ラベル送り機構により 確実な印字。汚れを防ぎ、いつもきれいな印字面。 インクローラーのセットがワンタッチ。用途容易な作業性を重視(こすりつけ式)質量(g)285段数1本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)150×260×80印字桁数(桁)8印字性能8列1段(価格/日付)
固形アラビックシリーズお徳用パック
ヤマト(事務用品)(68件のレビュー)¥739税込¥8131パック(10g×10本)当日出荷ソフトタッチで塗りやすく、紙・写真・布などにきれいに塗れます。 固形アラビックを10本単位にパックしたプロッププレート付きお徳用パック。 オフィス、工場、学校など大量に使うところでは最高にお得で便利です。用途各種デザインワークに。図面や伝票類の整理に。資料整理に。スクラップ、写真の整理に。ガラス面へのポスター等の掲示に。その他両面接着用途全般に。材質主成分:PVP(ポリビニルピロリドン) 本体/中皿:再生PP材、ツマミ/中芯:再生PE材、キャップ:PP材摘要口紅タイプエコマーク認定認定グリーン購入法適合エコマーク認定番号17 112 091
吸い殻入れYSG-240
CONDOR(山崎産業)(28件のレビュー)¥2,398~税込¥2,638~1セットほか当日出荷から5日以内出荷軽くて丈夫な金属製スモーキングスタンド(灰皿)です。工事現場などに便利です。水抜き穴はありません。穴の空いた蓋付き灰皿缶。
固形アラビック スペシャルパック
ヤマト(事務用品)¥349税込¥3841パック(5本)当日出荷塗ったところがよくわかる!色消えタイプ スペシャルお買い得パック用途紙類の接着に入数5本入RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
端子台 プリント基板用 ML-40
サトーパーツ(2件のレビュー)¥599税込¥6591個当日出荷から6日以内出荷取付方式プリント基板定格電圧(V)250端子間ピッチ(mm)7.62材質(絶縁体)P.B.T.(UL94V-0)絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500V)端子金具PC端子結線方式ネジ色(本体)B(黒)耐電圧(V/min)AC2000定格電流(UL)(A)10
固形ヤマトのり アラビック
ヤマト(事務用品)¥109税込¥1201個(10g)欠品中固形糊/なめらかタッチで使える寸法(mm)22×40×150タイプなめらかエコマーク認定認定グリーン購入法適合エコマーク認定番号17 112 091
ホースバンド SYバンド(SUS) 右巻型ホース用
正峰工業¥849税込¥9341個当日出荷コルゲートタイプのビニールホース用です。用途空調用ダクトホース・一般デリバリーサクションホース用に材質オールステンレス製(SUS304)スクリュー六角マイナス溝寸法HEX(mm)スクリュー:8
交流電流計 角形計器 Y-Nシリーズ
三菱電機(16件のレビュー)¥3,398~税込¥3,738~1個当日出荷から61日以内出荷付属品取付ねじ用ナット使用温度範囲(℃)-5~50(基準23)規格直動式指示電気計器 JIS C1102-2、JIS C1102-3、JIS C1102-4、JIS C1102-5、JIS C1102-7湿度(%RH)相対湿度30~70で指示に悪影響ありません絶縁抵抗(MΩ)10以上(電気回路と外箱間)消費電力(VA)1動作原理可動鉄片形材質(カバー)アクリル樹脂(帯電防止処理済)取付姿勢鉛直(目盛板が水平面に対して鉛直の意味)目盛板(地色)白色
プリント基板用端子台 ML-250
サトーパーツ(2件のレビュー)¥449税込¥4941個当日出荷から6日以内出荷仕様本体に端子番号の表示があります。取付方式プリント基板適合規格UL規格(フィールドワイヤリング対応)、CSA規格、TUV規格(IEC60947-7-1に適合)定格電圧(V)250端子間ピッチ(mm)7.62材質(絶縁体)P.B.T.(UL94V-0)絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500V)端子金具PC端子結線方式ネジ色(本体)B(黒)耐電圧(V/min)AC2000定格電流(IEC)(A)10定格電流(UL)(A)10
マグネット(ネオジキャップ磁石) 角型 皿ねじ・滑り止めゴム付
ラクテム¥2,798税込¥3,0781個当日出荷から5日以内出荷ネオジウム磁石単体より吸着力を高める為、磁石をキャップで覆っています。ステンレス製の皿ねじと滑り止めゴムをセットにした商品です。付属の皿ねじを使用される場合は六角対辺をご確認の上、六角レンチでお締め下さい。付属の滑り止めゴムを吸着面に貼り付けることでキズ防止、滑り止め効果がございます。材質マグネット:ネオジム表面処理キャップ:ニッケルメッキ、マグネット:ニッケルメッキ材質(ねじ部)SUS304相当(皿ねじ)頭部形状六角穴(対辺2mm/皿ねじ)材質(キャップ)SPCC材質(ゴム)CRスポンジ (黒)ゴム厚(mm)0.5RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス 板シャックル 長さ48mm内幅21mm
水本機械製作所¥659税込¥7251個当日出荷ねじシャックルより手軽なエコノミータイプです。用途チェーン・ワイヤ・ロープ等の連結金具として、また端末の金具のジョイントにトラスコ品番849-3246材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上質量(g)56寸法L(mm)48ねじ径M8寸法d(mm)18寸法t(mm)4寸法F(mm)10寸法D(mm)8寸法B(mm)21使用荷重(kN)1.18
インデックスプランジャ
NBK(鍋屋バイテック会社)(1件のレビュー)¥6,198税込¥6,8181個当日出荷操作ノブを引き、90°回転されれば、ピンを引込めた状態にロックできます。ロックの解除は、操作ノブをわずかに引き、90°回転させます。内蔵スプリングの力でもとにもどります。ピンはニッケルメッキ(ステンレス製)済み。耐摩耗性にすぐれています。ロックナットなし、ゆるみ止めには嫌気性接着剤などをご使用ください。材質(本体)SUS303タイプステンレス製・ロックナット付材質(ノブ)ナイロン6(つや消し黒)材質(ピン)SUS303、ニッケルメッキ・研削材質(スプリング)SUS301材質(ロックナット)SUS303
脚アジャスト式2連はしご レベルラダー LYS型
ピカコーポレイション¥149,800税込¥164,7801台翌日出荷無段階で脚部を伸縮できる脚アジャスト式2連はしごです。 伸縮脚は高さ約30cmまで調整可能です。 伸縮ロープがたるまないエンドレス機構です。用途電気工事・電柱工事・内装工事など伸縮はしごが必要な箇所に。踏ざん踏面幅(mm)42踏ざん間隔(mm)340最大使用荷重(kg)100![乳児用身長計[3ツ折型] YS802-P 450~900mm 吉田製作所](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono41150698-220301-02.jpg)
乳児用身長計[3ツ折型] YS802-P 450~900mm
吉田製作所(1件のレビュー)¥23,980税込¥26,3781個当日出荷材質メラミン化粧合板・ポリ合板質量(kg)約1サイズ290×530~980×65mm測定範囲(mm)450~900最小目盛1mm収納時寸法(mm)530×100×65アズワン品番0-1033-11
フランジつきインデックスプランジャ - ロック機構つき
NBK(鍋屋バイテック会社)¥4,598税込¥5,0581個当日出荷から5日以内出荷インデックスプランジャと取りつけフランジを一体化。 金属部品は耐蝕性にすぐれたステンレス製。 機器・装置などの壁面への取りつけに適しています。 ノブを引き、90°回転させれば、ピンを引込めた状態にロックできます。ロックの解除はノブをわずかに引き、90°回転させます。内蔵スプリングの力でもとに戻ります。 取りつけは市販の六角穴付きボルトなどをご使用ください。 長穴を使用すれば、取りつけ後の位置調整ができます。材質(ノブ)ナイロン6(つや消し黒)、(本体)SCS13(SUS304相当)/ショットブラスト、(ピン)SUS303、(スプリング)SUS301
YS-88 二眼形保護めがね
山本光学¥2,498税込¥2,7481個当日出荷二眼形保護めがねの定番モデル。 フィット感の良いソフトラバーノーズパッドとソフトラバーテンプルを採用。仕様レンズ交換可、上下ひさしサイド付、ソフトテンプル、ソフト鼻パッド、金属パーツ不使用形状二眼質量(g)29種類保護めがね規格JIS T8147レンズ色クリア寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)144×44×148レンズPET-AF(両面ハードコートくもり止め)材質(フレーム)プラスチック材質(レンズ)ポリカーボネート紫外線カット99.9%RoHS指令(10物質対応)対応
ラスターウッドスタイラー
Y.S.PARK(ワイエスパーク)¥9,998税込¥10,9981個3日以内出荷から4日以内出荷高級感のある木製クッションブラシ。 頭皮まで気持ちよくブラッシング出来る3D球体植毛。 ブラッシング中に手が頭に触れにくい段差ハンドルで操作性抜群です。 髪に抜群のツヤ出し。 まとめ髪にも最適です。全長(mm)230材質(柄部)天然木行数13行
PLYS インデックスプランジャー
NBK(鍋屋バイテック会社)(1件のレビュー)¥2,798~税込¥3,078~1個当日出荷から18日以内出荷各ピン径について2種類のストロークを標準化(ピン径Φ10・12を除く) ノブを引き、90°回転させれば、ピンを引込めた状態にロックできます。 ロックの解除は、ノブをわずかに引き、90°回転させます。内蔵スプリングの力でもとにもどります。 ロック機構はノブに内蔵されています。そのため全長はロック機構がないPLXと同じです。 ピンはニッケルメッキ済み。耐摩耗性に優れます。材質(ノブ)ナイロン6、(本体)SUS303、(ピン)SUS303/ニッケルメッキ、(スプリング)SUS301
台車(4輪)
トーケン¥69,980税込¥76,9781台3日以内出荷軽量設計の為スチール材なのに29kg 段積み可能でコンパクトに収納 積載荷重は800kgまでOK 車輪はウレタン素材でタイヤ痕少 4輪(オプション5輪)が自在式の為小回り◎ 溶融亜鉛メッキ加工でサビに強い 管パイプをまとめて収納仕様(中央取り付け板)Φ100車輪取付用材質樹脂(コーナーカバー)材質/仕上SUS/ドブメッキ(ボルト)車輪径(Φmm)130材質(車輪)ウレタン表面処理溶離亜鉛メッキ荷台寸法(幅)(mm)780ストッパー付材質(車輪・金具)スチール特性スタッキング可、軽量、ストッパー付荷台寸法(奥行)(mm)1130材質(荷台)スチール
インデックスプランジャ
NBK(鍋屋バイテック会社)¥5,898税込¥6,4881個3日以内出荷から5日以内出荷操作ノブを引き、90°回転されれば、ピンを引込めた状態にロックできます。ロックの解除は、操作ノブをわずかに引き、90°回転させます。内蔵スプリングの力でもとにもどります。ピンはニッケルメッキ(ステンレス製)済み。耐摩耗性にすぐれています。ロックナットなし、ゆるみ止めには嫌気性接着剤などをご使用ください。材質(本体)SUS303タイプステンレス製・ロックナットなし材質(ノブ)ナイロン6(つや消し黒)材質(ピン)SUS303、ニッケルメッキ・研削材質(スプリング)SUS301
おむつ交換カートSLIM YS-830
大和産業¥51,980税込¥57,1781台4日以内出荷おむつ交換作業、その他介護のお仕事に便利なカートです。28L買い物かご2個つき、45Lペダル開閉式ゴミ箱付きなのですぐにお使いいただけます。後輪2輪がストッパー付きなので安心してお使いいただけます。荷物かけ用のフックや小物入れがありますので手袋などの消耗品や手提げなど様々な荷物を運搬することができます。用途使用済みおむつの回収や新しいおむつへの交換に活用できます。使用済みおむつは前部のゴミ箱へ、新しいおむつは手前側の買い物かごより取り出しが可能です。様々な荷物の搭載に対応しているので、衣服やリネン、消耗品の補充交換などの際にも活用できます。後輪二輪がストッパーキャスターとなっているので、安心して使用できます。付属品買い物かご28Lロイヤルブルー2個つき、45Lペダル開閉式ゴミ箱1個つき質量(kg)11.5サイズ(mm)W438×D807×H949
フランジつきインデックスプランジャ - ロック機構つき - コンパクトタイプ - オールステンレス製
NBK(鍋屋バイテック会社)¥8,598~税込¥9,458~1個当日出荷から5日以内出荷フランジつきのインデックスプランジャ。 オールステンレス製。耐蝕性にすぐれ、樹脂が使用できない高温環境下でも使用できます。 ロック機構つき。ノブを引き、30°回転させれば、ピンを引込めた状態でロックできます。 ロックの解除は、ノブをわずかに引き、30°回転させます。内蔵スプリングの力でもとにもどります。 ピン径Φ4-Φ10のワイドバリエーション。 各ピン径について2種類のピン長さを標準化。取りつけ部の寸法にあわせて選択できます。材質(ノブ)SCS13A相当、(本体・フランジ)SUS304、(ピン)SUS303、(スプリング)SUS301
端子台 プリント基板用 ML-50
サトーパーツ(1件のレビュー)¥949税込¥1,0441個当日出荷から6日以内出荷取付方式プリント基板適合規格UL規格定格電圧(V)250端子間ピッチ(mm)10.16端子ねじM4×8材質(絶縁体)P.B.T.(UL94V-0)絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500V)端子金具PC端子結線方式ネジ色(本体)B(黒)耐電圧(V/min)AC2000定格電流(UL)(A)15
KYサンフーズ E-KYSシリーズ
八興¥739税込¥8131個(1m)5日以内出荷から7日以内出荷非塩ビ:焼却時に有毒ガスの発生を抑えた環境に優しいホースです。低臭気:ホースの樹脂臭気・溶出物質を気にする飲料、化粧品などの設備に適しています。耐薬品性:内層はオレフィン系樹脂を採用しており優れた耐薬品性を有します。食品衛生法適合。材質主材質/スチレン系エラストマー・オレフィン系樹脂、補強材/ポリエステル糸長さ(m)カット:1使用流体食品、飲料、酒類、水、油、薬品、粉体、エアーなど特性低臭気、耐薬品性
台車(6輪)
トーケン¥79,980税込¥87,9781台欠品中軽量設計の為スチール材なのに35kg 積載荷重は1000kgまでOK 車輪はウレタン素材でタイヤ痕少 6輪が自在式の為小回り◎ 溶融亜鉛メッキ加工でサビに強い 単管パイプの収納も可能 専用のアタッチメント仕様で連結車輪径(Φmm)130材質(車輪)ウレタン表面処理溶離亜鉛メッキ荷台寸法(幅)(mm)780材質(車輪・金具)スチール特性軽量荷台寸法(奥行)(mm)1130材質(荷台)スチール
【カット品】KYサンフーズ 8×13.5mm E-KYS-8シリーズ
八興¥619~税込¥681~1本5日以内出荷非塩ビ:焼却時に有毒ガスの発生を抑えた環境に優しいホースです。 低臭気:ホースの樹脂臭気・溶出物質を気にする飲料、化粧品などの設備に適しています。 耐薬品性:内層はオレフィン系樹脂を採用しており優れた耐薬品性を有します。 食品衛生法適合。
弾性ストッキング ハイソックス オープントゥ SYS-8002シリーズ
プロシェア(ナビス/アズワン)¥1,898税込¥2,0881足翌々日出荷血液の循環を促進し、静脈血、リンパ液のうっ滞を軽減・予防します。 立ち仕事や、長時間の同じ姿勢になることで生じる浮腫に対し、漸減的に圧迫を加える医療用弾性ストッキングです。色ベージュタイプオープントゥ混率(%)ナイロン70、スパンデックス30医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:27B2X00303000055圧迫圧(hPa)(足首)20~27(15~20mmHg)医薬品医療機器等法一般医療機器





















![乳児用身長計[3ツ折型] YS802-P 450~900mm 吉田製作所](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono41150698-220301-02.jpg)



















![1/4"sqx 8mm [CROW-FOOT]スパナ エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50044322-170327-02.jpg)