カテゴリ

  • 自動車補修部品(11)
  • メカニカル部品(9)
  • 制御機器(6)
  • オフィス家具(6)
  • 建築金物(5)
  • 建材・エクステリア(5)
  • バイク純正部品(4)
  • フォークリフト・産機・建機用品(4)
  • 科学研究・開発用品(3)
  • 安全靴・作業靴(3)
  • 配管・水廻り設備部材(3)
  • バイク部品(2)
  • 保管用品(1)
  • 卓上消耗品(1)
  • 空調・電設資材(1)
  • 電気材料(1)
  • 安全用品(1)
  • 安全標識(1)
  • クリーンルーム用品(1)
  • 介護用品(1)
  • 作業工具(1)

「ys-14」の検索結果

68件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Y型ホース継手 ノールマY型ホース継手ノールマ(23件のレビュー)
299税込329
1個
当日出荷
機械的特性、耐疲労性、耐クリープ性、耐熱性、寸法安定性に優れた樹脂です。
用途産業用水・油・ガソリンの使用に形状ワイ材質ポリアセタール(白色)種類ホース継手使用流体飲料水・産業用水・油・ガソリン耐熱温度(℃)-10~+100RoHS指令(10物質対応)対応
端子台 プリント基板用  ML-40 サトーパーツ端子台 プリント基板用 ML-40サトーパーツ(2件のレビュー)
999税込1,099特価
1個
当日出荷から83日以内出荷
取付方式プリント基板結線方式ネジ端子間ピッチ(mm)7.62絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500V)定格電流(UL)(A)10色(本体)B(黒)定格電圧(V)250材質(絶縁体)P.B.T.(UL94V-0)端子金具PC端子耐電圧(V/min)AC2000
ワイド隅金 山口安製作所ワイド隅金山口安製作所
119税込131
1個
翌日出荷
地震対策金物・両面皿穴取り。
幅(mm)32厚さ(mm)4.5材質/仕上鉄ユニクローム仕上
YSシリーズ Y形ストレーナ CKDYSシリーズ Y形ストレーナCKD
7,198税込7,918特価
1個
当日出荷から20日以内出荷
Y型ホース継手 コクゴY型ホース継手コクゴ
3,598税込3,958
1袋(10個)
4日以内出荷から5日以内出荷
機械的特性、耐疲労性、耐クリープ性、耐熱性、寸法安定性に優れている。材質:ポリアセタール色:白色加重たわみ温度:110℃(1.82MPa)最高使用圧力:1MPa使用温度範囲:-10~+70℃
用途飲料水、農業用水、油、ガソリン、水槽への使用に。材質ポリアセタール白色使用温度範囲(℃)-10~+70最高使用圧力(MPa)1主な用途飲料水、農業用水、油、ガソリン、水槽への使用に荷重たわみ温度(℃)110(1.82MPa)特性機械的特性、耐疲労性、耐クリープ性、耐熱性、寸法安定性に優れている
パイプセット YSシリーズ クトクマーケティングパイプセット YSシリーズクトクマーケティング
2,898税込3,188
1セット
3日以内出荷
パイプはステンレス巻きの化粧パイプです。鏡面仕上げでいつまでも美しく保ちます。受け桟・壁面4点取付タイプ。
外径(Φmm)32
ニューコーンサイン蛍光イエロー サル グリーンクロスニューコーンサイン蛍光イエロー サルグリーンクロス
5,698税込6,268
1枚
3日以内出荷
ニューコーンサイン蛍光イエローサルは昼間に目を引く大胆な色です。夜間にも明るく鮮やかに注意を促すことができます。別売のキャップと合わせて、ワンタッチで取り付けが可能です。表示内容は、ふりがな付きでお子様にも読みやすいです。表面にはNETIS登録商品の高輝度シート(W-6513高輝度マイクロプリズム型反射シート)を使用しています。
用途カラーコーンに被せて、注意喚起や簡易看板に。仕様反射厚さ(mm)4蛍光イエロー取付専用キャップ縦(mm)500横(mm)300
【リビルト】スターターモーター NAP(アーネスト)[自動車補修部品]【リビルト】スターターモーターNAP(アーネスト)[自動車補修部品]
25,980税込28,578
1個
当日出荷から翌々日出荷
デンソー製 12V 0.8KW D68 P
透明パレットカバー サンユー印刷透明パレットカバーサンユー印刷
4,698税込5,168
1セット(5枚)ほか
当日出荷から6日以内出荷
パレット製品の雨・ホコリなどから防止するためのカバーです。透明なので中身も見やすく被せやすい角型です。
用途パレタイズ製品の保管用カバー厚さ(μm)30材質PE透明
3/8sqx14mm [CROW-FOOT]スパナ エスコ3/8sqx14mm [CROW-FOOT]スパナエスコ
8,310税込9,141
1個
翌日出荷
差込角(sq.)3/8対辺寸法(mm)14エスコ品番EA617YS-14
端子台 プリント基板用  ML-50 サトーパーツ端子台 プリント基板用 ML-50サトーパーツ(1件のレビュー)
1,498税込1,648特価
1個
当日出荷から65日以内出荷
取付方式プリント基板結線方式ネジ端子ねじM4×8適合規格UL規格端子間ピッチ(mm)10.16定格電流(UL)(A)15色(本体)B(黒)絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500V)定格電圧(V)250材質(絶縁体)P.B.T.(UL94V-0)端子金具PC端子耐電圧(V/min)AC2000
【リビルト】スターターモーター NAP(アーネスト)[自動車補修部品]【リビルト】スターターモーターNAP(アーネスト)[自動車補修部品]
23,980税込26,378
1個
翌々日出荷
デンソー製 12V 1.0Kw D68 P
メーカートヨタ主な適合純正品番28100-BZ130サービス分類リサイクル・リビルト
【リビルト】スターターモーター NAP(アーネスト)[自動車補修部品]【リビルト】スターターモーターNAP(アーネスト)[自動車補修部品]
24,980税込27,478
1個
翌々日出荷
デンソー製 12V 0.8KW D76 GA
端子台 プリント基板用  ML-41 サトーパーツ端子台 プリント基板用 ML-41サトーパーツ(1件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷から119日以内出荷
取付方式プリント基板結線方式ネジ端子間ピッチ(mm)7.62定格電流(UL)(A)10適合規格UL規格(フィールドワイヤリング対応)、CSA規格(CSA認定品は注文時に指定が必要です)定格電圧(V)250材質(絶縁体)P.B.T.(UL94V-0)絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500V)端子金具PC端子色(本体)B(黒)耐電圧(V/min)AC2000
コネクター Y型ホース継手 10入 NORMA GROUP(ノールマグループ)コネクター Y型ホース継手 10入NORMA GROUP(ノールマグループ)
4,498税込4,948
1袋
10日以内出荷
フード・マスク一体型つなぎ服 VEYS140シリーズ ミドリ安全フード・マスク一体型つなぎ服 VEYS140シリーズミドリ安全
10,980税込12,078
1着
3日以内出荷から10日以内出荷
帯電防止仕様、JIST8118適応品ISOクラス5~6(FED STDクラス100~1000)相当品ゼロから見直したデザインと生地で、長時間の着用にも自然なフィット感で疲れにくい、ツナギ服が誕生しました。生地はソフトな風合いで、軽い着心地を実感いただけます。さらにフードマスク一体型ツナギ服は、これまでの固定概念が覆る、エレパスU史上最高のフィット感を実現しました。振り返っても生地が追従し、目元がずれにくくなっています。センターファスナーにすることにより、着用しやすくしました。後頭部にアジャスターを2か所設けることにより、フード部分のフィット感が格段にアップしました。袖口二重構造で、人体から発生する塵埃の衣服外への漏洩を防ぎます。生地は柔らかくソフトな風合いです。さらに透けにくい糸を使用し、透け防止効果をもつ素材です。上着 新立体裁断構造 シームレススリーブ:腕の上下が楽に行えます。股部 新立体裁断構造 フル開脚仕様:開脚姿勢をとった際の引きつれを防止します。パンツサイド シームレス仕様:外脇部分の縫い目をなくす(シームレス)ことで、履き心地がよく、すっきりとしたシルエットになります。クリーンパックではありません。
材質ポリエステル(ルアナ4mmストライプ)
テストチューブ用キャップ ユーケンサイエンステストチューブ用キャップユーケンサイエンス
3,998税込4,398
1袋(1000個)
8日以内出荷
マフラ-アセンブリ 1 5YS-14710-00 YAMAHA(ヤマハ)マフラ-アセンブリ 1 5YS-14710-00YAMAHA(ヤマハ)
179,800税込197,780
1個
3日以内出荷
キヤブレタアセンブリ 5YS-14906-01 YAMAHA(ヤマハ)キヤブレタアセンブリ 5YS-14906-01YAMAHA(ヤマハ)
359,800税込395,780
1個
3日以内出荷
キヤブレタアセンブリ 1 5YS-14901-00 YAMAHA(ヤマハ)キヤブレタアセンブリ 1 5YS-14901-00YAMAHA(ヤマハ)
179,800税込197,780
1個
3日以内出荷
カバ-,キヤブレタ 1 5YS-14283-00 YAMAHA(ヤマハ)カバ-,キヤブレタ 1 5YS-14283-00YAMAHA(ヤマハ)
4,398税込4,838
1個
3日以内出荷
SMT用LED取付ピン MAC8(マックエイト)SMT用LED取付ピンMAC8(マックエイト)
2,398税込2,638
1袋(100個)
9日以内出荷
砲弾型LEDが生産中止等、入手不可能になった場合、砲弾型LEDのTH穴に当部品を挿入して半田付し、上部にSMT用LEDを半田付して固定できます。
材質黄銅仕上ニッケル下地スズメッキ適合SMT LEDサイズ(mm):3.2×1.6、2×1.25定格電流(A)5RoHS指令(10物質対応)対応
テストチューブ TYSシリーズ ユーケンサイエンステストチューブ TYSシリーズユーケンサイエンス
9,498税込10,448
1箱(1000本)
6日以内出荷から8日以内出荷
純国産の高品質チューブです。、各種サイズ取り揃えております。
Best棚 Sシリーズ 枕棚セット(両面化粧) クトクマーケティングBest棚 Sシリーズ 枕棚セット(両面化粧)クトクマーケティング
10,980税込12,078
1セット
3日以内出荷
簡単施工&リーズナブルな収納棚板特殊加工強化W化粧シート・パーティクルボード棚板・両面化粧
ホワイト奥行(mm)450基材棚板:パーティクルボード、前框:LVS、受桟・雑巾摺:樹脂押出成形品耐荷重(kg)100(社内試験結果)表面棚板上下面・前框:特殊加工強化W化粧紙、受桟・雑巾摺:単色ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆グリーン購入法適合
Good棚 枕棚セット(框一体型棚板) クトクマーケティングGood棚 枕棚セット(框一体型棚板)クトクマーケティング
12,980税込14,278
1セット
3日以内出荷
オレフィン複合シート化粧棚板(框一体型棚板)施工に必要な部材が全部揃って簡単施工・施工効率アップ
ホワイト奥行(mm)380表面棚板上面:オレフィン複合シート、棚板下面:化粧シート、受桟・雑巾摺:単色ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆グリーン購入法適合
端子台 プリント基板用  ML-51 サトーパーツ端子台 プリント基板用 ML-51サトーパーツ
1,398税込1,538
1個
7日以内出荷から47日以内出荷
取付方式プリント基板結線方式ネジ端子ねじM4×8端子間ピッチ(mm)10.16定格電流(UL)(A)15適合規格UL規格定格電圧(V)250材質(絶縁体)P.B.T.(UL94V-0)絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500V)端子金具PC端子色(本体)B(黒)耐電圧(V/min)AC2000
フェンスAA(木調) YS2型 (T-14) TOEX(LIXIL)フェンスAA(木調) YS2型 (T-14)TOEX(LIXIL)
819税込901
1セットほか
4日以内出荷から11日以内出荷
YS2型(木調)横スリット:開放感とプライバシー確保を両立させたデザインです。さまざまな住宅デザインと調和するフル木調の美しいデザイン・カラー木のぬくもりと家具のような上質感にこだわり、細部にまでリアルな木質感を表現したフェンスAAシリーズです。
用途T-14は、柱間隔1000mm以内で施工してください。フェンス端部1対につき、上下桟端部キャップセットAまたは、上下桟端部キャップセット(木調)のいずれか1セットを必ず発注してください。T-6,T-8,T-10、T-12を耐風圧強度42m/秒仕様にてご使用になる場合は、柱間隔1,000mm以内で施工してください。フェンスのコーナー接続部には、コーナー継手が必要です。コーナー1カ所につき1セットを必ず発注してください。現場で本体を切り詰めることができます。切り詰めた本体の両方を使用する場合は、切詰端部カバーを発注してください。切り詰めた本体の片方のみを使用する場合は、切詰端部カバーを発注する必要はありません。コーナー部には、安全のため柱を2本施工してください。寸法【高さ】T-14
オイルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)オイルエレメント(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(218件のレビュー)
2,190税込2,409
1個
当日出荷から6日以内出荷
産業機械用オイルエレメントです。
フューエルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)フューエルエレメント(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(68件のレビュー)
1,990税込2,189
1個
当日出荷から7日以内出荷
産業機械用フューエルエレメントです。
エアーフィルター(産業機械用) UNION(ユニオン産業)エアーフィルター(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(106件のレビュー)
5,290税込5,819
1個
当日出荷から6日以内出荷
産業機械用エアーエレメントです。
建設機械用オイルフィルター KSフィルター建設機械用オイルフィルターKSフィルター(30件のレビュー)
779税込857
1個
当日出荷から8日以内出荷
ハイドリックエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)ハイドリックエレメント(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(19件のレビュー)
2,298税込2,528
1個
当日出荷から5日以内出荷
建設機械用フューエルフィルター KSフィルター建設機械用フューエルフィルターKSフィルター(7件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷から6日以内出荷
ミニステー 八幡ねじミニステー八幡ねじ
1,398税込1,538
1セット(2個×5パック)
当日出荷から6日以内出荷
特に小さい金具で細かい場所での補強に使用できます。
用途さまざまな箇所へ補助金物として使用します。
絶縁ゴム長靴 えぐり ヨツギ絶縁ゴム長靴 えぐりヨツギ(1件のレビュー)
24,980税込27,478
1足
当日出荷から9日以内出荷
膝が曲げやすく、作業性の良い絶縁長靴です。
用途7000V以下の電気回路の活線作業および活線近接作業など仕様定期自主点検必要材質天然ゴム種類作業靴規格厚生労働省検定合格品使用電圧(V)交流7000以下機能絶縁試験電圧(V/1分)20000靴タイプ長靴
ビス止め大引梁受け金物 カナイビス止め大引梁受け金物カナイ(2件のレビュー)
619税込681
1個
当日出荷から6日以内出荷
金物の大引梁を受ける部分を土台の側面より60mm前に出している為、基礎との干渉を避ける事ができます。(大引梁の仕口をカットしての性能確認済み)。金物を標準取付位置より30mm下げての取り付けも可能です。2階の床組みにもご使用いただけます。※耐力範囲内でお使いください。梁の高さに応じて105mm(梁幅120mmは高さ120mm)~360mmの9種類、梁幅も105mm、120mmの2種類をご用意しています。金物上部に肩掛け部がない為、横架材上端における様々な干渉を避ける事ができます。ビス止めにより木材への欠損を抑える事ができます。金物本体を一体成型とする事で、強度の安定化を図ります。
用途基礎を欠かずに大引梁(寒冷地仕様)と横架材が接合できる金物です。材質JIS G 3302 SGHC付属品YS-N45×14本規格(財)建材試験センター第10A3849号(標準取付)(財)日本建築総合試験所ⅡJ-10-0065(30mm下り取付)表面処理Z27板厚(mm)2.3短期基準接合耐力(kN)(標準取付)10.4、(30mm下り取付)9.1
建設機械用エアーフィルター KSフィルター建設機械用エアーフィルターKSフィルター(2件のレビュー)
3,298税込3,628
1個
当日出荷から6日以内出荷
絶縁ゴム長靴えぐり ヨツギ絶縁ゴム長靴えぐりヨツギ
16,980税込18,678特価
1足
当日出荷から11日以内出荷
材質(アッパー)天然ゴム機能絶縁材質(先芯)なし適正電圧(V)交流・直流7000以下