カテゴリ

  • バイク部品(8)
  • 制御機器(5)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(5)
  • 建材・エクステリア(4)
  • 安全保護具(4)
  • 自動車補修部品(3)
  • フォークリフト・産機・建機用品(3)
  • 安全標識(2)
  • 科学研究・開発用品(2)
  • 建築金物(2)
  • 自動車純正部品(2)
  • 配管・水廻り設備部材(2)
  • バイク純正部品(1)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • 物流用品(1)
  • 卓上消耗品(1)
  • メカニカル部品(1)
  • 安全用品(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 医療(1)
  • 学童・教育用品(1)
  • 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ys19」の検索結果

48件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Y型ホース継手 ノールマ

    Y型ホース継手

    ノールマ(25件のレビュー)
    ¥429税込¥472
    1個
    当日出荷
    機械的特性、耐疲労性、耐クリープ性、耐熱性、寸法安定性に優れた樹脂です。
    用途産業用水・油・ガソリンの使用に材質ポリアセタール(白色)形状ワイ種類ホース継手使用流体飲料水・産業用水・油・ガソリン耐熱温度(℃)-10~+100RoHS指令(10物質対応)対応
  • 手がよごれないクーピー(バラ) サクラクレパス

    手がよごれないクーピー(バラ)

    サクラクレパス(2件のレビュー)
    ¥74税込¥81
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    べたつかず手が汚れにくい ベタつきやぬりカスが少ないので、汚れを気にせず安心して使えます。 持ちやすく折れにくい 小さな手でも持ちやすく折れにくい長さです。 安全性に配慮 欧州玩具安全規格(EN71)に適合しています。 米国国家規格(ANSI)に適合しています。
  • 端子台 プリント基板用  ML-40 サトーパーツ

    端子台 プリント基板用 ML-40

    サトーパーツ(2件のレビュー)
    ¥2,498税込¥2,748
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    取付方式プリント基板定格電圧(V)250端子間ピッチ(mm)7.62材質(絶縁体)P.B.T.(UL94V-0)絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500V)端子金具PC端子結線方式ネジ色(本体)B(黒)耐電圧(V/min)AC2000定格電流(UL)(A)10
  • ステンレススイベル スリーエッチ

    ステンレススイベル

    スリーエッチ
    ¥11,980税込¥13,178
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    ステンレス製のより戻し付き金具です。
  • 柔らかいフッ素ホース 吸引・圧送[トヨフッソソフトSホース FFYS] TOYOX(トヨックス)

    柔らかいフッ素ホース 吸引・圧送[トヨフッソソフトSホース FFYS]

    TOYOX(トヨックス)
    ¥8,298~税込¥9,128~
    1本
    翌々日出荷から6日以内出荷
    《特長》 耐薬品・耐溶剤性:内管が4フッ化系フッ素樹脂で耐薬品・耐溶剤性に優れ、幅広い用途に対応 柔軟性: 従来のトヨックスフッ素ホースに比べ柔らかく扱いやすい 洗浄性: 非粘着・撥水性に優れた内面(撥水角96°)は、流体輸送効率が良く流体も残りにくいので洗浄が簡単 着色着香対策:内面は撥水性に優れ、着色しにくく、臭いや味への影響を抑制 透明性: 透明度が高く、ホースの内面が汚れにくいので、流体の確認可能 法適合: 食品衛生法適合(PL制度)、FDA(米国食品医薬品局)登録品、RoHS2指令適合で安全・安心 ※ このページ下に商品説明動画があります。ぜひご覧ください。 《他のおすすめ商品》 ・ さらに耐薬品性のあるフッ素ホースをお探しの方は「トヨフッソS」をご確認ください。 ・ ブレードホースタイプのフッ素ホースをお探しの方は「トヨフッソ」「トヨフッソソフト」をご確認ください。 ・ 80℃以上の油に使用したい方は「フッソサーモ100C」をご確認ください。 《関連商品》 ※このホースには「漏れ抜け防止」「液だまり防止」「簡単挿入」の専用継手『トヨコネクタ』がございます。 サイズ選定されたページ下の専用部品(オプション)をご覧ください。 また適合するレバーカップリングも掲載しています。
    用途化粧品、油脂食品、酒類、香料等搬送用耐圧ホース(圧送・吸引)使用温度範囲(℃)-5~70材質【主材質】4フッ化系フッ素樹脂(変性ETFE)、軟質塩化ビニール 【補強材】SUS316色ナチュラル透明/イメージライン入り機能圧送、吸引、耐熱、薬品、耐油鉱物油、耐油動植物油、低溶出、低臭、透明性、柔軟性使用流体薬品、溶剤・塗料、鉱物油、動植物油、化粧品、粉体、空気、純水、食品・飲料(油脂含む)、飲料・飲用水法規制食品衛生法(昭和34年厚生労働省告示第370号)適合、FDA(FDA DMF TypeⅡ No.25486)登録品、RoHS2指令適合RoHS指令(10物質対応)対応特性耐薬品、耐油
  • JIS保護メガネ2眼型 山本光学

    JIS保護メガネ2眼型

    山本光学(5件のレビュー)
    ¥2,698~税込¥2,968~
    1個
    当日出荷
    耐摩傷性に優れ外部からの衝撃に強く眼に安心のペトロイドレンズを使用。上下サイドにひさし付、耳のかけ具合に合わせてつる調整可能、傷汚れのレンズの交換可能な2眼タイプの眼鏡
    レンズ色クリアフレーム色ブラウン材質(フレーム)プラスチック
  • パイプセット YSシリーズ クトクマーケティング

    パイプセット YSシリーズ

    クトクマーケティング
    ¥3,698税込¥4,068
    1セット
    3日以内出荷
    パイプはステンレス巻きの化粧パイプです。鏡面仕上げでいつまでも美しく保ちます。受け桟・壁面4点取付タイプ。
    外径(Φmm)32
  • KYサンフーズ 八興

    KYサンフーズ

    八興(1件のレビュー)
    ¥15,980税込¥17,578
    1巻(10m)
    当日出荷
    非塩ビ材質により燃やしてもダイオキシンが発生しません。 溶出物の原因となる可塑剤を含まないノンオイル素材を使用し、樹脂特有の臭気も抑えました。 油脂性食品の使用が可能です。
    用途各種食品、油脂性食品、飲料水等の輸送用配管。材質(内層)オレフィン系樹脂/(外層/中間層)スチレン系エラストマー色ナチュラル長さ(m)10使用温度範囲(℃)0~65規格食品衛生法厚生労働省告示第201号適合使用流体空気/水/油/食品/飲料/酒類/薬品/香料・化粧品/粉体特性耐薬/耐圧/耐アルコール/低溶出/食衛適合/低臭気/透明性材質(補強材)ポリエステル繊維
  • Y型ホース継手 コクゴ

    Y型ホース継手

    コクゴ
    ¥5,598税込¥6,158
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    機械的特性、耐疲労性、耐クリープ性、耐熱性、寸法安定性に優れている。材質:ポリアセタール。色:白色。加重たわみ温度:110℃(1.82MPa)。最高使用圧力:1MPa。使用温度範囲:-10~+70℃
    用途飲料水、農業用水、油、ガソリン、水槽への使用に。材質ポリアセタール色白色使用温度範囲(℃)-10~+70最高使用圧力(MPa)1主な用途飲料水、農業用水、油、ガソリン、水槽への使用に荷重たわみ温度(℃)110(1.82MPa)特性機械的特性、耐疲労性、耐クリープ性、耐熱性、寸法安定性に優れている
  • KYサンフーズ E-KYSシリーズ 八興

    KYサンフーズ E-KYSシリーズ

    八興
    ¥1,598税込¥1,758
    1個(1m)
    5日以内出荷から7日以内出荷
    非塩ビ:焼却時に有毒ガスの発生を抑えた環境に優しいホースです。低臭気:ホースの樹脂臭気・溶出物質を気にする飲料、化粧品などの設備に適しています。耐薬品性:内層はオレフィン系樹脂を採用しており優れた耐薬品性を有します。食品衛生法適合。
    材質主材質/スチレン系エラストマー・オレフィン系樹脂、補強材/ポリエステル糸長さ(m)カット:1使用流体食品、飲料、酒類、水、油、薬品、粉体、エアーなど特性低臭気、耐薬品性
  • 【カット品】KYサンフーズ 19×26mm E-KYS-19シリーズ 八興

    【カット品】KYサンフーズ 19×26mm E-KYS-19シリーズ

    八興
    ¥1,598~税込¥1,758~
    1本
    5日以内出荷
    非塩ビ:焼却時に有毒ガスの発生を抑えた環境に優しいホースです。 低臭気:ホースの樹脂臭気・溶出物質を気にする飲料、化粧品などの設備に適しています。 耐薬品性:内層はオレフィン系樹脂を採用しており優れた耐薬品性を有します。 食品衛生法適合。
    材質主材質/スチレン系エラストマー・オレフィン系樹脂、補強材/ポリエステル糸色ナチュラル内径(Φmm)19最高使用圧力(MPa)0.8外径(Φmm)26使用流体食品、飲料、酒類、水、油、薬品、粉体、空気など特性低臭、耐薬品
  • 3/8sqx19mm [CROW-FOOT]スパナ エスコ

    3/8sqx19mm [CROW-FOOT]スパナ

    エスコ
    ¥9,790税込¥10,769
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA617YS-19対辺寸法(mm)19差込角(sq.)3/8
  • ニューコーンサイン蛍光イエロー サル グリーンクロス

    ニューコーンサイン蛍光イエロー サル

    グリーンクロス
    ¥5,698税込¥6,268
    1枚
    5日以内出荷
    ニューコーンサイン蛍光イエローサルは昼間に目を引く大胆な色です。夜間にも明るく鮮やかに注意を促すことができます。別売のキャップと合わせて、ワンタッチで取り付けが可能です。表示内容は、ふりがな付きでお子様にも読みやすいです。表面にはNETIS登録商品の高輝度シート(W-6513高輝度マイクロプリズム型反射シート)を使用しています。
    用途カラーコーンに被せて、注意喚起や簡易看板に。仕様反射厚さ(mm)4色蛍光イエロー取付専用キャップ縦(mm)500横(mm)300
  • 端子台 プリント基板用  ML-50 サトーパーツ

    端子台 プリント基板用 ML-50

    サトーパーツ(1件のレビュー)
    ¥2,598税込¥2,858
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    取付方式プリント基板適合規格UL規格定格電圧(V)250端子間ピッチ(mm)10.16端子ねじM4×8材質(絶縁体)P.B.T.(UL94V-0)絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500V)端子金具PC端子結線方式ネジ色(本体)B(黒)耐電圧(V/min)AC2000定格電流(UL)(A)15
  • 端子台 プリント基板用  ML-51 サトーパーツ

    端子台 プリント基板用 ML-51

    サトーパーツ
    ¥2,498税込¥2,748
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    取付方式プリント基板適合規格UL規格定格電圧(V)250端子間ピッチ(mm)10.16端子ねじM4×8材質(絶縁体)P.B.T.(UL94V-0)絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500V)端子金具PC端子結線方式ネジ色(本体)B(黒)耐電圧(V/min)AC2000定格電流(UL)(A)15
  • YAMAMOTO 保護めがね 2眼型 YS-190用 替えレンズ PET-AF 山本光学

    YAMAMOTO 保護めがね 2眼型 YS-190用 替えレンズ PET-AF

    山本光学
    ¥2,398税込¥2,638
    1個
    当日出荷
    YS-190B用スペアレンズです。
    適合機種YS-190AF形状2眼型質量(g)10レンズ色クリア材質(レンズ)ポリカーボネート
  • コネクター Y型ホース継手 10入 NORMA GROUP(ノールマグループ)

    コネクター Y型ホース継手 10入

    NORMA GROUP(ノールマグループ)
    ¥8,198税込¥9,018
    1袋
    10日以内出荷
  • JIS保護メガネ2眼型用 替レンズ(YSペトロイド) 山本光学

    JIS保護メガネ2眼型用 替レンズ(YSペトロイド)

    山本光学(1件のレビュー)
    ¥1,198税込¥1,318
    1組
    当日出荷から6日以内出荷
    種類保護めがね(スペアレンズ)レンズ色クリア材質(レンズ)ポリカーボネート紫外線カット99.9%RoHS指令(10物質対応)対応
  • SMT用LED取付ピン MAC8(マックエイト)

    SMT用LED取付ピン

    MAC8(マックエイト)
    ¥2,698税込¥2,968
    1袋(100個)
    9日以内出荷
    砲弾型LEDが生産中止等、入手不可能になった場合、砲弾型LEDのTH穴に当部品を挿入して半田付し、上部にSMT用LEDを半田付して固定できます。
    適合SMT LEDサイズ(mm):3.2×1.6、2×1.25材質黄銅定格電流(A)5仕上ニッケル下地スズメッキRoHS指令(10物質対応)対応
  • Best棚 Sシリーズ 枕棚セット(両面化粧) クトクマーケティング

    Best棚 Sシリーズ 枕棚セット(両面化粧)

    クトクマーケティング
    ¥15,980税込¥17,578
    1セット
    3日以内出荷
    簡単施工&リーズナブルな収納棚板。特殊加工強化W化粧シート・パーティクルボード棚板・両面化粧
    色ホワイト奥行(mm)450基材棚板:パーティクルボード、前框:LVS、受桟・雑巾摺:樹脂押出成形品耐荷重(kg)100(社内試験結果)表面棚板上下面・前框:特殊加工強化W化粧紙、受桟・雑巾摺:単色ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆グリーン購入法適合
  • 端子台 プリント基板用  ML-41 サトーパーツ

    端子台 プリント基板用 ML-41

    サトーパーツ(1件のレビュー)
    ¥2,498税込¥2,748
    1個
    4日以内出荷から6日以内出荷
    取付方式プリント基板適合規格UL規格(フィールドワイヤリング対応)、CSA規格(CSA認定品は注文時に指定が必要です)定格電圧(V)250端子間ピッチ(mm)7.62材質(絶縁体)P.B.T.(UL94V-0)絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500V)端子金具PC端子結線方式ネジ色(本体)B(黒)耐電圧(V/min)AC2000定格電流(UL)(A)10
  • 二眼型セーフティグラス 小型 替レンズ 山本光学

    二眼型セーフティグラス 小型 替レンズ

    山本光学
    ¥899税込¥989
    1組(1セット)
    4日以内出荷
    二眼型保護メガネ YS-195 PET用スペアレンズです。
    トラスコ品番853-7174材質/仕上レンズ:ポリカーボネート質量(g)10レンズ色クリア
  • Good棚 枕棚セット(框一体型棚板) クトクマーケティング

    Good棚 枕棚セット(框一体型棚板)

    クトクマーケティング
    ¥16,980~税込¥18,678~
    1セット
    3日以内出荷
    オレフィン複合シート化粧棚板(框一体型棚板)。施工に必要な部材が全部揃って簡単施工・施工効率アップ
    色ホワイト奥行(mm)380表面棚板上面:オレフィン複合シート、棚板下面:化粧シート、受桟・雑巾摺:単色ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆グリーン購入法適合
  • KYサンフーズ 19×26 カット 八興

    KYサンフーズ 19×26 カット

    八興
    ¥1,698税込¥1,868
    1巻(1m)
    6日以内出荷
    非塩ビ材質により燃やしてもダイオキシンが発生しません。 溶出物の原因となる可塑剤を含まないノンオイル素材を使用し、樹脂特有の臭気も抑えました。 油脂性食品の使用が可能です。
    用途各種食品、油脂性食品、飲料水等の輸送用配管トラスコ品番814-6292材質(内層)オレフィン系樹脂/(外層/中間層)スチレン系エラストマー色ナチュラル長さ(m)1使用温度範囲(℃)0~65内径(Φmm)19規格食品衛生法厚生労働省告示第201号に適合最高使用圧力(MPa)0.8(20℃)/0.4(65℃)外径(Φmm)26許容曲げ半径(20℃)(mm)135使用流体空気/水/油/食品/飲料/酒類/薬品/香料・化粧品/粉体特性耐薬/耐圧/耐アルコール/低溶出/食衛適合/低臭気/透明性材質(補強材)ポリエステル繊維
  • カルシューム管 直管 IWAKI(AGCテクノグラス)

    カルシューム管 直管

    IWAKI(AGCテクノグラス)
    ¥8,498税込¥9,348
    1個
    11日以内出荷
  • エアーフィルター(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    エアーフィルター(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(108件のレビュー)
    ¥4,990税込¥5,489
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    産業機械用エアーエレメントです。
  • 建設機械用エアーフィルター KSフィルター

    建設機械用エアーフィルター

    KSフィルター(2件のレビュー)
    ¥2,898税込¥3,188
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
  • 外れ止め ハイロジック

    外れ止め

    ハイロジック(2件のレビュー)
    ¥1,498税込¥1,648
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    YKKAPサッシ金具
  • コーナーガード(油面用/青/2個) EA983FEシリーズ エスコ

    コーナーガード(油面用/青/2個) EA983FEシリーズ

    エスコ
    ¥550税込¥605
    1パック(2個)
    当日出荷から翌日出荷
    ISO方式のねじプラグゲージです
  • 安心クッション コーナー用 大 油面接着仕様 カーボーイ
    イエロー
    グリーン
    グレー
    ブラウン
    ブラック
    ブルー
    ベージュ
    +1

    安心クッション コーナー用 大 油面接着仕様

    カーボーイ
    ¥379税込¥417
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    長さ(mm)70幅(mm)55厚さ(mm)18取付両面テープ(油面接着仕様)高さ(mm)48質量(g)30
  • 長水 石焼ピビンバ器(補強なし)19cm TKG

    長水 石焼ピビンバ器(補強なし)19cm

    TKG
    ¥7,298税込¥8,028
    1個
    翌々日出荷
    スタッキング可能です。
    材質石質量(kg)2高さ(mm)80外径(Φmm)190
  • (1A19)ガーニツシユ (R)、F.バンパー MAZDA(マツダ)

    (1A19)ガーニツシユ (R)、F.バンパー

    MAZDA(マツダ)
    ¥5,998税込¥6,598
    1個
    3日以内出荷
  • (1A19)ガーニツシユ (L)、F.バンパー MAZDA(マツダ)

    (1A19)ガーニツシユ (L)、F.バンパー

    MAZDA(マツダ)
    ¥10,980税込¥12,078
    1個
    3日以内出荷
  • 建設機械用エアーフィルターASSY KSフィルター

    建設機械用エアーフィルターASSY

    KSフィルター
    ¥15,980税込¥17,578
    1セット
    4日以内出荷
  • カルテワゴン 2段 林製作所

    カルテワゴン 2段

    林製作所
    ¥14,980税込¥16,478
    1台
    4日以内出荷
    材質スチール質量(kg)9色ホワイト幅(cm)58耐荷重(kg)40高さ(cm)82奥行き(cm)39
  • GIVI TN4126 VERSYS10(19) DAYTONA(デイトナ)

    GIVI TN4126 VERSYS10(19)

    DAYTONA(デイトナ)
    ¥71,980税込¥79,178
    1個
    4日以内出荷
  • タンクパッド MT-TK033KR MOTO GRAFIX (モトグラフィックス)

    タンクパッド MT-TK033KR

    MOTO GRAFIX (モトグラフィックス)
    1個
    欠品中
    メーカー名:モトグラフィックス。メーカー品番:MT-TK033KR。販売備考:キャンセル不可商品です。 Black with Dark Grey &; Red。適合情報:。カワサキ[KAWASAKI] VERSYS1000 [ヴェルシス1000] 19-24。タイプ:Tank Pad。色[カラー]:ブラック/ダーク グレー/レッド。材質[素材]:特殊ビニール、3Dジェルシート。備考:KAWASAKI Versys1000 (19-24)
    材質特殊ビニール、3Dジェルシート色ブラック/ダーク グレー/レッド備考KAWASAKI Versys1000 (19-24)タイプTank Pad
  • フロント ボディパッド MT-NK025KR MOTO GRAFIX (モトグラフィックス)

    フロント ボディパッド MT-NK025KR

    MOTO GRAFIX (モトグラフィックス)
    1個
    欠品中
    メーカー名:モトグラフィックス。メーカー品番:MT-NK025KR。販売備考:キャンセル不可商品です。 Red with Black & Metallic Silver。適合情報:。カワサキ[KAWASAKI] VERSYS1000 [ヴェルシス1000] 19-24。タイプ:Front Body Pad。色[カラー]:レッド/ブラック/メタリック シルバー。材質[素材]:特殊ビニール、3Dジェルシート。備考:KAWASAKI Versys1000 (19-24)
    材質特殊ビニール、3Dジェルシート色レッド/ブラック/メタリック シルバー備考KAWASAKI Versys1000 (19-24)タイプFront Body Pad
  • 玉石モザイクタイル パステルカラー張上げ 玉川窯業

    玉石モザイクタイル パステルカラー張上げ

    玉川窯業
    ¥1,298税込¥1,428
    1枚
    5日以内出荷
    大正・昭和レトロな雰囲気を感じさせる変型丸型の玉石モザイクタイル。アンティークな空間にピッタリです。
    用途用途は内装壁・DIY・リフォーム・インテリア・キッチン・カフェ等幅広く使用できます。