カテゴリ
- 溶接用品(26)
- フォークリフト・産機・建機用品(9)
- 自動車補修部品(5)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト

ステンレス用ソリッドワイヤ
東安¥11,980税込¥13,1781箱(5kg)当日出荷AWS規格 ER308L 、JIS YS308L相当。MIG 308Lは低炭素ステンレス鋼MIGワイヤで、炭素含有量が低いため。溶着金属は溶接したままの状態でも耐粒界腐食性に優れています。用途SUS304 の共金溶接及びSUS302・SUS303 などの溶接取付内径(Φmm)52外径(mm)200
TIG溶接棒 ステンレス用
(57件のレビュー)¥2,498~税込¥2,748~1パック(1kg)当日出荷便利な少量タイプ 1kg梱包。全姿勢での作業性良好。用途SUS304の共金溶接及びSUS302・SUS303などの溶接。適合SUS304材質ステンレス鋼色銀白色棒長(mm)1000JIS規格Z3321 YS308該当RoHS指令(10物質対応)対応識別色黄(端色)販売区分業務用
ステンレス鋼用TIG溶接棒
神戸製鋼(5件のレビュー)¥14,980~税込¥16,478~1箱(5kg)当日出荷用途18%Cr-8%Niステンレス鋼(SUS304など)の溶接。適合SUS304JIS規格Z3321 YS308 (旧Z3321 Y308)AWS規格A5.9 ER308RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス用TIG溶接棒
日本ウェルディングロッド(5件のレビュー)¥13,980~税込¥15,378~1箱(5kg)当日出荷から8日以内出荷オーステナイト系ステンレス鋼ティグ溶加棒で、化学機器、化学容器、各種プラント、ステンレス鋼建築構造物などに用いられます。溶着金属の耐食性、機械的性質が良好であり、優れた耐溶接割れ性を有します。用途SUS304RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス TIG棒 TG-308
タセト(1件のレビュー)¥14,980~税込¥16,478~1箱(5kg)当日出荷から5日以内出荷タセトTG308は、食品設備・一般化学設備用として最も汎用的に用いられている18Cr-8Niステンレス鋼(SUS304)用の溶接材料で、溶着金属の諸性質は母材と同等以上の性能を示します。色棒端色:黄色棒長(mm)1000JIS規格YS308伸び(%)43.5引張強度(MPa)593AWS規格ER308該当0.2%耐力(MPa)446
ステンレス用TIG溶接棒
ニツコー熔材工業¥11,980~税込¥13,178~1箱(5kg)当日出荷から翌々日出荷全姿勢での作業性、スラグの剥離性など良好。作業性はもちろん、耐食性、耐熱性および機械的性質も非常に良好です。用途SUS304の共金溶接、その他SUS301、SUS302などの溶接。SUS304Lの溶接。適合SUS304・304Lタイプステンレス鋼用ティグ溶接棒18Cr-8Niステンレス鋼用棒長(mm)1000JIS規格Z3321 YS308該当 (旧Z3321 Y308該当)AWS規格A5.9 ER308該当RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス鋼用TIG溶接棒
神戸製鋼¥12,980~税込¥14,278~1箱(5kg)当日出荷から6日以内出荷SUS304L等の低C18%Cr-8%Ni鋼、低温仕様のSUS304等の18%Cr-8%Ni鋼。規格(JIS)Z3321 YS308L、(AWS)A5.9 ER308LRoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス用ソリッドワイヤ
東安(1件のレビュー)¥11,980税込¥13,1781巻(5kg)当日出荷MIG 308Lは低炭素ステンレス鋼MIGワイヤで、炭素含有量が低いため溶着金属は溶接したままの状態でも耐粒界腐食性に優れています。用途SUS304 の共金溶接及びSUS302・SUS303 などの溶接線径(Φmm)0.8外径(Φmm)【スプール】200適合品番AWS規格 ER308L 、JIS YS308L相当取付内径(Φmm)52
ステンレス鋼用TIGワイヤ
日鉄溶接工業(旧日鉄住金)¥17,980~税込¥19,778~1箱(5kg)当日出荷から6日以内出荷用途18%Cr-8%Niステンレス鋼SUS304の溶接ガス名【シールドガス】ArJIS規格Z 3321YS308該当AWS規格A5.9 ER308該当
TIG溶接棒(ステンレス鋼用) NS-308R
ニツコー熔材工業¥12,980~税込¥14,278~1箱(5kg)翌々日出荷から4日以内出荷用途18Cr-8Niステンレス鋼用。SUS304の共金溶接、その他SUS301、SUS302などの溶接。長さ(mm)1000JIS規格Z3321 YS308AWS規格A5.9 ER308 該当
ステンレス TIG棒 TG-308L
タセト(1件のレビュー)¥13,980~税込¥15,378~1箱(5kg)3日以内出荷から5日以内出荷タセトTG308Lは、SUS304、304Lステンレス鋼用の溶接材料です。TG308に比べ炭素含有量を低くすることによって、耐粒界腐食性をより向上させています。炭素含有量をより低減したTG308L2、TG308L1もあります。適合SUS304・304L棒長(mm)1000JIS規格YS308LAWS規格ER308L該当
TIG溶接棒(ステンレス鋼用) NS-308LR
ニツコー熔材工業¥14,980~税込¥16,478~1箱(5kg)翌々日出荷から4日以内出荷用途低炭素18Cr-8Niステンレス鋼用。SUS304Lの溶接。長さ(mm)1000色棒端/赤JIS規格Z3321 YS308LAWS規格A5.9 ER308L 該当RoHS指令(10物質対応)対応
ミグワイヤ(ステンレス鋼用) NS-308LM
ニツコー熔材工業¥44,980~税込¥49,478~1箱(12.5kg)翌々日出荷用途SUS304Lの溶接。JIS規格Z3321 YS308LAWS規格A5.9 ER308L 該当RoHS指令(10物質対応)対応ワイヤー種類ソリッド
ミグワイヤ(ステンレス鋼用) NS-308M
ニツコー熔材工業¥18,980~税込¥20,878~1箱(5kg)ほか翌々日出荷用途SUS304の共金溶接、その他SUS301、SUS302などの溶接。JIS規格Z3321 YS308AWS規格A5.9 ER308 該当ワイヤー種類ソリッド
ステンレス用 TIG溶接棒
東安¥9,798税込¥10,7781箱(5kg)3日以内出荷炭素含有量が低い為、耐粒界腐食性に優れています。用途SUS304(18Cr-8Ni)の共金溶接。その他SUS301(17Cr-7Ni-0.1C)、SUS302(18Cr-8Ni-0.1C)などの溶接。長さ(mm)1000線径(Φmm)1.6型番【AWS規格】A5.9 ER308【JIS規格】JIS Z 3321 YS308L相当
ミグワイヤ(ステンレス鋼用) NHS-308LM
ニツコー熔材工業¥45,980税込¥50,5781箱(12.5kg)3日以内出荷通常のステンレス鋼ワイヤよりSi含有量を高め、ミグ溶接での作業性の改善を図り、安定した溶接部が得られます。湯流れおよび濡れ性にすぐれる。アークの安定性が良好です。平滑なビードが得られます。スパッタが極めて少ないです。酸化スケールが少なく多層盛溶接に適しています。ワイヤー径(Φmm)1.2JIS規格Z3321 YS308LSiAWS規格A5.9 ER308LSi該当RoHS指令(10物質対応)対応
ステンソリッドワイヤー
マイト工業株式会社¥25,980税込¥28,5781個(5kg)当日出荷から4日以内出荷適合機種MDM-200タイプステンレス用内容1巻(5kg)JIS規格Z3321 YS308 相当AWS規格ER308ワイヤー種類ソリッド
ステンレス鋼用ティグ溶接棒 T-308
特殊電極(1件のレビュー)¥15,980~税込¥17,578~1箱(5kg)5日以内出荷から6日以内出荷用途SUS304 の共金溶接及びSUS302・SUS303 などの溶接棒長(mm)1000JIS規格Z3321 YS308AWS規格A5.9 ER308RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス鋼用ティグ溶接棒 T-308L
特殊電極¥15,980~税込¥17,578~1箱(5kg)5日以内出荷から6日以内出荷用途SUS304L 及びSUS302・SUS303 などの溶接棒長(mm)1000RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス鋼用ミグ溶接ソリッドワイヤー M-308
特殊電極¥45,980~税込¥50,578~1箱(12.5kg)5日以内出荷から34日以内出荷用途SUS304 の共金溶接及びSUS302・SUS303 などの溶接JIS規格Z3321 YS308使用ガスAr+2%O2AWS規格A5.9 ER308RoHS指令(10物質対応)対応ワイヤー種類ソリッド
ステンレス溶接ソリッドワイヤー
エクシード¥41,980~税込¥46,178~1箱(5kg)5日以内出荷低電流でアークが安定しステンレス板への熱影響を抑え、スパッタも少なく薄板に最適。 混合ガス(Ar/95%+O2/5%)の規格に適合します。 溶接部は同じ膨張係数をもっています。仕様(シールドガス)Ar+O2/1-3%又はCO2/3-5%成分Cr、Ni、C、Mn、Mo、Si規格AWS/ASME-SFA A5.9規格/ER308LSIJIS規格:Z3321-YS308LSI相当品伸び(%)36引張強度(MPa)620降伏点(MPa)450ワイヤー種類ソリッド
ステンレス用MIGワイヤ
日本ウェルディングロッド(1件のレビュー)¥24,980~税込¥27,478~1箱(5kg)ほか9日以内出荷用途SUS304の溶接適合SUS304JIS規格YS308伸び(%)48.3引張強度(MPa)581AWS規格ER308RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス用MIGワイヤ
日本ウェルディングロッド¥24,980~税込¥27,478~1箱(5kg)ほか9日以内出荷用途SUS304Lの溶接JIS規格YS308L伸び(%)42引張強度(MPa)558AWS規格ER308LRoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス鋼用ソリッドワイヤ
神戸製鋼¥66,980税込¥73,6781箱(20kg)11日以内出荷SUS304などの18%Cr-8%Ni鋼用です。ワイヤー径(Φmm)1.2JIS規格Z 3312 YS308AWS規格A5.9 ER308シールドガス:Ar+CO2
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら