カテゴリ

  • 物流用品(432)
  • 自動車補修部品(28)
  • オフィス家具(21)
  • 制御機器(20)
  • 機構部品(19)
  • パソコン/周辺機器(17)
  • 測定用品(13)
  • 電気材料(11)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(10)
  • 空調・照明・電設資材(6)
  • 船舶用品・漁業資材(6)
  • 配管・水廻り設備部材(6)
  • バイク部品(5)
  • 建築金物(5)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(4)
  • 安全用品(4)
  • 救急・衛生(4)
  • 安全靴・作業靴(4)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(4)
  • 事務用品(4)
  • 卓上消耗品(3)
  • 溶接用品(3)
  • メカニカル部品(3)
  • 清掃用品(3)
  • フォークリフト・産機・建機用品(3)
  • 縫製用品(3)
  • 作業工具(3)
  • 日用品(2)
  • FA担当者のオススメ新商品(2)
  • 作業服(2)
  • 農業機械(2)
  • バイク純正部品(1)
  • 保管用品(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 理美容(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • クリーンルーム用品(1)
  • 住設機器(1)
  • 介護用品(1)
  • 医療(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • 鈑金・塗装(1)
  • 切削工具(1)
  • 研磨材(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • 家電(1)
  • 学童・教育用品(1)
  • 農業・園芸資材(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ys5」の検索結果

関連キーワード
666件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
TYSシリーズ 自在 ゴム車 TRUSCOTYSシリーズ 自在 ゴム車TRUSCO(7件のレビュー)
599税込659
1個
当日出荷
走行性、耐荷重性を備えた標準的な軽・中量荷重用キャスターです。運搬台車やロールボックスパレット、その他一般作業用に数多く使用されている標準寸法のキャスターです。
材質(車輪)ゴム仕様プレート式、ダブルベアリング入荷重種別中荷重型式プレート式、ダブルベアリング入タイプ自在車表面処理(金具)三価ユニクロ仕上げストッパーなし材質(金具)スチール車輪タイプ単輪
修正テープ モノYS トンボ鉛筆修正テープ モノYSトンボ鉛筆(4件のレビュー)
229税込252
1個
当日出荷
オフィス文書の基本スタイルは「ヨコ書き」です。だから、オフィスで使う修正テープなら、「ヨコ引きタイプ」が断然、オススメ。「モノYS」は、ヨコ引きタイプのイメージを一新するスリムボディ。抜群のフィット感とペン感覚の持ちやすさで、もちまえの安定性はそのままに、細かい修正もお手のもの。MONOの高品質をベースに、ヨコ書き書類を確実・スムーズに「狙い消し」できます。手ブレしにくく修正個所が狙いやすく、また、手の小さな女性やはじめての方でもペンのように自然にしっかりと握れます。収納時のヘッドを保護し、テープのヘッド脱落を防ぎます。
テープ長さ(m)10仕様使いきり・横引きタイプ、スライド式ヘッドカバー付、トレーサブルヘッド、巻き取りボタン付材質(本体)再生スチロール樹脂エコマーク認定認定全長×幅W×厚さ(mm)106×38×15グリーン購入法適合商品タイプ本体(使い切り)エコマーク認定番号16 112 011
ボールタップセット TOTOボールタップセットTOTO(41件のレビュー)
12,980税込14,278
1セット
当日出荷
TOTOのトイレならこの6品番でほぼカバーできます。(寒冷地を除く)
材質黄銅・樹脂ねじ径PJ1/2最高使用圧力(MPa)0.75寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)160×70×290最高使用温度(℃)40ボール径(Φmm)65
風呂ポンプ オンリー湯~ センタック風呂ポンプ オンリー湯~センタック(3件のレビュー)
3,198税込3,518
1台
当日出荷
ポンプ・電源器・ホースがセットになった洗濯機専用のお風呂ポンプです。 買ってきてすぐ使える!ポンプのコードがホースの中を通っているので、後片付けが簡単です。
用途お風呂の残り湯で節水洗濯最大揚程(m)2付属品アーム、ベース電源コード(m)1吐出量(mL)9500/揚程0m、8000/揚程1mポンプコード(m)3
固形アラビック ヤマト(事務用品)固形アラビックヤマト(事務用品)(2件のレビュー)
78税込86
1本(5g)
当日出荷
ペンケースに収納可能なミニサイズ
直径(Φmm)のり:12.4サイズミニ容量(g)5主成分PVPアズワン品番64-8926-38RoHS指令(10物質対応)対応
手がよごれないクーピー(バラ) サクラクレパス手がよごれないクーピー(バラ)サクラクレパス(2件のレビュー)
65税込72
1本
当日出荷から4日以内出荷
べたつかず手が汚れにくい ベタつきやぬりカスが少ないので、汚れを気にせず安心して使えます。 持ちやすく折れにくい 小さな手でも持ちやすく折れにくい長さです。 安全性に配慮 欧州玩具安全規格(EN71)に適合しています。 米国国家規格(ANSI)に適合しています。
新聞挟 林製作所新聞挟林製作所(1件のレビュー)
1,898税込2,088
1本
当日出荷
全長(mm)650収納量朝刊1日分
端子台 プリント基板用  ML-40 サトーパーツ端子台 プリント基板用 ML-40サトーパーツ(2件のレビュー)
289税込318特価
1個
当日出荷から6日以内出荷
取付方式プリント基板結線方式ネジ端子間ピッチ(mm)7.62絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500V)定格電流(UL)(A)10色(本体)B(黒)定格電圧(V)250材質(絶縁体)P.B.T.(UL94V-0)端子金具PC端子耐電圧(V/min)AC2000
DV継手 やりとりソケット 排水用硬質塩化ビニル管継手 セキスイDV継手 やりとりソケット 排水用硬質塩化ビニル管継手セキスイ(2件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
当日出荷から翌々日出荷
材質硬質ポリ塩化ビニル管形状ソケットグレータイプDV使用温度範囲(℃)45未満使用圧力(MPa)静水圧:0.75以下使用流体排水最高許容圧力(MPa)1以下(静水圧+水撃圧)
ステンレススイベル スリーエッチステンレススイベルスリーエッチ
1,998税込2,198
1個
当日出荷から5日以内出荷
ステンレス製のより戻し付き金具です。
間仕切り・養生フィルム用テープ ビニテープ アキレス間仕切り・養生フィルム用テープ ビニテープアキレス
65,980税込72,578
1箱(5巻)
当日出荷から6日以内出荷
用途フィルムの接合や補修、天井、壁面、床面への取り付けの特性粘着テープ。幅(mm)50厚さ(mm)0.1長さ(m)50
CO2溶接専用ペンチ ウエルパーS TRUSCOCO2溶接専用ペンチ ウエルパーSTRUSCO
4,498税込4,948
1丁
当日出荷
炭酸ガスを使用した溶接の際に使用する半自動溶接専用のペンチ ウエルパーSをトラスコとのWブランドとして販売。海外5か国以上で使用されているロングベストセラー商品です。ノズルやチップの交換、ノズルのスパッタ除去、ワイヤーの切断など、CO2溶接の際に使用される8つの機能が付いています。ステンレスワイヤーにも負けない長持ちする刃です。
用途溶接用ノズル内部に付着したスパッタの除去。溶接用ノズル先端のスパッタ除去。溶接用チップ(コンタクトチップ)の着脱。溶接用の鉄ワイヤやステンレスワイヤの切断。ノズルの着脱。絶縁筒(インシュレーター)の着脱。溶接ワイヤーの引き出し(ラジオペンチ仕様)。叩く。材質本体:JIS規格G4401 炭素工具鋼材(KA-70)、グリップ:塩化ビニール切断能力(mm)溶接ワイヤー(鉄・ステンレス):Φ1.2
担架格納袋 弥生堂製作所担架格納袋弥生堂製作所
7,898税込8,688特価
1個
当日出荷から9日以内出荷
担架をコンパクトに収納できます。
ウエルパーS タイムケミカルウエルパーSタイムケミカル
6,498税込7,148
1個
当日出荷
一丁で8つの機能を持っています。
適合Co2溶接トーチ専用
サージカルマスクYS レギュラーサイズ50枚/箱/ホワイト 横井定サージカルマスクYS レギュラーサイズ50枚/箱/ホワイト横井定
699税込769
1個
当日出荷
ホワイト
鋼製巻尺 マイスチール マイゾックス鋼製巻尺 マイスチールマイゾックス
11,980税込13,178
1個
当日出荷
●スチールに特殊塗装後目盛印刷を施し、その上にナイロン12を被覆したテープです。 ●サビ、折れ、磨耗に対する耐久性は抜群で、汚れた場合はそのまま水洗いできます。 ●ゴミなどによる故障を防ぐ密閉ギヤ室。 ●滑りにくい大型ゴム石突。 ●ヨンゴーゴーピッチ表示(↓)付き(20mまで)。 ●空転防止機構付き。 ●握りやすいエラストマー・グリップ採用。 ●軽くて丈夫なABS樹脂ケース。
テープ幅(mm)10材質(テープ)スチール(ナイロンコート)材質(ケース)ABS樹脂テープ厚さ(mm)0.46標準張力(N)50
屋根馬(小型) サン電子屋根馬(小型)サン電子(2件のレビュー)
11,980税込13,178
1台
3日以内出荷
種別ホーム用適合マスト径(Φmm)22~32
水銀灯型LED電球 富士倉水銀灯型LED電球富士倉
12,980税込14,278
1個
当日出荷
バラスト(安定器)レスなら工事不要で交換するだけなので経済的です。従来の水銀灯と同等の軽さで、現状の照明器具で利用可能です。LEDなら省エネ率は約90%で 瞬時に点灯します。消費電力は水銀灯の1/10以下で水銀灯の700W以上の明るさです。水銀灯の約5倍以上の寿命があります。
用途工場や倉庫、公園、野外施設、などの水銀灯交換にトラスコ品番676-6506材質ガラス、アルミ全長(mm)272電源(V)AC100/200消費電力(W)50口金E39外径(Φmm)120光源色昼白色使用場所屋外明るさ(Lm)8500防水性あり電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
マグネット(ネオジキャップ磁石) 角型 皿ねじ・滑り止めゴム付 ラクテムマグネット(ネオジキャップ磁石) 角型 皿ねじ・滑り止めゴム付ラクテム
1,798税込1,978
1個
当日出荷から5日以内出荷
ネオジウム磁石単体より吸着力を高める為、磁石をキャップで覆っています。ステンレス製の皿ねじと滑り止めゴムをセットにした商品です。付属の皿ねじを使用される場合は六角対辺をご確認の上、六角レンチでお締め下さい。付属の滑り止めゴムを吸着面に貼り付けることでキズ防止、滑り止め効果がございます。
材質マグネット:ネオジム表面処理キャップ:ニッケルメッキ、マグネット:ニッケルメッキ材質(ねじ部)SUS304相当(皿ねじ)頭部形状六角穴(対辺2mm/皿ねじ)材質(キャップ)SPCC材質(ゴム)CRスポンジ (黒)ゴム厚(mm)0.5RoHS指令(10物質対応)対応
まとめ買い 薬用石けん 油汚れ用 TRUSCOまとめ買い 薬用石けん 油汚れ用TRUSCO(1件のレビュー)
6,998税込7,698
1セット(50個)
当日出荷
配合成分の中のオレイン酸が、油を分解し汚れを落とします。薬用成分(殺菌作用)が、手肌を清潔にします。優れたデオドラント効果で、においを防ぎます。豊かな泡立ちで、すっきりとした洗いあがりです。
用途機械油などのしつこい汚れ落とし。工場、病院、学校、オフィスなどでの手洗用。仕様1箱50個入(1個ずつ袋に入っています)トラスコ品番858-0619材質主成分:イソプロピルメチルフェノール、石けん素地質量(kg)5.5材質(ネット)ポリプロピレン(PP)2018年トラスコ掲載ページ9 0637繰り返し・詰め替え対応
ステンレス 板シャックル 長さ22.5mm内幅11.5mm 水本機械製作所ステンレス 板シャックル 長さ22.5mm内幅11.5mm水本機械製作所
389税込428
1個
4日以内出荷
ねじシャックルより手軽なエコノミータイプです。
用途チェーン・ワイヤ・ロープ等の連結金具として、また端末の金具のジョイントにトラスコ品番849-3244材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上質量(g)11寸法L(mm)22.5ねじ径M5寸法d(mm)12寸法t(mm)2寸法F(mm)7寸法D(mm)5寸法B(mm)12.5使用荷重(kN)0.69
単相複巻トランス 相原電機単相複巻トランス相原電機
7,198税込7,918
1台
当日出荷から3日以内出荷
絶縁性・電気特性に優れ、小型・軽量化された製品です。電気機器用電源高圧等に
仕様複巻周波数(Hz)50/60適合規格JIS C 5310・6436回路方式単相・複巻シールド一次・二次間シールド付き(E)
フランジつきインデックスプランジャ - ロック機構つき NBK(鍋屋バイテック会社)フランジつきインデックスプランジャ - ロック機構つきNBK(鍋屋バイテック会社)
3,598税込3,958
1個
当日出荷から5日以内出荷
インデックスプランジャと取りつけフランジを一体化。 金属部品は耐蝕性にすぐれたステンレス製。 機器・装置などの壁面への取りつけに適しています。 ノブを引き、90°回転させれば、ピンを引込めた状態にロックできます。ロックの解除はノブをわずかに引き、90°回転させます。内蔵スプリングの力でもとに戻ります。 取りつけは市販の六角穴付きボルトなどをご使用ください。 長穴を使用すれば、取りつけ後の位置調整ができます。
材質(ノブ)ナイロン6(つや消し黒)、(本体)SCS13(SUS304相当)/ショットブラスト、(ピン)SUS303、(スプリング)SUS301
新聞はさみ 軽量タイプ 林製作所新聞はさみ 軽量タイプ林製作所
399税込439
1本
4日以内出荷
材質アルミ、ABS、スチール質量(kg)0.06シルバー幅(cm)65高さ(cm)1.4収納の目安朝刊1日分奥行き(cm)1.4
ハイスチームアイロン 直本工業(ナオモト)ハイスチームアイロン直本工業(ナオモト)
84,980税込93,478
1台
当日出荷から5日以内出荷
ボイラー不要で誰にでも簡単に使用できる滴下式ハイスチームアイロン。 プロ仕様のアイロンがボイラーなしで使用できます。 スペースをとらないので、クリーニング店・縫製工場・服飾専門店・デパート・レンタルブティック・ホテル・病院など幅広くサポートします。 HYS-410は、アイロン底面の幅が狭く先が細いタイプなので細部のアイロン掛けに向いています。HYS-520はアイロン底面の幅が広いタイプなので、仕上げや比較的大きな物のアイロンがけに向いています。 チェンバー(釜)の掃除口が大きくなり水アカの掃除などが簡単にできるようになりました。(HYS-520)
仕様1ホース、電子サーモ、ウレタンハンドル、フラットバック、グッドバランス、遮熱板、スチーム調節、オープンカット
インデックスプランジャ NBK(鍋屋バイテック会社)インデックスプランジャNBK(鍋屋バイテック会社)(1件のレビュー)
3,798税込4,178
1個
当日出荷
操作ノブを引き、90°回転されれば、ピンを引込めた状態にロックできます。ロックの解除は、操作ノブをわずかに引き、90°回転させます。内蔵スプリングの力でもとにもどります。ピンはニッケルメッキ(ステンレス製)済み。耐摩耗性にすぐれています。ロックナットなし、ゆるみ止めには嫌気性接着剤などをご使用ください。
材質(本体)SUS303タイプステンレス製・ロックナット付材質(ノブ)ナイロン6(つや消し黒)材質(ピン)SUS303、ニッケルメッキ・研削材質(スプリング)SUS301材質(ロックナット)SUS303
玄関引戸用 汎用召合せ錠 YKK AP玄関引戸用 汎用召合せ錠YKK AP
5,798税込6,378
1個
当日出荷
YKKAP製引戸の約7割に対応 廉価な標準仕様のピンシリンダータイプ ピンシリンダーキー3本同梱 同類召合せ錠に対しては他社商品にも一部適応が可能
用途YKK AP製の引戸(玄関・店舗)の召合せ錠の取替に寸法(mm)内障子 戸厚寸法:22~30/39~45、外障子 戸厚寸法:25~32、内外障子間チリ寸法:5~11
柔らかいフッ素ホース 吸引・圧送[トヨフッソソフトSホース FFYS] TOYOX(トヨックス)柔らかいフッ素ホース 吸引・圧送[トヨフッソソフトSホース FFYS]TOYOX(トヨックス)
31,980税込35,178
1本
翌々日出荷から7日以内出荷
【4フッ化系フッ素樹脂耐圧ホース】ホース内面に4フッ化系フッ素樹脂( 変性ETFE ) を使用したフッ素ホース。低溶出で、化粧品、食品、化学、薬品、半導体、純水などの搬送・輸送用ホースとして使用可能。 【柔軟性】 従来のフッ素スプリングホースより最大-50%の力で曲げる事ができ、従来のフッ素ホースに比べ柔らかくしなやか(メーカー製品比)で扱いやすい。 【吸引用途に使用可能】圧送はもちろん吸引(バキューム)用途にも使用可能。金属コイル補強でホースの折れやつぶれを防ぎ安定的な流体輸送が可能なフッ素ホース。 【耐熱性】使用温度範囲:-5~70℃ 【洗浄性】 ホース内は非粘着・撥水性に優れるので流体がホース内に残りにくく洗浄が簡単。 【着色・着香対策ホース】 ホース内面の撥水性が良く、ホース内に色が付きにくく、食品や飲料への臭い移りを防ぐ。 【透明性】 ホースの透明度が高く、ホースの内面が汚れにくいので、流体の確認可能。 【法適合】 食品衛生法適合(PL制度)、FDA(米国食品医薬品局)登録品、RoHS2修正規制適合で安全・安心なフッ素ホース。 ※ さらに耐薬品性のあるフッ素ホースをお探しの方は「トヨフッソS」を検索ください。 ※ ブレードホースタイプのフッ素ホースをお探しの方は「トヨフッソ」「トヨフッソソフト」を検索ください。 ※ 80℃以上の油に使用したい方は「フッソサーモ100C」を検索ください。 ※ このページ下に商品説明動画があります。ぜひご覧ください。 ※ このホースには「漏れ抜け防止」「液だまり防止」等の専用継手があります。サイズ選定されたページ下の専用部品(オプション)をご覧ください。適合するレバーカップリングも掲載しています。
用途化粧品、油脂食品、酒類、香料等搬送用耐圧ホース使用流体水(工業用)、純水、エア、鉱物油、動植物油、耐熱、食品・飲料、薬品・化粧品、溶剤・塗料、粉末材質【主材質】4フッ化系フッ素樹脂(変性ETFE)、軟質塩化ビニール 【補強材】SUS316ナチュラル透明/イメージライン入り使用温度範囲(℃)-5~70RoHS指令(10物質対応)対応機能圧送、吸引、耐熱、薬品、耐油鉱物油、耐油動植物油、低溶出、低臭、透明性、柔軟性法規制食品衛生法(昭和34年厚生労働省告示第370号)適合、FDA(FDA DMF TypeⅡ No.25486)登録品、RoHS2指令適合特性耐薬品、耐油
インデックスプランジャ - ロック機構つき NBK(鍋屋バイテック会社)インデックスプランジャ - ロック機構つきNBK(鍋屋バイテック会社)(1件のレビュー)
1,798税込1,978
1個
当日出荷から18日以内出荷
PLYS インデックスプランジャー NBK(鍋屋バイテック会社)PLYS インデックスプランジャーNBK(鍋屋バイテック会社)(1件のレビュー)
2,198税込2,418特価
1個
当日出荷から18日以内出荷
各ピン径について2種類のストロークを標準化(ピン径Φ10・12を除く) ノブを引き、90°回転させれば、ピンを引込めた状態にロックできます。 ロックの解除は、ノブをわずかに引き、90°回転させます。内蔵スプリングの力でもとにもどります。 ロック機構はノブに内蔵されています。そのため全長はロック機構がないPLXと同じです。 ピンはニッケルメッキ済み。耐摩耗性に優れます。
材質(ノブ)ナイロン6、(本体)SUS303、(ピン)SUS303/ニッケルメッキ、(スプリング)SUS301
ちょうボルト 岩田製作所ちょうボルト岩田製作所
238税込262
1個
翌々日出荷
工具を使わずにセットカラーを固定できます。 ガイドなど頻繁に位置調整をするときに便利です。
RoHS指令(10物質対応)対応
フランジつきインデックスプランジャ - ロック機構つき - コンパクトタイプ - オールステンレス製 NBK(鍋屋バイテック会社)フランジつきインデックスプランジャ - ロック機構つき - コンパクトタイプ - オールステンレス製NBK(鍋屋バイテック会社)
6,198税込6,818
1個
当日出荷から5日以内出荷
フランジつきのインデックスプランジャ。 オールステンレス製。耐蝕性にすぐれ、樹脂が使用できない高温環境下でも使用できます。 ロック機構つき。ノブを引き、30°回転させれば、ピンを引込めた状態でロックできます。 ロックの解除は、ノブをわずかに引き、30°回転させます。内蔵スプリングの力でもとにもどります。 ピン径Φ4-Φ10のワイドバリエーション。 各ピン径について2種類のピン長さを標準化。取りつけ部の寸法にあわせて選択できます。
材質(ノブ)SCS13A相当、(本体・フランジ)SUS304、(ピン)SUS303、(スプリング)SUS301
インデックスプランジャ NBK(鍋屋バイテック会社)インデックスプランジャNBK(鍋屋バイテック会社)
3,698税込4,068
1個
3日以内出荷から5日以内出荷
操作ノブを引き、90°回転されれば、ピンを引込めた状態にロックできます。ロックの解除は、操作ノブをわずかに引き、90°回転させます。内蔵スプリングの力でもとにもどります。ピンはニッケルメッキ(ステンレス製)済み。耐摩耗性にすぐれています。ロックナットなし、ゆるみ止めには嫌気性接着剤などをご使用ください。
材質(本体)SUS303タイプステンレス製・ロックナットなし材質(ノブ)ナイロン6(つや消し黒)材質(ピン)SUS303、ニッケルメッキ・研削材質(スプリング)SUS301
焼きささみ アイリスオーヤマ焼きささみアイリスオーヤマ
229税込252
1個(50g)
翌々日出荷
時間をかけてじっくり焼き上げた香ばしい焼きささみです。食べやすい小さめサイズです。コラーゲン入りです。
材質たんぱく質14.0%以上、脂質2.0%以上、粗繊維3.0%以下、灰分5.0%以下、水分25.0%以下
菜皿 三信化工菜皿三信化工
1,198税込1,318
1個
4日以内出荷から13日以内出荷
材質強化磁器電子レンジ食器洗浄機
【オーダー】鉄 平型ブラケット 4穴 6面フライスタイプ ノーブランド【オーダー】鉄 平型ブラケット 4穴 6面フライスタイプノーブランド
1,580税込1,738
1個
3日以内出荷から8日以内出荷
素材のサイズを1mm単位で指定可能。さらに、穴の種類(通し穴、タップ穴など)、サイズ、位置も自由に設定可能です。
形状平板・平プレート備考素材豆知識はこちら板厚(mm)5~20穴数4寸法LA(mm)15~200寸法WA(mm)25~500材種鉄・鋼サービス分類オーダー・加工穴種通し穴、タップ穴、皿穴、ザグリ穴
KYサンフーズ 50×62 カット 八興KYサンフーズ 50×62 カット八興
8,598税込9,458特価
1巻(1m)
当日出荷から翌々日出荷
非塩ビ材質により燃やしてもダイオキシンが発生しません。 溶出物の原因となる可塑剤を含まないノンオイル素材を使用し、樹脂特有の臭気も抑えました。 油脂性食品の使用が可能です。
用途各種食品、油脂性食品、飲料水等の輸送用配管内径(Φmm)50外径(Φmm)62特性耐薬/耐圧/耐アルコール/低溶出/食衛適合/低臭気/透明性ナチュラル材質(内層)オレフィン系樹脂/(外層/中間層)スチレン系エラストマートラスコ品番814-6296質量(kg)1長さ(m)1使用温度範囲(℃)0~65規格食品衛生法厚生労働省告示第201号に適合最高使用圧力(MPa)0.3(20℃)/0.2(65℃)許容曲げ半径(20℃)(mm)400使用流体空気/水/油/食品/飲料/酒類/薬品/香料・化粧品/粉体材質(補強材)ポリエステル繊維
ホーム盤用パーツ HKY・HK 河村電器産業ホーム盤用パーツ HKY・HK河村電器産業
1,398税込1,538
1個
3日以内出荷から21日以内出荷
端子台 プリント基板用  ML-50 サトーパーツ端子台 プリント基板用 ML-50サトーパーツ(1件のレビュー)
649税込714
1個
当日出荷から6日以内出荷
取付方式プリント基板結線方式ネジ端子ねじM4×8適合規格UL規格端子間ピッチ(mm)10.16定格電流(UL)(A)15色(本体)B(黒)絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500V)定格電圧(V)250材質(絶縁体)P.B.T.(UL94V-0)端子金具PC端子耐電圧(V/min)AC2000
シュリンクコン アース色 ABBシュリンクコン アース色ABB
7,798税込8,578
1巻
当日出荷から翌々日出荷
コンパクトな箱に入った緑・黄色ストライプカラーの熱収縮チューブです。
用途アース接続コネクタおよびケーブルの識別。マーキング用途にご使用いただけます。材質ポリオレフィンミドリ/黄収縮比3:1
関連キーワード
...