カテゴリ
- 制御機器(2)
- 空調・照明・電設資材(1)
- ポンプ・送風機・電熱機器(1)
絞り込み
「ysh-t」の検索結果

角型コネクタ A形ハウジング
三桂製作所¥3,398税込¥3,7381個11日以内出荷サイズ32A(適用するインサートフード・カバー)d72a102h28.5b59t4温度範囲(℃)-20~90r4.4表面処理焼付塗装寸法e(mm)140開口寸法(mm)パネル:730×480寸法p(mm)920寸法q(mm)420質量(g/個)150主材質アルミ合金ダイカスト(ADC12)色調グレー特性IP65
ヤガミ テープヒーター 自己制御型
ヤガミ(1件のレビュー)¥12,980税込¥14,2781個6日以内出荷フレキシブルなテープ状ですのでトレース作業の効率を高めます。 自己制御機能のテープ状電気ヒーターです。 屋外施設でも使用できます。 任意な長さに切って使えます。用途凍結防止、結露防止、プロセス保温用に、パイプラインやその配管機器系統(バルブ、ドレン、ポンプ、フランジなど)及びタンク、ホッパーなど各種設備の保温・加温目的厚さ(mm)7.5質量(g)180最小曲げ半径(mm)30以上容量(W/m)at10℃28