曜日別特売

角型コネクタ A形ハウジング

角型コネクタ A形ハウジング - 三桂製作所角型コネクタ A形ハウジング - 三桂製作所
サイズ
32A(適用するインサートフード・カバー)
d
72
a
102
h
28.5
b
59
t
4
温度範囲(℃)
-20~90
r
4.4
表面処理
焼付塗装
寸法e(mm)
140
開口寸法(mm)
パネル:730×480
寸法p(mm)
920
寸法q(mm)
420
質量(g/個)
150
主材質
アルミ合金ダイカスト(ADC12)
色調
グレー
特性
IP65
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
74760765YSHT32A
¥3,800
¥3,398
¥3,738(税込)
11日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「角型コネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする