マイクロ励磁クラッチ CYT形 CYT-025-33B-24V-6三木プーリ20日以内出荷
・事務機・通信機器・自動車などトルク・応答性をきらう小型精密機器に最適なマイクロクラッチです。・カスタムタイプの基本形であるCYTモデルjは、ベアリング取り付け形が基本です。・軸の回転速度に応じてドライメタルタイプとボールベアリングタイプの2種類が選択できます。・アーマチュアは3形が基本ですが、さまざまなカスタマイズに対応します。
サイズ25呼び径6トルク(N・m)動摩擦Td:0.4耐熱クラス3600コイル抵抗(Ω)128(at20℃)コイル電圧(V)DC24(at20℃)コイル容量(W)4.5(at20℃)コイル電流(A)0.188(at20℃)回転部慣性モーメント(kg・m2)(Jアーマチュア)1.00×10^-6、(Jロータ)1.43×10^-6許容連結仕事Eeal(J)800