カテゴリ

  • 溶接用品(12)

「yt35cs4」の検索結果

12件中 112
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ハンドル YT35CS4 Panasonic(パナソニック)ハンドル YT35CS4Panasonic(パナソニック)
1,998税込2,198
1個
5日以内出荷
CO2トーチ部品 YT35CS4 スイッチレバー Panasonic(パナソニック)CO2トーチ部品 YT35CS4 スイッチレバーPanasonic(パナソニック)
279税込307
1個
5日以内出荷
CO2 トーチ 標準(レッドトーチ) パナソニックコネクトCO2 トーチ 標準(レッドトーチ)パナソニックコネクト(1件のレビュー)
36,980税込40,678
1本
当日出荷から翌々日出荷
高いワイヤ供給性 ワイヤ供給抵抗を低迷させる新メッキライナを採用。溶接品質の向上に大きく貢献します。また、メッキの剥離が少なく耐久性も向上しています。 柔軟なトーチケーブル 常温から氷点下まで、ケーブルの柔軟性を高めました。溶接作業による疲れを低減します。 握りやすいハンドル ハンドル形状、ケーブル引き出し角度、スイッチレバーなどを変更。手に馴染みやすい自然な握り心地で溶接を意のままにコントロールします。 軽さとバランスを徹底追及 新形状のハンドルと柔軟なトーチケーブルの採用は、溶接時の軽さとバランスの良さを実現しました。 JIS規格に対応した安全性能。
仕様Nタイプ
トーチ パナソニックコネクトトーチパナソニックコネクト
28,980税込31,878
1個
4日以内出荷から48日以内出荷
CO2トーチ部品 YT35CS3,CS4 ガスホース Panasonic(パナソニック)CO2トーチ部品 YT35CS3,CS4 ガスホースPanasonic(パナソニック)
749税込824
1個
5日以内出荷
コンジットチューブ パナソニックコネクトコンジットチューブパナソニックコネクト(2件のレビュー)
2,298税込2,528
1本
当日出荷
レッドトーチ交換部品です。
CO2インナーチューブ パナソニックコネクトCO2インナーチューブパナソニックコネクト(1件のレビュー)
1,598税込1,758
1箱(2個)
当日出荷から33日以内出荷
フルデジタルCO2/MAG溶接機YD-350GZ4セット パナソニックコネクトフルデジタルCO2/MAG溶接機YD-350GZ4セットパナソニックコネクト
1,398,000税込1,537,800
1セット
翌々日出荷
定格使用率 [10分周期] (%)60適合【溶接ガス】CO2(100%)、MAG(Ar:80%、CO2:20%)、ステンレスMIG(Ar:98%、O2:2%)、【ワイヤ径】0.8/0..9/1.0/1.2mm、【ワイヤ材質】軟鋼/軟鋼FCW/ステンレス/ステンレスFCW質量(kg)52制御方式IGBT インバーター方式定格周波数(Hz)50/60定格入力電圧(V)AC200(変動許容範囲:180~242)定格出力電流(A)DC350外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)380×550×640機能(シーケンス)本溶接、本溶接~クレータ、初期~クレータ時間【プリフロー】0.0~10.0秒(0.1単位で調整可能)、【アフターフロー】0.0~10.0秒(0.1単位で調整可能)、【アークスポット】0.3~10.0秒(0.1単位で調整可能)相数三相電源設備容量(kVA)17.7以上(商用電源の場合)、35.4以上(エンジン発電機の場合)制御機能(波形)デジタル設定電流調整範囲(A)(出力)DC30~350最高無負荷電圧(V)DC78定格出力電圧(V)DC36ヒューズ容量(A)60(B種)、75(ノーヒューズブレーカ)溶接方法CO2/MAG/MIG端子(入力電源)端子台 M5ボルト止め出力端子銅板型端子(M8ボルト付属)メモリー機能50チャンネル 記憶・再生定格入力17.7kVA(16.0kW)適合ケーブルサイズ(mm2)【入力側ケーブル】14以上(端子穴:M5用)、【接地ケーブル】14以上電圧調整範囲(V)(出力)DC12~36
フルデジタルCO2/MAG溶接機YD-350GR3セット パナソニックコネクトフルデジタルCO2/MAG溶接機YD-350GR3セットパナソニックコネクト
659,800税込725,780
1セット
翌々日出荷
定格使用率 [10分周期] (%)60適合【溶接ガス】CO2(100%)、MAG(Ar:80%、CO2:20%)、ステンレスMIG(Ar:98%、O2:2%)、【ワイヤ径】0.8/0.9/1.0/1.2mm、【ワイヤ材質】軟鋼/軟鋼FCW/ステンレス/ステンレスFCW質量(kg)45制御方式IGBT インバーター方式定格周波数(Hz)50/60定格入力電圧(V)AC200(変動許容範囲:180~242)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)380×540×640時間【プリフロー】0.0~5.0秒(0.1単位で調整可能)、【アフターフロー】0.0~5.0秒(0.1単位で調整可能)、【アークスポット】0.3~10.0秒(0.1単位で調整可能)相数三相電源設備容量(kVA)17.7以上(商用電源の場合)、34以上(エンジン発電機の場合)制御機能(波形)デジタル設定電流調整範囲(A)(出力)DC30~350最高無負荷電圧(V)DC68ヒューズ容量(A)60(B種)、60(ノーヒューズブレーカ)溶接方法CO2/MAG/MIG端子(入力電源)端子台 M5ボルト止め出力端子銅板型端子(M8ボルト付属)メモリー機能9チャンネル 記憶・再生定格入力17.7kVA(16.0kW)適合ケーブルサイズ(mm2)【入力側ケーブル】14以上(端子穴:M5用)、【接地ケーブル】14以上電圧調整範囲(V)(出力)DC12~36
ライナー 東安ライナー東安
1,598税込1,758
1本
3日以内出荷
純正トーチにメーカーのライナーをご使用いただくことも可能です。
CO2ノズル 東安CO2ノズル東安
4,198税込4,618
1セット(2本)
3日以内出荷から4日以内出荷
CO2溶接トーチ用交換部品
チップボディ 東安チップボディ東安
1,898税込2,088
1袋(2本)
3日以内出荷
高耐久タイプ
その他tipbody-PANA350A-Koutaikyu材質主な適合トーチYT-35CS(M,L)□、YT-35CH(M,L)4、YT-35DS(M,L)□、YT-35ES(M)■適合純正型番パナソニック(高耐久タイプ):TEB35116アンペア350A