カテゴリ

  • 測定用品(59)
  • 制御機器(54)
  • 事務用品(32)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(10)
  • バイク部品(9)
  • パソコン/周辺機器(9)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(7)
  • 学童・教育用品(6)
  • 溶接用品(5)
  • 空調・照明・電設資材(3)
  • 自転車部品(3)
  • 農業機械(3)
  • メカニカル部品(2)
  • 物流用品(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 機構部品(1)
  • 日用品(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 防犯用品(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 建築金物(1)
  • 作業服(1)
  • 家電(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「yth」の検索結果

関連キーワード
212件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 純正インクカートリッジ EPSON YTH EPSON

    純正インクカートリッジ EPSON YTH

    EPSON(9件のレビュー)
    939税込1,033
    1個ほか
    当日出荷
    適合EP-10VAエコマーク認定認定適合機種メーカーEPSONグリーン購入法適合エコマーク認定番号15 142 007
  • ジットリサイクルインク EPSON対応 YTH-Y対応 JIT

    ジットリサイクルインク EPSON対応 YTH-Y対応

    JIT
    699税込769
    1個
    翌々日出荷
    ジットのリサイクルインクは使い終わった純正インクカートリッジを回収し、独自で開発した最新技術を用いてクリーニングやインクの充填をして再度利用できるようにした環境配慮型製品です。 ジットリサイクルインクは、グリーン購入法(国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律)に適合している、環境にやさしい商品。 カートリッジ自体を再利用することにより、ごみ排出削減など地球環境に貢献した商品です。
    適合EP-10VA / EP-30VAイエロー適合機種メーカーEPSONメーカー純正品番YTH-Yインク染料純正品番YTH-Yグリーン購入法適合
  • ジットリサイクルインク EPSON対応 YTH-R対応 JIT

    ジットリサイクルインク EPSON対応 YTH-R対応

    JIT
    699税込769
    1個
    翌々日出荷
    ジットのリサイクルインクは使い終わった純正インクカートリッジを回収し、独自で開発した最新技術を用いてクリーニングやインクの充填をして再度利用できるようにした環境配慮型製品です。 ジットリサイクルインクは、グリーン購入法(国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律)に適合している、環境にやさしい商品。 カートリッジ自体を再利用することにより、ごみ排出削減など地球環境に貢献した商品です。
    適合EP-10VA / EP-30VAレッド適合機種メーカーEPSONメーカー純正品番YTH-Rインク染料純正品番YTH-Rグリーン購入法適合
  • リサイクルインク EPSON対応 YTH JIT

    リサイクルインク EPSON対応 YTH

    JIT
    3,998税込4,398
    1パック(6個)
    3日以内出荷
    ジットのリサイクルインクは使い終わった純正インクカートリッジを回収し、独自で開発した最新技術を用いてクリーニングやインクの充填をして再度利用できるようにした環境配慮型製品です。 ジットリサイクルインクは、グリーン購入法(国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律)に適合している、環境にやさしい商品。 カートリッジ自体を再利用することにより、ごみ排出削減など地球環境に貢献した商品です。ジットのリサイクルインクの不良率は0.01%以下の安心の日本製で高品質! 日本国内にある専門知識を持ったスタッフが在籍するサポートセンターは土日祝日も対応しております。
    適合EP-10VA/30VA適合機種メーカーEPSONインク染料グリーン購入法適合
  • 汎用インクカートリッジ エプソン対応 YTH タイプ 日本ナインスター

    汎用インクカートリッジ エプソン対応 YTH タイプ

    日本ナインスター
    799税込879
    1個
    5日以内出荷
    主な適合純正品番YTH-RRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
  • 汎用インクカートリッジ エプソン対応 YTH タイプ 日本ナインスター

    汎用インクカートリッジ エプソン対応 YTH タイプ

    日本ナインスター
    799税込879
    1個
    5日以内出荷
    主な適合純正品番YTH-YRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
  • 汎用インクカートリッジ エプソン対応 YTH タイプ 日本ナインスター

    汎用インクカートリッジ エプソン対応 YTH タイプ

    日本ナインスター
    799税込879
    1セット
    5日以内出荷
    適合EP-10VA/EP-30VA主な適合純正品番YTH-GYグレーRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
  • 汎用インクカートリッジ エプソン対応 YTH タイプ 日本ナインスター

    汎用インクカートリッジ エプソン対応 YTH タイプ

    日本ナインスター
    799税込879
    1個
    5日以内出荷
    主な適合純正品番YTH-MRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
  • 汎用インクカートリッジ エプソン対応 YTH タイプ 日本ナインスター

    汎用インクカートリッジ エプソン対応 YTH タイプ

    日本ナインスター
    799税込879
    1個
    5日以内出荷
    主な適合純正品番YTH-CRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
  • 汎用インクカートリッジ エプソン対応 YTH タイプ 日本ナインスター

    汎用インクカートリッジ エプソン対応 YTH タイプ

    日本ナインスター
    799税込879
    1個
    5日以内出荷
    主な適合純正品番YTH-BKRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
  • マッキーケア超極細 使い切りタイプ ゼブラ

    マッキーケア超極細 使い切りタイプ

    ゼブラ(16件のレビュー)
    99税込109
    1本
    当日出荷
    用途紙・布・木・ダンボール・ガラス・プラスチック・金属・ビニール類など幅広くご利用になれます。全長(mm)140.7質量(g)9.4タイプツインエコマーク認定認定線幅(mm)超極細/0.3、極細/0.7インク油性インク入数1本グリーン購入法適合商品タイプ使い切り本体エコマーク認定番号18 112 022
  • ネイル&ハンドブラシ KTC

    ネイル&ハンドブラシ

    KTC(13件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    爪・指先用と手のひら用のブラシが一つになっています。 上面の爪・指先用ブラシは白豚毛をアーチ状に配置、下面の手のひら用ブラシは植物毛のパキン製、台座はカビの発生が少なく清潔さを保ちやすいPP(ポリプロピレン)製です。
    トラスコ品番807-0921材質(台材部)PP、(上部)白豚毛、(下部)パキン寸法(mm)(台材部)100×20×38、(上部/爪用)90×5×18、(下部/手のひら用)88×15×23タンピコ質量(g)65繰り返し・詰め替え対応
  • マッキーケア超極細 使い切りタイプ (パック入り) ゼブラ

    マッキーケア超極細 使い切りタイプ (パック入り)

    ゼブラ
    88税込97
    1本
    当日出荷
    速乾性・耐水性。1本で極細・超極細書き両用。 紙・布・木・段ボール・ガラス・プラスチック・金属・ビニール類など幅広くご利用になれます。
    全長(mm)140.7質量(g)9.4タイプツインエコマーク認定認定最大径(Φmm)12.1インク油性入数1本グリーン購入法適合商品タイプ使い切り本体線の太さ超極細エコマーク認定番号18112022
  • 増設ブロック 出力増設用 三菱電機

    増設ブロック 出力増設用

    三菱電機(2件のレビュー)
    9,998税込10,998
    1個
    当日出荷から62日以内出荷
    ユニット種別出力増設ブロックプログラムメモリ64000ステップRAM内蔵(バッテリバックアップ)電源仕様基本、増設ユニットから内部給電
  • 線状小型加熱器(火口付) ヤマト産業

    線状小型加熱器(火口付)

    ヤマト産業
    99,980税込109,978
    1台
    4日以内出荷
    LPGでの集中加熱、ロウ付け作業に、鋼材・鋼管の曲げ、建設構造物における溶接歪取りや固体物質の溶解に幅広い用途を有しています。加熱の目的に応じたバーナー及び火口を使用ください。
    仕様●LPG圧力(MPa):火口番号1000:0.03/火口番号1500:0.03/火口番号2000:0.04/火口番号2500:0.05/火口番号3000:0.05/火口番号3500:0.06/火口番号4000:0.07/火口番号5000:0.07●LPG流量(L/h):火口番号1000:1000/火口番号1500:1500/火口番号2000:2000/火口番号2500:2500/火口番号3000:3000/火口番号3500:3500/火口番号4000:4000/火口番号5000:5000●加熱板厚(mm):火口番号1000:3~6/火口番号1500:5~8/火口番号2000:6~10/火口番号2500:8~15/火口番号3000:15~20/火口番号3500:20~25/火口番号4000:25~30/火口番号5000:30~45●酸素流量(m3/h):火口番号1000:4/火口番号1500:6/火口番号2000:8/火口番号2500:10/火口番号3000:12/火口番号3500:14/火口番号4000:16/火口番号5000:20全長(mm)670質量(g)860酸素圧力(MPa)火口番号1000:0.3/火口番号1500:0.3/火口番号2000:0.4/火口番号2500:0.5/火口番号3000:0.5/火口番号3500:0.6/火口番号4000:0.7/火口番号5000:0.7火口番号1000/1500/2000/2500/3000/3500/4000/5000
  • 線状大型加熱器(火口付) ヤマト産業

    線状大型加熱器(火口付)

    ヤマト産業
    61,980税込68,178
    1台
    4日以内出荷
    LPGでの集中加熱、ロウ付け作業に、鋼材・鋼管の曲げ、建設構造物における溶接歪取りや固体物質の溶解に幅広い用途を有しています。加熱の目的に応じたバーナー及び火口を使用ください。
    仕様●LPG圧力(MPa):火口番号1000:0.03/火口番号2000:0.04/火口番号3000:0.05/火口番号4000:0.06/火口番号5000:0.07●LPG流量(L/h):火口番号1000:1000/火口番号2000:2000/火口番号3000:3000/火口番号4000:4000/火口番号5000:5000●加熱板厚(mm):火口番号1000:3~6/火口番号2000:6~10/火口番号3000:15~20/火口番号4000:20~30/火口番号5000:25~35●酸素流量(m3/h):火口番号1000:4/火口番号2000:8/火口番号3000:12/火口番号4000:16/火口番号5000:20全長(mm)660質量(g)1000酸素圧力(MPa)火口番号1000:0.4/火口番号2000:0.5/火口番号3000:0.5/火口番号4000:0.5/火口番号5000:0.7火口番号1000/2000/3000/4000/5000
  • 揺動ダンパー FYT/FYN-H1(H2)シリーズ 不二ラテックス

    揺動ダンパー FYT/FYN-H1(H2)シリーズ

    不二ラテックス
    5,498税込6,048
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    FYT/FYN-H2シリーズは軸長さが短くなります。
    材質(本体ケース、キャップ)亜鉛ダイカスト ZDC、(回転軸)S25C使用温度範囲(℃)-5~50使用油シリコーンオイル使用角度(°)105最大使用トルク(N・m)10
  • 角型コネクタ3C形ハウジング 三桂製作所

    角型コネクタ3C形ハウジング

    三桂製作所
    959税込1,055
    1個
    3日以内出荷
    AMP 製D-3 コンタクト用インサートを取付けるハウジングです。インサートは、パネル取付側よりラッチ部分を溝に合わせて挿入して下さい。オス・メスインサートどちらでも取付け可能です。
    仕様12(挿入できるケーブル外径/最大)、8(挿入できるケーブル外径/最小)適合YTDP3C-E12/YTVP3C(適合するフード・カバー)径(Φ)取付けできるノックアウト:26質量(g/個)27適合インサートYTIM8DD/YTIF8DD
  • 拡散型中型加熱器 火口付 ヤマト産業

    拡散型中型加熱器 火口付

    ヤマト産業
    51,980税込57,178
    1台
    当日出荷
    トラスコ品番434-4715全長(mm)930質量(g)1250ガス圧力(MPa)酸素:0.5、LPG:0.04
  • 拡散型大型加熱器 火口付 ヤマト産業

    拡散型大型加熱器 火口付

    ヤマト産業
    79,980税込87,978
    1台
    当日出荷
    拡散タイプのため、高範囲に加熱できます。
    用途鋼板の歪取りなどに。トラスコ品番434-4481全長(mm)1565(火口除く)質量(kg)2.5材質(本体)真鍮使用圧力(MPa)(LPG)0.08火口(適合)7500、10000加工可能板厚(mm)5~40、5~50標準流量(酸素)30、40m3/h、(LPG)7500、10000L/h
  • FAグッズ ターミナルユニット 出力用 三菱電機エンジニアリング

    FAグッズ ターミナルユニット 出力用

    三菱電機エンジニアリング
    18,980税込20,878
    1個
    当日出荷から52日以内出荷
    点数16点
  • 竹カサ帽子 大 ヤマショウ

    竹カサ帽子 大

    ヤマショウ
    1,698税込1,868
    1個
    欠品中
    昔ながらの竹笠。
    用途屋外での日よけ対策や雪かきなどの作業に。材質【本体】天然草木(竹)100%、【五徳】ポリプロピレン寸法(mm)470×470×200性別紳士向けつば長さ270mm
  • 拡散型小型加熱器 火口付 ヤマト産業

    拡散型小型加熱器 火口付

    ヤマト産業
    39,980税込43,978
    1台
    4日以内出荷
    トラスコ品番434-5011全長(mm)660質量(g)1000ガス圧力(MPa)酸素:0.4、LPG:0.02
  • 注意喚起用ハンドトラックボックス TRUSCO

    注意喚起用ハンドトラックボックス

    TRUSCO
    26,980税込29,678
    1個
    当日出荷
    黒とオレンジの生地が注意喚起を促すため、精密機器、触ってほしくないものを入れていただくのに最適です。台車に簡単に装着でき、荷物の運搬が便利です。コンパクトに折りたたみができ、手提げベルト付で持ち運びができます。内部底面のつまみを持ち上げると簡単に折りたためます。
    用途台車で小口荷物の集荷、配達用として。トラスコ品番394-3890材質表面:ターポリン生地(防炎)黒オレンジ高さ(mm)580奥行(mm)470間口(mm)650寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)箱:650×470×580寸法(長さL×幅W)(mm)適合台車天板:650×470有効内寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)460×640×570
  • ウォーマーレインスーツ ホンダ

    ウォーマーレインスーツ

    ホンダ
    14,980税込16,478
    1着
    3日以内出荷
  • ホンダ ボディプロテクター ホンダ

    ホンダ ボディプロテクター

    ホンダ
    8,998税込9,898
    1個
    3日以内出荷
    ドットテープを手持ちのジャケット等に縫い付けるだけでボディプロテクター仕様に強化。
    用途胸部保護に使用、宅配便、バイク便ほか、一般的な使用の際にもニーズが高まっています。
  • アーバンレインスーツ ホンダ

    アーバンレインスーツ

    ホンダ
    6,998税込7,698
    1セット
    4日以内出荷
    軽量で快適性に優れた透湿防水素材を使用したレインスーツ。シーンを問わず使用できるシンプルなデザイン。フルシーム仕様により縫い目からの雨水の浸入を防ぐ。後裾を長めに設定する事で背中からの雨水の浸入をガード。 腕とパンツ裾口には走行風によるバタつきを防ぐアジャスターを装備し、ライダーの疲労を軽減。袖口に配したアジャスターで袖口からの雨水の侵入を防ぐ。裏地にメッシュを使用することにより不快なベタつき、蒸れを軽減。 適所に配置したリフレキが、ライダーの被視認性をアップ。不要な時は取り外せる脱着式フードを採用。パンツはヒップシームレス加工で雨水の侵入を防ぐ。収納袋付きで持ち運びにも便利。
  • エアーカーテン 電気ヒータ付 三菱電機

    エアーカーテン 電気ヒータ付

    三菱電機
    129,800税込142,780
    1台
    5日以内出荷
    電圧(V)200電源三相
  • 『パーツ販売』23 プロセレクト 小太刀 80-85Z SHIMANO(シマノ)

    『パーツ販売』23 プロセレクト 小太刀 80-85Z

    SHIMANO(シマノ)
    21,980税込24,178
    1個
    6日以内出荷から8日以内出荷
    シマノ純正パーツ。商品名前の2桁数字はシリーズ発売年を表しております。追加番手の場合の発売年とは一致しないことがあります。パーツ名後方の5桁または6桁の数字は製品コードです。リールはフット裏側、竿はグリップ付近に製品コードの記載があります。製品と一致するモノをお選びください。※5桁表記の場合は1の位が省略されております。
  • アルミレール曲線 DNライティング

    アルミレール曲線

    DNライティング
    6,898税込7,588
    1個
    20日以内出荷
    曲線で取り付ける場合に使用します アルミレールにコネクタを収納できます FXYT-LED用 モジュールホルダー付
    長さ(mm)1000品種曲がりアルミレール
  • 曲がりアルミレール DNライティング

    曲がりアルミレール

    DNライティング
    6,898税込7,588
    1個
    20日以内出荷
    曲線で取り付ける場合に使用します アルミレールにコネクタを収納できます FXCT-LED用 モジュールホルダー付
    長さ(mm)1000品種曲がりアルミレールエコロジー商品省エネ
  • Raspberry Pi Pico 2 WH Raspberry Pi

    Raspberry Pi Pico 2 WH

    Raspberry Pi
    2,598税込2,858
    1個
    当日出荷
    ピンヘッダを実装したRaspberry Pi Pico 2W Raspberry Pi Pico 2Wは、Raspberry Pi財団が独自に開発したRP2350マイコンを搭載したRaspberry Pi Pico 2に無線モジュールCYW43439を搭載したマイコンボードで、2.4GHzのWi-FiとBluetooth 5.2を利用できます。Raspberry Pi Pico 2 WHはピンヘッダを実装したRaspberry Pi Pico 2Wです。 RP2350は、ArmコアとRISC-Vコアを搭載し、セキュリティ機能やインターフェース機能が従来品のRP2040に比べて向上しています。Arm TrustZoneを中心に、署名付きブート、キーストレージ用の8KBのアンチヒューズOTP、SHA-256アクセラレータ、ハードウェアTRNG、高速グリッチ検出器を組み込んだ、包括的なセキュリティアーキテクチャを提供します。 CPUは、Arm Cortex-M33コアのペアと、オープンハードウェアのHazard3 RISC-Vコアのペアを選択できます。C/C++やPythonでプログラム可能で、詳細なドキュメントも提供されます。
    その他【ペリフェラル】UART×2、SPIコントローラ×2、I2Cコントローラ×2、PWMチャンネル×24、USB 1.1コントローラ&PHY(ホスト/デバイス両対応)×1、PIOステートマシン×12モジュール【無線モジュール】CYW43439(2.4GHz 802.11n Wi-Fi / Bluetooth 5.2)外形寸法(mm)21×51インターフェースGPIO(ADCとして使える4ピン含む)×26、USB Micro-B、デバッグピン(SWD)メモリー520 KBオンチップSRAM、4 MBオンボードQSPIフラッシュ使用CPUデュアルArm Cortex-M33、デュアルRISC-V Hazard3プロセッサ@150MHz動作温度範囲(℃)-20~+85入力電圧1.8V~5.5V
  • ATOMS3 Lite M5Stack

    ATOMS3 Lite

    M5Stack
    1,998税込2,198
    1台
    当日出荷
    M5STACKシリーズの超小型24mm角マイコン開発モジュール「ATOM」シリーズに、ESP32-S3コントローラを採用した「AtomS3」が登場しました。内部コントローラの更新により、Bluetoothバージョン5(従来版Atomは4.2)に対応し、フラッシュメモリ容量が強化されるなどの機能・性能の向上が図られています。従来品同様、背面GPIOソケットやHY2.0-4Pコネクタ(Grove/Unit用)による高い拡張性を備えています。無線機能を活用したスマートデバイスの試作・開発・実験などに最適です。プログラミング環境はArduino IDE、UIFlow、MicroPythonなどが利用できます。
    用途プログラミング学習・組み込み。工業製品のコントロール、ホームIoTその他【MCU】ESP32-S3FN8寸法(mm)24(L)×24(W)×13(H)内蔵RAM512KBBluetooth5 (Bluetooth Low Energy対応)Wi-Fi2.4GHz(IEEE 802.11b/g/n)ROM8MB FLASH
  • M5Stack Basic V2.7 M5Stack

    M5Stack Basic V2.7

    M5Stack
    8,698税込9,568
    1台
    当日出荷
    本製品はESP32を搭載したM5Stack開発キットです。回路設計、ソフトウェア、外装などの設計を新しくしたことで、IoTとしてより親しみやすい製品になっています。本製品はWi-Fi、Bluetoothの通信規格が利用できるデュアルコアのESP32、および16 MB SPIフラッシュを搭載しています。また、30以上のスタック可能なモジュールと、40以上の拡張ユニットがあるため、高速なプロトタイプ制作が可能です。対応している開発環境はArduinoの他、UIFlow、MicroPython等があり、プログラムスキルに関係なく、最終的な製品化までサポートできます。M5Stack Basicは二つのパーツで構成されており、上部パーツにプロセッサなどのコンポーネント、下部パーツにリチウムバッテリー、M-Busソケットなどがあります。内容物。 1 x 本体。 10 x メス-オスケーブル。 1 x Type-C USBケーブル(20 cm)。 1 x ユーザマニュアル。 1 x ステッカー
    用途プログラミング学習・組み込み。工業製品のコントロール、ホームIoTその他【MCU】ESP32 240 MHz デュアルコア寸法(mm)54×54×18液晶モニター【IPS】2 インチ(320×240)/カラーTFT LCDバッテリー容量(mAh)110入出力Type-C×1、Grove(I2C、I/O、UART)x 1メモリ容量(MB)【フラッシュ】16
  • RaspberryPi Pico H(ピンヘッダ実装品) Raspberry Pi

    RaspberryPi Pico H(ピンヘッダ実装品)

    Raspberry Pi
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    ピンヘッダを実装したRaspberry Pi Pico Raspberry Pi Picoにピンヘッダを実装した製品で、3本のデバッグ端子にもJST SH 3ピンコネクタ(1mmピッチ)が実装されています。 Raspberry Pi Picoは、Raspberry Pi財団が独自に開発したRP2040マイコン(デュアルコアARM Cortex-M0+)を搭載した小型のマイコンボードです。C/C++およびMicroPythonで開発が可能です。既存のRaspberry Piとは異なりLinux OSは搭載できません。 MicroPythonは、Python3をベースにした組み込み用プログラミング言語です。パソコンに接続すると表示されるドライブ(マスストレージ)にドラッグ&ドロップすることでプログラムを書き込むことができます。 ・RP2040マイコンを搭載(最大133MHzで動作するデュアルコアARM Cortex-M0+を採用) ・SRAM:264KB、フラッシュメモリ:2MB ・USB1.1ホスト/デバイスの両方に対応 ・低消費電力スリープモードおよびドーマントモードを利用可能 ・マスストレージを使ったドラッグ&ドロップによるプログラムの書き込みが可能 ・多機能GPIOピン ×26 ・SPI×2、I2C×2、UART×2、12ビットADC×3、PWMチャンネル×16 ・正確なクロックとタイマーを搭載 ・温度センサーを搭載 ・高速な浮動小数点ライブラリを搭載 ・プログラマブルI/O(PIO)×8 ・サイズ:21mm×51.3mm×12.9mm ・重さ:6g
    寸法(mm)21×51.3×12.9質量(g)6
  • Seeed Studio XIAO ESP32S3 Sense Seeed Studio

    Seeed Studio XIAO ESP32S3 Sense

    Seeed Studio
    3,398税込3,738
    1個
    欠品中
    カメラモジュールを接続したSeeed Studio XIAO ESP32-S3 2.4GHzのWi-FiとBluetooth LE5.0の無線通信機能を持つXtensaプロセッサESP32-S3R8 SoCを搭載した親指サイズの超小型マイコンボードに解像度1600×1200ピクセルのOV2640カメラセンサを組み合わせた製品です。8MB PSRAMと8MBフラッシュメモリを搭載し、リチウム電池の充電管理機能を備えています。音声感知と音声認識用のデジタルマイクも搭載されています。ウェアラブルデバイスのようなスペースが限られたプロジェクトに適しています。 ・ESP32-S3(最大240MHz動作、32ビットデュアルコアのXtensaプロセッサ)搭載 ・開発環境:Arduino IDE、MicroPython ・2.4GHz Wi-FiとBLE 5.0をサポートし、UFLアンテナを使用すると100m以上の通信が可能 ・解像度1600×1200のOV2640カメラセンサーを使用。OV5640カメラセンサーと互換 ・8MBのPSRAMと8MBのフラッシュを搭載し、外付け32GB FATメモリ用のSDカードスロットをサポート
    寸法(mm)21×17.5×15(拡張ボード含む)電源入力電圧 (Type-C):5V、入力電圧 (BAT):4.2V、【Webカメラ使用時】消費電力(Type-C):5V/138mA、写真撮影時(Type-C):5V/341mA、消費電力(バッテリー):3.8V/154mA、写真撮影時(バッテリー):3.8V/304mA【音声録音・SDカード書き込み】消費電力(Type-C):5V/46.5mA、写真撮影時(Type-C):5V/89.6mA、消費電力(バッテリー):3.8V/54.4mA、写真撮影時(バッテリー):3.8V/108mA【回路操作時】Type-C:5V@38.3mA、BAT:3.8V@43.2mA(拡張ボード含む)消費電力【スリープ時(電圧3.8Vの場合)】モデムスリープ:~44mA、ライトスリープ:~5mA、ディープスリープ:~3mAセンサーOV2640センサ(1600×1200)、デジタルマイクインターフェースUART ×1、IIC ×1、IIS ×1、SPI ×1、GPIO(PWM) ×11、ADC ×9、ユーザLED ×1、チャージLED ×1、B2Bコネクタ ×1、リセットボタン ×1、電源ボタン ×1メモリー8M PSRAM、8MB FlashプロセッサーESP32-S3R8、Xtensa LX7デュアルコア、32ビットプロセッサ(最大240MHz)ワイヤレス通信2.4GHz Wi-Fi subsystem、BLE:Bluetooth 5.0、Bluetooth mesh最大供給電力(mA)【充電】100
  • Arduino Nano ESP32(ピンヘッダ実装済) Arduino

    Arduino Nano ESP32(ピンヘッダ実装済)

    Arduino
    5,298税込5,828
    1個
    当日出荷
    ESP32-S3を搭載したNanoサイズのArduino コンパクトなサイズのNanoフォームファクターで設計されたESP32-S3搭載のArduinoで、Wi-FiとBluetooth接続をサポートします。プログラミングは、ArduinoとMicroPythonを使用でき、これを簡単に切り替えることができます。セキュリティが確保されたArduino IoT Cloudアプリを使用してどこからでもプロジェクトの監視や制御ができます。また、USB経由でキーボードやマウスなどのヒューマンインターフェースデバイスをエミュレートできます。
    寸法(mm)18×45電源I/O電圧:3.3V、入力電圧(ノミナル):6V~21V、I/Oピンあたりのソース電流:40mA、I/Oピンあたりのシンク電流:28mA接続Wi-Fi:u-blox NORA-W106(ESP32-S3)、Bluetooth:u-blox NORA-W106(ESP32-S3)速度クロック/最大240MHzメモリーROM:384KB、SRAM:512KB、外部フラッシュ:128Mビット(16MB)ピンタイプLEDピン:13、RGB LEDピン:14~16、デジタルI/Oピン:14アナログ入力ピン:8、PWMピン:5、外部割り込み:すべてのデジタルピンコネクタUSB-C通信規格UART:2x、I2C:1x、A4(SDA)、A5(SCL)、SPI:D11 (COPI)、D12 (CIPO)、D13 (SCK)。チップセレクト(CS)には任意のGPIOを使用コントローラマイクロ/u-blox NORA-W106(ESP32-S3)
  • Seeed Studio XIAO nRF52840 Seeed Studio

    Seeed Studio XIAO nRF52840

    Seeed Studio
    2,698税込2,968
    1個
    当日出荷
    Nordic nRF52840を搭載した超小型/超低電力のIoT開発ボード 親指ほどのサイズですが、オンボードでBluetoothアンテナとバッテリー充電チップを備えているため、IoT機器の開発に最適です。XIAO拡張ボードと互換性があります。 XIAO RP2040と比較すると、XIAO BLEはより豊富なインターフェースを備えています。Arduino IDE、MicroPython、CircuitPython、その他の開発環境でプログラミングができます。 IoTおよびTinyMLAIプロジェクトをより適切にサポートするために、6軸IMUとPDMマイクの両方を搭載した上位バージョンであるSeeed XIAO BLE Senseもあります。
    その他【I/Oピン】GPIO(PWM)×11、ADC×6セット内容XIAO nRF52840 ×1寸法(mm)21×17.5容量【オンチップメモリ】フラッシュ:1MB / RAM:256KB、【オンボードメモリ】QSPIフラッシュ:2MBインターフェースUART、I2C、SPI、NFC、SWD使用CPUNordic nRF52840(ARM Cortex-M4)無線Bluetooth 5.0、NFC、Zigbee
  • M5Stack用計量ユニット(5kgレンジ) M5Stack

    M5Stack用計量ユニット(5kgレンジ)

    M5Stack
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷
    5kgまで計量できるミニスケールユニット STM32F030F4P6マイコンと24ビットA/DコンバータHX711を内蔵し、ストレインゲージで5kgまで測定できる計量用ユニットです。外部との通信にはI2C通信プロトコルを使用し、複数のモジュールと連携して動作させることができます。 SK6812 RGBプログラマブルLEDインジケータと機能ボタンを備え、ゼロキャリブレーションと風袋調整ができます。また、上部にM3ナット固定穴を備え、測定補助台を取り付けることができます。 24ビットA/DコンバータHX711(出力データレート:毎秒10サンプル)搭載 ボタンを押してクリアし、風袋引き I2C通信対応(アドレス:0x26) 開発プラットフォーム:UIFlow、Arduino、Python
    セット内容計量ユニット ×1、HY2.0-4P ケーブル(20cm) ×1、M3 ナット ×4寸法(mm)40×24×18質量(g)15.3モジュール【ストレインゲージ】CZL928MC機能風袋引き計測範囲最大5kgLEDSK6812プロトコル【変換】STM32F030F4P6(32ビットARM Cortex-M0プロセッサ)【通信】I2C (アドレス:0x26)A/DコンバータHX711コントローラ【マイクロ】STM32F030
  • M5Stack用ミニリレーユニット M5Stack

    M5Stack用ミニリレーユニット

    M5Stack
    889税込978
    1個
    当日出荷
    少しの電流で大きな負荷を高い信頼性で安全に制御するための、M5Stack用リレーユニットです。安全に制御できる大電力負荷は最大24 VDCまたは120 VACです。制御に使う方の小さな電流のみがこのユニットに送られ、制御したい大きな負荷は独立して動作します。 3つのピン(ON/OFF/COM)があり、デジタルGPIOのHigh/Lowの出力によってCOMをオン/オフに接続するようにプログラムできます。 単一の入力 最大3 A(24V DCまたは 120V AC) Grove用インターフェイス ソフトウェア開発プラットフォーム:Arduino、UIFlow(Blockly、Python) レゴ互換の取り付け穴を2つ搭載
    用途高電力機器の遠隔操作:冷蔵庫、エアコン、テレビ等、IoTアウトレット(壁のコンセント)キット内容ミニリレーユニット×1、Groveケーブル×1、3.96ソケット×1