三桂製作所
角型コネクタ3C形ハウジング
AMP 製D-3 コンタクト用インサートを取付けるハウジングです。
インサートは、パネル取付側よりラッチ部分を溝に合わせて挿入して下さい。
オス・メスインサートどちらでも取付け可能です。
仕様
12(挿入できるケーブル外径/最大)、8(挿入できるケーブル外径/最小)
適合
YTDP3C-E12/YTVP3C(適合するフード・カバー)
径(Φ)
取付けできるノックアウト:26
質量(g/個)
27
適合インサート
YTIM8DD/YTIF8DD
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
74760939
YTHP3C
¥
1,100
¥
959
¥
1,055
(税込)
4日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください