カテゴリ
- バイク部品(1)
- 液入りタイプ(電解液注入済)(1)
絞り込み
バッテリー品番(GSユアサ)
- YT12A-BS
- GTX-16BS(1)
- GTZ4V(1)
- GTZ5S(1)
- GTZ8V(1)
- YT4B-BS(1)
- YT4L-BS(2)
- YT4L-BS/FTX4L-Bs(1)
- YT5L-BS(1)
- YT7B-BS(1)
- YT12B-BS(1)
- YTR4A-BS(1)
- YTX4L-BS(7)
- YTX5L-BS(8)
- YTX7A-BS(6)
- YTX7L-BS(8)
- YTX9-BS(7)
- YTX12-BS(6)
- YTX14-BS(6)
- YTX20L-BS(5)
- バッテリー品番(GSユアサ)をもっと見る
バッテリー容量(Ah)
- 10(1)
バッテリー品番(古河電池)
- FT12A-BS(1)
充電電流(A)
- 1.2(1)
ブランド
- GSユアサ(1)
「ytx」の検索結果

12V高性能VRLA(制御弁式)バッテリー(電解液注入済タイプ)
GSユアサ(133件のレビュー)¥19,980税込¥21,9781個当日出荷から3日以内出荷YTX/YT/YTR/YTZ/GTシリーズ(VRLA制御弁式バッテリー)。液の減らない特殊構造により、バッテリー液の補充不要です。・安心のメンテナンスフリー/密閉型。・優れたエンジン始動性能。・漏液を抑えた構造。・自己放電が少なく長期保管でも安心。・高い信頼と品質。・タフネス。。VRLA制御弁式。・使用中に内部から発生するガスを極板で吸収する特殊構造と、バッテリー液を綿状セパレーターに染込ませ、余分な液を無くしたことで密閉型にすることを可能にしました。・液の減らない特殊構造により、バッテリー液の補充が不要です。・過充電による大量のガス発生時には、安全弁からガスを逃がします。・VRLA(制御弁式)に6Vのものはありません。全て12Vのラインナップとなっています。※注意点。VRLA(制御弁式)は、充電方法が通常のバッテリーに比べて非常にデリケートです。充電方法を間違えると、ケースが膨らんだり、極度に寿命が短くなるケースがありますのでご注意ください。また、絶対にフタをこじ開けないでください。用途バイク用バッテリータイプ即用式(傾斜搭載不可)